絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- KOTO(13)
- JTC(6)
- KTC(4)
- エスコ(2)
- ヨトリヤマ(世取山)(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- Lisle(ライル)(2)
- ネオプロト(NEOPLOT)(2)
- 日平機器(1)
- 武蔵ホルト(1)
- イチネンTASCO(1)
- HASCO(1)
- SUN TOOL(1)
- CUSTOR(クストー)(1)
- I-VALUE(1)
エコロジープロダクト
特価
本日9月10日(木)は、整備工具・収納カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ハンディエアジャッキ
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷ルームエアコン据付や家具・家電の移動や搬入などさまざまな場所で大活躍!用途□ルームエアコン左配管接続時のストッパーとして。□冷蔵庫、家具、本棚、ロッカーなどの持ち上げに。□自動車の板金・塗装時でのドアなどパーツの固定に。□分電盤、トランス、モニターなどの水平出しや設置の調整に。□ドアストッパー代わりに。材質ファイバークロス強化TPU耐荷重(kg)100
エアーインフレーター ドアロック解除補助
(27件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷車のドアの交換や修理時にマットをはさみウインドーの落下による事故を防ぎます。 ドアやウインドーを傷付けずに解除工具の差し込む隙間をつくります。用途車のドアの交換や修理時に解除工具の差し込む隙間をつくる際に寸法(mm)145×198販売区分業務用
デントマジック
武蔵ホルト(12件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷パテも塗料も使わずボディのへこみの補修が出来るキットです。天候や作業場所に左右されず、初心者にも作業が可能です。材質プラスチック、アルミ質量(g)520吸着面寸法(Φmm)45最大吸着能力(kg)約9kg/mm2(気温23℃)
ドアベルトモールリムーバー
KTC(4件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個欠品中ドアベルトモール(水切りモール)の取り外しにこの1本!。小さなすき間にも差込みやすく、スライドしやすい先端爪形状を採用。柄部は、しなりにくく、ドアベルトモール(水切りモール)を引き上げやすい立ち上り角度を採用。握りやすく手が痛くなりにくい樹脂グリップを採用。用途軽自動車・普通車(国産車に限る)にしようされているドアベルトモール(水切りモール)の取り外し。質量(g)120全長L(mm)220寸法B(mm)22ハンドル径D(Φmm)34刃先角度(°)20軸長さl(mm)100
ドアモールリムーバー
JTC(2件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷水切りモールに差し込んでクリップ部分を引っ掛け上げれば簡単に取り外せる!幅(mm)31(グリップ最大部)厚さ(mm)1(金属部)・17.5(グリップ)全長(mm)173グリップ長さ(mm)97先端幅(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
エアーバック
JTC¥10,980税込¥12,0781個欠品中ドアの隙間や内張りの隙間を広げる事ができます。用途隙間に入りやすいよう内側に硬質プラスチックシートを装備しています。寸法(mm)265×153
ドアヒンジレンチ セット
KTC(2件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581セット(2本組)当日出荷従来のめがねレンチ、スパナ等で作業困難だった所で容易に作業することができます。作業困難だったボディ側ボルトの締緩作業ができます。12×12(14×14)の組合わせにより右、左側を使い分けます。用途ドア取付けボルトの調整及び脱着。トラスコ品番807-0156セット内容ドアヒンジレンチ(DMZ-12、14)質量(g)450
RV ワンストップドアオープナー ver2.0 NP80121
ネオプロト(NEOPLOT)¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷メーカー名:ネオプロト 4リン。メーカー品番:NP80121。バックドアがバンパー最終端から約80cmのところで一旦止まるようになるバックドアダンパー(リアゲートダンパー)です。ちょっとした荷物の出し入れが容易にできるように、人が通れるくらいの開き具合ですので日常生活における使い勝手が良くなります。大きな荷物の出し入れの時は、純正同様にバックドアを全開にしてお使いいただけます。全開の状態から閉めるときは途中で止めることなく閉めきることができます。※全開の状態から閉めるときにバンパー最終端から約80cm付近で抵抗感があります。ひとつひとつの動作をゆっくり行ってください。※車両の状態により、開閉動作時、ごく稀にヒンジ部から金属音が発生することがありますが、故障ではありません。販売備考:※NP80120より仕様変更した後継モデル。閉めるときの動作性を改善して使い勝手を向上。適合:ハイエース(TRH/GDH/KDH20#) 標準ボディ標準ルーフ車 純正交換タイプ(右側のみ)。適合情報:。トヨタ[TOYOTA] ハイエース (型式:TRH/GDH/KDH20#)標準ボディ標準ルーフ車。トヨタ[TOYOTA] レジアスエース (型式:TRH/GDH/KDH20#)標準ボディ標準ルーフ車。色[カラー]:ブラック。加工[有/無]:無。内容量[数量]:1。備考:純正交換タイプ。使用上の注意:バックドアを勢いよく開けないでください。止まるポイント(約80cm)以上に勢いよく開けるとダンパーのガス圧が抜けず反動でバックドアが跳ね返り閉まるため、手などを挟んでケガをする恐れがあります。約80cmのところで一旦止まるように設計されていますので、制止ポイントで確実に動きを止めてから次の開く動作を行ってください。(各動作をゆっくり行ってください。)色ブラック備考純正交換タイプ加工無
ドアモールリムーバーセット
JTC¥5,298税込¥5,8281セット5日以内出荷最近の車に多いクリップレスタイプ用。 簡単に綺麗に外せて再使用可能!! 本体・挿入ガイドの2点セットRoHS指令(10物質対応)対応
ドリーブロックセット(しぼり当て盤)
KOTO¥25,980税込¥28,5781セット5日以内出荷高張力鋼板、アルミ合金鋼板用しぼりあて盤です。 ボディー修正で伸びたボディーのヒズミを瞬時にとります。 サビを中に入れないステンレス材使用。 山形が低くしぼり過ぎない。セット内容ドリーブロック(R)、ドリーブロック(F)質量(kg)1.716ケース寸法(mm)200×90×40
ウインドシールド/ドアハンドル用クリッププライヤー
Lisle(ライル)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷ウィンドシールドモールやレギュレーターハンドルのクリップ等外すのに便利です。 本体ハンドルが先端部と平行にオフセットされているため、狭い隙間等に入りやすくなっております。全長(mm)約225RoHS指令(10物質対応)対応
ウィンドーベルトモールディングリムーバー
Lisle(ライル)¥3,898税込¥4,2881本翌日出荷すべてのウィンドウベルトモールディングをすばやく取り外せます。粉体塗装仕上げで耐久性に優れています。チャンネル形状により、モールディングを傷つけずに外せます。ウィンドウや車体を損傷することなく安全に作業できます。幅広い車種に対応しています。用途自動車のウィンドウベルトモールディングの取り外し作業に表面処理粉体塗装(パウダーコート)
RV ツーストップドアオープナー NP81171
ネオプロト(NEOPLOT)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷メーカー名:ネオプロト 4リン。メーカー品番:NP81171。バックドアが勢いよく開いてしまわないようにするバックドアダンパーで、全開になる前に段階的に2回止まります。リアバンパーの最終端から約50cmと約80cmのところで止まり、全開で約115cmのところで止まります。勢いよく開くことはありませんのでドアパンチ防止にも役立ちます。閉めるときは、止まることなくスムーズに閉められます。※純正ダンパーとは、まったく違う動作となります。詳細は、商品説明動画をご覧ください。販売備考:適合:ジムニー(JB64W)/ジムニーシエラ(JB74W) 純正交換タイプです。適合情報:。スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニー (型式:JB64W)。スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニーシエラ (型式:JB74W)。色[カラー]:ブラック。加工[有/無]:無。内容量[数量]:1。備考:純正交換タイプ。使用上の注意:バックドアを勢いよく開けないでください。第一段階の止まるポイント(約50cm)以上に勢いよく開けるとダンパーのガス圧が抜けず反動でバックドアが跳ね返り閉まるため、手などを挟んでケガをする恐れがあります。約50cmと約80cmのところで一旦止まるように設計されていますので、各ポイントで確実に動きを止めてから次の開く動作を行ってください。(各動作をゆっくり行ってください。)適合スズキ ジムニー(JB64W)/ジムニーシエラ(JB74W)/ジムニーノマド(JC74W)色ブラック備考純正交換タイプ加工無
スプレッド パッドセット
CUSTOR(クストー)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷パネルに傷をつけないようにハンドエアポンプで丁寧に拡張するエアパッドです。用途ドアロックの緊急解除に、内張りパネル・モールの取り外しに、固定スペーサーとしてセット内容エアパッド(160×160/180×40/185×58)、エアポンプ厚さ(mm)各1(パッド)パッドサイズ(mm)160×160/180×40/185×58
モールディングストリップツール
JTC¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷ブレード材質は車体に傷が入りにくいPOM製仕様エアーハンマー(JTC3310K、JTC3310J)取り付け可能セット内容プラスチックブレード、手動ハンドル、エアーハンマー用ハンドル全長(mm)335材質(ブレード)POM製RoHS指令(10物質対応)対応
ドアオープニングプレイバー
JTC¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷リップをドアフレームに入れハンドルで押し戻すだけ用途鍵の締まったドアのフレームを少し浮かせる為に使用します。仕様ハンドル2種類(ウェッジ型・ラウンド型)RoHS指令(10物質対応)対応
マジックリペアパッド
KOTO¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷ドア等の取り付け後の隙間・段差修正時に使用。用途ドア・ボンネット・トランク等の位置調整、バンパー調整、ハンマー・押しラムの当てとしてセット内容パッド80、パッド25寸法L(mm)(パッド80)200、(パッド25)120寸法T(mm)(パッド80)50、(パッド25)25
クリップ穴修正ツール
KOTO¥26,980税込¥29,6781個欠品中バンパーやサイドステップ、フロントグリル等を取り付けるクリップ穴を修正するツールです。用途丸穴は8mm穴から、四角穴は6mm穴からの修正が行えます。セット内容Φ8用修正バイス(CRT-008)、Φ10用修正バイス(CRT-010)寸法B(mm)(CRT-008)5、(CRT-010)6寸法T(mm)(CRT-008)12、(CRT-010)12寸法W(mm)(CRT-008)5、(CRT-010)8.5
ヒンジプーラーセット
KOTO¥11,980税込¥13,1781セット翌々日出荷先端の2種類(12度、16度角度)でボンネットやリアゲートを斜めに引き出し作業が可能です。用途ボンネット・トランク等の引き出し作業セット内容プーラー120、プーラー160寸法A(mm)260寸法D(Φmm)8寸法E(mm)5寸法B(mm)22寸法C(mm)46寸法F(プーラー120)12°、(プーラー160)16°
マルチ修正プーラー
KOTO¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷各種ヒンジ、フロントピラー、コアサポート等のボルト穴を利用して引き出し作業が簡単に出来ます。用途各種ヒンジ、フロントピラー、コアサポート等の引き出し作業仕様Φ8穴2ヶ所寸法A(mm)260寸法D(Φmm)8寸法E(mm)6寸法B(mm)22寸法C(mm)46
デントールMini 単品
ヨトリヤマ(世取山)(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個ほか4日以内出荷から9日以内出荷用途ポリマーのコーティングの前に、鈑金塗装のお手伝いにRoHS指令(10物質対応)対応
スポットバイス
KOTO¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷広い面積をロックする事が出来るので、ステップ等に使用しますと便利です。全長(mm)200質量(g)490寸法B(mm)25寸法T(mm)36寸法W(mm)56開き幅(mm)0~23
ウェルディングバイス
KOTO¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷ドア等を締めて隙間合わせをしてそのままスポット溶接が可能。全長(mm)200質量(g)470寸法B(mm)25寸法T(mm)14寸法W(mm)45開き幅(mm)0~12
ニュードアバイス
KOTO¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷タイヤを付けたままでフェンダー固定。 ピラー等のインナーを固定してドアを締めて隙間合わせが可能全長(mm)200質量(g)380寸法B(mm)6.5寸法T(mm)12寸法W(mm)12開き幅(mm)0~25
ドアバイス
KOTO¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷タイヤを付けたままでフェンダー固定。 ピラー等のインナーを固定してドアを締めて隙間合わせが可能全長(mm)200質量(g)380寸法B(mm)6.5寸法T(mm)12寸法W(mm)12開き幅(mm)0~25
ディープトランクバイス
KOTO¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷トランクを締めて隙間合わせが可能。 「リブ」「折り返し」等のあわせ部分が高い(長い)場合に使用。全長(mm)205質量(g)450寸法B(mm)15寸法T(mm)4寸法W(mm)12開き幅(mm)0~25
ニュートランクバイス
KOTO¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷タイヤを付けたままでフェンダーを固定できる。 バックパネルとクォーターパネルの隙間合わせトランクが閉められる。全長(mm)200質量(g)410寸法B(mm)9寸法T(mm)4寸法W(mm)12開き幅(mm)0~25
トランクバイス
KOTO¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷タイヤを付けたままでフェンダーを固定できる。 バックパネルとクォーターパネルの隙間合わせトランクが閉められる。全長(mm)200質量(g)410寸法B(mm)9寸法T(mm)4寸法W(mm)12開き幅(mm)0~25
楽一・楽座
SUN TOOL¥6,998税込¥7,6981セット4日以内出荷例えば、ドアアウターハンドルの脱着に困っていませんか 狭い場所での作業でイライラすることがなくなります。セット内容楽座A、楽座B、楽一(10mm・12mm・14mm)












































![クリップクランプツール3本セット REX(レックス)[自動車用品] クリップクランプツール3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926459-260824-04.jpg)

![トリムクリッププライヤー REX(レックス)[自動車用品] トリムクリッププライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926486-260824-02.jpg)
![トリムピンリムーバー(強力型)5本セット REX(レックス)[自動車用品] トリムピンリムーバー(強力型)5本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926450-260824-02.jpg)
![トリムリムーバー REX(レックス)[自動車用品] トリムリムーバー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926502-260824-02.jpg)
![トリムリムーバー&クリップリフターツールセット REX(レックス)[自動車用品] トリムリムーバー&クリップリフターツールセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926572-260824-02.jpg)
![ハンディーリムーバー5本セット REX(レックス)[自動車用品] ハンディーリムーバー5本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926468-260824-02.jpg)
![プッシュピンプライヤー30° REX(レックス)[自動車用品] プッシュピンプライヤー30° REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926556-260824-02.jpg)
![プッシュピンプライヤー80° REX(レックス)[自動車用品] プッシュピンプライヤー80° REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926511-260824-02.jpg)
![ミニパネルリムーバー6本セット REX(レックス)[自動車用品] ミニパネルリムーバー6本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926547-260824-02.jpg)
![ロングクリップクランプツール16mm REX(レックス)[自動車用品] ロングクリップクランプツール16mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926529-260824-02.jpg)
![ロングクリップクランプツール18mm REX(レックス)[自動車用品] ロングクリップクランプツール18mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926477-260824-02.jpg)



![ステアリングホイールプーラー REX(レックス)[自動車用品] ステアリングホイールプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131439-260908-02.jpg)
![スライディングハンマーセット REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131482-260908-02.jpg)
![タイロッドエンドリムーバー REX(レックス)[自動車用品] タイロッドエンドリムーバー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128892-260908-02.jpg)
![ディスクブレーキスプレッダー(ワイドタイプ) REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキスプレッダー(ワイドタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04129059-260908-02.jpg)
![ディスクブレーキピストンスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキピストンスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128980-260908-02.jpg)