38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンディエアジャッキ イチネンTASCO

    ハンディエアジャッキ

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ルームエアコン据付や家具・家電の移動や搬入などさまざまな場所で大活躍!
    用途□ルームエアコン左配管接続時のストッパーとして。□冷蔵庫、家具、本棚、ロッカーなどの持ち上げに。□自動車の板金・塗装時でのドアなどパーツの固定に。□分電盤、トランス、モニターなどの水平出しや設置の調整に。□ドアストッパー代わりに。材質ファイバークロス強化TPU耐荷重(kg)100
  • デントマジック 武蔵ホルト

    デントマジック

    武蔵ホルト(12件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    パテも塗料も使わずボディのへこみの補修が出来るキットです。天候や作業場所に左右されず、初心者にも作業が可能です。
    材質プラスチック、アルミ質量(g)520吸着面寸法(Φmm)45最大吸着能力(kg)約9kg/mm2(気温23℃)
  • ドアベルトモールリムーバー KTC

    ドアベルトモールリムーバー

    KTC(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ドアベルトモール(水切りモール)の取り外しにこの1本!。小さなすき間にも差込みやすく、スライドしやすい先端爪形状を採用。柄部は、しなりにくく、ドアベルトモール(水切りモール)を引き上げやすい立ち上り角度を採用。握りやすく手が痛くなりにくい樹脂グリップを採用。
    用途軽自動車・普通車(国産車に限る)にしようされているドアベルトモール(水切りモール)の取り外し。質量(g)120全長L(mm)220寸法B(mm)22ハンドル径D(Φmm)34刃先角度(°)20軸長さl(mm)100
  • ぴーぴーストッパー KTC

    ぴーぴーストッパー

    KTC(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(2個)
    当日出荷
    レバーを握るだけで取付け、取外しができます。グラスファイバー入りエンジニアリングプラスチックを使用しているので、丈夫で軽量。スイッチのゴムを傷めません。
    用途自動車のドア開放時、カーテシスイッチを押えることによりルームランプを消灯し、ドア開放警告音を止めます。適合カーテシスイッチサイズ:幅21.5~28.5mm、高さ:スイッチOFF時 10mm以上トラスコ品番823-0771幅(mm)19質量(g)25×2寸法L(mm)79寸法D(mm)40
  • ドアヒンジレンチ KTC

    ドアヒンジレンチ

    KTC(5件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    自動車のドア取付ボルトの調整及び脱着用のレンチ。従来のめがねレンチ、スパナなどでは作業が困難だったボディ側のボルト諦緩作業などが容易に行えます。口径サイズは同一で左右のドアに適した角度に設定しています。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。主な適用:近年の日産車など(軽自動車を除く)
  • エアーバック JTC

    エアーバック

    JTC
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)205×205RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリップ穴修正ツール KOTO

    クリップ穴修正ツール

    KOTO
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    クリップ穴修正ツールです。6mmの穴に対応します。
    適合穴(mm)Φ6爪幅(mm)4
  • ドアモールリムーバー JTC

    ドアモールリムーバー

    JTC(2件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    水切りモールに差し込んでクリップ部分を引っ掛け上げれば簡単に取り外せる!
    幅(mm)31(グリップ最大部)厚さ(mm)1(金属部)・17.5(グリップ)全長(mm)173グリップ長さ(mm)97先端幅(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • RV ワンストップドアオープナー ver2.0 NP80121 ネオプロト(NEOPLOT)

    RV ワンストップドアオープナー ver2.0 NP80121

    ネオプロト(NEOPLOT)
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    メーカー名:ネオプロト 4リン。メーカー品番:NP80121。バックドアがバンパー最終端から約80cmのところで一旦止まるようになるバックドアダンパー(リアゲートダンパー)です。ちょっとした荷物の出し入れが容易にできるように、人が通れるくらいの開き具合ですので日常生活における使い勝手が良くなります。大きな荷物の出し入れの時は、純正同様にバックドアを全開にしてお使いいただけます。全開の状態から閉めるときは途中で止めることなく閉めきることができます。※全開の状態から閉めるときにバンパー最終端から約80cm付近で抵抗感があります。ひとつひとつの動作をゆっくり行ってください。※車両の状態により、開閉動作時、ごく稀にヒンジ部から金属音が発生することがありますが、故障ではありません。販売備考:※NP80120より仕様変更した後継モデル。閉めるときの動作性を改善して使い勝手を向上。適合:ハイエース(TRH/GDH/KDH20#) 標準ボディ標準ルーフ車 純正交換タイプ(右側のみ)。適合情報:。トヨタ[TOYOTA] ハイエース (型式:TRH/GDH/KDH20#)標準ボディ標準ルーフ車。トヨタ[TOYOTA] レジアスエース (型式:TRH/GDH/KDH20#)標準ボディ標準ルーフ車。色[カラー]:ブラック。加工[有/無]:無。内容量[数量]:1。備考:純正交換タイプ。使用上の注意:バックドアを勢いよく開けないでください。止まるポイント(約80cm)以上に勢いよく開けるとダンパーのガス圧が抜けず反動でバックドアが跳ね返り閉まるため、手などを挟んでケガをする恐れがあります。約80cmのところで一旦止まるように設計されていますので、制止ポイントで確実に動きを止めてから次の開く動作を行ってください。(各動作をゆっくり行ってください。)
    ブラック備考純正交換タイプ加工
  • ドアヒンジレンチ セット KTC

    ドアヒンジレンチ セット

    KTC(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1セット(2本組)
    当日出荷
    従来のめがねレンチ、スパナ等で作業困難だった所で容易に作業することができます。作業困難だったボディ側ボルトの締緩作業ができます。12×12(14×14)の組合わせにより右、左側を使い分けます。
    用途ドア取付けボルトの調整及び脱着。トラスコ品番807-0156セット内容ドアヒンジレンチ(DMZ-12、14)質量(g)450
  • スプレッド パッドセット CUSTOR(クストー)

    スプレッド パッドセット

    CUSTOR(クストー)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    パネルに傷をつけないようにハンドエアポンプで丁寧に拡張するエアパッドです。
    用途ドアロックの緊急解除に、内張りパネル・モールの取り外しに、固定スペーサーとしてパッドサイズ(mm)160×160/180×40/185×58厚さ(mm)各1(パッド)セット内容エアパッド(160×160/180×40/185×58)、エアポンプ
  • ドアモールリムーバーセット JTC

    ドアモールリムーバーセット

    JTC
    5,298税込5,828
    1セット
    5日以内出荷
    最近の車に多いクリップレスタイプ用。 簡単に綺麗に外せて再使用可能!! 本体・挿入ガイドの2点セット
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドアヒンジレンチ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ドアヒンジレンチ

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)274寸法L(mm)280寸法D(mm)24寸法C(mm)9
  • デントールMini 単品 ヨトリヤマ(世取山)

    デントールMini 単品

    ヨトリヤマ(世取山)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    用途ポリマーのコーティングの前に、鈑金塗装のお手伝いにRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドアモールリムーバー HASCO

    ドアモールリムーバー

    HASCO(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    クリップを壊さずに、水切りモールが取り外せます。 ステンレスに特殊な熱処理を行い、強度があり、爪が開きません。 クリップレスタイプにも使用できます。車のドア水切りモールを取り外しに使用します。
    仕様本体は両端にクリップ付用爪・クリップレス用爪と加工されていますトラスコ品番464-5472寸法(mm)170×16×28質量(g)50
  • RV ツーストップドアオープナー NP81171 ネオプロト(NEOPLOT)

    RV ツーストップドアオープナー NP81171

    ネオプロト(NEOPLOT)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ネオプロト 4リン。メーカー品番:NP81171。バックドアが勢いよく開いてしまわないようにするバックドアダンパーで、全開になる前に段階的に2回止まります。リアバンパーの最終端から約50cmと約80cmのところで止まり、全開で約115cmのところで止まります。勢いよく開くことはありませんのでドアパンチ防止にも役立ちます。閉めるときは、止まることなくスムーズに閉められます。※純正ダンパーとは、まったく違う動作となります。詳細は、商品説明動画をご覧ください。販売備考:適合:ジムニー(JB64W)/ジムニーシエラ(JB74W) 純正交換タイプです。適合情報:。スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニー (型式:JB64W)。スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニーシエラ (型式:JB74W)。色[カラー]:ブラック。加工[有/無]:無。内容量[数量]:1。備考:純正交換タイプ。使用上の注意:バックドアを勢いよく開けないでください。第一段階の止まるポイント(約50cm)以上に勢いよく開けるとダンパーのガス圧が抜けず反動でバックドアが跳ね返り閉まるため、手などを挟んでケガをする恐れがあります。約50cmと約80cmのところで一旦止まるように設計されていますので、各ポイントで確実に動きを止めてから次の開く動作を行ってください。(各動作をゆっくり行ってください。)
    適合スズキ ジムニー(JB64W)/ジムニーシエラ(JB74W)/ジムニーノマド(JC74W)ブラック備考純正交換タイプ加工
  • ハンディーリムーバー エスコ

    ハンディーリムーバー

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    翌日出荷
    車のインテリアパネルをこじ開けるのに最適です。
  • シンコウストップ固定ピラー ステンレス I-VALUE

    シンコウストップ固定ピラー ステンレス

    I-VALUE
    21,980税込24,178
    1本
    7日以内出荷
  • モールディングストリップツール JTC

    モールディングストリップツール

    JTC
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    ブレード材質は車体に傷が入りにくいPOM製
    仕様エアーハンマー(JTC3310K、JTC3310J)取り付け可能セット内容プラスチックブレード、手動ハンドル、エアーハンマー用ハンドル全長(mm)335材質(ブレード)POM製RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドアオープニングプレイバー JTC

    ドアオープニングプレイバー

    JTC
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    リップをドアフレームに入れハンドルで押し戻すだけ
    用途鍵の締まったドアのフレームを少し浮かせる為に使用します。仕様ハンドル2種類(ウェッジ型・ラウンド型)RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリップカッター 日平機器

    クリップカッター

    日平機器
    5,298税込5,828
    1個
    9日以内出荷
    切断も出来る内張りクリップ外しです。
    トラスコ品番200-4412質量(g)400
  • 145KD用ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    145KD用ソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    寸法L(mm)18寸法D(mm)12
  • マジックリペアパッド KOTO

    マジックリペアパッド

    KOTO
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    ドア等の取り付け後の隙間・段差修正時に使用。
    用途ドア・ボンネット・トランク等の位置調整、バンパー調整、ハンマー・押しラムの当てとしてセット内容パッド80、パッド25寸法L(mm)(パッド80)200、(パッド25)120寸法T(mm)(パッド80)50、(パッド25)25
  • クリップ穴修正ツール KOTO

    クリップ穴修正ツール

    KOTO
    26,980税込29,678
    1個
    欠品中
    バンパーやサイドステップ、フロントグリル等を取り付けるクリップ穴を修正するツールです。
    用途丸穴は8mm穴から、四角穴は6mm穴からの修正が行えます。セット内容Φ8用修正バイス(CRT-008)、Φ10用修正バイス(CRT-010)寸法B(mm)(CRT-008)5、(CRT-010)6寸法T(mm)(CRT-008)12、(CRT-010)12寸法W(mm)(CRT-008)5、(CRT-010)8.5
  • ヒンジプーラーセット KOTO

    ヒンジプーラーセット

    KOTO
    11,980税込13,178
    1セット
    3日以内出荷
    先端の2種類(12度、16度角度)でボンネットやリアゲートを斜めに引き出し作業が可能です。
    用途ボンネット・トランク等の引き出し作業セット内容プーラー120、プーラー160寸法A(mm)260寸法D(Φmm)8寸法E(mm)5寸法B(mm)22寸法C(mm)46寸法F(プーラー120)12°、(プーラー160)16°
  • マルチ修正プーラー KOTO

    マルチ修正プーラー

    KOTO
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    各種ヒンジ、フロントピラー、コアサポート等のボルト穴を利用して引き出し作業が簡単に出来ます。
    用途各種ヒンジ、フロントピラー、コアサポート等の引き出し作業仕様Φ8穴2ヶ所寸法A(mm)260寸法D(Φmm)8寸法E(mm)6寸法B(mm)22寸法C(mm)46
  • ウインドーベルト モールディング リムーバー エスコ

    ウインドーベルト モールディング リムーバー

    エスコ
    4,350税込4,785
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA604DA-12
  • ドリーブロックセット(しぼり当て盤) KOTO

    ドリーブロックセット(しぼり当て盤)

    KOTO
    25,980税込28,578
    1セット
    4日以内出荷
    高張力鋼板、アルミ合金鋼板用しぼりあて盤です。 ボディー修正で伸びたボディーのヒズミを瞬時にとります。 サビを中に入れないステンレス材使用。 山形が低くしぼり過ぎない。
    セット内容ドリーブロック(R)、ドリーブロック(F)質量(kg)1.716ケース寸法(mm)200×90×40
  • デントールMini ヨトリヤマ(世取山)

    デントールMini

    ヨトリヤマ(世取山)
    39,980税込43,978
    1セット
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポットバイス KOTO

    スポットバイス

    KOTO
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    広い面積をロックする事が出来るので、ステップ等に使用しますと便利です。
    全長(mm)200質量(g)490寸法B(mm)25寸法T(mm)36寸法W(mm)56開き幅(mm)0~23
  • ウェルディングバイス KOTO

    ウェルディングバイス

    KOTO
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    ドア等を締めて隙間合わせをしてそのままスポット溶接が可能。
    全長(mm)200質量(g)470寸法B(mm)25寸法T(mm)14寸法W(mm)45開き幅(mm)0~12
  • ニュードアバイス KOTO

    ニュードアバイス

    KOTO
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    タイヤを付けたままでフェンダー固定。 ピラー等のインナーを固定してドアを締めて隙間合わせが可能
    全長(mm)200質量(g)380寸法B(mm)6.5寸法T(mm)12寸法W(mm)12開き幅(mm)0~25
  • ドアバイス KOTO

    ドアバイス

    KOTO
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    タイヤを付けたままでフェンダー固定。 ピラー等のインナーを固定してドアを締めて隙間合わせが可能
    全長(mm)200質量(g)380寸法B(mm)6.5寸法T(mm)12寸法W(mm)12開き幅(mm)0~25
  • ディープトランクバイス KOTO

    ディープトランクバイス

    KOTO
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    トランクを締めて隙間合わせが可能。 「リブ」「折り返し」等のあわせ部分が高い(長い)場合に使用。
    全長(mm)205質量(g)450寸法B(mm)15寸法T(mm)4寸法W(mm)12開き幅(mm)0~25
  • ニュートランクバイス KOTO

    ニュートランクバイス

    KOTO
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    タイヤを付けたままでフェンダーを固定できる。 バックパネルとクォーターパネルの隙間合わせトランクが閉められる。
    全長(mm)200質量(g)410寸法B(mm)9寸法T(mm)4寸法W(mm)12開き幅(mm)0~25
  • トランクバイス KOTO

    トランクバイス

    KOTO
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    タイヤを付けたままでフェンダーを固定できる。 バックパネルとクォーターパネルの隙間合わせトランクが閉められる。
    全長(mm)200質量(g)410寸法B(mm)9寸法T(mm)4寸法W(mm)12開き幅(mm)0~25
  • 楽一・楽座 SUN TOOL

    楽一・楽座

    SUN TOOL
    6,998税込7,698
    1セット
    4日以内出荷
    例えば、ドアアウターハンドルの脱着に困っていませんか 狭い場所での作業でイライラすることがなくなります。
    セット内容楽座A、楽座B、楽一(10mm・12mm・14mm)
  • ウインドシールド/ドアハンドル用クリッププライヤー Lisle(ライル)

    ウインドシールド/ドアハンドル用クリッププライヤー

    Lisle(ライル)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    ウィンドシールドモールやレギュレーターハンドルのクリップ等外すのに便利です。 本体ハンドルが先端部と平行にオフセットされているため、狭い隙間等に入りやすくなっております。
    全長(mm)約225RoHS指令(10物質対応)対応

ボディ関連工具』には他にこんなカテゴリがあります

ドア関連工具