1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。
接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。
耐電圧試験済みです。
規格IEC60900規格
差込角(mm)9.5
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)46
仕上クロムメッキ
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具
通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に
最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み
材質ソケット本体:クロムモリブデン鋼(SCM435)、フッ素樹脂:ETFE(エチレンテトラフルオロエチレン)
1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。
接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。
耐電圧試験済みです。
規格IEC60900規格
差込角(mm)12.7
材質クロムバナジウム鋼
仕上クロムメッキ
1個
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
材質クロム合金鋼
全長(mm)50
質量(g)62
対辺(mm)19
外径(Φmm)30.2
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2254-88
絶縁耐圧(V)1000
1個
¥6,220
税込¥6,842
翌日出荷
差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)46
対辺(mm)19
外径(Φmm)30.7
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2228-47
絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
1個
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
EN/IEC60900に従って製造されています。
規格EN/IEC60900
サイズ(inch)3/8
差込角(inch)3/8
EN/IEC60900に従って製造されています。
全長(mm)55
規格EN/IEC60900
サイズ(inch)1/2
差込角(inch)1/2
1000V絶縁仕様
差込角(mm)9.5
仕様1000V絶縁仕様、IEC60900規格品
材質クロムバナジウム鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 1948
1個
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
差込角(inch)1/2
二面幅(mm)19
トラスコ品番438-0436
質量(g)115
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- ソケット
- ビットソケット
- 電動ドリル用
- ソケットハンドル
- ソケット/ソケットレンチ付属品
- ソケットレンチセット
- 防爆ソケット/ソケットレンチ
- 絶縁ソケット/ソケットレンチ
- ソケット/ソケットレンチ関連品
絶縁ソケット/ソケットレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。