227件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。 耐電圧試験済みです。
規格IEC60900規格 差込角(mm)9.5 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)46 仕上クロムメッキ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)絶縁ソケット 6角
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格 差込角(sq.)3/8 材質(金属部)クロムバナジウム鋼 全長(mm)44
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トップ工業絶縁ソケット
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み
1個
9,198 税込10,118
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み
材質ソケット本体:クロムモリブデン鋼(SCM435)、フッ素樹脂:ETFE(エチレンテトラフルオロエチレン)
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)絶縁レンチセット
IEC60900規格適合 通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
規格IEC60900規格 セット内容絶縁ギアレンチ10・12・13・14・17mm(E42710・E42712・E42713・E42714・E42717) 質量(g)750 ケース寸法(mm)280×190×45
1セット
16,980 税込18,678
翌日出荷

絶縁工具セット(ZTB311、ZTB311V、ZTB310、ZTB310V)の入組品です。口径部は応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しています。
差込角(sq.)9.5
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

絶縁工具セット(ZTB311、ZTB311V、ZTB310、ZTB310V)の入組品です。口径部は応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しています。
差込角(sq.)9.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お手持ちの工具とソケットの間に取り付けることで工具への通電を防ぎます。インパクトレンチで使用可能な高耐久仕様です。コンパクトボディで狭い場所でも使用可能です。差込部ボール止め付きなので簡単にソケット脱着ができます。
用途絶縁が必要な締付作業に。 材質本体:クロムバナジウム鋼、皮膜部:特殊樹脂
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
奥行(mm)20 規格IEC 60900:2004規格 差込角(sq.)6.3
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 発泡トレイは黒と赤の2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。
規格IEC60900規格
1セット(18点)ほか
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。 耐電圧試験済みです。
規格IEC60900規格 差込角(mm)6.35 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)41 仕上クロムメッキ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)絶縁T型レンチ 1000V
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
規格DIN EN/IEC 60900基準 全長(mm)200
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)絶縁12角ソケット
外径D2(Φmm)差込部:21.5 差込角(sq.)3/8
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,530 税込4,983
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)46 対辺(mm)10 外径(Φmm)19.4 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2228-38 絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
1個
4,230 税込4,653
翌日出荷

絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。 口径部は応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しています。
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

SIGNET(シグネット)絶縁ソケットセット
IEC60900規格適合 通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
規格IEC60900規格 セット内容3/8SQ絶縁T型レンチ200mm(E41238)、3/8SQ絶縁ソケット(六角)8・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm(E41608・E41610・E41611・E41612・E41613・E41614・E41616・E41617・E41618・E41619) 質量(g)935 ケース寸法(mm)280×190×45
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 素早く簡単にソケットを装着することができます。 鍛造ボディにより強度が強くなっています。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用 規格IEC60900規格 材質クロームバナジウム鋼
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格 全長(mm)125 材質(金属部)クロムバナジウム鋼
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)絶縁T型ハンドル
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格 差込角(sq.)3/8インチ 全長(mm)200 ハンドル幅(mm)140 材質(金属部)クロムバナジウム鋼
1丁
5,798 税込6,378
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)(3/8SQ) 絶縁ソケット 1000V
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
8,698 税込9,568
9日以内出荷

1本
7,198 税込7,918
欠品中

絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
規格IEC 60900:2004規格 差込角(sq.)9.5
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。ソケット脱落による事故を防止するため、ソケット差込部にロック機能付です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。 規格IEC60900規格 差込角(mm)9.5 長さ(mm)(ハンドル部)210 全長(mm)220 トラスコ品番460-3761 質量(g)350
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

フィスコインターナショナル絶縁マルチショートソケット19
RoHS
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具。差込角13mm六角/M12用 RoHS指令(10物質対応)対応
1式
19,980 税込21,978
92日以内出荷

フィスコインターナショナル絶縁マルチショートソケット10
RoHS
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具。差込角13mm六角/M6用 RoHS指令(10物質対応)対応
1式
19,980 税込21,978
92日以内出荷

フィスコインターナショナル絶縁マルチシュートソケット13
RoHS
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具。差込角13mm六角/M8用 RoHS指令(10物質対応)対応
1式
19,980 税込21,978
92日以内出荷

フィスコインターナショナル絶縁マルチショートソケット17
RoHS
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具。差込角13mm六角/M10用 RoHS指令(10物質対応)対応
1式
19,980 税込21,978
92日以内出荷

フィスコインターナショナル絶縁ソケット313(差込角9.5mm)
RoHS
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具。差し込み角9.5mm(3/8”)。最大使用電圧240V(1000V×10秒の絶縁試験済)。対辺寸法:13mm、全長:27mm、幅:19.2mm。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1式
8,198 税込9,018
92日以内出荷

フィスコインターナショナル絶縁ソケット312(差込角9.5mm)
RoHS
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具。差し込み角9.5mm(3/8”)。最大使用電圧240V(1000V×10秒の絶縁試験済)。対辺寸法:12mm、全長:27mm、幅:18mm RoHS指令(10物質対応)対応
1式
8,198 税込9,018
92日以内出荷

フィスコインターナショナル絶縁ソケット324(差込角9.5mm)
RoHS
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具。差し込み角9.5mm(3/8”)。最大使用電圧240V(1000V×10秒の絶縁試験済)。対辺寸法:24mm、全長:35.4mm、幅:33.3mm。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1式
8,998 税込9,898
92日以内出荷

フィスコインターナショナル絶縁ソケット319(差込角9.5mm)
RoHS
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具。差し込み角9.5mm(3/8”)。最大使用電圧240V(1000V×10秒の絶縁試験済)。対辺寸法:19mm、全長:31.2mm、幅:27mm。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1式
8,398 税込9,238
92日以内出荷

フィスコインターナショナル絶縁ディープソケット313(差込角9.5mm)
RoHS
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具。差し込み角9.5mm(3/8”)。最大使用電圧240V(1000V×10秒の絶縁試験済)。対辺寸法:13mm、全長:56.2mm、幅:19.2mm。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1式
11,980 税込13,178
92日以内出荷

フィスコインターナショナル絶縁ソケット419(差込角12.7mm)
RoHS
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具。差し込み角12.7mm(1/2”)。最大使用電圧240V(1000V×10秒の絶縁試験済)。対辺寸法:19mm、全長:39.4mm、幅:27.7mm。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1式
9,598 税込10,558
92日以内出荷

フィスコインターナショナル絶縁ソケット321(差込角9.5mm)
RoHS
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具。差し込み角9.5mm(3/8”)。最大使用電圧240V(1000V×10秒の絶縁試験済)。対辺寸法:21mm RoHS指令(10物質対応)対応
1式
8,998 税込9,898
92日以内出荷

フィスコインターナショナル絶縁ディープソケット417(差込角12.7mm)
RoHS
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具。差し込み角12.7mm(1/2”)。最大使用電圧240V(1000V×10秒の絶縁試験済)。対辺寸法:17mm、全長:78.5mm、幅:25.2mm。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1式
14,980 税込16,478
92日以内出荷