絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 9.5[3/8](3)
  • 12.7[1/2](2)
全長(mm)
  • 44(1)
  • 54(1)
適合規格
  • DIN EN 60900(4)
  • IEC 60900(3)
ブランド
  • SIGNET(シグネット)
  • エスコ(84)
  • BAHCO(バーコ)(35)
  • ハゼット(10)
  • KNIPEX(クニペックス)(9)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(8)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(7)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(7)
  • KTC(6)
  • GEDORE(6)
  • フィスコインターナショナル(6)
  • トップ工業(5)
  • TRUSCO(5)
  • Tech-EV(4)
  • Wera(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁レンチセット SIGNET(シグネット)

    絶縁レンチセット

    SIGNET(シグネット)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    IEC60900規格適合 通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
    セット内容絶縁ギアレンチ10・12・13・14・17mm(E42710・E42712・E42713・E42714・E42717)質量(g)750規格IEC60900規格ケース寸法(mm)280×190×45
  • 絶縁ソケット 6角 SIGNET(シグネット)

    絶縁ソケット 6角

    SIGNET(シグネット)
    2,298税込2,528
    1個
    翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)54規格EN60900規格差込角(sq.)1/2
  • 絶縁ソケットセット SIGNET(シグネット)

    絶縁ソケットセット

    SIGNET(シグネット)
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    IEC60900規格適合 通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
    セット内容3/8SQ絶縁T型レンチ200mm(E41238)、3/8SQ絶縁ソケット(六角)8・10・11・12・13・14mm(E41608・E41610・E41611・E41612・E41613・E41614)、3/8SQ絶縁ヘキサゴンソケット4×75・5×75・6×75・8×75(E42004・E42005・E42006・E42008単品取扱いなし)質量(g)975規格IEC60900規格ケース寸法(mm)280×190×45
  • 絶縁エキステンションバー SIGNET(シグネット)

    絶縁エキステンションバー

    SIGNET(シグネット)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)125規格EN60900規格
  • 絶縁ソケット 6角 SIGNET(シグネット)

    絶縁ソケット 6角

    SIGNET(シグネット)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)44規格EN60900規格差込角(sq.)3/8
  • 絶縁ソケットセット SIGNET(シグネット)

    絶縁ソケットセット

    SIGNET(シグネット)
    27,980税込30,778
    1セット
    当日出荷
    IEC60900規格適合 通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
    セット内容3/8SQ絶縁T型レンチ200mm(E41238)、3/8SQ絶縁ソケット(六角)8・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm(E41608・E41610・E41611・E41612・E41613・E41614・E41616・E41617・E41618・E41619)質量(g)935規格IEC60900規格ケース寸法(mm)280×190×45
  • 絶縁T型ハンドル SIGNET(シグネット)

    絶縁T型ハンドル

    SIGNET(シグネット)
    5,798税込6,378
    1丁
    翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)200規格EN60900規格ハンドル幅(mm)140差込角(sq.)3/8インチ
絶縁ソケット/ソケットレンチ