絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](33)
  • 9.5[3/8](73)
  • 12.7[1/2](52)
  • 19.0[3/4](13)
全長(mm)
  • 24.5(1)
  • 25.0(2)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 28(1)
  • 32(2)
  • 37(5)
  • 38(5)
  • 40(2)
  • 43(3)
  • 49(5)
  • 51(2)
  • 54(3)
  • 55(3)
  • 58(2)
  • 59(2)
  • 100(3)
  • 120(1)
  • 140(1)
  • 150(2)
ブランド
  • SIGNET(シグネット)
  • モノタロウ(61)
  • エスコ(3,922)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(999)
  • NAC(長堀工業)(710)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(633)
  • KTC(399)
  • BAHCO(バーコ)(343)
  • Pro-Auto(331)
  • ミトロイ(水戸工機)(327)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(275)
  • JTC(260)
  • RS PRO(241)
  • トップ工業(218)
  • FPC(218)
  • ハゼット(189)
  • Wera(178)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(174)
  • nepros(159)
  • WILLIAMS(135)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
218件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘクスローブビットソケット SIGNET(シグネット)

    ヘクスローブビットソケット

    SIGNET(シグネット)(14件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    差込角(sq.)3/8先端形状ヘクスローブ全長(mm)49軸長(mm)23外径(Φmm)17.8
  • ミニラチェセット SIGNET(シグネット)

    ミニラチェセット

    SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1セット
    当日出荷
    DIYや自転車の車載工具にも最適。 ミニラチェットセットがポップなカラーで登場。 手の平に収まるコンパクトサイズ。 柄部分にもビット装着可能。
    全長(mm)(ミニラチェット)93厚さ(mm)(ヘッド)70ケース寸法(mm)119×40×15ビット全長(mm)25ヘッド幅(mm)15ギヤ歯数52
  • マグネットディープソケット SIGNET(シグネット)

    マグネットディープソケット

    SIGNET(シグネット)(6件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    差込角(sq.)3/8インチ全長(mm)63
  • ヘックスビットアダプター SIGNET(シグネット)

    ヘックスビットアダプター

    SIGNET(シグネット)(26件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドル等で1/4インチHEXのビットを使用する際に。
    全長(mm)25対辺寸法(inch)1/4
  • ミニラチェセット SIGNET(シグネット)

    ミニラチェセット

    SIGNET(シグネット)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    DIYや自転車の車載工具にも最適。ミニラチェットセットがポップなカラーで登場。手の平に収まるコンパクトサイズ。柄部分にもビット装着可能。
    仕様ギア数:52厚さ(mm)10(ヘッド)ケース寸法(mm)119×40×15ラチェットの長さ(mm)93ビット全長(mm)25ヘッド幅(mm)15
  • スイベルラチェットハンドル SIGNET(シグネット)

    スイベルラチェットハンドル

    SIGNET(シグネット)(5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    ヘッドを垂直に回転させて早回しが可能 ヘッド上部を回転させることで回転方向を切替可能
    首振ありギヤ歯数100
  • エキステンションバー SIGNET(シグネット)

    エキステンションバー

    SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷
    奥まった所での作業に便利なエキステンションバー。
    差込角(sq.)3/8軸径(Φmm)12外径(Φmm)17
  • ソケットホルダー SIGNET(シグネット)

    ソケットホルダー

    SIGNET(シグネット)(11件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    ソケットの整理に。
    差込角(sq.)3/8
  • 3/8DR ソケット(6角) SIGNET(シグネット)

    3/8DR ソケット(6角)

    SIGNET(シグネット)(5件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。ボルト・ナットを痛めない面接触タイプ。
    差込角(inch)3/8タイプ6角
  • プラスビットソケット SIGNET(シグネット)

    プラスビットソケット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    差込角(sq.)3/8先端形状+全長(mm)49軸長(mm)23外径(Φmm)18
  • ディープソケット SIGNET(シグネット)

    ディープソケット

    SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケット。 ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
    差込角(sq.)3/8全長(mm)64
  • ソケット&ビットセット (ロールケース付き) SIGNET(シグネット)

    ソケット&ビットセット (ロールケース付き)

    SIGNET(シグネット)
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷
    コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。ビット、ソケット大容量の37アイテム構成で、収納時はロール状になります。プッシュボタン付きスタンダードラチェットハンドルです。エクステンションバーとロッキングビットホルダー付きです。
    用途DIYや自転車など車載工具としても最適セット内容1/4SQ ラチェットハンドル、1/4SQ エクステンションバー、75mmロッキングビットホルダー、プラスビット:#1・#2・#2・#3、マイナスビット:4・5.5・6.5mm、ヘックスビット:2.5・3・4・5・6mm、TXビット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、ポジプラスビット:#1・#2・#2・#3、1/4SQソケットアダプター、1/4SQソケット:4・5・6・7・8・10・11・12・13mm差込角(mm)6.3セット商品数37寸法(mm2)1/4DR エクステンションバー全長:75、1/4DR ラチェットハンドル全長:142、ソケット外径:12、ビット全長:25、ヘッド厚さ:12、ヘッド幅 :25.5、軸径:8ギア数45
  • スピンロックソケットレール SIGNET(シグネット)

    スピンロックソケットレール

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    マグネット付きで便利なホルダーです。片手でソケットの着脱が可能です。ソケットを回転させてソケットをロック&リリースで着脱がスムーズです。上下逆さまでもしっかりとソケットを保持します。強力なマグネットによりキャビネット等に自由に取り付け可能です。背面マグネット部は取付対象物を傷つけにくいようクッションで保護します。両サイドがネジ穴付きで、木材などマグネットの使用ができない場所にも取付可能です。クリップ数が13個と多く、主要サイズをスッキリ整理できます。
    材質(グリップ)プラスチック/クリップ数13(PC)マグネット2枚材質(レール)アルミレール色ブラック材質(マグネット)ネオジム磁石
  • 伸縮ラチェットハンドル SIGNET(シグネット)

    伸縮ラチェットハンドル

    SIGNET(シグネット)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    作業環境に応じて6段階の長さ調整が行えます。スライドロックを上にあげることで調整が可能です。超小型に設計されたヘッドが狭い箇所での作業を快適にします。軽量化と耐久性にこだわった1本です。
    用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用にヘッド寸法(mm)15ギア数72
  • 電動インパクトドライバー用ソケットビット SIGNET(シグネット)

    電動インパクトドライバー用ソケットビット

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    18Vインパクト対応の強力型6角タイプ
    タイプ6角
  • ミニラチェマルチソケット&ビットセット SIGNET(シグネット)

    ミニラチェマルチソケット&ビットセット

    SIGNET(シグネット)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    DIYや自転車の車載工具に最適です。ミニラチェットセットがポップなカラーで登場します。手の平に収まるコンパクトサイズです。柄部分にもビット装着可能です。極短ビット採用で狭所に簡単にアクセスできます。ソケット採用でボルト・ナットに対応できます。
    セット内容ミニラチェットハンドル、プラスビット(#):1・2・3、マイナスビット(mm):6、ヘックスビット(mm):4・5・6、ソケット(mm):5.5・7・8・10・12・13、ソケットアダプター、工具ケース質量(g)190セット商品数15ケース寸法(mm)Φ35×215H寸法(mm2)ソケット全長:16、ビット全長:16、ヘッド厚さ:10、ヘッド幅:15、ミニラチェット全長:93ギア数52
  • ホイルナット用インパクトソケット ロング SIGNET(シグネット)

    ホイルナット用インパクトソケット ロング

    SIGNET(シグネット)(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    薄肉ロングタイプ ホイールへのダメージを軽減する樹脂カラー付き。
    差込角(sq.)1/2全長(mm)150タイプ薄肉ロング
  • ロッキングソケットマグネットホルダー SIGNET(シグネット)

    ロッキングソケットマグネットホルダー

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    マグネット付きで便利なホルダー片手でソケットの着脱が可能ソケットを回転させてソケットをロック&リリース!!着脱がスムーズ上下逆さまでもしっかりとソケットを保持強力なマグネットによりキャビネット等に自由に取り付け可能背面マグネット部は取付対象物を傷つけにくいようクッションで保護差込角別にレールの色が異なり、ソケットの識別が容易両サイドがネジ穴付きで、木材などマグネットの使用ができない場所にも取付可能
    クリップ数(PC)10材質アルミ(レール)・プラスチック(クリップ)・NdFeb(マグネット)耐荷重(kg)8までマグネット2枚
  • 1/2DR ショートソケット (6角) SIGNET(シグネット)

    1/2DR ショートソケット (6角)

    SIGNET(シグネット)(3件のレビュー)
    559税込615特価
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ソケットの全長はわずか28mm、狭い場所での作業に最適。 吊り下げタグ付。
    差込角(DR)1/2材質クロムバナジウム鋼ソケット長さ(mm)28
  • 1/4DR 13PC ショートソケットセット(6角) SIGNET(シグネット)

    1/4DR 13PC ショートソケットセット(6角)

    SIGNET(シグネット)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ショートソケット13PCセット。 ソケットの全長はわずか16mm(SIGNET従来品より8.5~9mm短い)、狭い場所での作業に最適。 吊り下げタグ付。
    差込角(DR)1/4セット内容ソケット(4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm)、ソケットホルダー材質クロムバナジウム鋼質量(g)178寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×20.5×22ソケット長さ(mm)16ホルダー寸法(mm)W250×D20.5×H14
  • ロングヘックスビットソケット SIGNET(シグネット)

    ロングヘックスビットソケット

    SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ロングタイプ
    差込角(sq.)3/8全長(mm)100軸長(mm)75外径(Φmm)18先端形状ヘキサゴン
  • 3/8DR インチ ソケットセット ホルダー付 SIGNET(シグネット)

    3/8DR インチ ソケットセット ホルダー付

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(9個)
    当日出荷
    6角タイプソケットホルダー付き。
    差込角(inch)3/8セット内容3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8インチ材質(金属部)クロムバナジウム鋼
  • ソケット&ビットセット (ロール状収納) SIGNET(シグネット)

    ソケット&ビットセット (ロール状収納)

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。ビット、ソケット大容量の23アイテム構成です。収納時はロール状になります。ミニラチェットは柄の部分にビットの装着が可能です。ロールにはフックが付いており、ベルトなどに引っ掛けることができます。
    用途DIYや自転車などの車載工具としても最適セット内容ミニラチェット、プラスビット#1・#2・#3、マイナスビット4・6mm、ヘックスビット3・4・5・6mm、トルクスビットT10・T20・T25・T30、ポジプラスビット#1・#2、1/4SQソケットアダプター、1/4SQソケット5・6・8・10・12・13mm全長(mm)ミニラチェット:93ビット全長(mm)25ヘッド幅(mm)15ヘッド寸法(mm)厚さ:10ギア数52
  • 3/8DR インチ ディープソケットセット SIGNET(シグネット)

    3/8DR インチ ディープソケットセット

    SIGNET(シグネット)
    4,998税込5,498
    1セット(9個)
    当日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケットセット。ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
    穴角6角差込角(inch)3/8セット内容3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8インチ材質クロムVanadiumの鋼鉄(Cr V)質量(g)1057タイプパッケージのタイプ:紙箱サイズ(mm)W285×D85×H35
  • ヘクスローブソケット (E型) SIGNET(シグネット)

    ヘクスローブソケット (E型)

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    399税込439特価
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいE型ヘクスローブソケット
    ソケット形状E型ヘックスローブ差込角(sq.)3/8
  • プラスビットソケット SIGNET(シグネット)

    プラスビットソケット

    SIGNET(シグネット)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    差込角(DR)1/4先端形状+全長(mm)37
  • ソケット (6角) SIGNET(シグネット)

    ソケット (6角)

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
    穴角6角差込角(sq.)1/2
  • スタビー ラチェットハンドル SIGNET(シグネット)

    スタビー ラチェットハンドル

    SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    狭い場所での作業に最適なショートタイプのラチェットハンドル。スタビータイプ。
    差込角(DR)3/8全長(mm)117厚さ(mm)ヘッド差込部含まず15、含む31ヘッド長(mm)52ヘッド幅(mm)33ギヤ歯数45
  • フレックス ラチェットハンドル SIGNET(シグネット)

    フレックス ラチェットハンドル

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    プッシュボタン付きフレックスヘッドタイプ。
    差込角(sq.)3/8全長(mm)275厚さ(mm)(ヘッド)差込部含まず14.5、含む30ギヤ歯数45
  • 3/8DR 13PC ショートソケットセット(6角) SIGNET(シグネット)

    3/8DR 13PC ショートソケットセット(6角)

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1セット
    当日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ショートソケット13PCセット。 ソケットの全長はわずか22mm(SIGNET従来品より3~6.5mm短い)、狭い場所での作業に最適。 吊り下げタグ付。
    差込角(DR)3/8セット内容ソケット(8・10・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm)、ソケットホルダー材質クロムバナジウム鋼質量(g)563寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W50×32×28ソケット長さ(mm)22ホルダー寸法(mm)W350×D20×H17
  • 3/8DR ショートソケット (6角) SIGNET(シグネット)

    3/8DR ショートソケット (6角)

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ソケットの全長はわずか22mm、狭い場所での作業に最適。 吊り下げタグ付。
    差込角(DR)3/8材質クロムバナジウム鋼ソケット長さ(mm)22
  • マグネットソケットホルダー SIGNET(シグネット)

    マグネットソケットホルダー

    SIGNET(シグネット)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    マグネット付ソケットホルダー360°回転するクリップで、使いたいサイズを素早く認識。 レール上を動かすことができるのでクリップ間の距離を調整可能。 ロックボールはスプリングに保持されソケットの着脱がスムーズ。 クリップのエッジは面取りされており手にやさしい。 クリップは高品質なナイロンを採用し、長寿命で高耐久。レールはアルミ製
    全長(mm)300差込角(sq.)1/2クリップ数10個
  • 3/8DR 首振りエキステンションバー SIGNET(シグネット)

    3/8DR 首振りエキステンションバー

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(sq.)3/8
  • 1/4DR 首振りエキステンションバー SIGNET(シグネット)

    1/4DR 首振りエキステンションバー

    SIGNET(シグネット)
    219税込241
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    差込角(sq.)1/4
  • ホイルナット用インパクトソケットロングセット SIGNET(シグネット)

    ホイルナット用インパクトソケットロングセット

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1セット
    当日出荷
    薄肉ロングタイプ ホイールへのダメージを軽減する樹脂カラー付き。ブローモールドケース入り。
    差込角(sq.)1/2二面幅(mm)17・19・21(23381・23382・23383)寸法(mm)17・19・21(23381・23382・23383)全長(mm)150
  • マグネット付エキステンションバーセット SIGNET(シグネット)

    マグネット付エキステンションバーセット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    ソケット差込の先端にマグネットがついておりネジを落としません。 ブリスターパック入り。
    全長(mm)150セット内容1/4・3/8・1/2"SQ質量(g)62・137・250
  • ディープソケット SIGNET(シグネット)

    ディープソケット

    SIGNET(シグネット)
    479税込527
    1個
    翌日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケット。 ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。 6角タイプ。
    全長L(mm)49.5
  • 3/8DR マグネットディープソケットセット SIGNET(シグネット)

    3/8DR マグネットディープソケットセット

    SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(5個)
    当日出荷
    差込角(sq.)3/8インチSQ二面幅(mm)8、10、12、13、14寸法(mm)8、10、12、13、14全長(mm)63
  • マグネットソケットホルダー SIGNET(シグネット)

    マグネットソケットホルダー

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    マグネット付ソケットホルダー360°回転するクリップで、使いたいサイズを素早く認識。 レール上を動かすことができるのでクリップ間の距離を調整可能。 ロックボールはスプリングに保持されソケットの着脱がスムーズ。 クリップのエッジは面取りされており手にやさしい。 クリップは高品質なナイロンを採用し、長寿命で高耐久。レールはアルミ製
    全長(mm)300差込角(sq.)3/8クリップ数10個
ソケット/ソケットレンチ