スプレー・オイル・グリス (3) 溶接用品 (59) カテゴリ: スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接ブランド: 日本ウェルディングロッドすべて解除
アルミTIG溶加棒(A5356) 日本ウェルディングロッド (8件のレビュー) ¥ 11,980~税込 ¥ 13,178~
1箱(5kg)
当日出荷 から 6日以内出荷
5.0%Mgを標準組成としたAL-Mg系合金で、AL-Mg系の非熱処理合金材料、AL-Mg-Si系の熱処理合金材料およびAL-Zn-Mg系熱処理合金材料などの溶接に適し、二輪車や車両の溶接など広範囲に活用されています。
Tiの添加により結晶粒を微細化し、機械的性質の改善を図ったのが特長です。溶接性も良く、最も広く使用されている基本的な溶接材料です。
用途 Al-Mg合金用 長さ(mm) 1000 JIS規格 Z 3232 A 5356-BY AWS規格 A5.10 R5356 RoHS指令(10物質対応) 対応
ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド (5件のレビュー) ¥ 13,980~税込 ¥ 15,378~
1箱(5kg)
当日出荷 から 8日以内出荷
オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などに用いられます。溶着金属の耐食性、機械的性質が良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
ステンレス用溶接棒 日本ウェルディングロッド ¥ 8,998~税込 ¥ 9,898~
1箱(2.5kg)ほか
当日出荷 から 9日以内出荷
24Cr-13Niの組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼溶接用棒です。
クロム、ニッケルの合金度が高いので、炭素鋼又は低合金鋼とステンレス鋼の異種金属の溶接に適し、耐割れ性も優れています。
用途 SUS309S、異材継手用 適合 SUS309・異母材用 識別色 端面/黒
ステンレス用溶接棒 日本ウェルディングロッド (4件のレビュー) ¥ 7,898~税込 ¥ 8,688~
1箱(2.5kg)ほか
当日出荷 から 9日以内出荷
オーステナイト系ステンレス鋼被覆アーク溶接棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などの溶接に用いられます。
溶接作業性、溶着金属の耐食性および機械的性質も良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
用途 SUS304 適合 SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応 識別色 端面/黄
アルミTIG溶加棒(A4043) 日本ウェルディングロッド ¥ 13,980~税込 ¥ 15,378~
1箱(5kg)
当日出荷 から 9日以内出荷
用途 Al-Si合金用 長さ(mm) 1000 仕様 Al-Si合金用 色 橙 JIS規格 Z 3232 A4043-BY AWS規格 A5.10 R 4043 RoHS指令(10物質対応) 対応
ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド (1件のレビュー) ¥ 15,980~税込 ¥ 17,578~
1箱(5kg)
当日出荷 から 9日以内出荷
24Cr-13Niの組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、SUS 309S、13Cr鋼などの溶接に使用されます。Cr、Niの含有量が高いことから、炭素鋼低合金鋼母材からの希釈を受けても溶接金属は適正量のフェライトを含むオーステナイト組織が得られるので耐割れ性に優れており、ステンレスクラッド鋼の初層溶接やライニング溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接にも適します。
用途 SUS309S・異材溶接用 長さ(mm) 1000 伸び(%) 44 引張強度(MPa) 581 0.2%耐力(MPa) 433 RoHS指令(10物質対応) 対応
ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド ¥ 17,980~税込 ¥ 19,778~
1箱(5kg)
当日出荷 から 8日以内出荷
低炭素オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。耐食性を必要とし、溶接した後に固溶化熱処理のできないような場所溶接に適します。
用途 SUS304、304L 長さ(mm) 1000 0.2%耐力(MPa) 403 適合 SUS304・304L 伸び(%) 46 引張強度(MPa) 576 RoHS指令(10物質対応) 対応 識別色 端面/赤
アルミMIG溶接ワイヤー(A5183) 日本ウェルディングロッド ¥ 16,980~税込 ¥ 18,678~
1箱(5kg)
3日以内出荷 から 4日以内出荷
用途 Al-Mg-Mn合金用 AWS規格 ER5183 RoHS指令(10物質対応) 対応
アルミTIG溶加棒(A5183) 日本ウェルディングロッド ¥ 11,980~税込 ¥ 13,178~
1箱(5kg)
3日以内出荷 から 4日以内出荷
用途 Al-Mg-Mn合金用 長さ(mm) 1000 色 (端面)青 JIS規格 Z3232 A5183-BY AWS規格 A5.10 R5183 RoHS指令(10物質対応) 対応
アルミTIG溶加棒(A1100) 日本ウェルディングロッド ¥ 11,980~税込 ¥ 13,178~
1箱(5kg)
3日以内出荷 から 4日以内出荷
用途 純Al用 長さ(mm) 1000 色 (端面)赤 JIS規格 Z3232 A1100-BY AWS規格 A5.10 R1100 RoHS指令(10物質対応) 対応
被覆アーク溶接棒クリーンZタイプ 日本ウェルディングロッド ¥ 6,298~税込 ¥ 6,928~
1箱(2.5kg)ほか
3日以内出荷 から 4日以内出荷
スパッタの発生が少なく、ビード外観の美しいクリーンZタイプの被覆アーク溶接棒です。化学機器、化学容器、各種プラントなどの溶接に用いられます。溶着金属の耐食性および機械的性質も良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
用途 SUS304 仕様 (フラックス系統)ライム・チタニア型 色 (端面)黄 取付姿勢 全姿勢
ステンレス用溶接棒 日本ウェルディングロッド ¥ 9,998~税込 ¥ 10,998~
1箱(2.5kg)ほか
3日以内出荷 から 9日以内出荷
オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒ですが、炭素含有量が低いので粒界腐食に優れ、
排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など過酷な耐食性が要求される所に適します。
ステンレス鋼用 被覆アーク溶接棒 日本ウェルディングロッド ¥ 6,998~税込 ¥ 7,698~
1箱(2.5kg)ほか
3日以内出荷 から 4日以内出荷
スパッタの発生が少なく、ビード外観の美しいクリーンZタイプの被覆アーク溶接棒です。SUS309S、13Cr銅、18Cr銅などの溶接、ステンレスクラッド鋼の初層溶接やライニング溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼などの広範囲な異材溶接に適します。
仕様 【フラックス系統】ライム・チタニア型 その他 【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.066/Si:0.65/Mn:1.65/Ni:13.22/Cr:23.78 色 【端面】黒 伸び(%) 39 引張強度(MPa) 584 溶接 全姿勢 RoHS指令(10物質対応) 対応 0.2%耐力(MPa) 460
アルミMIG溶接ワイヤー(A1100) 日本ウェルディングロッド ¥ 15,980~税込 ¥ 17,578~
1箱(5kg)
3日以内出荷 から 4日以内出荷
用途 純Al用 AWS規格 ER1100 RoHS指令(10物質対応) 対応
ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッド ¥ 49,980~税込 ¥ 54,978~
1箱(12.5kg)
3日以内出荷 から 4日以内出荷
溶接技量が必要な立向上進および上向溶接も容易にできます。立向上進、立向下進および上向溶接に高電流で良好な溶接ビードが得られます。一定電流(180A)で下向、立向上進、立向下進および上向溶接が可能です。従来ワイヤよりも高電流側に適正溶接条件があるために、高能率で溶接作業時間が短縮されます。
電圧(V) 【アーク電圧】下向および水平すみ肉:23~30/横向:23~28/立向上進:22~27/立向下進:23~30/上向:23~27 ワイヤー径(Φmm) 1.2 溶接電流(A) 下向および水平すみ肉:140~200/横向:140~180/立向上進:120~180/立向下進:150~200/上向:140~180 RoHS指令(10物質対応) 対応 速度範囲(mm/min) 【溶接】下向および水平すみ肉:200~400/横向:250~400/立向上進:70~200/立向下進:400~600/上向:250~400
ステンレス用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッド ¥ 85,980税込 ¥ 94,578
1箱(12.5kg)
4日以内出荷
ビスマスを含まないビスマスフリー(BF)タイプ オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、完全オーステナイト組織になります。Cr、Niの含有量が高いことから耐食性、耐熱性および耐酸化性が優れております。SUS310S、SCS18、SUH310などの溶接および異材溶接に使用されます。
用途 SUH310、SUS310S、異材溶接用 仕様 【エクステンション(mm)】15~25 寸法(mm) エクステンション:15~25 電圧(V) 100%CO2:30~32/80%Ar+20%CO2:28~30 ワイヤー径(Φmm) 1.2 溶接電流(A) 180~200 適合ワイヤ径(Φmm) 1.2 JIS規格 TS316L-FB0 最大ガス流量(L/min) 20 流量(L/min) シールドガス:20 伸び(%) 35 引張強度(MPa) 585 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.28MB)
被覆アーク溶接棒AZタイプ 日本ウェルディングロッド ¥ 6,798~税込 ¥ 7,478~
1箱(2.5kg)ほか
4日以内出荷
シリカを大量に含むルチールベースのフラックスタイプであり、ビード外観が非常に美しい高作業性と高能率性を兼ね備えたAZタイプのステンレス鋼全姿勢被覆アーク溶接棒です。ビード外観を重視する構造物の溶接に最適です。
用途 SUS304 仕様 (フラックス系統)アシッド・チタニア型 色 (端面)黄 取付姿勢 全姿勢
ステンレス用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッド ¥ 77,980~税込 ¥ 85,778~
1箱(12.5kg)
4日以内出荷
シールドガスなしで、フラックス入りワイヤの半自動・自動溶接が行えます。ガスの持ち運びや配管が困難な場所でも溶接ができます。
仕様 【エクステンション(mm)】20~25 寸法(mm) エクステンション:20~25 電圧(V) アーク:30~34 角度(°) トーチ:後退角0~20 ワイヤー径(Φmm) 1.2 溶接電流(A) 170~230 適合ワイヤ径(Φmm) 1.2 溶接 下向 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.27MB)
ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 日本ウェルディングロッド ¥ 8,698~税込 ¥ 9,568~
1箱(2.5kg)ほか
4日以内出荷
スパッタの発生が少なく、ビード外観の美しいクリーンZタイプの被覆アーク溶接棒です。炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。排煙脱硫酸装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋雰囲気など過酷な耐食性が要求される場所の溶接に適します。
仕様 【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.025/Si:0.56/Mn:1.54/Ni:11.99/Cr:19.14/Mo:2.34 JIS規格 ES316L-16 伸び(%) 39 引張強度(MPa) 546 AWS規格 E316L-16 RoHS指令(10物質対応) 対応 0.2%耐力(MPa) 448
ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 日本ウェルディングロッド ¥ 10,980~税込 ¥ 12,078~
1箱(2.5kg)ほか
4日以内出荷
SUS316クラッド鋼の初層溶接、あるいはSUS316とSUS317と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接に用いられます。割れ感受性が低いので割れやすい箇所の溶接に効果があります。
用途 SUS316 クラッド鋼、異材溶接用 色 端面:銀 混率(%) 【溶着金属の化学成分の一例】C:0.06/Si:0.42/Mn:1.80/Ni:13.48/Cr:22.98/Mo:2.27 構成 フラックス系統:ライム・チタニア型 伸び(%) 41 引張強度(MPa) 613 溶接 姿勢:全姿勢 RoHS指令(10物質対応) 対応 0.2%耐力(MPa) 481
ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 日本ウェルディングロッド ¥ 7,698~税込 ¥ 8,468~
1箱(2.5kg)ほか
4日以内出荷
スパッタの発生が少なく、ビード外観の美しいクリーンZタイプの被覆アーク溶接棒です。13cr鋼、18Cr鋼、SUS309Sの溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼の異材溶接に用いられますが、炭素量を0.04%以下に抑えていることから、低炭素ステンレスクラッド鋼の初層溶接あるいはライニング溶接にも適しています。
用途 SUS309S 異材溶接用 色 端面:黄緑 混率(%) 【溶着金属の化学成分の一例】C:0.030/Si:0.64/Mn:1.80/Ni:13.04/Cr:24.09 構成 フラックス系統:ライム・チタニア型 伸び(%) 43 引張強度(MPa) 594 溶接 姿勢:全姿勢 RoHS指令(10物質対応) 対応 0.2%耐力(MPa) 462
ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド ¥ 16,980~税込 ¥ 18,678~
1箱(5kg)
4日以内出荷 から 8日以内出荷
WEL TIG 309同様、SUS 309S、13Cr鋼、18Cr鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接に用いられますが炭素含有量を0.03%以下に抑えているので、低炭素ステンレスクラッド鋼の初層溶接あるいはライニング溶接にも適しています。また、割れ感受性が低いので割れやすい個所の溶接に効果があります。
用途 SUS309S・異材溶接用 長さ(mm) 1000 伸び(%) 42 引張強度(MPa) 566 RoHS指令(10物質対応) 対応
被覆アーク溶接棒クリーンZタイプ 日本ウェルディングロッド 4日以内出荷
スパッタの発生が少なく、ビード外観の美しいクリーンZタイプの被覆アーク溶接棒です。炭素含有量が低く、溶着金属は溶接のままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。耐食性を必要とし、溶接した後に固溶化熱処理のできないような場所の溶接に適します。
用途 SUS304、304L 仕様 (フラックス系統)ライム・チタニア型 色 (端面)赤 取付姿勢 全姿勢
ステンレス用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッド ¥ 39,980~税込 ¥ 43,978~
1箱(5kg)ほか
4日以内出荷 から 8日以内出荷
オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、スラグの剥離が優れている汎用タイプとビードの白いWHITEタイプがあります。炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。したがって排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋環境など過酷な耐食性が要求される箇所での溶接に適します。尚、混合ガス(80%Ar+20%CO2)専用ワイヤがあります。
用途 SUS316、316Lの溶接 JIS規格 Z3323 TS316L-FB0 伸び(%) 40(一例) AWS規格 A5.22 E316LT0-1/4 引張強度(MPa) 538(一例) 0.2%耐力(MPa) 420(一例) RoHS指令(10物質対応) 対応 ワイヤー種類 フラックス入り
ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 日本ウェルディングロッド 4日以内出荷
シリカを大量に含むルチールベースのフラックスタイプであり、ビード外観が非常に美しい高作業性と高能率性を兼ね備えたAZタイプのステンレス鋼全姿勢被覆アーク溶接棒です。ビード外観を重視する構造物の溶接に最適です。
用途 SUS309S 異材溶接用 色 端面:黄緑 混率(%) 【溶着金属の化学成分の一例】C:0.025/Si:0.92/Mn:1.01/Ni:13.61/Cr:23.84 構成 フラックス系統:アシッド・チタニア型 棒長(mm) 300 使用棒径(mm) 2.6 伸び(%) 42 引張強度(MPa) 567 電流範囲(A) 下向:55~80/立向、上向:45~80 溶接 姿勢:全姿勢 RoHS指令(10物質対応) 対応 0.2%耐力(MPa) 452
ステンレス鋼用 被覆アーク溶接棒 日本ウェルディングロッド ¥ 11,980~税込 ¥ 13,178~
1箱(2.5kg)ほか
4日以内出荷
オーステナイト系ステンレス鋼被覆アーク溶接棒で、高温で使用するためフェライト量を3~6%と低めにコントロールし、その他PやSなどの不純物元素を規制し、クリープ特性の改善および溶接割れ感受性を低く抑えた溶接棒です。FCC装置、スチレンモノマープラント用の反応器および配管などに使用されています。
仕様 【フラックス系統】ライム・チタニア型 その他 【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.054/Si:0.34/Mn:1.96/Ni:10.06/Cr:19.90 色 【端面】黄 伸び(%) 46 引張強度(MPa) 558 溶接 全姿勢 RoHS指令(10物質対応) 対応 0.2%耐力(MPa) 428
ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッド ¥ 49,980~税込 ¥ 54,978~
1箱(12.5kg)
4日以内出荷
薄板・定電流から中板・中電流(80~200A)に最適なワイヤです。アークの安定性・ビードのなじみ性がよく、スパッタの発生も少ないです。スラグの剥離性がよく、ビード形状も良好です。再アーク性が良好です。立向溶接および横向溶接が可能です。
電圧(V) 【アーク電圧】下向および水平すみ肉:22~32/横向:23~28/立向上進:22~25 ワイヤー径(Φmm) 1.2 溶接電流(A) 下向および水平すみ肉:80~200/横向:120~160/立向上進:90~140 RoHS指令(10物質対応) 対応 速度範囲(mm/min) 【溶接】下向および水平すみ肉:100~400/横向:250~400/立向上進:70~200
ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッド ¥ 66,980税込 ¥ 73,678
1箱(12.5kg)
4日以内出荷
オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤです。SUS316クラッド鋼のクラッド側の初層の溶接、あるいはSUS316やSUS317と炭酸鋼または低合金鋼との異材溶接に用いられます。割れ感受性が低いので割れやすい箇所の溶接に効果があります。
用途 SUS316Lクラッド鋼、異材溶接用 成分 【化学】C:0.060%/Si:0.59%/Mn:1.12%/P:0.023%/S:0.004%/Ni:12.90%/Cr:23.30%/Mo:0.10%/Cu:0.10% 電圧(V) 【100%CO2時アーク電圧】下向:30~32/立向上進:22~24【80%Ar+20%CO2時アーク電圧】下向:28~30/立向上進:21~23 ワイヤー径(Φmm) 1.2 溶接電流(A) 下向:180~200/立向上進:110~140 流量(L/min) シールドガス:20 伸び(%) 29 引張強度(MPa) 635 RoHS指令(10物質対応) 対応 0.2%耐力(MPa) 引張:475 突き出し長さ(mm) 15~25
ステンレス用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッド ¥ 65,980税込 ¥ 72,578
1箱(12.5kg)
4日以内出荷
オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、ニオブ添加により炭素が安定化されており、Cr炭化物が析出しにくく、耐粒界腐食性に優れています。高温特性も優れており、SUS321やSUS347の溶接に用いられます。
用途 SUS321、347の溶接 仕様 【エクステンション(mm)】15~25 寸法(mm) エクステンション:15~25 電圧(V) アーク:下向(100%CO2:30~32、80%Ar+20%CO2:28~30)/立向上進:(100%CO2:22~24、80%Ar+20%CO2:21~24) ワイヤー径(Φmm) 1.2 溶接電流(A) 下向:180~200/立向上進:110~140 適合ワイヤ径(Φmm) 1.2 JIS規格 TS347-FB0 最大ガス流量(L/min) 20 流量(L/min) シールドガス:20 伸び(%) 34 引張強度(MPa) 632 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.28MB)
ステンレス用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッド ¥ 49,980税込 ¥ 54,978
1箱(12.5kg)
4日以内出荷
薄板・低電流から中板・中電流(80~200A)に最適なワイヤです。アークの安定性、ビードのなじみ性が良く、スパッタの発生も少ないです。スラグの剥離性が良く、ビード形状も良好です。再アーク性が良好です。立向溶接および横転溶接が可能です。
ワイヤー径(Φmm) 1.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.27MB)
ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 日本ウェルディングロッド ¥ 10,980~税込 ¥ 12,078~
1箱(2.5kg)ほか
4日以内出荷
SUS316Lクラッド鋼の初層溶接、あるいはSUS316LとSUS317Lと炭素鋼または低合金鋼との異材溶接に用いられます。割れ感受性が低いので割れやすい箇所の溶接に効果があります。
用途 SUS316L クラッド鋼、異材溶接用 色 側面:赤、端面:銀 混率(%) 【溶着金属の化学成分の一例】C:0.028/Si:0.46/Mn:1.70/Ni:13.60/Cr:22.70/Mo:2.30 構成 フラックス系統:ライム・チタニア型 伸び(%) 40 引張強度(MPa) 607 溶接 姿勢:全姿勢 RoHS指令(10物質対応) 対応 0.2%耐力(MPa) 498
ステンレス鋼用 被覆アーク溶接棒 日本ウェルディングロッド ¥ 7,698~税込 ¥ 8,468~
1箱(2.5kg)ほか
4日以内出荷
シリカを大量に含むルチールベースのフラックスタイプであり、ビード外観が非常に美しい高作業性と高能率性を兼ね備えたAZタイプのステンレス鋼全姿勢被覆アーク溶接棒です。ケミカルタンカーなど、ビード外観を重視する構造物の溶接に最適です。
仕様 【フラックス系統】アシッド・チタニア型 その他 【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.061/Si:0.65/Mn:1.65/Ni:13.22/Cr:23.78 色 【端面】黒 伸び(%) 40 引張強度(MPa) 593 溶接 全姿勢 RoHS指令(10物質対応) 対応 0.2%耐力(MPa) 454
ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッド ¥ 69,980税込 ¥ 76,978
1箱(12.5kg)
4日以内出荷
オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤです。SUS316Lクラッド鋼のクラッド側の初層の溶接、あるいはSUS316LやSUS317Lと炭素鋼または低合金鋼との異材溶接に用いられます。割れ感受性が低いので割れやすい箇所の溶接に効果があります。
用途 SUS316Lクラッド鋼、異材溶接用 成分 【化学】C:0.029%/Si:0.62%/Mn:1.15%/P:0.021%/S:0.007%/Ni:12.70%/Cr:23.20%/Mo:2.33%/Cu:0.03% 電圧(V) 【100%CO2時アーク電圧】下向:30~32/立向上進:22~24【80%Ar+20%CO2時アーク電圧】下向:28~30/立向上進:21~23 ワイヤー径(Φmm) 1.2 溶接電流(A) 下向:180~200/立向上進:110~140 流量(L/min) シールドガス:20 伸び(%) 30 引張強度(MPa) 628 RoHS指令(10物質対応) 対応 0.2%耐力(MPa) 引張:469 突き出し長さ(mm) 15~25
ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッド ¥ 49,980税込 ¥ 54,978
1箱(12.5kg)
4日以内出荷
高速な立向上進溶接が可能で、薄板でも平滑なビードが得られます。低入熱により、熱影響部の少ない全姿勢溶接ができます。パイプ固定管の全姿勢溶接性に優れます。水平すみ肉溶接にて、ビード形状が等脚長で、スラグの剥離も良好です。若干、ウィービングをすることで、より平滑なビードが得られます。
成分 【化学】C:0.028%/Si:0.53%/Mn:1.30%/P:0.021%/S:0.007%/Ni:10.30%/Cr:20.63%/Mo:0.09% 電圧(V) 【アーク電圧】下向および水平すみ肉:28~32/横向:24~28/立向上進:24~28/上向:24~28 ワイヤー径(Φmm) 1.2 溶接電流(A) 下向および水平すみ肉:180~220/横向:140~200/立向上進:140~180/上向:140~180 伸び(%) 45 引張強度(MPa) 536 RoHS指令(10物質対応) 対応 速度範囲(mm/min) 【溶接】下向および水平すみ肉:200~400/横向:250~500/立向上進:100~300/上向:250~400
ステンレス用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッド ¥ 69,980税込 ¥ 76,978
1箱(12.5kg)
4日以内出荷
溶接技量が必要な立向上進および上向溶接も容易にできます。立向上進、立向下進および上向溶接に高電流で良好な溶接ビードが得られます。一定電流(180A)で下向、立向上進、立向下進および上向溶接が可能です。従来ワイヤよりも高電流側に適正溶接条件があるために、高能率で溶接作業時間が短縮されます。
寸法(mm) 1.2 電圧(V) アーク:下向および水平すみ肉:23~30/横向:23~28/立向上進:22~27/立向下進:23~30/上向:23~27 ワイヤー径(Φmm) 1.2 溶接電流(A) 下向および水平すみ肉:140~200/横向:140~180/立向上進:120~180/立向下進:150~200/上向:140~180 適合ワイヤ径(Φmm) 1.2 JIS規格 TS309LMo-FC1 伸び(%) 28 引張強度(MPa) 604 溶接 【速度(mm/min)】下向および水平すみ肉:200~400/横向:250~400/立向上進:70~200/立向下進:400~600/上向:250~400 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.24MB) 速度範囲(mm/min) 【溶接】下向および水平すみ肉:200~400/横向:250~400/立向上進:70~200/立向下進:400~600/上向:250~400
ウエルチェックB 日本ウェルディングロッド 5日以内出荷 から 6日以内出荷
ウエルチェックは、労働安全衛生法施工例、有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質など障害予防に該当しない成分で作られている低毒性の染色浸透探傷剤です。検査精度の向上の他、労働安全衛生面の向上、作業環境の改善、法令による規制の緩和の効果もあります。欠陥検出性能には次の特徴があります。(欠陥の指示模様の形成が早くなりました。浸透液および現像剤の除去性がよくなりました。浸透液の引火点が70℃以上と高くなりました。)
使用方法 1.ウエルチェックB液(洗浄液・青キャップ(洗浄液・青キャップ)またはシンナーなどで被検査物体の表面に付いているほこり、さび、油脂を十分に除去してください。2.次にウエルチェックA液(浸透液・赤キャップ)を被検査物より30~35cm位離れたところから被検査物が均一に赤くなるよう塗布してください。軽合金の傷、グラインダーなど割れ傷には2~3回反復塗布してください。3.5~10分間位放置した後ウエルチェックB液で過剰のA液を拭き取ってください。この際過剰にスプレーすることは避けてください。4.ウエルチェックC液(現像液:白キャップ)の容器を上下に充分振って(10回ほど)ください。被検査物体より35~45cm位のところから均一になるように塗布してください。5.ウエルチェックCが乾燥しますと2~10分(冬季10分位、夏季2分位)で白色を呈し被検査物体の傷がある場合はその部分が赤色に発色し欠陥の所在が鮮明に検出されます。 適合範囲 金属関係(ステンレス鋼、炭素鋼、アルミニウム、銅合金、マグネシウム合金、その他)、航空機関係(プロペラ、エンジン部品など)、化学関係(バルブ装置部品など)、車両関係(車輪、車軸、ピストン、エンジン部品など)、電力関係(タービン、内燃機部品など)、造船造機関係(タービンブレード、ボイラー、ポンプ、キャタピラーなど)、その他(鋳鉄、鋳鋼、鍛造品、鉄構橋梁の溶接箇所、プラスチック、ガラス、セトモノなど) 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
ステンレス用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッド ¥ 119,800税込 ¥ 131,780
1箱(12.5kg)
5日以内出荷
オーステナイト・フェライト系二相ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、溶着金属のPRE値を40以上としているのでスーパー二相ステンレス鋼やSUS329J4Lの溶接に使用されます。WEL FCW 329J3LよりもCr、Mo、N含有量が高く、耐孔食性、耐応力腐食割れに優れており、塩化物や海水環境においてもより優れた耐食性を示します。このため、塩化物環境下や海水淡水化機器の溶接に用いられます。
用途 SUS329J4Lの溶接 仕様 【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.021、Si:0.72、Mn:0.79、P:0.020、S:0.004、Ni:9.77、Cr:25.67、Mo:3.66、Cu:0.07、N:0.16 寸法(mm) エクステンション:15~25 電圧(V) アーク:下向(100%CO2:30~32)、立向上進(100%CO2:22~24) ワイヤー径(Φmm) 1.2 溶接電流(A) 下向:180~200、立向上進:110~140 JIS規格 Z 3323 TS329J4L-FC0 流量(L/min) シールドガス:20 伸び(%) 23 引張強度(MPa) 872 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.29MB) 0.2%耐力(MPa) 713
ウエルチェックA 日本ウェルディングロッド ¥ 12,980~税込 ¥ 14,278~
1缶(4L)ほか
5日以内出荷 から 6日以内出荷
ウエルチェックは、労働安全衛生法施工例、有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質など障害予防に該当しない成分で作られている低毒性の染色浸透探傷剤です。検査精度の向上の他、労働安全衛生面の向上、作業環境の改善、法令による規制の緩和の効果もあります。欠陥検出性能には次の特徴があります。(欠陥の指示模様の形成が早くなりました。浸透液および現像剤の除去性がよくなりました。浸透液の引火点が70℃以上と高くなりました。)
使用方法 1.ウエルチェックB液(洗浄液・青キャップ(洗浄液・青キャップ)またはシンナーなどで被検査物体の表面に付いているほこり、さび、油脂を十分に除去してください。2.次にウエルチェックA液(浸透液・赤キャップ)を被検査物より30~35cm位離れたところから被検査物が均一に赤くなるよう塗布してください。軽合金の傷、グラインダーなど割れ傷には2~3回反復塗布してください。3.5~10分間位放置した後ウエルチェックB液で過剰のA液を拭き取ってください。この際過剰にスプレーすることは避けてください。4.ウエルチェックC液(現像液:白キャップ)の容器を上下に充分振って(10回ほど)ください。被検査物体より35~45cm位のところから均一になるように塗布してください。5.ウエルチェックCが乾燥しますと2~10分(冬季10分位、夏季2分位)で白色を呈し被検査物体の傷がある場合はその部分が赤色に発色し欠陥の所在が鮮明に検出されます。 種類 浸透液 適合範囲 金属関係(ステンレス鋼、炭素鋼、アルミニウム、銅合金、マグネシウム合金、その他)、航空機関係(プロペラ、エンジン部品など)、化学関係(バルブ装置部品など)、車両関係(車輪、車軸、ピストン、エンジン部品など)、電力関係(タービン、内燃機部品など)、造船造機関係(タービンブレード、ボイラー、ポンプ、キャタピラーなど)、その他(鋳鉄、鋳鋼、鍛造品、鉄構橋梁の溶接箇所、プラスチック、ガラス、セトモノなど) 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
ステンレス用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッド ¥ 79,980税込 ¥ 87,978
1箱(12.5kg)
5日以内出荷
オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、WEL FCW 347Tよりも炭素含有量を低くして耐粒界腐食性を改善しています。SUS321やSUS347の溶接、同クラッド部のクラッド部の溶接に使用されます。溶接後応力除去焼鈍を必要とする場合の溶接にも適します。
用途 SUS321、347の溶接 仕様 【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.029、Si:0.47、Mn:1.35、P:0.020、S:0.003、Ni:10.40、Cr:18.90、Nb+Ta:0.62、Mo:0.02、Cu:0.06 寸法(mm) エクステンション:15~25 電圧(V) アーク:下向(100%CO2:30~32、80%Ar+20%CO2:28~30)、立向上進(100%CO2:22~24、80%Ar+20%CO2:21~23) ワイヤー径(Φmm) 1.2 溶接電流(A) 下向:180~200、立向上進:110~140 JIS規格 Z 3323 TS347L-FB0 流量(L/min) シールドガス:20 伸び(%) 44 引張強度(MPa) 570 AWS規格 A5.22 E347T0-1/4 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.29MB) 0.2%耐力(MPa) 410
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品 ページ: 1/ 3
SC-MS2NB シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト) 税込 ¥ 13,178 ~ ¥ 11,980 ~
トスシール 380 モメンティブジャパン(旧:GE東芝) 税込 ¥ 21,978 ~ ¥ 19,980 ~
テーブラー オザワ工業 税込 ¥ 6,048 ¥ 5,498 バスケットへ