絞り込み
ブランド
  • 旭産業(シート)
  • モノタロウ(179)
  • ダイヘン(2,054)
  • パナソニックコネクト(1,855)
  • エスコ(1,267)
  • TRUSCO(514)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](499)
  • SUZUKID(スズキッド)(442)
  • マイト工業株式会社(424)
  • 阪口製作所(420)
  • ニッぺ(日本ペイント)(382)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(351)
  • スリーボンド(320)
  • TAMIYA(タミヤ)(313)
  • エスケー化研(313)
  • 日酸TANAKA(292)
  • アサヒペン(287)
  • トーキン(245)
  • ヤマト産業(245)
  • 信越化学工業(237)
  • 千代田精機(224)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 不燃断熱マット 旭産業(シート)

    不燃断熱マット

    旭産業(シート)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷
    外材にシリカクロスと内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。 外材のシリカクロスは無機繊維のため、繊維自体燃え上がることはありません。 繊維製品の為、柔軟な作業、持ち運びができます。 自動車板金のボディーのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。
    用途配管ロウ付けの作業に。壁板、壁紙の焦げ事故の防止に。 塩ビ管の取り付け、細工に。Pタイル、塩ビ製の幅木の保護に。連続耐熱温度(℃)1000瞬間耐熱温度(℃)1650
  • スパッタシートシリカクロス 旭産業(シート)

    スパッタシートシリカクロス

    旭産業(シート)(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    1000℃以上の温度に耐え、柔軟な素材です。 急熱急冷に耐えます。発煙が少ないです。 寸法安定性に優れています。 受けた火花を付着させます。 JIS A 1323 A種合格
    用途炉前カーテン・徐冷用カバーに仕様A種合格品厚さ(mm)0.64JIS規格JIS A 1323 A種ハトメ内径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパッタシート プラウド 旭産業(シート)

    スパッタシート プラウド

    旭産業(シート)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    従来のスパッタシートよりも長持ちします。 19mmの鋼鈑をガス切断してもシートに防火上有害な貫通孔は、認められませんでした (※この試験は、公的なものでなく保証するものでは、ありません) シートの酸素指数60以上(通常の空気中21)で耐久性が向上しています。 引張強度1470N 引裂強度64N/mm以上なので強度抜群です。
    仕様四方折り返し加工、(縫製)難燃糸使用厚さ(mm)1.2タイプA種合格品JIS規格JIS A 1323 A種合格RoHS指令(10物質対応)対応
  • カーボンクロス 1m×30m 旭産業(シート)

    カーボンクロス 1m×30m

    旭産業(シート)
    38,980税込42,878
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    溶接火花受けシートのロール版 ロールで現場で敷詰める火の粉養生に最適。 厚手のクロスですが、ハサミ等で簡単にカットできます。
  • スパッターシートDX 旭産業(シート)

    スパッターシートDX

    旭産業(シート)
    5,598税込6,158
    1枚
    5日以内出荷
    アクリル繊維を原料とし焼成炭化した繊維で、優れた耐炎性・耐熱性のある特殊繊維です。 従来の難燃繊維・耐熱繊維などと比べて群を抜く、耐炎性 (LOI値)を持っております。 空気中では高熱で接炎しても赤熱するだけで燃えたり、溶融したりしません。又、寸法安定性に優れています。 アスベストを一切含まず粉塵問題とは無縁です。
    厚さ(mm)1.0(±0.2)JIS規格A種合格 NO・第03A2527号連続使用温度(℃)250コーティングシリコン両面コーテイング質量(g/m2)700(±40)引張強度(N)縦:53、横:47引張伸度(%)縦:14、横:22瞬間耐熱温度(℃)1300引張強度(N/5cm)縦:1100、横:703
  • 溶接遮光フェンス用接続ジョイントNo12 旭産業(シート)

    溶接遮光フェンス用接続ジョイントNo12

    旭産業(シート)
    219税込241
    1個
    8日以内出荷
    適合本体モノタロウ 溶接遮光フェンス(A-Y.A-G.A-DG)
  • 溶接遮光フェンス用替えキャスター 旭産業(シート)

    溶接遮光フェンス用替えキャスター

    旭産業(シート)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    適合本体モノタロウ 溶接遮光フェンス(A-Y.A-G.A-DG)
  • バイオセラミッククロス ガラス線補強 旭産業(シート)

    バイオセラミッククロス ガラス線補強

    旭産業(シート)
    169,800税込186,780
    1本
    4日以内出荷
    厚生労働省による特定化学物質障害予防規則(特化則)対象外の製品です。RCF規制対象外。EU指令(Directive 97/69/EC NOTEQ)及びドイツ規制(TRGS 905)が適用され、規制対象から除外される繊維状物質です。生体溶解性セラミック繊維と少量の有機繊維で構成されています。熱伝導率が低く断熱性に優れています。
    用途鉄鋼、非鉄金属、石油化学、窯業など各種工業炉のライニング。各種防火断熱材。高温用カーテン。各種ダクト、パイプ保温材トラスコ品番828-0769材質生体溶解性セラミック繊維(65~75%)、有機繊維(15~20%)、ガラス繊維(5~15%)幅(mm)1000厚さ(mm)2長さ(m)30
  • スパッタシートベータ 旭産業(シート)

    スパッタシートベータ

    旭産業(シート)
    29,980税込32,978
    1枚
    当日出荷
    防火カーテン・遮熱カーテンに最適です。綾織で引張に優れています。受けた火花をはじきます。
    用途溶接火花飛散防止スパッタシート。火花養生として。溶接火花飛散防止カーテンに。2018年トラスコ掲載ページ7 0376
  • 組立式フェンス(稼働式) 旭産業(シート)

    組立式フェンス(稼働式)

    旭産業(シート)
    27,980税込30,778
    1台
    6日以内出荷から10日以内出荷
    スペースを有効活用するのに大変便利 簡単に設営解体が可能 バラしてまとめれば収納に場所をとりません(省スペース)
    フレーム樹脂コートスチールフレーム生地国産防炎フィルム(溶接遮光用)