絞り込み
ブランド
- 旭産業(シート)
- モノタロウ(54)
- ダイヘン(2,052)
- パナソニックコネクト(1,314)
- SUZUKID(スズキッド)(440)
- エスコ(426)
- マイト工業株式会社(424)
- 阪口製作所(420)
- 日酸TANAKA(292)
- TRUSCO(256)
- トーキン(250)
- ヤマト産業(246)
- 千代田精機(227)
- 小池酸素工業(214)
- 三立電器工業(209)
- アクアソル(201)
- ウエルドテック社(184)
- 東安(177)
- 神戸製鋼(172)
- IKURATOOLS(育良精機)(163)
- ニツコー熔材工業(161)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

スパッタシートシリカクロス
旭産業(シート)(3件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1枚当日出荷から4日以内出荷1000℃以上の温度に耐え、柔軟な素材です。 急熱急冷に耐えます。発煙が少ないです。 寸法安定性に優れています。 受けた火花を付着させます。 JIS A 1323 A種合格用途炉前カーテン・徐冷用カバーに厚さ(mm)0.64ハトメ内径(mm)12仕様A種合格品JIS規格JIS A 1323 A種RoHS指令(10物質対応)対応
スパッタシート プラウド
旭産業(シート)(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1枚当日出荷から4日以内出荷従来のスパッタシートよりも長持ちします。 19mmの鋼鈑をガス切断してもシートに防火上有害な貫通孔は、認められませんでした (※この試験は、公的なものでなく保証するものでは、ありません) シートの酸素指数60以上(通常の空気中21)で耐久性が向上しています。 引張強度1470N 引裂強度64N/mm以上なので強度抜群です。JIS規格JIS A 1323 A種合格仕様四方折り返し加工、(縫製)難燃糸使用厚さ(mm)1.2タイプA種合格品RoHS指令(10物質対応)対応
カーボンクロス 1m×30m
旭産業(シート)¥38,980~税込¥42,878~1本当日出荷から6日以内出荷溶接火花受けシートのロール版 ロールで現場で敷詰める火の粉養生に最適。 厚手のクロスですが、ハサミ等で簡単にカットできます。
スパッターシートDX
旭産業(シート)¥5,598~税込¥6,158~1枚5日以内出荷アクリル繊維を原料とし焼成炭化した繊維で、優れた耐炎性・耐熱性のある特殊繊維です。 従来の難燃繊維・耐熱繊維などと比べて群を抜く、耐炎性 (LOI値)を持っております。 空気中では高熱で接炎しても赤熱するだけで燃えたり、溶融したりしません。又、寸法安定性に優れています。 アスベストを一切含まず粉塵問題とは無縁です。JIS規格A種合格 NO・第03A2527号厚さ(mm)1.0(±0.2)連続使用温度(℃)250コーティングシリコン両面コーテイング質量(g/m2)700(±40)引張強度(N)縦:53、横:47引張伸度(%)縦:14、横:22瞬間耐熱温度(℃)1300引張強度(N/5cm)縦:1100、横:703
バイオセラミッククロス ガラス線補強
旭産業(シート)¥169,800税込¥186,7801本4日以内出荷厚生労働省による特定化学物質障害予防規則(特化則)対象外の製品です。RCF規制対象外。EU指令(Directive 97/69/EC NOTEQ)及びドイツ規制(TRGS 905)が適用され、規制対象から除外される繊維状物質です。生体溶解性セラミック繊維と少量の有機繊維で構成されています。熱伝導率が低く断熱性に優れています。用途鉄鋼、非鉄金属、石油化学、窯業など各種工業炉のライニング。各種防火断熱材。高温用カーテン。各種ダクト、パイプ保温材トラスコ品番828-0769材質生体溶解性セラミック繊維(65~75%)、有機繊維(15~20%)、ガラス繊維(5~15%)幅(mm)1000厚さ(mm)2長さ(m)30
スパッタシートベータ
旭産業(シート)¥29,980税込¥32,9781枚当日出荷防火カーテン・遮熱カーテンに最適です。綾織で引張に優れています。受けた火花をはじきます。用途溶接火花飛散防止スパッタシート。火花養生として。溶接火花飛散防止カーテンに。2018年トラスコ掲載ページ7 0376
組立式フェンス(稼働式)
旭産業(シート)¥27,980~税込¥30,778~1台6日以内出荷から10日以内出荷スペースを有効活用するのに大変便利 簡単に設営解体が可能 バラしてまとめれば収納に場所をとりません(省スペース)フレーム樹脂コートスチールフレーム生地国産防炎フィルム(溶接遮光用)