絞り込み
ブランド
  • マグスイッチ
  • モノタロウ(182)
  • ダイヘン(1,989)
  • エスコ(1,638)
  • パナソニックコネクト(1,052)
  • TRUSCO(535)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(489)
  • SUZUKID(スズキッド)(443)
  • マイト工業株式会社(428)
  • 阪口製作所(392)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(387)
  • ニッぺ(日本ペイント)(383)
  • スリーボンド(358)
  • Panasonic(パナソニック)(324)
  • TAMIYA(タミヤ)(323)
  • エスケー化研(304)
  • 日酸TANAKA(293)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(286)
  • アサヒペン(285)
  • セメダイン(282)
  • コニシ(253)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接マグネットアースクランプ マグスイッチ溶接マグネットアースクランプマグスイッチ(7件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から6日以内出荷
放熱フィン形状を採用することで加熱を防ぎマグネットの吸着力を保護。 溶接時のタブ板取付も不要です。
用途ワーク表面にセットし、スイッチONにするだけで簡単にアース取りができます。
マグスクエア マグスイッチマグスクエアマグスイッチ(2件のレビュー)
9,398税込10,338
1個
当日出荷から6日以内出荷
底面、側面に強力な吸着力を持つので、多様な固定方法が可能です。
用途ワークの固定や位置決めに適しています。 ネジ穴に治具を取り付け、理科学機器のセンサーの保持台のマグネットベースとしても使えます。
マグジグ マグスイッチマグジグマグスイッチ(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から84日以内出荷
小型・強力な業務用マグネット。 店先での価格表示板やPOPパネルの吊下げなどにも。
用途小型軽量でありながら強力な吸着力を発揮、対象物を強力に保持します。
シングル マグスイッチシングルマグスイッチ
19,980税込21,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
角張ったり、高温なワークなどに直接触れることなく搬送ができるため、作業の安全性が向上します。
用途手で持つことのできる重さの小型鋼板、鋼材の運搬に適しています。寸法b(mm)123寸法c(mm)97
ミニアングル マグスイッチミニアングルマグスイッチ(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
1つのツールで幅広い角度に対応、溶接の仮留作業に役立ちます。
用途鋼板の角度保持に最適です。質量(kg)0.2寸法a(mm)54寸法b(mm)32寸法c(mm)60保持力最大40kg
マグホイール マグスイッチマグホイールマグスイッチ
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
車輪部全体がマグネットになっており、鉄板やパイプに吸着した状態での装置移動が可能です。
用途位置決めガイド、鋼板送り、パイプの運搬等の装置固定に適しています。 自走式装置の車輪にも。
マグマウント60キーチェーン マグスイッチマグマウント60キーチェーンマグスイッチ
3,498税込3,848
1個
当日出荷
スライド式ON/OFFピンが本体横に付いており、本体上面の1/4-20 UNCタップを利用して治具を取り付けることが出来ます。
用途小型・強力な業務用マグネット。壁面へのスマートフォン、カメラ、照明などの取付やケーブル吊り下げに使用出来ます。
マグドリー マグスイッチマグドリーマグスイッチ
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷
運搬対象物とハンドルの間に一定の距離があるので、対象物落下による作業員のケガを防ぎます。
用途先端フックにリフティングマグネットを取り付け、重量物の運搬を簡単に行う運搬工具です。 養生鋼板やマンホールの運搬に適しています。質量(kg)9.4寸法a(mm)917寸法b(mm)1826寸法c(mm)343
ハンドリフター60M マグスイッチハンドリフター60Mマグスイッチ
22,980税込25,278
1個
欠品中
付属のネジを取り付け、ハンドルを直角に固定して使用することもできます。
用途手で持つことのできる重さの小型鋼板、鋼材の運搬に適しています。質量(kg)0.6寸法a(mm)140寸法b(mm)134寸法c(mm)60保持力最大106kg
マグフック マグスイッチマグフックマグスイッチ
6,998税込7,698
1個
欠品中
平面、曲面ともに取付可能。ワイヤ類のたれ下がりがなく、作業場の安全対策に。
用途工具、ワイヤ、アース線などを作業現場の鉄部分に吊下げることができます。
ブーマーアングル マグスイッチブーマーアングルマグスイッチ
47,980税込52,778
1個
6日以内出荷
両端マグネットの角度調整可能。 平面、曲面ともに強力に保持します。
用途重いパイプと鋼板のセットアップに最適です。 内側・外側どちらからの溶接も可能です。
マグスクエアアングル マグスイッチマグスクエアアングルマグスイッチ
25,980税込28,578
1個
当日出荷
両端のマグネットの位置調整可能。 サイズ大~小のワークでもしっかり保持します。
用途鋼板やパイプの直角保持に最適です。 溶接の仮留作業に役立ちます。
ピポットアングル マグスイッチピポットアングルマグスイッチ
28,980税込31,878
1個
欠品中
5°間隔で目盛が刻まれており、軸レバーを回すだけで簡単に角度変更できます。
用途多様な角度設定が必要なワーク保持に最適です。 22°~ 270°までの角度設定が可能。質量(kg)1.6寸法a(mm)146寸法b(mm)42寸法c(mm)230保持力最大90kg
マルチアングルバイス マグスイッチマルチアングルバイスマグスイッチ
22,980税込25,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
ボルト締め不要。 鋼板、パイプを瞬時に固定します。
用途小型~中型ワークのバイスとして強力に固定します。 ドリルやグラインダ作業に最適です。
マグスクエア UH マグスイッチマグスクエア UHマグスイッチ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から24日以内出荷
マグネット工具は熱に弱く、80℃を越える環境では磁力の低下を招く恐れがありました。 新技術の「耐熱 UH シリーズ」では、ハウジングの改良により最大180℃までの環境で使用することができます。
マグテザー マグスイッチマグテザーマグスイッチ
88,980税込97,878
1個
24日以内出荷
表面の特殊加工により、水中・海中使用によるさびを防ぎます。
用途水中・海中でも使用可能なマグネット工具です。 水中で船体や水中構造物へ作業する際、機器や身体を潮流に対し安定させる用途に適しています。
マグプレス マグスイッチマグプレスマグスイッチ
98,980税込108,878
1個
当日出荷
磁力のオンオフを切替えることで、鋼板や梁材などの微妙な位置調整、レベル合わせもスムーズに行えます。
用途大型鋼板溶接時、磁石とテコの原理を 応用し、簡単にレベル合わせを行う ことができます。質量(kg)6寸法a(mm)146寸法b(mm)177寸法c(mm)633保持力最大500kg
ハンドル付きリフティングマグネット マグスイッチハンドル付きリフティングマグネットマグスイッチ
33,980税込37,378
1個
当日出荷
かがむことなくワーク運搬が可能なため、作業者を腰痛から守ります。
用途鋼板、鋼材の移動、バルブボックスのような小さい蓋の取外し作業に最適です。
デュアル マグスイッチデュアルマグスイッチ
48,980税込53,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
角張ったり、高温なワークなどに直接触れることなく搬送ができるため、作業の安全性が向上します。
用途手で持つことのできる重さの小型鋼板、鋼材の運搬に適しています。寸法b(mm)540
マグマウント マグスイッチマグマウントマグスイッチ
11,980税込13,178
1個
当日出荷
センサーなどの保持台、溶接レールのベースとして最適です。
用途レバーが本体横に付いており、本体上部に治具装置を取り付けることができます。
300Aアース付き ミニマルチアングル マグスイッチ300Aアース付き ミニマルチアングルマグスイッチ
8,198税込9,018
1個
当日出荷
1つのツールで幅広い角度に対応、300Aアース付ミニマルチアングルは、角度保持とアース取りを同時に行えます。
用途鋼板の角度保持に最適です。 溶接の仮留作業に役立ちます。質量(kg)0.4寸法a(mm)86寸法b(mm)42寸法c(mm)91保持力最大67kg
ミニマルチアングル マグスイッチミニマルチアングルマグスイッチ
6,298税込6,928
1個
当日出荷
1つのツールで幅広い角度に対応、溶接の仮留作業に役立ちます。
用途鋼板の角度保持に最適です。質量(kg)0.2寸法a(mm)66寸法b(mm)32寸法c(mm)72保持力最大40kg