絞り込み
ブランド
- 理研オプテック
- モノタロウ(85)
- ダイヘン(1,902)
- パナソニックコネクト(1,736)
- エスコ(700)
- TRUSCO(485)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](482)
- SUZUKID(スズキッド)(428)
- 阪口製作所(420)
- マイト工業株式会社(408)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(340)
- ニッぺ(日本ペイント)(313)
- スリーボンド(308)
- TAMIYA(タミヤ)(308)
- 日酸TANAKA(291)
- アサヒペン(287)
- ヤマト産業(238)
- 三立電器工業(220)
- 千代田精機(219)
- 小池酸素工業(214)
- セメダイン(213)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
特価

自動遮光フィルター C-10
理研オプテック(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷通常の溶接面に取り付け可能な自動遮光フィルター!遮光度は3~11まで対応可能。 市販の手持ち面・ヘルメット面に取り付けるだけで、液晶溶接面に早変わり。 溶接作業時の安全性と効率性が格段にアップします。 アーク点火前遮光度 #3/アーク点火後遮光度 #11自動切り替えなので、いちいち手持ち面を動かす必要はありません。 有害な紫外線・赤外線をカット。大切な目を守ります。付属品透明カバープレート×2枚寸法(mm)108×51×5質量(g)42使用温度範囲(℃)-10~55電源太陽電池および内蔵電池有効視野(mm)幅92×高さ36遮光度作業前:#3、溶接時:#11保証期間1年間反応速度(秒)1/3000電流範囲(A)30~300RoHS指令(10物質対応)対応
防災面 (かぶり型) FH2
理研オプテック(5件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷球面インジェクション成型で背後からの反射が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。かぶり型は後部つまみ等でサイズ調整ができ、安定した装着ができます。タイプヘッドバンドタイプ種類防災面 (かぶり型)レンズポリカレンズ頭囲(cm)約55~約64
防災面 (ヘルメット取付型) FH1
理研オプテック(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷球面インジェクション成型で背後からの反射が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。種類ヘルメットレンズポリカレンズ機能レンズ交換 OK!
二眼型遮光メガネ
理研オプテック¥3,098税込¥3,4081個当日出荷周辺光が入りにくいアイカップ型めがねです。通気性に優れたベンチレーションシステムを採用しています。金属部品不使用のため、あらゆる作業環境で安全にお使いいただけます。用途ガス溶接に。アーク溶接の下めがねに。溶接周辺作業者に。紫外線対策に。適合JIS T8141適合品トラスコ品番229-8305材質レンズ:ポリカーボネート長さ(mm)130幅(mm)160高さ(mm)49レンズ色グリーンフレーム色ブラック加工防傷:◯遮光度SPL2テンプル色ブラック紫外線カット〇RoHS指令(10物質対応)対応
レーザー用遮光フィルター YG 250×200
理研オプテック¥24,980税込¥27,4781個当日出荷レーザー管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザー保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。用途安全囲い窓用 遮蔽フィルター 安全管理区域の間仕切りトラスコ品番851-3517材質キャストアクリル質量(g)210寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×250×3.5適合波長(nm)900~1200可視光線透過率(%)38
遮光めがね 複式上下自在型 102BW
理研オプテック¥3,998税込¥4,3981個当日出荷外側の遮光レンズは、表面硬度が高く、平面形状で傷つきにくい強化ガラス製レンズです。遮光レンズを跳ね上げられる複式上下自在型(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)のため、遮光メガネ以外に保護メガネとしても使用できます。レンズの交換が可能です。用途ガス溶接などに。トラスコ品番467-0293材質フレーム:ポリカーボネート、レンズ(外側):強化ガラス、レンズ(内側):ポリカーボネート長さ(mm)133幅(mm)143高さ(mm)50レンズ色グリーン適合規格JIS T8141フレーム色ブラウン遮光度#6テンプル色ブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
網面 (ヘルメット取付タイプ)
理研オプテック¥2,598税込¥2,8581個当日出荷通気性に優れた網面です。用途草刈り作業などに。その他【装着】ヘルメット取付トラスコ品番229-8281材質レンズ:メッシュ面レンズ色メッシュ(黒)寸法(幅W×高さH)(mm)305×195RoHS指令(10物質対応)対応
交換レンズ 102BW PC-H 用(透明レンズ)
理研オプテック(2件のレビュー)¥979税込¥1,0771個6日以内出荷102BW用の本体側透明レンズの替えになります。仕様JIST8141トラスコ品番851-3432材質PC質量(g)10レンズ色透明
レーザー用遮光フィルター EX 550x400
理研オプテック¥42,980税込¥47,2781個6日以内出荷レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:EXIMER、Nd-YAG(FHG/THG)用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番851-3512材質キャストアクリル質量(g)792適合波長(nm)180~400寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)550×400×3.0OD値6
レーザー用遮光フィルター EX 250x200
理研オプテック¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:EXIMER、Nd-YAG(FHG/THG)用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番851-3511材質キャストアクリル質量(g)180適合波長(nm)180~400寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)250×200×3.0OD値6
溶接用かぶり面GVタイプ(液晶式)
理研オプテック¥25,980税込¥28,5781個当日出荷1/3000秒の瞬間反応で有害光線をカットします。 作業前の明るさは#3と明るく、溶接時には#11の遮光度に変換します。用途TIG溶接(30A以下はNG)、CO2アーク溶接、被覆アーク溶接、ステンレス、薄板溶接に。仕様復帰速度調整/自動種類自動溶接遮光面電源太陽電池遮光度#11非遮光度#3遮光速度(秒)1/3000
交換レンズ 102BW #4 用
理研オプテック¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷耐衝撃性に優れたポリカ-ボネ-トフレ-ム用途ガス溶接など仕様JIST8141トラスコ品番851-3431材質PC質量(g)69
レーザー用遮光フィルター TWCL 250×200
理研オプテック¥27,980税込¥30,7781個10日以内出荷レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:Nd-YAG、Nd-YAG(SHG/FHG/THG)、YV04 最大寸法:1400mmX1200mm用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番851-3516材質キャストアクリル質量(g)210適合波長(nm)200~540、900~1200可視光線透過率(%)13寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)250×200×3.5OD値6
レーザー用遮光フィルター TWCL 1000×300
理研オプテック¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:Nd-YAG、Nd-YAG(SHG/FHG/THG)、YV04 最大寸法:1400mmX1200mm用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番809-4370材質キャストアクリル質量(kg)1.3適合波長(nm)200~540、900~1200可視光線透過率(%)13寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×300×3.5OD値6
レーザー用遮光フィルター SC 250x200
理研オプテック¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:半導体用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番851-3515材質キャストアクリル質量(g)180適合波長(nm)850~1040寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)250×200×3.0OD値6
レーザー用遮光フィルター HE 250x200
理研オプテック¥20,980税込¥23,0781個14日以内出荷レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:HE-NE、Krypton用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番851-3513材質キャストアクリル質量(g)180適合波長(nm)600~720寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)250×200×3OD値6
レーザー用遮光フィルター EX 1000x500
理研オプテック¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:EXIMER、Nd-YAG(FHG/THG)用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番851-3510材質キャストアクリル質量(kg)1.8適合波長(nm)180~400寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×500×3.0OD値6
レーザー用遮光フィルター EX 1000x300
理研オプテック¥53,980税込¥59,3781個6日以内出荷レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:EXIMER、Nd-YAG(FHG/THG)用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番851-3509材質キャストアクリル質量(kg)1.1適合波長(nm)180~400寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×300×3.0OD値6
レーザー用遮光フィルター AR 550×400
理研オプテック¥47,980税込¥52,7781個6日以内出荷レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:ARGON用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番851-3508材質キャストアクリル質量(kg)1.1適合波長(nm)400~520寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)550×400×4OD値6
レーザー用遮光フィルター AR 250×200
理研オプテック¥20,980税込¥23,0781個6日以内出荷レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:ARGON用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番851-3507材質キャストアクリル質量(g)240適合波長(nm)400~520寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)250×200×4OD値6