絞り込み
ブランド
- シモダ
- モノタロウ(86)
- ダイヘン(1,904)
- パナソニックコネクト(1,736)
- エスコ(704)
- TRUSCO(484)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](483)
- SUZUKID(スズキッド)(428)
- 阪口製作所(420)
- マイト工業株式会社(402)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(337)
- スリーボンド(331)
- ニッぺ(日本ペイント)(314)
- TAMIYA(タミヤ)(308)
- アサヒペン(292)
- 日酸TANAKA(291)
- ヤマト産業(237)
- 三立電器工業(225)
- セメダイン(224)
- 千代田精機(219)
- 小池酸素工業(214)
- ブランドをもっと見る
特価
本日10月1日(木)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ハクリパワー
シモダ(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1缶(1kg)ほか当日出荷から4日以内出荷水洗い不要の中性圧膜塗材はく離剤 高粘度・中粘度の2種類を設け、垂直面に"ダレ"なく塗付できます。 塗付すると表面に揮発抑制皮膜を形成し、通常の使用において、養生フィルムをラップする必要性がありません。 酸性・アルカリ性タイプのはく離剤は「作業服に穴があく、皮膚組織を破壊する」などの危険性がありますが「ハクリパワー」シリーズは酸、アルカリ、アミン類を使用しない"中性"タイプの為安心です。 またコンクリート・木部・金属類への化学的影響も殆どありません。 厚膜・多目的に使用できるので、幾つもの種類のはく離剤を保有する必要がありません。 臭気軽減タイプ。 他社品と比較し揮発性が遅く、厚膜に対応します。 塗付量が分かるよう色素(ブルー)を含有しています。 約10分~60分以内で(季節による)はく離が可能(速効性)です。液性中性粘度中粘度主な用途コンクリート最高許容透過濃度(ppm)50危険物の類別非危険物適合塗材外壁吹付材/エポキシ、ウレタン床材/アクリル、フタル酸等の一般塗料/木部/樹脂モルタル、ポリマーセメント系の床、壁左官表面仕上げ材等/車両(板金塗装など)/トタン屋根の現場塗装面/エポキシ、ウレタンなどの床材接着剤/床ワックス溶剤分(%)約80