スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「溶接機」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1パック(4個)
¥5,530
税込¥6,083
翌日出荷
リフトTIG溶接対応
軟鋼、ステンレス対応
電撃防止機能付
MMA(手棒溶接)とTIG溶接を切り替えることが出来ます。
取外しが可能なショルダーベルト付で、現場の持ち運びにも便利です。
仕様●出力電流:200A●使用可能溶接棒:Φ1.4~Φ5.0mm●重量:5.1kg●本体サイズ:125(W)×395(D)×212(H)mm●コード長:5m●使用率:0.25●機能:アークフォース機能付、シナジー機能、電撃防止機能付、アンチスティック機能、インバーター制御●入力電源:AC200V(単相)●付属品:電源コード5m端子カバー2コショルダーベルト
アズワン品番65-2114-34
1台
¥41,100
税込¥45,210
翌日出荷
【本溶接機は電気用品安全法の技術基準に基づく工業用環境とされるクラスA装置です。家庭環境での使用では電磁障害(TV・ラジオの受信障害、コンピュータ画面の乱れ等)を引き起こす場合があります。その場合、適切な対策(同時使用をやめる、アースを接続する、コンセントの共用を避ける、機器同士を遠ざける等)を行ってください。】
簡単操作、小型軽量
TIG溶接パルス機能付(4段階切替:2Hz・5Hz・10Hz・20Hz)
メモリ機能(電源ON時に前回のダイヤル以外の最終設定を保持)
仕様●入力電圧:単相100/200V●使用率:0.25●出力電流:TIG溶接:110A(100V)、200A(200V)手棒溶接:70A(100V)、170A(200V)●周波数:50/60Hz●入力:TIG溶接:2.93kVA(100V)、6.36kVA(200V)手棒溶接:3.0kVA(100V)、7.64kVA(200V)●無負荷電圧:TIG溶接時:20V手棒溶接時:89V●本体サイズ:150(W)×390(D)×282(H)mm●重量:7.5kg●付属品:TIG用トーチ150A 約8m手棒溶接用ホルダコード 約2mアースクリップコード 約3mアルゴン流量計ガスホース 3mホースバンド×2個トーチ消耗品セット各1個(トーチキャップロング/ショート、ノズル#5/#6、コレット1.6/2.4、コレットボディ1.6/2.4、セリウム入タングステン電極棒Φ1.6/Φ2.4)
アズワン品番65-2114-38
1台
¥159,000
税込¥174,900
当日出荷
使用率(%)2%
仕様溶接時に火花、ヒュームや音が出にくい為、室内でも作業可能。
付属品電源コード1.7m、100Vアダプタ、六角棒スパナ、取手、電極×2
質量(kg)12.5
サイズ970(W)×434(D)×223(H)mm
入力1.5kVA
周波数50Hz/60Hz
入力電源AC100V
ノンガス半自動/被覆アース溶接兼用機
薄板溶接を可能にするΦ0.6ワイヤにも適応し、シナジー機能(溶接する材料、板厚、ワイヤ径を設定すると電圧、電流が自動設定される)や半自動溶接のみならず手棒溶接機能も搭載
ホットスタート、アークフォース、アンチスティック機能付
本体にノズルやスズペン等の小物が入るフタ付BOXとチップ収納を設置
取っ手にはトーチ、アース、電源などコードが巻けて、持ち運びに便利です。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●入力電流:ノンガス半自動溶接:25.5A手棒溶接(MMA):24A●出力調整範囲:ノンガス半自動溶接:30~100A手棒溶接(MMA):10~60A●使用率:0.35●出力電流:ノンガス半自動溶接:100A手棒溶接(MMA):60A●定格入力容量:ノンガス半自動溶接:2.55kVA手棒溶接(MMA):2.4kVA●周波数:50/60Hz兼用●使用ワイヤー径:ノンガス/軟鋼用:Φ0.6・Φ0.8ノンガス/ステンレス用:Φ0.8●溶接可能板厚:鉄:半自動(0.6~4.0mm)、MMA(1.2~4.0mm)ステンレス:半自動(0.8~1.5mm)、MMA:(1.2~4.0mm)●適用溶接棒径(Φmm):軟鋼:1.4・1.6・2.0ステンレス:1.4・1.6・2.0●本体サイズ:185(W)×515(D)×350(H)mm●重量:7.5kg●付属品:ホルダ付ケーブル(2m)アースクリップ付ケーブル(2m)2P/100Vアダプタ●ケーブル長:アースケーブル:2m半自動トーチケーブル:1.8mホルダーケーブル:2m電源ケーブル:3m
アズワン品番65-2114-33
1台
¥64,300
税込¥70,730
当日出荷
特長:電源100Vコンセントで溶接棒1,6mmまで使用可能。低電流・低電圧用溶接棒を必ずご使用ください。軟鋼用溶接棒(低電圧用)をご使用下さい。アーク溶接機の電源ケーブル先端は端子になっておりますので、用途に応じた電源にお繋ぎ下さい。(アースは必ず接続して下さい)。使用率とは:溶接機における10分間の内に使用できる割合を表します。例えば、使用率40%であれば、10分間の中で4分間使用可能を意味し、4分間使った後は6分間休ませる必要がある溶接機ということです。
仕様●型番:IS-H40BF●入力電圧:AC100V●出力電圧:40A●定格入力:1.35kW●定格負荷電圧:22V●無負荷電圧:35V●使用溶接棒径:Φ1.4~1.6mm●本体サイズ:130(W)×225(D)×190(H)mm●重量:8.0kg●ケーブル長:ホルダー付ケーブル16mm2×2m、アースクリップ付ケーブル16mm2×1m、電源2mm2×1.9m●使用率:10%●標準付属品:ホルダー付きケーブル2m・アースクリップ付きケーブル1m・溶接面・溶接棒数本●溶接棒5本付き(Φ1.6×250mm)
アズワン品番65-5669-14
1個
¥41,800
税込¥45,980
翌日出荷
使用率(%)40%
仕様インバーター制御による安定した出力と軽量化を実現
付属品トーチケーブル2m、アースクリップ付ケーブル3m、入力ケーブル(3芯)3m、チップ直径0.6/直径0.8/直径0.9、ノズル、 ワイヤー直径0.9
サイズ230(W)×480(D)×360(H)mm
ワイヤー径(Φmm)直径0.6/0.8/0.9mm
周波数50Hz/60Hz
入力電源100V(単相)
入力電流(A)25
出力電流90A
1個
¥81,100
税込¥89,210
3日以内出荷
使用率(%)40%
仕様100V/200V兼用型
付属品・キャリーケース ・150Aトーチ8m(トーチカバー付) ・トーチスイッチ8m ・アースケーブル5m ・ガスホース3m ・アルゴン流量計 ・アルミナノズル(#5×2、#6×1) ・コレットボディ1.6×1 ・コレット1.6×1 ・トーチキャップ(S×1、L×1) ・タングステン電極棒1.6×2
入力TIG溶接:3.3kW(1.6kW)、 手棒溶接:6.9kW(3.2kW) ※()内はAC100V入力時
本体寸法135(W)×450(D)×275(H)mm
冷却方式強制風冷
入力電源AC200V/AC100V
出力電流200A(110A)
1個
¥272,000
税込¥299,200
欠品中
3点セットです。
エスコ品番EA315AH-120
セット内容ケーブル・ホルダー・ケーブルジョイント
長さ(m)20
1セット
¥56,700
税込¥62,370
翌日出荷
3点セットです。
エスコ品番EA315AG-115
セット内容ケーブル・アースクリップ・ケーブルジョイント
長さ(m)15
1セット
¥31,400
税込¥34,540
翌日出荷
アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガスなど。チヨコック仕様。アポロコックと互換性があります。
セット内容ガス用プラグ(5mm)、ガス用ソケット(5mm)、ガス用プラグ(ホース側)、ガス用ソケット(器具側)
材質ソケット部真鍮、プラグ部鋼
使用圧力(MPa)1
破壊圧力(MPa)3
適合ホース径(Φmm)5
1セット
¥7,350
税込¥8,085
翌日出荷
3点セットです。
エスコ品番EA315AG-120
セット内容ケーブル・アースクリップ・ケーブルジョイント
長さ(m)20
1セット
¥38,100
税込¥41,910
翌日出荷
3点セットです。
エスコ品番EA315AH-115
セット内容ケーブル・ホルダー・ケーブルジョイント
長さ(m)15
1セット
¥45,400
税込¥49,940
翌日出荷
使用率(%)35%
仕様入力6.4kVA
付属品アースクリップ付ケーブル2m・ホルダー付ケーブル3m・100V変換アダプター・手持遮光面
サイズ150(W)×347(D)×268(H)mm
周波数50/60Hz兼用
入力電源AC200V/AC100V(単相)
出力電流DC120A
1個
¥59,200
税込¥65,120
翌日出荷
使用率(%)30%
仕様EMS対策商品の為、静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護します。
付属品入力ケーブル(3芯)3m・出力端子用絶縁カバー
入力12kVA/9.6kW
周波数50/60Hz
本体寸法185(W)×455(D)×320(H)mm
入力電源AC200V
出力電流20A/250A
1個
¥148,100
税込¥162,910
翌日出荷
ケーブル長(m)1
適合【溶接機】EA315HF・旧EA315HG-2・EA315HL
エスコ品番EA315AN-3
許容電流(A)150~220
適合ケーブルサイズ(mm2)WCT38
1個
¥6,540
税込¥7,194
翌日出荷
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
使用率(%)10
エスコ品番EA315GC-2
1個
¥62,700
税込¥68,970
翌日出荷
ワイヤー径(Φmm)0.8
アズワン品番64-7832-72
入数5個入
1個(5個)
¥5,000
税込¥5,500
8日以内出荷
ワイヤー径(Φmm)0.9
アズワン品番64-7832-73
入数5個入
1個(5個)
¥5,000
税込¥5,500
8日以内出荷
使用率(%)30
エスコ品番EA315GA
1個
¥73,200
税込¥80,520
翌日出荷
ワイヤー径(Φmm)0.6
アズワン品番64-7832-63
入数5個入
1個(5個)
¥8,000
税込¥8,800
8日以内出荷
1台で半自動溶接(ノンガス・ガス)/手棒溶接/TIG溶接と様々な用途に対応。それぞれの作業内容に合わせ最適な溶接条件を自動設定するシナジー機能を搭載。溶接後のワイヤ先端の大きさを制御。再アークスタート性が向上。ガスバルブが開き、ガスが正しく排出さ
仕様●入力電源:AC100V/200V兼用(単相)●使用率:100V/40% 200V/25%●出力電流:100V/80A 200V/200A●周波数:50/60Hz●入力:100V/1.9kVA 200V/5.9kVA●使用ワイヤー径:Φ0.6・0.8・0.9・1.0・1.2mm●本体サイズ:255(W)×520(W)×375(H)mm●重量:15.5kg●付属品:半自動トーチ(3m)ホルダコード(2m)アースクリップコード(3m)アルゴン流量計 ガスホース(3m)ワンタッチガスバルブ ホースバンド(2個)チップ交換用金具 スワンネック交換用六角レンチ●出力調整範囲:100V/30~80A(スプールガン使用時/50~80A)200V/30~200A(スプールガン使用時/50~200A)●溶接可能板厚:軟鋼 100V/0.6~2.5mm 200V/0.6~6.0mm(ノンガスワイヤ使用時/0.6~7.0mm)ステンレス 100V/0.6~2.5mm(ノンガスワイヤー使用時/0.8~1.5mm)200V/0.6~4.0mm(ノンガスワイヤー使用時/0.8~3.0mm)アルミニウム 100V/1.0~2.0mm 200V/1.0~5.0mm(スプールガン使用時/1.0~6.0mm)●適用溶接棒径:軟鋼/Φ1.6・2.0・2.6・3.2・4.0mm ステンレス/Φ1.6・2.0・2.6・3.2mm●適用TIG溶接棒径:軟鋼/Φ1.0・1.2・1.6・2.0・2.4・3.2mm ステンレス/Φ1.0・1.2・1.6・2.0・2.4・3.2mm●適用タングステン電極棒径:Φ1.6・2.4mm●ケーブル長:アース/3m トーチ/3m ホルダー/2m 電源/7m●アークスタートまでのワイヤ速度を制御●マルチ型
アズワン品番65-9248-53
1台
¥287,800
税込¥316,580
8日以内出荷
1袋
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
溶接機の電極隙間の測定に。
ボールチェーン付
ゲージを当てることで簡単に電極の隙間が測定できます。
溶接棒を乾燥させることによりスパッタ量の減少、安定したアークを実現し、溶接棒の性能を最大限に引き出すことができます。
仕様●型番:ISK-D400●入力電源:AC100V50/60Hz●収納溶接棒:最長450mm●設定温度:100~400℃無段階(サーモスタット付)乾燥時は縦置きでご使用ください。●収納量:最大:10kg●サイズ:212×706×262(H)mm●重量:6kg●消費電力:400W
アズワン品番65-3883-35
1台
¥67,900
税込¥74,690
翌日出荷
。上棚には滑り止めゴムマットを設置し、安全に積載が可能。前輪にはストッパーを採用し、固定や移動がラクラク。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ:510(W)×985(D)×685(H)mm●重量:26kg●耐荷重:最大/150kg 上棚/70kg 下棚/70kg●棚サイズ:上/310(W)×610(D)mm 下/290(W)×510(D)mm●材質:鉄
アズワン品番65-9249-10
1台
¥57,000
税込¥62,700
翌日出荷
エスコ品番EA109AB-2
材質ブラシ:ステンレススチール、ハンドル:プラスチック
形状ダブルスパイラル、ダブルシュテム
全長(mm)168
質量(g)19
ハンドル長さ(mm)88
適合パイプ径(Φmm)【冷媒管】6.35(1/4”)
ハンドル幅(mm)33
ブラシサイズ(inch)3/8”
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
仕様●チップ径(mm):Φ0.6●入数:3個●EA315SC-2、(旧)SD-1用●汎用
アズワン品番65-9248-56
1箱(3個)
¥3,630
税込¥3,993
翌日出荷
1個
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
仕様●チップ径(mm):Φ0.9●入数:3個●EA315SC-2、(旧)SD-1用●汎用
アズワン品番65-9248-58
1箱(3個)
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
仕様●チップ径(mm):Φ0.8●入数:3個●EA315SC-2、(旧)SD-1用●ソリッドアルミ用
アズワン品番65-9248-59
1箱(3個)
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
1個
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
仕様●チップ径(mm):Φ1.2●入数:3個●EA315SC-2用●ノンガス軟鋼用
アズワン品番65-9248-55
1箱(3個)
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
仕様●チップ径(mm):Φ1.0●入数:3個●EA315SC-2、(旧)SD-1用●ソリッドアルミ用
アズワン品番65-9248-60
1箱(3個)
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
仕様●チップ径(mm):Φ0.8●入数:3個●EA315SC-2、(旧)SD-1用●汎用
アズワン品番65-9248-57
1箱(3個)
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
1個
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。