絞り込み
ブランド
  • カストロール
  • モノタロウ(182)
  • ダイヘン(1,989)
  • エスコ(1,638)
  • パナソニックコネクト(1,052)
  • TRUSCO(535)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(489)
  • SUZUKID(スズキッド)(444)
  • マイト工業株式会社(428)
  • ニッぺ(日本ペイント)(394)
  • 阪口製作所(392)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(387)
  • スリーボンド(358)
  • Panasonic(パナソニック)(324)
  • TAMIYA(タミヤ)(324)
  • エスケー化研(312)
  • 日酸TANAKA(293)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(286)
  • アサヒペン(285)
  • セメダイン(282)
  • コニシ(253)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カストロール ハイソルX カストロールカストロール ハイソルXカストロール
29,980税込32,978
1缶(20L)
翌々日出荷
対腐敗性に優れており切削性(特に高速切削)に能力を発揮する。
容量(L)20pH9.0密度0.97外観(原液)褐色透明、(希釈液)乳白色危険物の類別非危険物使用濃度(切削加工)4~12%、(研削加工)4~6%
モラブアロイ ОG936SFヘビースプレー カストロールモラブアロイ ОG936SFヘビースプレーカストロール
3,598税込3,958
1本
当日出荷
鉱業および工業用の極めて高荷重な用途向けに開発したスプレータイプのオープンギア潤滑剤です。独自のMolub-Alloy固体潤滑剤は耐摩耗性、耐荷重性能を向上、化学的な耐摩耗極圧添加剤との相乗効果により、衝撃荷重や極圧条件下で接触部の温度を低下して優れた溶着防止性能を提供します。厳しい自然環境下でも高い防錆性と潤滑膜を維持します。基油粘度が高く、水洗性、耐候性に優れています。
用途水が掛かる場所や環境の厳しい場所のギアやネジの潤滑に。ショベルカーのギアやスライドに。ラックアンドピニオン式のジャッキ機構に。カンチレバースキッドシステムに。係船ウィンチのオープンギアおよびスライドに。FPSOオフロードシステムに。クレーンの旋回リングやピニオンに。水門のボールネジに。高荷重なワイヤーロープに。トラスコ品番256-7078危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性
アルマレッジ230 カストロールアルマレッジ230カストロール(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1缶(20L)
翌々日出荷
Almaredge230は、量産ラインでの使用を対象に開発した鉱油、界面活性剤、防食剤、防腐剤を配合した塩素フリー長寿命型汎用切削油剤です。 腐敗しにくい原料と効果的な防腐剤の配合によりエマルジョンの中では最高の液寿命を発揮します。 消泡性、防錆性に優れます。 旋削、ミーリング、ドリル加工に優れた性能を発揮します。
用途汎用切削 鋳鉄、鋼の切削加工容量(L)20希釈倍率(推奨濃度)鋳鉄、炭素鋼、合金鋼の切削加工/5%~10%(20倍~10倍)非鉄金属の切削加工/5%(20倍)pH8.9(@5%)密度(g/cm3)0.93(@15℃)危険物の類別非危険物外観(原液)褐色透明外観(希釈液)乳白色表面張力(dyn/cm@10%)29濃度換算1.1×Brix%(屈折計読み値)=Almaredge230濃度%
カストロール シンタイロ カストロールカストロール シンタイロカストロール
32,980税込36,278
1缶(20L)
翌々日出荷
適合切削加工:鋳鉄、低~中合金鋼、高合金鋼~ステンレス鋼、旋削加工(一般切削加工):鋳鉄容量(L)20pH(5%)DIN 51369、ASTM E70-97:9.0外観原液:黄色透明液体、希釈液:無色透明係数濃度換算:1.6危険物の類別非危険物
カストロール シンタイロ CR90 カストロールカストロール シンタイロ CR90カストロール
36,980税込40,678
1缶(20L)
翌々日出荷
超硬合金の研削加工用油剤です。クーラント液へのコバルト溶出を防止し液の変色 部品の粒界腐食割れを防ぎます。
容量(L)20pH8.9密度1.06外観(原液)淡黄色透明、(希釈液)無色透明危険物の類別非危険物使用濃度(研削加工)2~5%
カストロール シンタイロ 9918 カストロールカストロール シンタイロ 9918カストロール
29,980税込32,978
1缶(20L)
翌々日出荷
中性タイプの油剤で皮膚炎を防止し快適な作業環境を作ります。アルミ合金 チタン合金 ステンレス 一般材等 広範囲の材料に対応出来ます。
容量(L)20pH7.7外観(原液)淡黄色透明、(希釈液)無色透明危険物の類別非危険物使用濃度(切削加工)5~12%、(研削加工)5~8%
カストロール テクニクリーン カストロールカストロール テクニクリーンカストロール
21,980税込24,178
1缶(18L)
3日以内出荷
pH3%希釈液:11.2外観無色透明液体危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)1.02
カストロール シンタイロ 9951 カストロールカストロール シンタイロ 9951カストロール
29,980税込32,978
1缶(20L)
翌々日出荷
切り粉の分離性が良く混入油の浮上分離性も良いのでクーラント液を清浄に保ちます。対腐敗性に優れ 消泡性も優秀です。
容量(L)20pH8.8外観(原液)淡黄色透明、(希釈液)無色透明危険物の類別非危険物使用濃度(切削加工)4~8%、(研削加工)3~5%
モラブアロイ CH22スプレー カストロールモラブアロイ CH22スプレーカストロール
3,298税込3,628
1本
当日出荷
最先端のMolub-Alloy固体潤滑剤と最高品質の摩耗防止/極圧添加剤を配合し、優れた酸化防止性能と防錆力、腐食防止性を発揮します。チェーンの動きをスムーズにし、摩耗を低減します。駆動電力を節減します。
用途工場内の搬送チェーンやコンベアの潤滑に。ワイヤーロープの潤滑や長寿命化に。サイザル麻やポリプロピレン芯のワイヤー潤滑に。トラスコ品番256-7073危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性
カストロール シンタイロ 9913 カストロールカストロール シンタイロ 9913カストロール
39,980税込43,978
1缶(20L)
翌々日出荷
航空機用アルミ合金 チタン合金等の切削 研削に適しています。ダイヤモンド工具でのアルミ合金加工に優れています。
容量(L)20pH7.3密度1.06外観(原液)淡黄色透明、(希釈液)無色透明危険物の類別非危険物使用濃度(切削加工)6~15%、(研削加工)6~8%
ビスコーゲン カストロールビスコーゲンカストロール
69,800税込76,780
1缶(20L)
5日以内出荷
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量20L
アルソル SL51XBB カストロールアルソル SL51XBBカストロール
28,980税込31,878
1缶(20L)
5日以内出荷
ホウ素、塩素、ホルムアルデヒド放出型殺菌剤、亜硝酸を含有しないため法規制に適合し、廃液や環境適合性に優れます。 優れたクーラント寿命により油剤管理が容易にでき油剤交換や機械停止時間を低減します。 低泡性。 優れた潤滑添加剤の配合によりアルミ合金加工で面精度を向上して工具寿命を延長します。 優れた濡れ性を有する為クーラントの持ち出し量を低減して、機会及び加工部品を清浄に保ちます。 各種金属の様々な加工用途に適するため油剤統合ができます。
用途アルミ合金加工、鉄系合金の一般切削加工に。容量(L)20pH9.6外観褐色危険物の類別非危険物
カストロール ハイソル HDM カストロールカストロール ハイソル HDMカストロール
38,980税込42,878
1缶(20L)
翌々日出荷
硫黄系極圧添加剤含有の重切削加工用です。難削材 一般材及び非鉄金属のタップリーマ加工 歯切り加工 ブローテ加工等の重切削加工が可能です。
容量(L)20pH9.1密度1.00外観(原液)茶褐色透明、(希釈液)乳白色半透明適合工具タップ、リーマ、歯切り、ブローチ危険物の類別非危険物使用濃度(切削加工)5~10%、(研削加工)4~7%
カストロール アルーソル B カストロールカストロール アルーソル Bカストロール
29,980税込32,978
1缶(20L)
翌々日出荷
合成潤滑剤を含み難削材の加工が可能です。対腐敗性に優れ液寿命が長い。アルミ合金 チタン合金の加工
容量(L)20pH8.9密度0.96外観(原液)褐色透明、(希釈液)白色半透明危険物の類別非危険物使用濃度(切削加工)4~10%、(研削加工)3~7%
カストロール アルマレッジ FA カストロールカストロール アルマレッジ FAカストロール
29,980税込32,978
1缶(20L)
翌々日出荷
高潤滑性によりタップ リーマ加工に優れている。アルミ合金 銅の変色はありません。ベタつきが少なく低臭性です。
容量(L)20pH9.2外観(原液)褐色透明、(希釈液)白色半透明適合工具タップ、リーマ危険物の類別非危険物使用濃度(切削加工)4~10%、(研削加工)2~4%
カストロール シンタイロ 9954 カストロールカストロール シンタイロ 9954カストロール
34,980税込38,478
1缶(20L)
翌々日出荷
鉄系金属の重切削 重研削用加工が可能な高性能油剤です。
容量(L)20pH8.4密度1.07外観(原液)淡黄色透明、(希釈液)無色透明危険物の類別非危険物使用濃度(切削加工)5~15%、(研削加工)3~10%
カストロール シンタイロ 9902 カストロールカストロール シンタイロ 9902カストロール
29,980税込32,978
1缶(20L)
翌々日出荷
オイルフリーの油剤で切り粉の分離性に優れ摺動面油等の混入油を分離します。
容量(L)20pH8.6密度1.07外観(原液)淡黄色透明、(希釈液)無色透明適合工具ドリル、ミリング、ターニング、ソーイング、センターレス切削、円筒研削、内研等危険物の類別非危険物使用濃度(切削加工)5~10%、(研削加工)2~5%