絞り込み
ブランド
- ステップソリューション
- モノタロウ(310)
- ダイヘン(2,707)
- パナソニックコネクト(2,095)
- エスコ(2,074)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](908)
- TRUSCO(895)
- マイト工業株式会社(628)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(584)
- SUZUKID(スズキッド)(574)
- TAMIYA(タミヤ)(523)
- スリーボンド(483)
- アサダ(481)
- コニシ(472)
- セメダイン(467)
- ニッぺ(日本ペイント)(452)
- 阪口製作所(441)
- 3M(スリーエム)(391)
- ロックペイント(389)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(386)
- アサヒペン(380)
- ブランドをもっと見る

スリップガード
ステップソリューション(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(300mL)当日出荷危険な滑りを強固にシャットアウトします。耐久性抜群の床用滑り止めスプレーです。滑り止めテープの貼り付けが困難な網目状のグレーチングには大変有効です。 透明度の高いクリア色ですので対象物の美観を一切損ないません。。スプレーするだけ簡単滑り止め加工出来ます。 純度の高いアクリル樹脂と特殊ガラス骨材にて高耐久性を実現しています。施工性・耐久性・耐剥がれ・美観性・費用・防汚など全てに於いて優れています。用途大型トラックなどのステップやハシゴ。特殊車両などの足場。ショールーム(御影石や大理石調の床)。スロープ状の出入り口。バイクや小型農機具用のラダーレール(歩み板)。側溝蓋などのグレーチング(網目の鉄板ふた)。足場などの縞鋼板(チェッカープレート・縞板)。スクーターのステップボード。ハンマー柄など、工具類の滑り止めなど。成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤、ガラスビーズ色クリア主な用途金属全般、木材全般、石材全般、縞鋼板、樹脂パーツ、プラスチックパーツ全般、塩ビ、コンクリート、タイルなど。危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)夏場約1、冬場約3(軽歩行)アズワン品番65-0551-63危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL特性耐久性施工面積(m2)約1(2回塗り)危険物の性状非水溶性
クリアハードコート
ステップソリューション(1件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1セット(1100g)ほか当日出荷から3日以内出荷危険な滑りを強固にシャットアウトします。耐久性抜群で公共交通機関でも採用実績のある滑り止め剤です。 滑り止めテープでは施工に向かない広範囲や、貼り付けが困難な網目状のグレーチングには大変有効です。 透明度の高いクリア色ですので対象物の美観を一切損ないません。純度の高いアクリル樹脂とアルミナ骨材にて高耐久性を実現しています。 施工性・耐久性・耐剥がれ・美観性・費用・防汚など全てに於いて優れています。短毛ローラー塗りとなります。用途大型トラックなどのステップやハシゴ。特殊車両などの足場。ショールーム(御影石や大理石調の床)。スロープ状の出入り口。バイクや小型農機具用のラダーレール(歩み板)。側溝蓋などのグレーチング(網目の鉄板ふた)。足場などの縞鋼板(チェッカープレート・縞板)。スクーターのステップボード。ハンマー柄など、工具類の滑り止めなど。成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤、アルミナ骨材色クリア主な用途内外部床危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)軽歩行:約1.5(夏場)、約3(冬場)使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地金属全般、木材全般、石材全般、縞鋼板、樹脂パーツ、プラスチックパーツ全般、塩ビ、コンクリート、タイルなど。特性耐久性危険物の性状非水溶性
防滑塗料用プライマー
ステップソリューション取扱い終了クリアハードコート及びスリップガードの密着性が上がり耐久性が増します。用途下地調整剤に。トラスコ品番369-5144色淡黄色透明タイププライマー容量(kg)0.25塗布面積(m2)缶/8平米危険等級Ⅰ危険物の類別第四類危険物の品名特殊引火物危険物の数量0.25L
クリアハードコート スリップガード用プライマー
ステップソリューション取扱い終了クリアハードコート、スリップガード専用のプライマー(前処理剤) 万能型プライマーで各種素材に強力に密着し耐久性アップに役立ちます用途防滑塗料用プライマー(前処理剤)色淡黄色透明容量(mL)250質量(g)330乾燥時間(分)約15危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類使用可能材質石材・タイル・アルミ・ステンレス・鉄部危険物の性状非水溶性