ステップソリューション
クリアハードコート スリップガード用プライマー
クリアハードコート、スリップガード専用のプライマー(前処理剤)
万能型プライマーで各種素材に強力に密着し耐久性アップに役立ちます
用途
防滑塗料用プライマー(前処理剤)
色
淡黄色透明
容量(mL)
250
質量(g)
330
乾燥時間(分)
約15
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
使用可能材質
石材・タイル・アルミ・ステンレス・鉄部
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
注意
※火気厳禁、冷暗所に密栓保管
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85210738
CHC-BP
¥
5,200
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください