スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「アサヒペン 水性ニス」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります。
水性塗料なので塗りやすく、用具の後始末も水でできます。
用途木工品、工作・ホビー用品、木製品などの屋内の木部。(床を除く)
主な用途屋内木部
使用場所屋内用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目をいかしたきれいなツヤに仕上がります。
塗膜は肉持ち感が良く、耐久性に優れています。
臭いが少なく、塗りやすい水性タイプです。
用途手作り家具・建具・木製品・工作品などの屋内木部(高級家具を除く)、無垢木材床(フローリングを除く)
主成分アクリル
主な用途屋内木部、木製品
使用場所屋内用
特性研磨、速乾
仕上半透明
標準重ね塗り回数(回)2
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り重ね可能時間(時間)夏期:2以上、冬期:6以上
乾燥時間夏期:30分~1時間、冬期:2~3時間
塗料タイプ合成樹脂(アクリル)
水彩絵の具やポスターカラー(一部の色を除く)の上に塗っても色がにじまず、美しいツヤに仕上がります。
速乾性で塗りやすい、ツヤあり透明ニスです。
用途屋内の木工品、粘土細工、紙工作、ホビー用品。
色透明(クリヤ)
主な用途屋内木部
使用場所屋内用
特性ツヤだし、速乾
乾燥時間(分)夏期/10~20、冬期/20~50
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
水性で臭気が少なく、環境対応型の塗料です。
耐熱性・耐磨耗性・耐溶剤性・耐薬品性に優れた塗料です。
テーブル天面での耐熱性やフローリング等の床面の傷つき防止に優れた効果があります。
黄変することがなく、美しいツヤに仕上がります。
用途木質フロア(一般住宅などの)・木質テーブルの天面。
屋内外のドア・テーブル・家具などの木製品。
主な用途木質フロア、屋内外の木部・木製品
使用場所屋内外兼用
特性耐薬品、耐溶剤、耐熱、耐摩耗
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間30分~1時間
臭いが少なく、塗りやすい水性タイプです。
耐久性に優れ、ワックスがけは不要です。
湯水のこぼれや摩擦・衝撃に強いので、床を腐食・損傷・汚れから守ります。
すべりにくいので、廊下・階段にも適しています。
用途木の床、フローリング、階段、木製家具、その他屋内の木部・木製品。
主な用途木質フロア、屋内の木部・木製品
使用場所屋内用
特性耐久
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
水彩絵の具やポスターカラー(一部の色を除く)の上に塗っても色がにじまず、ツヤ消しに仕上がります。
速乾性で塗りやすい、ツヤ消し透明ニスです。
用途屋内の木工品、粘土細工、紙工作、ホビー用品。
色つや消しクリヤ
使用場所屋内用
特性つや消し、速乾
乾燥時間(分)夏期/10~20、冬期/20~50
主な用途木、紙粘土、ポスター
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
屋外での耐久性抜群!。水性木部塗料が塗装された木材に上塗りすることで、ツヤありに仕上がる屋外用ニスです。木材に塗装することで、木材の変色を防いだり、木材の耐久性が向上します。水性なのでニオイが少なく、取扱いが簡単です。塗料タイプはアクリル樹脂塗料(アクリル樹脂を主成分とする塗料。耐候性、耐アルカリ性に優れる)です。下地処理などは古い塗膜や木材表面が劣化している場合は、ナイロンブラシ、ナイロンタワシなどで水洗いし、できるだけ表面層を除去して、よく乾かします。塗装した際に塗料がはじく場合には、塗装面をサンドペーパー(#400~#600)などで研磨してから、塗装して下さい。
用途玄関ドア、外板、フェンス、ガーデン用品等の屋外木部(床を除く)に。
主な用途玄関ドア、外板、フェンス、ガーデン用品等の屋外木部(床を除く)
使用場所屋外
特性耐久性
標準重ね塗り回数(回)2
塗膜状態仕上がり:透明(木目を生かす)
乾燥時間(時間)夏期:2、冬期:4
塗り重ね可能時間(時間)夏期:2、冬期:4以上
成分アクリル樹脂塗料
色透明
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
水彩絵の具やポスターカラー(一部の色を除く)の上に塗っても色がにじまず、美しいツヤに仕上がります。
乾性で塗りやすい、ツヤあり透明ニスです。
スプレーなので、簡単に使用できます。
使用後安心して捨てられる、ガス抜きキャップ付。
用途屋内の木工品、粘土細工、紙工作、ホビー用品。
色透明(クリヤ)
主な用途屋内木部
使用場所屋内用
特性つや出し
乾燥時間(分)夏期/10~20、冬期/20~50
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.135L
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(2回塗り)(m2)0.8~1.1
危険物の性状水溶性
1本(300mL)
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
無垢木材、UV塗装、WPC加工、EB加工、シート加工されたフローリングにも塗装可能!。臭いが少なく、塗りやすい水性タイプの屋内用ニスです。耐久性に優れ、ワックスがけは不要です。湯水のこぼれ、摩擦・衝撃に強いので、床を腐食・損傷・よごれから守ります。すべりにくいので廊下・階段にも適しています。木の床・フローリング・階段・木製家具・その他屋内の木部・木製品に。塗料タイプは、水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料(アクリル樹脂とウレタン樹脂を主成分とした水性エマルション型の塗料。水性アクリル樹脂塗料と比べ、耐衝撃性、耐摩耗性に優れる)です。シックハウス対策品F☆☆☆☆(建築基準法で定められたホルムアルデヒドの放散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に塗装できます)。下地処理はがれかかった古い塗膜は、皮スキ・サンドペーパー(#180~280くらい)を使用して十分に取り除きます。 塗る面の汚れやワックスを取り除き、油分はペイントうすめ液でふき取ります。 目の粗い木部はサンドペーパー(#180~240)を軽くかけ、とのこで目止めをします。
用途木の床・フローリング・階段・木製家具・その他屋内の木部・木製品。
主な用途木の床・フローリング・階段・木製家具・その他屋内の木部・木製品
使用場所屋内
特性耐久性、耐衝撃性、耐摩耗性
標準重ね塗り回数(回)1
塗膜状態仕上がり:透明(木目を生かす)
乾燥時間(時間)夏期:0.5~1、冬期:2~3
塗り重ね可能時間(時間)夏期:2、冬期:6以上
成分水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料
色透明
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
屋外にも使用できる水性タイプのニススプレー
着色と美しいツヤだしが同時にできる
着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります
塗膜の耐候性に優れ、屋外にも使用できます
紫外線吸収剤の配合により、素材の変色を抑制します
水性で環境にやさしく、臭いが少ない
非危険物
用途屋内外の木部、木製品(テーブルの天面・床などは除く)、玄関ドア、フェンス、ガーデン用品、工作、ホビー用品など。
容量(mL)300
種類合成樹脂塗料
塗り面積(m2)0.5~0.8(タタミ約0.3~0.5枚分)
主な用途木部、木製品(テーブルの天面・床などは除く)、玄関ドア、フェンス、ガーデン用品、工作、ホビー用品
乾燥時間(時間)夏期/2~3、冬期/3~6
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性艶だし/耐候性/低臭
塗り重ね可能時間(時間)夏期/3以上、冬期/6以上
塗回数2
木目が映える木部着色剤。
浸透性に優れ、美しい木目に仕上がります。(特殊顔料使用)
上塗り不要。そのまま仕上げることが出来ますが、保護の目的で用途に応じたニス(クリヤ)の上塗りをお勧めします。
ラッカー系、ポリウレタン系ニスの上塗り可。
用途木製家具、木工作品などの屋内の未塗装木部(屋外除く)。
幅木、腰板などの屋内未塗装木製建具。
主な用途屋内木部・木製品
使用場所屋内用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間夏期/30~50分、冬期/1~2時間
塩素系溶剤を一切含まない『地球と人にやさしい』生分解性塗料はがし剤です。
はがした塗膜は水で洗い流すことができ、処理が簡単です。
手についてもピリピリせず、人体にも安全です。
塩素系はがし剤のような、環境基本法・水質汚濁防止法・水道法等による規制がないので安心して使えます。
用途鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜をはがすのに。
油性、合成樹脂系及び水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜をはがすのに。
特性はがし剤
主な用途木、鉄、コンクリート
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

塗料処理剤 油性・水性兼用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。
ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。
固化した塗料は、一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。
用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用。
主成分高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩、界面活性剤
処理能力1袋(35g)で約400mLまで
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(500g)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。
ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。
固化した塗料は、一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。
用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用。
成分高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩、界面活性剤
処理能力1袋(35g)で約400mLまで
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨性・速乾性を持ち、研磨することで平滑な面を形成し、上塗り塗料の仕上がりをより良いものにします。
用途屋内の木部・木製品の水性・油性ニス仕上げの際の下塗りに。
その他塗料の下塗りにも。
色クリヤ
主成分アクリル
主な用途屋内木部、木製品
使用場所屋内用
特性研磨、速乾
仕上透明(木目を生かす)
標準重ね塗り回数(回)1
危険物の類別非危険物
光沢半ツヤ
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り重ね可能時間(時間)夏期:2以上、冬期:6以上
乾燥時間夏期:30分~1時間、冬期:2~3時間
塗料タイプ水性アクリルエマルションシーラー
刺激の少ない非塩素系
人と環境にやさしい
油性塗料・水性塗料・ラッカー系塗料やニスの塗膜の除去
塩素系溶剤を一切含まない塗料はがし剤です
はがした塗膜は、水で洗い流すことができ、処理が簡単です
水性ですから臭いが少なく取り扱いが簡単です
消防法上の非危険物です
用途鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜の剥離。油性、合成樹脂系及び水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜の剥離。
成分水、有機溶剤、界面活性剤
品名非塩素系塗料はがし剤
主な用途鉄部、木部、コンクリート部
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
刺激の少ない非塩素系
人と環境にやさしい
油性塗料・水性塗料・ラッカー系塗料やニスの塗膜の除去
塩素系溶剤を一切含まない塗料はがし剤です
はがした塗膜は、水で洗い流すことができ、処理が簡単です
水性ですから臭いが少なく取り扱いが簡単です
消防法上の非危険物です
用途鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜の剥離。油性、合成樹脂系及び水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜の剥離。
仕様標準仕様面積(m2):0.6~0.8
成分水、有機溶剤、界面活性剤
容量(mL)280
タイプハンドスプレータイプ
品名非塩素系塗料はがし剤
主な用途鉄部、木部、コンクリート部
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(280mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消しクリヤを除く)
摩擦、衝撃に強く、耐久性に優れているので、木製家具、木工品、廊下、建物木部のニス仕上げに最適です。
用途木製家具、木工品、フローリング、屋内外の木部、木製品。
主な用途屋内木部・木製品
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/3~6
使用場所屋内外兼用
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久
危険物の性状非水溶性
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。