絞り込み
ブランド
  • JTC
  • モノタロウ(182)
  • ダイヘン(1,989)
  • エスコ(1,638)
  • パナソニックコネクト(1,052)
  • TRUSCO(535)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(489)
  • SUZUKID(スズキッド)(444)
  • マイト工業株式会社(428)
  • ニッぺ(日本ペイント)(394)
  • 阪口製作所(392)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(387)
  • スリーボンド(358)
  • Panasonic(パナソニック)(324)
  • TAMIYA(タミヤ)(324)
  • エスケー化研(312)
  • 日酸TANAKA(293)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(286)
  • アサヒペン(285)
  • セメダイン(282)
  • コニシ(253)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光明丹 JTC光明丹JTC(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個(50g)
当日出荷
バルブの擦り合せの後、確認の必需品。光明丹を別の器に少量取りオイル等でペースト状にしてバルブの当り面に塗ります。 光明丹の当り方で、凹凸が確認出来、バルブの擦り合せ作業の進行状況が分かります。
成分四酸化三鉛分類ケガキ用塗料外観橙色粉末状危険物の類別非危険物
JTC 強力 パーツクリーナー 粉末 JTCJTC 強力 パーツクリーナー 粉末JTC
3,898税込4,288
1袋(1kg)
5日以内出荷
アルミOK!!漬け置きタイプ各種金属部品、プラスチック部品の洗浄。
使用の目安カーボン洗浄/10Lに500g程度、パーツ洗浄/10Lに250g程度危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
グリースポンプ用中蓋 JTCグリースポンプ用中蓋JTC
15,980税込17,578
1個
当日出荷
グリースを無駄なく使用する事が出来ます
用途JTC1034、JTC1034J用サポートプレート JTC1034J本体内部に入れるグリスのペール缶の中に入れてグリスを押し下げる為の蓋になります危険物の類別非危険物
グリースポンプエアー式 JTCグリースポンプエアー式JTC(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
こちらの商品は、市販のペール缶がそのまま使用可能です。
適合グリス番号:0番~2番タイプエアー式タンク容量(L)20使用エアー圧力(MPa)0.4~0.9危険物の類別非危険物最高出力(MPa)17~39RoHS指令(10物質対応)対応
作動油 32番 JTC作動油 32番JTC
2,320税込2,552
1個
当日出荷
低圧から高圧に至るまでの各種油圧ポンプ・モーターに適した高級耐摩耗性作動油です。
用途粘度32 密度(g/cm3 at15℃)0.869 引火点(℃)226 流動点(℃)-32.5 動粘度(mm2/s)32.6(40℃)/5.49(100℃) 粘度指数105 銅板腐食(100℃×3H)1 酸価(mgKOH/g)0.46色(ASTM)L0.5 使用温度範囲(℃)-32.5~226 容量:280ml 高圧ポンプに使用した場合、優れた摩耗防止性能を発揮するだけでなくショック荷重にも耐える焼付防止性能も備えています。高温条件下でも十分な性能を発揮する添加剤を使用しており、耐熱性、酸化安定性も兼ね備えた耐摩耗性動作油です。適合範囲各種油圧ポンプ・モーター粘度32危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.28L危険物の性状非水溶性
真空ポンプオイル JTC真空ポンプオイルJTC
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
TW-05ASN・TW-05AS-1用
仕様●VG値:68●動粘度:20.5(mm2/sec)(40℃)危険物の類別非危険物
ポンプ ASSY JTCポンプ ASSYJTC
67,980税込74,778
1個
欠品中
JTC1034・JTC1034J用
危険物の類別非危険物
キャスター(1台分) JTCキャスター(1台分)JTC
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
JTC1034・JTC1034J用
危険物の類別非危険物
タンク・タンクベース JTCタンク・タンクベースJTC
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
JTC1034・JTC1034J用
危険物の類別非危険物
カプラー JTCカプラーJTC
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
JTC1034・JTC1034J用
危険物の類別非危険物
グリスポンプ3mホース JTCグリスポンプ3mホースJTC
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
JTC1034・JTC1034J用
危険物の類別非危険物
ノズル(排出カプラー付) JTCノズル(排出カプラー付)JTC
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
JTC1034・JTC1034J用
危険物の類別非危険物
ポンプ用Oリングセット JTCポンプ用OリングセットJTC
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
JTC1034・JTC1034J用
危険物の類別非危険物
ガンのみ JTCガンのみJTC
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
JTC1034・JTC1034J用
危険物の類別非危険物