絞り込み
ブランド
  • エアウォーターゾル
  • モノタロウ(178)
  • ダイヘン(2,053)
  • パナソニックコネクト(1,314)
  • エスコ(1,261)
  • TRUSCO(499)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](498)
  • SUZUKID(スズキッド)(441)
  • マイト工業株式会社(424)
  • 阪口製作所(420)
  • ニッぺ(日本ペイント)(348)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(344)
  • TAMIYA(タミヤ)(319)
  • スリーボンド(316)
  • エスケー化研(310)
  • 日酸TANAKA(292)
  • アサヒペン(283)
  • ヤマト産業(246)
  • トーキン(245)
  • 信越化学工業(239)
  • 千代田精機(226)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキ&パーツクリーナー(速乾ドライタイプ) 1本 エアウォーターゾル

    ブレーキ&パーツクリーナー(速乾ドライタイプ) 1本

    エアウォーターゾル
    598税込658
    1本(595mL)
    3日以内出荷
    【洗浄力】??。・整備工場で定番ブランド エア・ウォーター・リアライズ製品です。 3種類のラインナップより、洗浄力・速乾性・コストに対応する製品をお選びいただけます。・ノンフロン、有機溶剤中毒予防規制の適用を受けない特殊溶剤タイプで、自然環境や作業環境にも配慮しています。・ ブレーキランニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギヤオイル、摩耗粉じんなどの汚れを簡単に洗浄し、制御効果を高めます。・ 制御装置を分解せずに洗浄することができます。・缶が逆さでの使用も可能。
    用途? ブレーキランニング、ディスクブレーキパッド、ドラム、クラッチディスク、その他ブレーキ・クラッチ装置全般の洗浄、鳴き止め。 ? 各種部品等の金属面に付着している油脂などの汚れ除去、及び脱脂洗浄。その他【原液処方】イソヘキサン、エタノール、シクロヘキサン容量(mL)840噴射剤LPG、CO2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量595mL危険物の性状非水溶性
  • ブレーキ&パーツクリーナー(業界最上位クラスの洗浄力・液量超大容量タイプ) 1箱(30本) エアウォーターゾル

    ブレーキ&パーツクリーナー(業界最上位クラスの洗浄力・液量超大容量タイプ) 1箱(30本)

    エアウォーターゾル
    14,980税込16,478
    1箱(672mL×30本)
    3日以内出荷
    【洗浄力】???。・整備工場で定番ブランド エア・ウォーター・リアライズ製品です。 3種類のラインナップより、洗浄力・速乾性・コストに対応する製品をお選びいただけます。・ノンフロン、有機溶剤中毒予防規制の適用を受けない特殊溶剤タイプで、自然環境や作業環境にも配慮しています。・ ブレーキランニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギヤオイル、摩耗粉じんなどの汚れを簡単に洗浄し、制御効果を高めます。・ 制御装置を分解せずに洗浄することができます。・缶が逆さでの使用も可能。
    用途? ブレーキランニング、ディスクブレーキパッド、ドラム、クラッチディスク、その他ブレーキ・クラッチ装置全般の洗浄、鳴き止め。 ? 各種部品等の金属面に付着している油脂などの汚れ除去、及び脱脂洗浄。その他【原液処方】シクロヘキサン、エタノール、イソヘキサン容量(mL)840噴射剤LPG、CO2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20160mL危険物の性状非水溶性
  • ブレーキ&パーツクリーナー 1本 エアウォーターゾル

    ブレーキ&パーツクリーナー 1本

    エアウォーターゾル
    798税込878
    1本(504mL)
    翌々日出荷
    【洗浄力】?★。・整備工場で定番ブランド エア・ウォーター・リアライズ製品です。 3種類のラインナップより、洗浄力・速乾性・コストに対応する製品をお選びいただけます。・ノンフロン、有機溶剤中毒予防規制の適用を受けない特殊溶剤タイプで、自然環境や作業環境にも配慮しています。・ ブレーキランニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギヤオイル、摩耗粉じんなどの汚れを簡単に洗浄し、制御効果を高めます。・ 制御装置を分解せずに洗浄することができます。・缶が逆さでの使用も可能。
    用途? ブレーキランニング、ディスクブレーキパッド、ドラム、クラッチディスク、その他ブレーキ・クラッチ装置全般の洗浄、鳴き止め。 ? 各種部品等の金属面に付着している油脂などの汚れ除去、及び脱脂洗浄。その他【原液処方】イソヘキサン、エタノール容量(mL)840噴射剤LPG、CO2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量504mL危険物の性状非水溶性
  • ブレーキ&パーツクリーナー(速乾ドライタイプ) 1箱(30本) エアウォーターゾル

    ブレーキ&パーツクリーナー(速乾ドライタイプ) 1箱(30本)

    エアウォーターゾル
    17,980税込19,778
    1箱(595mL×30本)
    3日以内出荷
    【洗浄力】??。・整備工場で定番ブランド エア・ウォーター・リアライズ製品です。 3種類のラインナップより、洗浄力・速乾性・コストに対応する製品をお選びいただけます。・ノンフロン、有機溶剤中毒予防規制の適用を受けない特殊溶剤タイプで、自然環境や作業環境にも配慮しています。・ ブレーキランニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギヤオイル、摩耗粉じんなどの汚れを簡単に洗浄し、制御効果を高めます。・ 制御装置を分解せずに洗浄することができます。・缶が逆さでの使用も可能。
    用途? ブレーキランニング、ディスクブレーキパッド、ドラム、クラッチディスク、その他ブレーキ・クラッチ装置全般の洗浄、鳴き止め。 ? 各種部品等の金属面に付着している油脂などの汚れ除去、及び脱脂洗浄。その他【原液処方】イソヘキサン、エタノール、シクロヘキサン容量(mL)840噴射剤LPG、CO2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量17850mL危険物の性状非水溶性
  • ブレーキ&パーツクリーナー 1箱(30本) エアウォーターゾル

    ブレーキ&パーツクリーナー 1箱(30本)

    エアウォーターゾル
    12,980税込14,278
    1箱(504mL×30本)
    翌々日出荷
    【洗浄力】?★。・整備工場で定番ブランド エア・ウォーター・リアライズ製品です。 3種類のラインナップより、洗浄力・速乾性・コストに対応する製品をお選びいただけます。・ノンフロン、有機溶剤中毒予防規制の適用を受けない特殊溶剤タイプで、自然環境や作業環境にも配慮しています。・ ブレーキランニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギヤオイル、摩耗粉じんなどの汚れを簡単に洗浄し、制御効果を高めます。・ 制御装置を分解せずに洗浄することができます。・缶が逆さでの使用も可能。
    用途? ブレーキランニング、ディスクブレーキパッド、ドラム、クラッチディスク、その他ブレーキ・クラッチ装置全般の洗浄、鳴き止め。 ? 各種部品等の金属面に付着している油脂などの汚れ除去、及び脱脂洗浄。その他【原液処方】イソヘキサン、エタノール容量(mL)840噴射剤LPG、CO2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50430mL危険物の性状非水溶性
  • ジンク塗料 エアウォーターゾル

    ジンク塗料

    エアウォーターゾル(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(420mL)
    当日出荷
    亜鉛メッキの補修塗料・亜鉛未防錆塗料。 車・建設足場材、各種産業機械等の亜鉛メッキ面、鉄部の防蝕下塗り及び溶接箇所の補修用塗料です。 光沢の良い美しい仕上がりになり、乾きも早く作業性に優れています。 亜鉛含有量30~40%。
    グレー成分キシレン特性速乾、防錆タイプ速乾主な用途亜鉛メッキ、鉄危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量30~40%