TRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 ドラムのみ三協リール翌々日出荷
手持ちのケーブルを装着できます。
用途電気溶接機のケーブル収納用、工場設置型仕様巻取り可能ケーブル22sqまたは38sq 20mトラスコ品番851-3289セット内容取付ベース一式材質アルミ質量(kg)8.2本体寸法(mm)430×390×220入力M10ボルトナット
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
ページ: 1/ 3
NS グラストSニットー[塗装・養生・内装用品]税込¥2,968¥2,698
NS ネクストSニットー[塗装・養生・内装用品]税込¥3,078¥2,798