絞り込み
ブランド
- ユタカ(Crown)
- モノタロウ(181)
- ダイヘン(2,052)
- パナソニックコネクト(1,313)
- エスコ(1,260)
- Panasonic(パナソニック)(551)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](500)
- TRUSCO(497)
- SUZUKID(スズキッド)(440)
- マイト工業株式会社(424)
- 阪口製作所(420)
- ニッぺ(日本ペイント)(385)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(339)
- TAMIYA(タミヤ)(321)
- スリーボンド(312)
- エスケー化研(310)
- 日酸TANAKA(292)
- アサヒペン(281)
- ヤマト産業(246)
- トーキン(245)
- 信越化学工業(238)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)

アルゴンガス用流量計付無変動型圧力調整器
ユタカ(Crown)(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷ダイヘン製溶接機仕様付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚適合Ar質量(kg)1.6目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2単目盛)使用ガスアルゴン高圧圧力計(MPa)25計調整圧力(MPa)0.25入口圧力(MPa)14.8以下継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)UNF9/16-18オス(ダイヘン継手)流量OUT式設計圧力(MPa)0.25
ストップバルブ付き2段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用)
ユタカ(Crown)¥37,980税込¥41,7781台9日以内出荷から17日以内出荷GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。ボンベ内の圧力が低下した際の供給圧力変動の元圧変動を抑え、安定した圧力・流量を供給できます。ストップバルブ付きです。用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。不活性ガス用。その他ストップバルブ付き質量(kg)約1.7材質(本体)真鍮口形状【入口】W22-14山(右)袋ナット【出口】RC 1/4一次側圧力計(MPa)25入口圧力(MPa)14.8以下標準流量(L/min)50RoHS指令(10物質対応)対応
小流量用圧力調整器取付型流量計
ユタカ(Crown)(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷から16日以内出荷材質C3771BEOUT継手種類Φ8.5ホース継手IN継手種類G1/4
標準ガスプッシュ缶用圧力調整器
ユタカ(Crown)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷本製品は校正ガスの放出量を最小限に抑えて供給する為に、従来の減圧機構・流量制御機構を持たないプッシュ缶継ぎ手と比べ大幅にガスの消費量を節約できます。 減圧機構が設けられているため、安定した流量(mL/sec)でガスを供給できます。材質(本体)C3604BD質量(g)400材質(シート)弁調節:PTFE流量(mL/min)放出:400材質(カバー)C3604BD材質(Oリング)FKM調整圧力(MPa)0.1入口圧力(MPa)0.1~0.8材質(弁座)C3604BD継手入口:特殊継手、出口:Φ4~6mmホース継手材質(弁棒)C3604BD+PCTFE圧力計入口側圧力計:1MPa計
炭酸ガス用ヒーター内蔵圧力調整器
ユタカ(Crown)¥29,980~税込¥32,978~1台5日以内出荷から17日以内出荷付属品ボンベパッキン(ファイバー) 2 枚電源AC100V(電源コード:2P プラグ×2m)方式IN使用ガス炭酸ガス(CO2)高圧圧力計(MPa)25入口圧力(MPa)12ヒーター容量(W)200出口圧力(MPa)0~0.4継手入口継手:W22-14 山(右)袋ナット、出口継手:Φ8.5mm ホース継手設計圧力(MPa)0.15
ノーヒーター型炭酸ガス・MAGガス流量調整器
ユタカ(Crown)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷炭酸ガス用圧力調整器でありながら、ヒーターを使用せず、大気の熱エネルギーを利用したノーヒーター型となっており、「省エネ」「節電」に配慮された製品です用途溶接用炭酸ガス・MAGガス調整器付属品ナイロンパッキン2枚仕様ブルドン管式流量計質量(kg)約2.0流量(L/min)5~20(炭酸ガスの場合)使用ガス炭酸ガス・MAGガス入口圧力(MPa)(MAG)14.8MPa以下、(炭酸ガス)11.8MPa以下出口圧力(MPa)0~0.2継手入口:W22-14山(右)袋ナット、出口:Φ8.5mmホース継手
ボンベ取付型一段式圧力調整器
ユタカ(Crown)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷材質C3604BD流量(L/min)50使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)高圧圧力計(MPa)25OUT継手種類Φ8.5ホース継手
アルゴンガス用2段式圧力調整器(二連式流量計付)
ユタカ(Crown)¥54,980税込¥60,4781台当日出荷付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚質量(kg)2.7目盛範囲1~25L/min(Ar単目盛)使用ガスアルゴン高圧圧力計(MPa)25計調整圧力(MPa)0.25入口圧力(MPa)14.8以下継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)Φ8.5mmホース継手流量OUT式設計圧力(MPa)0.25
MAGガス用流量計付ヒーター内蔵二段式圧力調整器
ユタカ(Crown)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷ダイヘン製溶接機仕様(パナソニック製溶接機でご使用の場合は別途M12袋ナット+ホース口が必要です)付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚質量(kg)2.2電圧(V)100目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2両目盛)電源コード(m)2適合ガスMAG、Ar、CO2(Ar80%、CO220%)高圧圧力計(MPa)25計調整圧力(MPa)0.25入口圧力(MPa)(Ar・MAG)14.8以下、(CO2)12以下ヒーター容量(W)200継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)UNF9/16-18オス(ダイヘン継手)流量OUT式設計圧力(MPa)0.25
ストップバルブ付き一段式精密圧力調整器 GF1シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用)
ユタカ(Crown)¥22,980税込¥25,2781台8日以内出荷から17日以内出荷GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で、一段式構造のコストパフォーマンスが高い製品です。ストップバルブ付きです。用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。不活性ガス用。その他ストップバルブ付き形状【入口】W22-14山(右)袋ナット【出口】RC 1/4質量(kg)約1.1材質(本体)真鍮一次側圧力計(MPa)25入口圧力(MPa)14.8以下標準流量(L/min)50RoHS指令(10物質対応)対応
ストップバルブ付き一段式精密圧力調整器 GF1シリーズ(真鍮製)(ヘリウムガス用)
ユタカ(Crown)¥22,980税込¥25,2781台14日以内出荷から17日以内出荷GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で、一段式構造のコストパフォーマンスが高い製品です。ストップバルブ付きです。用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。ヘリウムガス用。その他ストップバルブ付き形状【入口】W21-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4質量(kg)約1.1材質(本体)真鍮ガスの種類ヘリウム(He)一次側圧力計(MPa)25入口圧力(MPa)14.8以下標準流量(L/min)50RoHS指令(10物質対応)対応
炭酸ガス用ヒーター内蔵圧力調整器
ユタカ(Crown)¥73,980~税込¥81,378~1台10日以内出荷から23日以内出荷材質C3771BE使用ガス二酸化炭素高圧圧力計(MPa)25OUT継手種類Φ8.5ホース継手IN継手種類W22(右)袋ナット
流量計付無変動型圧力調整器
ユタカ(Crown)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷から17日以内出荷付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚材質調整器本体:C3771BE、調整器カバー:ZDC、弁シート:PTFE、ダイヤフラム:NBR、安全弁シート:NBR質量(kg)1.6目盛範囲1~25L/min方式OUT使用ガスアルゴン高圧圧力計(MPa)25入口圧力(MPa)14.8以下継手入口継手:W22-14山(右)袋ナット、出口継手:Φ8.5mmホース継手
二連流量計付ニ段式圧力調整器
ユタカ(Crown)¥49,980税込¥54,9781台16日以内出荷材質C3604BD流量(L/min)25高圧圧力計(MPa)25OUT継手種類Φ8.5ホース継手IN継手種類W22(右)袋ナット
炭酸ガス用ノーヒーター型圧力調整器
ユタカ(Crown)¥39,980~税込¥43,978~1台16日以内出荷大気の熱エネルギーを利用した電気を使用しないノーヒーター型の「省エネ」「節電」に配慮された炭酸ガス用圧力調整器です。多数ご使用いただいている溶接機用シールドガス用でお使い場合は、流量計の出口側に「ECORE」シリーズ製品を取付けることにより一層(究極)の省エネを実現します。元圧計を設けた仕様となっており、容器(ボンベ)の圧力監視が可能です。なお、接点付圧力計等により警報監視も可能です。炭酸ガスと同様、エチレン・笑気ガスなど減圧時の温度降下の大きいガス用としても最適です。特にエチレンガスは電気を使用しないため、安全にご使用いただけます。付属品ボンベパッキン(ナイロン) 2枚材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:ADC12、フィンカバー:A6063S-5、弁座:C3604BD、弁シート:PTFE、U、ダイヤフラム:PBP(リン青銅)、安全弁シート(NBR、U)質量(kg)2.7接続出口:Φ8.5mmホース継手、入口:W22-14山(右)袋ナット適合ガス炭酸ガス、MAGガス[Ar80%+CO220%]、エチレン、笑気ガス高圧圧力計(MPa)0~25低圧圧力計(MPa)0~0.6
パージバルブ付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(可燃性ガス用)
ユタカ(Crown)¥47,980税込¥52,7781台17日以内出荷GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。ボンベ内の圧力が低下した際の供給圧力変動の元圧変動を抑え、安定した圧力・流量を供給できます。パージバルブ付きです。用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。可燃性ガス用。仕様パージバルブ付き質量(kg)約1.9材質(本体)真鍮口形状【入口】W22-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4入口圧力(MPa)14.8以下RoHS指令(10物質対応)対応
パージバルブ付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(ヘリウムガス用)
ユタカ(Crown)¥47,980税込¥52,7781台17日以内出荷GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。ボンベ内の圧力が低下した際の供給圧力変動の元圧変動を抑え、安定した圧力・流量を供給できます。パージバルブ付きです。用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。ヘリウムガス用。仕様ストップバルブ付き質量(kg)約1.9材質(本体)真鍮ガスの種類ヘリウム(He)口形状【入口】W21-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4入口圧力(MPa)14.8以下標準流量(L/min)50RoHS指令(10物質対応)対応
ストップバルブ付き2段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(ヘリウムガス用)
ユタカ(Crown)¥37,980税込¥41,7781台17日以内出荷GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。ボンベ内の圧力が低下した際の供給圧力変動の元圧変動を抑え、安定した圧力・流量を供給できます。ストップバルブ付きです。用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。ヘリウムガス用。形状入口:W21-14山(左)袋ナット、出口:RC 1/4質量(kg)約1.7材質(本体)真鍮ガスの種類ヘリウム(He)一次側圧力計(MPa)25計入口圧力(MPa)14.8以下標準流量(L/min)50RoHS指令(10物質対応)対応
配管用一段式精密圧力調整器(低圧仕様)GF1シリーズ(真鍮製)(可燃性ガス用)
ユタカ(Crown)¥17,980~税込¥19,778~1台17日以内出荷GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口低圧仕様で裏面パネルマウント式を標準とし、本体接続形状をRc1/4または1/4SUSパイプ継手にしておりますので、豊富な継手の取付が可能です。圧力計1個の低圧仕様です。用途配管・装置用、理化学用などその他後面パネルマウント、安全弁無し、低圧仕様質量(kg)約0.7材質(本体)真鍮入口圧力(MPa)0.99以下標準流量(L/min)30RoHS指令(10物質対応)対応圧力計【高圧側】無し
パージバルブ付き一段式精密圧力調整器 GF1シリーズ(真鍮製)(ヘリウムガス用)
ユタカ(Crown)¥31,980税込¥35,1781台17日以内出荷GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で、一段式構造のコストパフォーマンスが高い製品です。ストップバルブ付きです。用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。ヘリウムガス用。その他ストップバルブ付き形状【入口】W21-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4質量(kg)約1.1材質(本体)真鍮ガスの種類ヘリウム(He)一次側圧力計(MPa)25入口圧力(MPa)14.8以下標準流量(L/min)50RoHS指令(10物質対応)対応
超小型・軽量化 二段式圧力調整器 GBM2シリーズ(真鍮製)(可燃性ガス用)
ユタカ(Crown)¥54,980税込¥60,4781台35日以内出荷従来製品より小型化(手のひらサイズ)、軽量化(約0.9kg)しており、ボンベ交換が容易にできます。また、省スペース、小型容器等にも最適です。二段減圧方式を採用してボンベの残圧が低下した際の出口圧力の変動を抑えており、安定してガスを供給することが可能です。超小型製品で流量を確保するため、調整弁部を最適化し最大流量を実現しました。ガスの純度を維持するため、ダイヤフラムにはステンレス材を採用しており、ガスシール部はメタルシール方式となっているため、気密性や耐久性に優れています。GBM2シリーズは真鍮製、GSM2シリーズはSUS製です。用途理化学・分析用、食品・飲料関連、標準ガス、混合ガス用。その他、配管工事現場作業、装置内など狭い空間。質量(kg)約0.9材質(本体)真鍮最大流量30L/minまで接続入口形状:W22-14山(左)袋ナット、出口形状:Rc 1/8(ストップバルブ付き)一次側圧力計(MPa)25入数1台
ボンベ取付型流量計付ニ段式圧力調整器
ユタカ(Crown)¥39,980税込¥43,9781台8日以内出荷から19日以内出荷材質C3604BD流量(L/min)25高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)0.6OUT継手種類Φ8.5ホース継手IN継手種類W22(右)袋ナット
ブラス製出口バルブ付二段式精密圧力調整器
ユタカ(Crown)¥39,980~税込¥43,978~1台4日以内出荷から16日以内出荷材質C3604BD流量(L/min)25使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)高圧圧力計(MPa)25IN継手種類W22(右)袋ナット
ブラス製出口バルブ付一段式精密圧力調整器
ユタカ(Crown)¥19,980~税込¥21,978~1台5日以内出荷から16日以内出荷材質C3604BD流量(L/min)25使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)高圧圧力計(MPa)25IN継手種類W22(右)袋ナット
圧力調整式 中流量用ガス混合装置 (溶接用)
ユタカ(Crown)¥259,800税込¥285,7801台31日以内出荷従来の2種ガス混合装置を新たにデザインし、コンパクト化を目的に開発した装置です。本装置は混合圧力、混合比率を任意に調整できて新しいガス生成の要求に対応できます。用途一般産業用溶接・機械・など幅広い用途で使用できますので、汎用性の高い混合装置です。質量(kg)12.9高さ(mm)443奥行(mm)332(カプラ含む)接手【入口側】Φ8.5ホース口、【出口側】30PHカプラ圧力計(MPa)【入口側】無し【出口側】0.6正面幅(mm)244圧力(MPa)【入口側】0.4~0.99、【出口側】0.3
圧力調整式 中流量用ガス混合装置 (食添用)
ユタカ(Crown)¥289,800税込¥318,7801台31日以内出荷従来の2種ガス混合装置を新たにデザインし、コンパクト化を目的に開発した装置です。本製品はお好みの比率でガスを混合する事ができます。混合精度は±2.5%以下となります。食添用は接ガス部にゴム製部品を使用せず、食品用器具・容器包装のポジティブリストに記載されている潤滑剤を使用しております。用途混合圧力、混合比率を任意に調整できて新しいガス生成の要求に対応できます。食品用の用途で使用できますので、汎用性の高い混合装置です。質量(kg)12.9高さ(mm)443奥行(mm)332(カプラ含む)接手【入口側】Φ8.5ホース口、【出口側】30PHカプラ圧力計(MPa)【入口側】無し【出口側】0.6正面幅(mm)244圧力(MPa)【入口側】0.4~0.99、【出口側】0.3
圧力調整式 小型ガス混合装置 (食添用)
ユタカ(Crown)¥249,800税込¥274,7801台31日以内出荷従来の2種ガス混合装置を新たにデザインし、コンパクト化を目的に開発した装置です。本製品はお好みの比率でガスを混合する事ができます。混合精度は±2.5%以下となります。食添用は接ガス部にゴム製部品を使用せず、食品用器具・容器包装のポジティブリストに記載されている潤滑剤を使用しております。用途混合圧力、混合比率を任意に調整できて新しいガス生成の要求に対応できます。食品用の用途で使用できますので、汎用性の高い混合装置です。質量(kg)9.8高さ(mm)396奥行(mm)329(カプラ含む)接手【入口側】Φ8.5ホース口、【出口側】20PHカプラ圧力計(MPa)【入口側】無し【出口側】0.6正面幅(mm)211圧力(MPa)【入口側】0.3~0.99、【出口側】0.2
圧力調整式 小型ガス混合装置 (溶接用)
ユタカ(Crown)¥219,800税込¥241,7801台31日以内出荷従来の2種ガス混合装置を新たにデザインし、コンパクト化を目的に開発した装置です。混合圧力、混合比率を任意に調整できて新しいガス生成の要求に対応できます。用途混合圧力、混合比率を任意に調整できて新しいガス生成の要求に対応できます。一般産業用溶接・機械・金属などの用途で使用できますので、汎用性の高い混合装置です。質量(kg)9.8高さ(mm)396奥行(mm)329(カプラ含む)接手【入口側】Φ8.5ホース口、【出口側】20PHカプラ圧力計(MPa)【入口側】無し【出口側】0.6正面幅(mm)211圧力(MPa)【入口側】0.3~0.99、【出口側】0.2
圧力調整式 小型ガス混合装置 (溶接用)
ユタカ(Crown)¥219,800税込¥241,7801台31日以内出荷従来の2種ガス混合装置を新たにデザインし、コンパクト化を目的に開発した装置です。混合圧力、混合比率を任意に調整できて新しいガス生成の要求に対応できます。用途混合圧力、混合比率を任意に調整できて新しいガス生成の要求に対応できます。一般産業用溶接・機械・金属などの用途で使用できますので、汎用性の高い混合装置です。寸法(mm)【正面】211質量(kg)9.8高さ(mm)396奥行(mm)329(カプラ含む)接手【入口側】Φ8.5ホース口【出口側】20PHカプラ圧力計(MPa)【入口側】無し【出口側 】0.6圧力(MPa)【入口側】0.3~0.99【出口側】0.2
圧力調整式 小型ガス混合装置 (食添用)
ユタカ(Crown)¥249,800税込¥274,7801台31日以内出荷従来の2種ガス混合装置を新たにデザインし、コンパクト化を目的に開発した装置です。本製品はお好みの比率でガスを混合する事ができます。混合精度は±2.5%以下となります。食添用は接ガス部にゴム製部品を使用せず、食品用器具・容器包装のポジティブリストに記載されている潤滑剤を使用しております。用途混合圧力、混合比率を任意に調整できて新しいガス生成の要求に対応できます。食品用の用途で使用できますので、汎用性の高い混合装置です。寸法(mm)【正面】211質量(kg)9.8高さ(mm)396奥行(mm)329(カプラ含む)ガスの種類窒素/二酸化炭素流量(L/min)N2:25/CO2:25接手【入口側】Φ8.5ホース口【出口側】20PHカプラ圧力計(MPa)【入口側】無し【出口側 】0.6圧力(MPa)【入口側】0.3~0.99【出口側】0.2
圧力調整式 中流量用ガス混合装置 (食添用)
ユタカ(Crown)¥289,800税込¥318,7801台31日以内出荷従来の2種ガス混合装置を新たにデザインし、コンパクト化を目的に開発した装置です。本製品はお好みの比率でガスを混合する事ができます。混合精度は±2.5%以下となります。食添用は接ガス部にゴム製部品を使用せず、食品用器具・容器包装のポジティブリストに記載されている潤滑剤を使用しております。用途混合圧力、混合比率を任意に調整できて新しいガス生成の要求に対応できます。食品用の用途で使用できますので、汎用性の高い混合装置です。寸法(mm)【正面】244質量(kg)12.9高さ(mm)443奥行(mm)332(カプラ含む)接手【入口側】Φ8.5ホース口【出口側】30PHカプラ圧力計(MPa)【入口側】無し【出口側 】0.6圧力(MPa)【入口側】0.4~0.99【出口側】0.3