絞り込み
ブランド
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
  • モノタロウ(1)
商品レビュー
  • 以上(15)
  • 以上(15)
  • 以上(15)
  • 以上(15)
価格
  • 1,500-10,000円(15)
  • 10,000-50,000円(8)
  • 50,000-100,000円(5)
  • 100,000円以上(9)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1000(ねじ専用焼付防止潤滑剤) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル1000(ねじ専用焼付防止潤滑剤)デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(23件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(300mL)ほか
当日出荷
トルク管理、ネジ用焼付防止。
用途タービン、内燃機構、石油化学産業のバルブ類、ガスおよび鉄鋼工場のガス発生炉等のネジ。
モリコートHP-500グリース(超高性能・長寿命用) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコートHP-500グリース(超高性能・長寿命用)デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(8件のレビュー)
16,980税込18,678
1本(100g)ほか
当日出荷
科学的に安定なパーフロロポリエーテルをフッ素樹脂で増稠した特殊潤滑剤で、過酷な条件、長期間の使用に耐える。 耐熱・耐寒性、耐荷重性、不燃性、低蒸気圧性、耐油・耐溶剤性、耐薬品性、耐酸化性 ゴム、プラスチック親和性
用途高温腐蝕雰囲気下の各種ベアリング 塗装ライン、電気部品 高真空、クリーンルーム等の運送機ロボット ファンクラッチベアリング 複写機のヒートローラーの軸受 熱風乾燥機モーターの軸受 コンベアーチェーンの軸受 ポリエステルフィルム製造ライン 段ボール製造ライン 自動車タイヤ加硫機 化学薬品蒸留装置タイプフッ素樹脂増稠グリース使用温度範囲(℃)-20~250主成分パーフロロポリエーテル、PTFE混和ちょう度280ちょう度280増ちょう剤PTFE基油パーフロロポリエーテル危険物の類別非危険物
HVG 高真空用グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルHVG 高真空用グリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1個(50g)
当日出荷
高度に精製された高粘度ジメチルシリコーンオイルをベースに使用しています。 増稠剤として微粉末シリカを使用しており、淡白色の透明性の高いグリースです。 潤滑性・シール性・耐薬品性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐酸化性など多くの使用環境に適する特性を持っています。
ちょう度210淡白色透明特性潤滑性、シール性、耐薬品性、耐水性、耐熱性、耐寒性、耐酸化性トラスコ品番356-4045質量(g)65使用温度範囲-40~180℃危険等級その他のものアズワン品番6-373-03危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.05kg商品タイプシリコングリース
GRS-330 Gラピッドスプレー デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルGRS-330 Gラピッドスプレーデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(3件のレビュー)
6,298税込6,928
1本(330mL)
当日出荷
代表的ペーストスプレー。
用途クレーンの摺動部。 金属加工の工具、ダイスのメタルピックアップ防止。 Oリングの摩耗減少。 ネジの焼付、かじり防止。 リードスクリュー、チャックコレット、工作機械のすべり面などのメンテナンス。適合範囲工作機械トラスコ品番122-9125灰黒色摘要スプレー使用温度範囲(℃)-35~400主成分鉱油、MoS2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.33L危険物の性状非水溶性
モリコートD-321R(乾性被膜潤滑剤) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコートD-321R(乾性被膜潤滑剤)デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(14件のレビュー)
4,498税込4,948
1本(223mL)ほか
当日出荷から10日以内出荷
常温硬化タイプの乾性被膜です。 吹き付け後、すぐに乾いた被膜を形成します。 ディッピング及びスプレーで処理します。 耐久性、耐荷重性を発揮します。
用途冷間鍛造、他乾性被膜の補修用、焼付防止用、機器のなじみ用灰黒色硬化条件常温硬化型危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
モリコート 111バルブルブリカント&シーラント デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 111バルブルブリカント&シーラントデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個(150g)
当日出荷
FDA許可原料を使用したシリコーンコンパウンドです。 樹脂・ゴムへの影響が少ない。
用途バルブ・シャフト・パッキングなどのシーリング及び離型。ちょう度200半透明容量(g)150質量(g)180トラスコ品番397-4332材質主成分:シリコーンオイル、シリカ使用温度範囲(℃)-40~204使用温度範囲-40~204℃増ちょう剤シリカ基油シリコンオイル危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.15kg特性付着性、耐水性商品タイプシリコングリース
SH 44M シリコーングリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルSH 44M シリコーングリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個(100g)
当日出荷
低温から高温まで幅広い温度範囲で使用できます。特に高温下・中荷重で使用されるボールベアリング・ローラーベアリングなどで優れた潤滑性を発揮します。
用途高温炉内で使用される台車やコンベアの潤滑など。 精密機器の潤滑部。ちょう度260(60回混和)商品タイプシリコングリース特性耐寒性、耐熱性、耐荷重性、潤滑性トラスコ品番356-4061質量(g)115使用温度範囲-40~180℃使用目的潤滑比重1.05(25℃)滴点(℃)210増ちょう剤リチウム石鹸基油メチルフェニルシリコーンオイル加熱減量(%)2.0(150℃/24hr)危険等級その他のもの離油度(%)2.5(150℃/24hr)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.1kg
モリコートG-nペースト デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコートG-nペーストデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(4件のレビュー)
8,198税込9,018
1缶(500g)
当日出荷
往復動潤滑性に効果があります。 耐熱性・耐荷重性に優れ、焼付を防止します。 耐フレッティングコロージョン性。 経済的。
用途圧入時 クレーンの摺動部 金属加工の工具、ダイスのメタルピックアップ防止 Oリングの摩耗減少 リードスクリュー、チャックコレット、工作機械のすべり面などのメンテナンス混和ちょう度300灰黒色タイプペーストタイプ適合範囲工作機械主成分鉱油、MoS2、白色固体潤滑剤危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)
モリコートBR2プラスグリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコートBR2プラスグリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1本(1kg)
当日出荷
摩耗を減少させる。 給油間隔を延長する。 二硫化モリブデン入極圧性汎用グリース。
用途高荷重や苛酷な条件で使用されるボールベアリング、ローラーベアリングに。 ジョイントとシャフト、低速下の小歯車、自動車のシャーシーグリースとして。使用温度範囲(℃)-30~130混和ちょう度280トラスコ品番122-8811灰黒色ちょう度280主成分鉱油、リチウム石ケン、MoS2増ちょう剤リチウム石ケン基基油鉱物油危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kg特性耐摩耗性
モリコート Gペースト デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート Gペーストデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(620g)
当日出荷
二硫化モリブデンを60%以上含有するペーストです。低速高荷重、衝撃荷重下の潤滑に最適です。
用途金属部品のかじり防止、ねじの焼付防止、工作機器や金属加工の潤滑。容量(g)500質量(g)620トラスコ品番397-4413材質主成分:鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン使用温度範囲-20~120℃(固体400℃)主成分鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.62kg
高真空用グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル高真空用グリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個(50g)
当日出荷
1.33×10-4 Pa(10-62mmHg)の高真空が得られます。 耐酸化性・耐薬品性に優れており毒性がありません。
アズワン品番6-375-01使用温度範囲(℃)-40~200特性耐酸化性、耐薬品性、付着性、耐水性材質シリコーンオイル、シリカ粉末ちょう度200トラスコ品番397-4405増ちょう剤シリカ基油シリコンオイル危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.05kg商品タイプシリコングリース
Uペースト デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルUペーストデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
9,498税込10,448
1缶(500g)
当日出荷
高温でオイル分は完全蒸発し、MoS2の被膜による潤滑。ゴム親和性。
用途圧入時 クレーンの摺動部 金属加工の工具、ダイスのメタルピックアップ防止 Oリングの摩耗減少 リードスクリュー、チャックコレット、工作機械のすべり面などのメンテナンス。混和ちょう度310灰黒色使用温度範囲(℃)-40~180 固体400主成分ポリアルキレングリコール、リチウム石ケン、MoS2
モリコート ネジ用潤滑剤 P-37 デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート ネジ用潤滑剤 P-37デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
6,398税込7,038
1缶(500g)
当日出荷
高温用ねじ用ペースト(1400度)です。 金属疲労によるクラック、ねじ山の破損などの脆化防止(高温脆化を起こす金属を含有しない)します。 塩素、硫黄の含有量が200PPM以下です。
用途耐熱鋼、高合金鋼ねじに。発電所、航空機に使用されるねじに。ちょう度No.1液色特性耐熱性付属品蓋内部に刷毛付トラスコ品番361-5430主成分鉱油+特殊固体潤滑剤危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.5kg
モリコート HP-300グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート HP-300グリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
26,980税込29,678
1缶(100g)ほか
当日出荷
フッ素化ポリエーテルをベースとした特殊グリスです。耐油性、耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。ゴム、プラスチックにほとんど影響を与えません。
用途塗装ラインの軸受・熱風乾燥機モーター軸受に。プラスチック・ゴム射出成形機に。食品加工機械に。透明使用温度範囲(℃)-65~250ちょう度No.2主成分パーフロロポリエーテル+フッ素樹脂(PTFE)仕様NSF H1 認定取得タイプNSF H1 認定取得危険物の類別非危険物特性耐油性、耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性
モリコート 乾性被膜 M-8800乾性被膜潤滑剤 デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 乾性被膜 M-8800乾性被膜潤滑剤デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1缶(360mL)
当日出荷
常温・熱硬化タイプの二硫化モリブデン系乾性被膜潤滑剤です。
用途油を嫌う金属部品の潤滑処理。加熱できない部品への乾性被膜潤滑剤処理。バルブ、シュー部品。トラスコ品番397-4448材質主成分:バインダー、二硫化モリブデン容量(mL)360質量(g)400使用温度範囲200℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量360mL特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
モリコート 耐熱・耐寒用 33Mグリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 耐熱・耐寒用 33Mグリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
35,980税込39,578
1缶(1kg)
当日出荷
シリコーンオイルをベースとした、代表的な耐寒グリスです。
用途軽または中荷重下のボールベアリング、ローラーベアリング。製氷車の車輪、低温倉庫のコンベアー。ちょう度280特性耐熱性、耐寒性トラスコ品番397-4341材質主成分:シリコーンオイル、リチウム石けん質量(kg)1.2使用温度範囲-70~180℃容量(kg)1危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kg商品タイプシリコングリース
モリコート EM-30Lグリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート EM-30Lグリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(1kg)
当日出荷
ポリαオレフィン系白色グリスです。耐プラスチック性、耐磨耗性です。広い使用温度範囲です。非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。 樹脂への影響が少なく、オイルのにじみが少ない。
用途音響機器、自動車の樹脂ギアの潤滑に。ちょう度325液色容量(kg)1質量(kg)1.2使用温度範囲(℃)-45~150主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん、白色固体潤滑剤特性耐プラスチック性、耐磨耗性、低温性、付着性、潤滑性仕様トラスコ品番361-5413使用目的潤滑増ちょう剤リチウム石ケン基基油ポリαオレフィン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kg
焼付防止潤滑剤モリコート D-321R デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル焼付防止潤滑剤モリコート D-321Rデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本(223mL)ほか
当日出荷
常温硬化タイプの乾性被膜です。ディップ・スプレーで処理します。耐久性、耐荷重性を発揮します。
用途機器のなじみ、組立、焼付防止用。圧入、鍛造。材質主成分:二硫化モリブデン、グラファイト、無機系バインダー
モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-50Lグリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-50Lグリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1缶(1kg)
当日出荷
ポリαオレフィン系半透明白色グリースです。耐プラスチック性、消音性に優れています。オイルの滲み出しが少ないタイプです。非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないタイプです。
用途樹脂ギアの消音と潤滑。ちょう度1号白色半透明容量(kg)1質量(kg)1.2トラスコ品番397-4383材質主成分:ポリαオレフィン油、リチウム石けん使用温度範囲-40~150℃使用目的消音、潤滑主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん混和ちょう度325危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性耐プラスチック性、耐磨耗性
モリコート ペースト M-77ペースト デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート ペースト M-77ペーストデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
26,980税込29,678
1缶(500g)
当日出荷
二硫化モリブデンを主成分としたシリコーン系ペーストです。ゴム・プラスチックに対する親和性に優れています。
用途金属部品のかじり防止、焼付防止。Oリングの摩耗減少。トラスコ品番397-4430材質主成分:シリコーンオイル、リチウム石けん、二硫化モリブデン質量(g)620使用温度範囲-45~230℃(固体400℃)容量(g)500危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
モリコート EPグリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート EPグリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
16,980税込18,678
1缶(1kg)
当日出荷
鉱油系二硫化モリブデングリースです。 チャック用です。
用途工作機械チャックのかじり防止。ちょう度285容量(kg)1質量(kg)1.2トラスコ品番397-4391使用温度範囲(℃)-30~150使用目的かじり防止主成分鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kg商品タイプモリブデングリース
モリコート 極圧グリース・汎用 BR2プラスグリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 極圧グリース・汎用 BR2プラスグリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
54,980税込60,478
1缶(16kg)
当日出荷
汎用二硫化モリブデン系グリースです。高荷重、高速または低速の往復運動下でも良好な潤滑性能を発揮します。
用途高荷重用のベアリングギアの潤滑。ちょう度280特性極圧性、耐荷重性、高速性トラスコ品番397-4367材質主成分:鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン質量(kg)18使用温度範囲-30~130℃容量(kg)16使用目的潤滑危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
モリコート 耐熱用 44Mグリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 耐熱用 44Mグリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
149,800税込164,780
1缶(5kg)
8日以内出荷
メチルフェニルシリコーンオイルをベースにリチウム石鹸を増稠剤とした汎用シリコーングリスです。高温での潤滑性に優れています。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用できます。特に高温下・中荷重で使用されるボールベアリング・ローラーベアリングなどで優れた潤滑性を発揮します。
用途中荷重用のベアリング用。ちょう度260商品タイプシリコングリース特性耐熱性、耐寒性トラスコ品番397-4359材質主成分:リチウム石けん、シリコーンオイル質量(kg)5.4使用温度範囲-40~200℃容量(kg)5危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
モリコート 樹脂用 X5-6020グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 樹脂用 X5-6020グリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
16,980税込18,678
1缶(1kg)
当日出荷
精製鉱油系白色グリスです。樹脂に与える影響が少ないタイプです。
用途プラスチック部品を使用する電気製品、自動車、精密機器、音響機器。ちょう度315トラスコ品番397-4464材質主成分:高精製鉱油、リチウム石けん、白色固体潤滑剤質量(kg)1.2使用温度範囲-30~150℃容量(kg)1危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
モリコート ペースト M-77ペースト 2kg デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート ペースト M-77ペースト 2kgデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
72,980税込80,278
1缶(2kg)
3日以内出荷
二硫化モリブデンを主成分としたシリコーン系ペーストです。 ゴム・プラスチックに対する親和性があります。
用途金属部品のかじり防止、焼付防止用、Oリングの磨耗減少にトラスコ品番102-5381使用温度範囲(℃)-45~230容量(kg)2温度(℃)【固体潤滑】400容器主成分シリコーンオイル+リチウム石けん+二硫化モリブデン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
モリコート 乾性被膜 D-321R乾性被膜潤滑剤 4L デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 乾性被膜 D-321R乾性被膜潤滑剤 4Lデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
82,980税込91,278
1缶(4L)
7日以内出荷
常温硬化タイプの乾性被膜です。 ディップスプレーで処理します。 耐久性、耐荷重性を発揮します。
用途機器のなじみ、組立、焼付防止用、圧入、鍛造トラスコ品番599-7801使用温度範囲(℃)270容量(L)4容器主成分二硫化モリブデン、グラファイト、無機系バインダー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
モリコート ディスパージョン 557潤滑剤 デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート ディスパージョン 557潤滑剤デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
94,980税込104,478
1缶(18L)
7日以内出荷
汎用塑性加工用です。 半透明のワックス被膜を形成します。
用途汎用塑性加工に透明容器使用目的汎用塑性加工主成分特殊ワックス+エチルアルコール+イソパラフィン系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
モリコート 樹脂・ゴム部品用 YM-102グリース 16K デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 樹脂・ゴム部品用 YM-102グリース 16Kデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
159,800税込175,780
1缶(16kg)
12日以内出荷
ポリαオレフィン系黄色グリースです。 樹脂、金属問わず幅広く使用できます。 耐荷重性です。 使用温度範囲が広いです。
用途自動車用アクチュエーター、健康機器、おもちゃの部品仕様稠度300トラスコ品番124-0142使用温度範囲(℃)-50~150容量(kg)16容器主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+特殊固体潤滑剤危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
モリコート 耐熱・耐寒用 33Mグリース 18kg デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 耐熱・耐寒用 33Mグリース 18kgデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
529,800税込582,780
1缶(18kg)
12日以内出荷
特性耐熱性、耐寒性危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプシリコングリース
モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-60Lグリース 15kg デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-60Lグリース 15kgデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
139,800税込153,780
1缶(15kg)
12日以内出荷
ポリαオレフィン系白色グリースです。 耐プラスチック性に優れます。 超低温性です。 オイルの滲み出しが少ないです。 非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
用途樹脂ギアの潤滑、低トルク仕様稠度#1トラスコ品番128-6051使用温度範囲(℃)-60~130容量(kg)15容器使用目的低トルク、潤滑主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん+固体潤滑剤危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-50Lグリース 16kg デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-50Lグリース 16kgデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
179,800税込197,780
1缶(16kg)
12日以内出荷
ポリαオレフィン系半透明白色グリースです。 耐プラスチック性、消音性に優れます。 オイルの滲み出しが少ないです。 非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
用途樹脂ギアの消音と潤滑白色半透明仕様稠度#1トラスコ品番128-7536使用温度範囲(℃)-40~150容量(kg)16容器使用目的消音、潤滑主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
モリコート ギヤオイル添加剤 Mディスパージョン デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート ギヤオイル添加剤 Mディスパージョンデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
139,800税込153,780
1缶(18L)
12日以内出荷
二硫化モリブデン含有鉱油系ディスパージョンです。 摩擦・磨耗の減少、耐久寿命の延長に貢献します。
用途ギア油、エンジン油など一般潤滑油の潤滑性向上トラスコ品番124-0141使用温度範囲(℃)-30~120容量(L)18容器主成分鉱油+二硫化モリブデン。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
モリコート ペースト(淡黄色) Eペースト 20kg デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート ペースト(淡黄色) Eペースト 20kgデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
329,800税込362,780
1缶(20kg)
12日以内出荷
ポリαオレフィン系ペーストです。 耐プラスチック性、耐磨耗性に優れます。 広い使用温度範囲です。
用途音響、事務機器の回転部・カム・リンク機構、光学機器、健康機器仕様稠度#2トラスコ品番128-7551淡黄使用温度範囲(℃)-50~150容量(kg)20容器主成分ポリαオレフィン油+PTFE+他危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-30Lグリース 16kg デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-30Lグリース 16kgデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
179,800税込197,780
1缶(16kg)
12日以内出荷
ポリαオレフィン系白色グリースです。 耐プラスチック性、耐磨耗性に優れます。 広い使用温度範囲です。 非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
用途音響機器、自動車の樹脂ギアの潤滑仕様稠度#1トラスコ品番124-0131使用温度範囲(℃)-45~150容量(kg)16容器使用目的潤滑主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん、白色固体潤滑剤危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
molykote特集
おすすめ人気ランキング