5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CO2ガスアーク溶接用のワイヤで低電流域でもアークは安定し、スパッタが少なく、溶接作業性が良好です。 薄板の溶接や全姿勢溶接、特に裏波溶接が容易です。 また、薄板の高速溶接において優れた溶接作業性が得られます。
用途自動車、車両、家庭器具、産業機械、冷暖房装置、軽量形鋼、パイプ、鉄骨、橋梁、造船などの軟鋼、490MPa級高張力鋼を使用した各種構造物の突合せ及びすみ肉の全姿勢溶接に使用できます。 ワイヤー径(Φmm)1.2 電流範囲(A)(下向・水平すみ肉)80~350、(横向)80~180、(上向)80~150、(立向上進)80~180、(立向下進)80~240 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類ソリッド
1巻(20kg)
10,980 税込12,078
当日出荷

200A以下の低電流でもアークは安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好です。薄板の溶接や全姿勢溶接、特に立向下進溶接が容易です。また、300A以下では、薄板の高速溶接において、他系統のワイヤよりも優れた溶接作業性が得られます。また、Ar+CO2混合ガス溶接においても、広い溶接電流範囲でアークが安定し、スパッタも少なく、美しいビード外観が得られます。
用途自動車、車両、家庭電気器具、産業機械、冷暖房装置、軽量形鋼、パイプ、鉄骨、橋梁、造船などの各種構造物の突合せ及び全姿勢すみ肉溶接、特に立向下進のすみ肉溶接。 JIS規格JIS Z3312 YGW12 AWS規格A5.18 ER70S-G該当 仕様軟鋼及び490N/mm2 級高張力鋼全姿勢溶接用・CO2及びAr+10~50%CO2 ワイヤー種類ソリッド
1巻(10kg)ほか
特価
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)溶接ソリッドワイヤ
RoHS
Ar+CO2混合ガスアーク溶接で、大電流のスプレーアーク溶接の立向上進の大入熱溶接に適用でき、良好な溶接作業性とビート外観が得られ、また溶接金属の靱性も優れています。
用途鉄骨、橋梁、圧力容器、石油貯蔵タンク、水圧鉄管など590Mpa級高張力鋼を使用した溶接構造物の溶接 ワイヤー径(Φmm)1.2 電流範囲(A)(下向)80~350、(下向すみ肉)80~350 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類ソリッド
1巻(20kg)
24,980 税込27,478
翌々日出荷

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)590MPa級高張力鋼用・CO2ソリッドワイヤ
大電流域でもアークが安定し、スパッタが少なく、溶接作業性が良好で、溶着速度が速く、溶込みも深いので、自動、半自動溶接において能率的です。
用途鉄骨、橋梁、圧力容器、水圧鉄管など590MPa級高張力鋼を使用した溶接構造物の突合せ及びすみ肉溶接。 電流範囲(A)(下向)80~350、(水平すみ肉)80~350 ワイヤー径(Φmm)1.2 ワイヤー種類ソリッド
1巻(20kg)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

大電流域でのアークが安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好で溶着速度が速く、溶込みも深いので、高能率溶接ができます。
用途車両、冷暖房装置、機械工具、産業機械、軽量形鋼、鉄骨、橋梁、造船などの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接 仕様軟鋼及び490N/mm2 級高張力鋼用・CO2 AWS規格A5.18 ER70S-G相当 JIS規格JIS Z3312 YGW11 ワイヤー種類ソリッド
1箱(12.5kg)ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)