絞り込み
ブランド
  • ニットー[塗装・養生・内装用品]
  • モノタロウ(178)
  • ダイヘン(2,053)
  • パナソニックコネクト(1,314)
  • エスコ(1,251)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](500)
  • TRUSCO(497)
  • SUZUKID(スズキッド)(439)
  • マイト工業株式会社(424)
  • 阪口製作所(420)
  • ニッぺ(日本ペイント)(348)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(342)
  • TAMIYA(タミヤ)(319)
  • スリーボンド(315)
  • 日酸TANAKA(292)
  • アサヒペン(283)
  • トーキン(250)
  • ヤマト産業(246)
  • 信越化学工業(239)
  • 千代田精機(227)
  • セメダイン(225)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NS タフクラック・P60 ニットー[塗装・養生・内装用品]

    NS タフクラック・P60

    ニットー[塗装・養生・内装用品](1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(2kg)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    α石膏、特殊樹脂の使用で微弾性があり、なおかつ強力接着ああるのでクラックの発生が非常に少なくなります。 従来パテに比べて強力接着性の為、石膏ボードはもちろん、さらにはベニヤ、合板、ケイカル板との付着性が優れています。 非吸水性下地(樹脂系部材、パテ処理の必要な見切縁、ハットジョイナー等)への使用にも適しています。 モルタル面及び、リフォーム時の下地材におけるクラックの処理にも適してます。
    用途下・中塗り用淡クリーム使用方法(1)1回目は、従来のパテベラより一回り小さめのヘラでV目地部に埋め込むようにして塗付けてください。(2)その後、直ちに目地部に平行に余分なパテをしごき取るように処理してください。(3)次に1回目のV目地部の肉ヤセ状態を確認後、2回目のパテ付けが必要な場合は、1回目のパテ付け後、夏場は約30分後、冬場は約60分後に2回目のパテを1回目と同様にV目地に埋め込むように塗付けて、余分なパテをしごき取るように処理した後、1日乾燥養生してください。(4)上塗パテの塗りつけは、クロス仕上の場合は、NSメリット、ハイコート及びセレクトを若干狭めに通常の方法で塗付けてください。(5)塗装仕上の場合は、NSニューオルマーを通常の方法で塗付けてください。タイプ硬化型主成分α石膏危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)200/10kg(塗厚0.25mm)
  • 速硬パテ30 ニットー[塗装・養生・内装用品]

    速硬パテ30

    ニットー[塗装・養生・内装用品](5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(6kg)
    当日出荷
    硬化時間が早いため、作業時間が短縮できます。 ヤセが少ないため、作業効率がアップします。 上下兼用なので、パテの無駄がなくなります。 下地及び、クロスとの接着に優れています。
    用途上・下塗り兼用淡クリーム使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。タイプ硬化型(速硬性)主成分β石膏硬化時間(分)30危険物の類別非危険物施工面積(m2)150/6kg(塗厚0.5mm)混水量(L/袋)1.8~2.1/3kg
  • 三井パーライト A ニットー[塗装・養生・内装用品]

    三井パーライト A

    ニットー[塗装・養生・内装用品](3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1袋(100L)
    当日出荷
    天然火山ガラスである真珠岩、または松脂岩をある粒度に粉砕して急速に加熱・膨張させた気密性の小気泡からなり、極めて軽い白色砂状です。
    危険物の類別非危険物
  • ニューオルマー(乾燥型) ニットー[塗装・養生・内装用品]

    ニューオルマー(乾燥型)

    ニットー[塗装・養生・内装用品](1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1袋(7kg)
    当日出荷
    伸び、ヘラ運びが格段に良くなり作業性がアップ、より効果的になりました。 耳切れが良くサンダー掛けも非常に軽くなり仕上がりがよりキレイになります。 表面性が良いのでクロスとの接着力、ペイントの付着がさらにアップしました。 自然乾燥タイプなので練り置きができロスが少なく経済的です。
    用途上塗り専用クリーム使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。タイプ乾燥型主成分炭酸カルシウム危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)170(塗厚0.5mm)混水量(L/袋)4.2~4.6
  • めじっ粉 容器入り ニットー[塗装・養生・内装用品]

    めじっ粉 容器入り

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    2,198税込2,418
    1缶(20g)
    当日出荷から3日以内出荷
    クロスジョイントの単純な隙に充填して使用する商品です。 粉末状のため充填しやすくまた隙以外の壁紙表面に付着した、余分なものは落としやすい、非常に作業性の良い充填材といえます。 隙に充填された「めじっ粉」は室内の湿気で、成分中の合成樹脂により固着しそのままの状態を保ちます。
    危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • 特級焼石膏 ニットー[塗装・養生・内装用品]

    特級焼石膏

    ニットー[塗装・養生・内装用品](32件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1袋(20kg)
    4日以内出荷
    吸水性抜群 短時間で石膏型の乾燥可能 気孔の目詰まり解消 新型から素地離れ良好 低い混水量でも高い吸水性
    用途一般ロクロ、圧力鋳込圧縮強さ(MPa)>7.4引張強度(MPa)>1.1危険物の類別非危険物
  • NSマスターBOX 60 ニットー[塗装・養生・内装用品]

    NSマスターBOX 60

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    4,398税込4,838
    1箱(3kg×4袋)
    翌日出荷
    上下塗り兼用タイプですので、下塗り・上塗りが可能です。粘性が少なく、混練が容易です。軽量タイプでヘラ運びが非常に軽い為、手首への負担が少なくなります。肉ヤセが少なく、Vボードであれば、2回塗りでフラットな状態になります。クロスとの接着も良好です。
    用途上下兼用クリーム混率(%)混水量:64~69主成分焼石膏可使時間(分)60塗布面積(m2/kg)約300/12危険物の類別非危険物
  • めじっ粉 100gセット ニットー[塗装・養生・内装用品]

    めじっ粉 100gセット

    ニットー[塗装・養生・内装用品](1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    翌日出荷から3日以内出荷
    クロスジョイントの単純な隙に充填して使用する商品です。 粉末状のため充填しやすくまた隙以外の壁紙表面に付着した、余分なものは落としやすい、非常に作業性の良い充填材といえます。 隙に充填された「めじっ粉」は室内の湿気で、成分中の合成樹脂により固着しそのままの状態を保ちます。
    危険物の類別非危険物
  • NSマスターBOX 120 ニットー[塗装・養生・内装用品]

    NSマスターBOX 120

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    4,398税込4,838
    1箱(3kg×4袋)
    3日以内出荷
    上下塗り兼用タイプですので、下塗り・上塗りが可能です。粘性が少なく、混練が容易です。軽量タイプでヘラ運びが非常に軽い為、手首への負担が少なくなります。肉ヤセが少なく、Vボードであれば、2回塗りでフラットな状態になります。クロスとの接着も良好です。
    用途上下兼用クリーム混率(%)混水量:64~69主成分焼石膏可使時間(分)120塗布面積(m2/kg)約300/12危険物の類別非危険物
  • スピーダー300(硬化促進剤) ニットー[塗装・養生・内装用品]

    スピーダー300(硬化促進剤)

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    899税込989
    1本(300g)
    翌々日出荷
    パテ1kgに対してスピーダー2gを添加すると通常の1/2の時間で硬化します。
    危険物の類別非危険物
  • Vライト60 ニットー[塗装・養生・内装用品]

    Vライト60

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    2,798税込3,078
    1袋(7kg)
    3日以内出荷
    骨材が細く、Vボード・平ボードに最適です。 軽量タイプの為、作業感が軽快でスムーズです。 盛り付けが良く、軽く塗付けられます。 上塗りパテとの付着性が良好です。
    用途下塗り専用淡クリーム使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。タイプ硬化型60分主成分β石膏危険物の類別非危険物施工面積(m2)150(塗厚0.5mm)混水量(L/袋)4.8~5.2
  • NS ニューライトV 120 ニットー[塗装・養生・内装用品]

    NS ニューライトV 120

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    3,998税込4,398
    1袋(6kg)
    7日以内出荷
    下塗り用のパテです。従来品より面積約1.7倍の施工が可能です。超軽量型の為、手首への負担を軽減できます。肉ヤセが極めて少ないです。ケレンのサクサク削れます。
    用途石膏ボードの目地処理など危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.39kg
  • ノンフリークプラス ニットー[塗装・養生・内装用品]

    ノンフリークプラス

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    4,898税込5,388
    1箱(2kg×10袋)
    6日以内出荷
    付着強度に優れ、微弾性性能があるのでコンパネ床補修に最適です。 塗り易く、硬化後のヤセはほとんどありません。 粒子が細かく、薄塗もできます。 効果が早く、短時間で下地調整ができます。 硬化後は耐水性があり、外部施工も可能です。
    用途床材の不陸調整(モルタル、コンクリート、コンパネ等) 階段やコンクリート柱等の破損部の補修 床や窓枠廻りの穴埋め等グレー特性耐水性タイプ硬化型(20分・20℃)主成分特殊セメント危険物の類別非危険物混水量(L/袋)0.54~0.62
  • NS・セレクト120 ニットー[塗装・養生・内装用品]

    NS・セレクト120

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    4,698税込5,168
    1袋(8kg)
    6日以内出荷
    各種下地材のV目地(深溝)の処理や不陸調整用。粘性が少なくヘラ伸びが良く、表面性が良好です。下パテやクロスとの接着性が良く、防カビ性に優れています。上塗り用。反応硬化型。
    硬化時間(分)約120危険物の類別非危険物特性防カビ
  • ジョイントセメントG120 ニットー[塗装・養生・内装用品]

    ジョイントセメントG120

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    2,698税込2,968
    1袋(8kg)
    5日以内出荷
    灰白色なので、下・中塗りがわかりやすい。骨材が入っていないので、ザラツキ感がなく軽快な施工性(作業性)です。粘性が少なく、ヘラ(コテ)伸びが良好で、野丁場等の作業に適しています。下・中塗りタイプですが、肉ヤセが少ないです。下地及び上塗パテの付着性が良好です。
    危険物の類別非危険物
  • めじっ粉 100g詰替用 ニットー[塗装・養生・内装用品]

    めじっ粉 100g詰替用

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    999税込1,099
    1袋(100g)
    3日以内出荷
    クロスジョイントの単純な隙に充填して使用する商品です。 粉末状のため充填しやすくまた隙以外の壁紙表面に付着した、余分なものは落としやすい、非常に作業性の良い充填材といえます。 隙に充填された「めじっ粉」は室内の湿気で、成分中の合成樹脂により固着しそのままの状態を保ちます。
    危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • フィール60 ニットー[塗装・養生・内装用品]

    フィール60

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    2,898税込3,188
    1袋(7kg)
    4日以内出荷
    盛り付けが容易にでき、段差の大きい場合にも速やかに平滑にできます。 ヤセが少なく、ミミ切れが良くなった結果、パテ際の段差がつきません。 下地材、上パテとの接着性が更に向上しました。 軽く伸びが良いため、手首への負担が軽減されます。
    用途下塗り専用淡クリーム使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。タイプ硬化型60分主成分β石膏危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)150(塗厚0.5mm)混水量(L/袋)4.3~4.8
  • 乾燥型下塗り用パテ NS DRY-V BOX ニットー[塗装・養生・内装用品]

    乾燥型下塗り用パテ NS DRY-V BOX

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    5,698税込6,268
    1箱(2.5kg×4袋)
    6日以内出荷
    自然乾燥型なので練り置きができ、ロスが少なく経済的です。下塗り用のため粗さがあり、がっしり感があります。塗布感は軽く、軽快に塗り付けられます。フラットボックスにもおすすめです。
    用途下塗り用灰白色タイプ乾燥型主成分炭酸カルシウム塗布面積(m2/kg)約210/10危険物の類別非危険物
  • NSニューライトV 60 ニットー[塗装・養生・内装用品]

    NSニューライトV 60

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    3,998税込4,398
    1袋(6kg)
    5日以内出荷
    下塗り用のパテです。
    用途石膏ボードの目地処理など危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.39kg
  • Vライト120 ニットー[塗装・養生・内装用品]

    Vライト120

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    2,798税込3,078
    1袋(7kg)
    3日以内出荷
    骨材が細く、Vボード・平ボードに最適です。 軽量タイプの為、作業感が軽快でスムーズです。 盛り付けが良く、軽く塗付けられます。 上塗りパテとの付着性が良好です。
    用途下塗り専用淡クリーム使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。タイプ硬化型120分主成分β石膏危険物の類別非危険物施工面積(m2)150(塗厚0.5mm)混水量(L/袋)4.8~5.2
  • NS・セレクト90 ニットー[塗装・養生・内装用品]

    NS・セレクト90

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    5,398税込5,938
    1袋(8kg)
    6日以内出荷
    各種下地材のV目地(深溝)の処理や不陸調整用。粘性が少なくヘラ伸びが良く、表面性が良好です。下パテやクロスとの接着性が良く、防カビ性に優れています。上塗り用。反応硬化型。
    硬化時間(分)約90危険物の類別非危険物特性防カビ
  • NS・セレクト60 ニットー[塗装・養生・内装用品]

    NS・セレクト60

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    3,998税込4,398
    1袋(8kg)
    6日以内出荷
    各種下地材のV目地(深溝)の処理や不陸調整用。粘性が少なくヘラ伸びが良く、表面性が良好です。下パテやクロスとの接着性が良く、防カビ性に優れています。上塗り用。反応硬化型。
    硬化時間(分)約60危険物の類別非危険物特性防カビ
  • VパテRevo60 ニットー[塗装・養生・内装用品]

    VパテRevo60

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    2,598税込2,858
    1袋(8kg)
    5日以内出荷
    【1】Vパテ、Vパテスーパーの正統後継品。【2】粗目骨材の配合により、深溝に最適です。【3】肉ヤセが少なく、がっしりした下地になります。使用方法。【1】きれいな容器に所定量の9割の清水を入れ(水の量はパテ1 当り約0.45L(硬め)~約0.55L。(軟らかめ)が適量です。)この中にパテ粉末を少しずつ散布しパテ全体を湿らせてください。【2】その後、直ちにハンドミキサーなどで2~3分間攪拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ。落ちない程度にパテ粉末と水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。
    危険物の類別非危険物
  • スピーダー1000  (詰替用)(硬化促進剤) ニットー[塗装・養生・内装用品]

    スピーダー1000 (詰替用)(硬化促進剤)

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    2,898税込3,188
    1袋(1000g)
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • フィールBOX60 ニットー[塗装・養生・内装用品]

    フィールBOX60

    ニットー[塗装・養生・内装用品](1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1箱(3kg×4袋)
    3日以内出荷
    盛り付けが容易にでき、段差の大きい場合にも速やかに平滑にできます。 ヤセが少なく、ミミ切れが良くなった結果、パテ際の段差がつきません。 下地材、上パテとの接着性が更に向上しました。 軽く伸びが良いため、手首への負担が軽減されます。
    用途下塗り専用淡クリーム使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。タイプ硬化型60分主成分β石膏危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)260/12kg(塗厚0.5mm)混水量(L/袋)4.3~4.8/7kg
  • フィール90 ニットー[塗装・養生・内装用品]

    フィール90

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    2,898税込3,188
    1袋(7kg)
    3日以内出荷
    盛り付けが容易にでき、段差の大きい場合にも速やかに平滑にできます。 ヤセが少なく、ミミ切れが良くなった結果、パテ際の段差がつきません。 下地材、上パテとの接着性が更に向上しました。 軽く伸びが良いため、手首への負担が軽減されます。
    用途下塗り専用淡クリーム使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。タイプ硬化型90分主成分β石膏危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)150(塗厚0.5mm)混水量(L/袋)4.3~4.8
  • NS ネクストS ニットー[塗装・養生・内装用品]

    NS ネクストS

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    2,998税込3,298
    1袋(7kg)
    翌々日出荷
    上塗りパテの新時代到来!。最高の表面性、最上の耳切れ、最良の作業性、反応硬化型
    用途上塗用仕様混水量:60~66%クリーム荷姿7kg/袋主成分β石膏可使時間(分)120危険物の類別非危険物施工面積(m2)170(7kg袋)
  • NS グラストS ニットー[塗装・養生・内装用品]

    NS グラストS

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    2,898税込3,188
    1袋(6kg)
    翌々日出荷
    ハイスタンダード!。6kgで従来品の施工面積を実現、下塗りの多少の肉ヤセは補える万能型、研磨性◎
    用途上塗用仕様混水量:58~68%クリーム荷姿6kg/袋主成分β石膏可使時間(分)120危険物の類別非危険物施工面積(m2)170(6kg袋)
  • NS ニューライトV ニットー[塗装・養生・内装用品]

    NS ニューライトV

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    3,998税込4,398
    1袋(6kg)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    異次元の作業性 従来品より面積約1.7倍の施工が可能 超軽量型の為、手首への負担を軽減 肉ヤセ極少、ケレンもサクサク削れる
    用途下塗り用。石膏ボードの目地処理など。淡クリーム危険物の類別非危険物
  • NSニューライトV 60 ニットー[塗装・養生・内装用品]

    NSニューライトV 60

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    3,998税込4,398
    1袋(6kg)
    5日以内出荷
    用途石膏ボードの目地処理など危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.39kg
  • クロス目地調整材 ニットー[塗装・養生・内装用品]

    クロス目地調整材

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    26,980税込29,678
    1缶(16本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • NS・エース ニットー[塗装・養生・内装用品]

    NS・エース

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    3,998税込4,398
    1袋(8kg)
    3日以内出荷
    肉ヤセが少なく、フラットな状態に仕上がります。 表面性は従来品に比べてザラツキ感が少ない。 粘性が少なく、混練が非常に容易です。 ヘラ運びが非常に軽く、手首の負担が少なくなります。 上塗りパテとの付着性が良好です。
    用途下塗り専用淡クリーム主成分α石膏施工面積約150m2/8kg(0.5mm塗厚)タイプ硬化型
  • NS ニューオルマー(自然乾燥型) 12kg/箱(3kg×4) ニットー[塗装・養生・内装用品]

    NS ニューオルマー(自然乾燥型) 12kg/箱(3kg×4)

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    5,598税込6,158
    1箱
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • VパテRevo60 ニットー[塗装・養生・内装用品]

    VパテRevo60

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    2,598税込2,858
    1袋
    5日以内出荷
    【1】Vパテ、Vパテスーパーの正統後継品。【2】粗目骨材の配合により、深溝に最適です。【3】肉ヤセが少なく、がっしりした下地になります。使用方法。【1】きれいな容器に所定量の9割の清水を入れ(水の量はパテ1 当り約0.45L(硬め)~約0.55L。(軟らかめ)が適量です。)この中にパテ粉末を少しずつ散布しパテ全体を湿らせてください。【2】その後、直ちにハンドミキサーなどで2~3分間攪拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ。落ちない程度にパテ粉末と水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。
    危険物の類別非危険物
  • VパテRevo60 ニットー[塗装・養生・内装用品]

    VパテRevo60

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    2,598税込2,858
    1袋(8kg)
    5日以内出荷
    【1】Vパテ、Vパテスーパーの正統後継品。【2】粗目骨材の配合により、深溝に最適です。【3】肉ヤセが少なく、がっしりした下地になります。使用方法。【1】きれいな容器に所定量の9割の清水を入れ(水の量はパテ1 当り約0.45L(硬め)~約0.55L(軟らかめ)が適量です。)。この中にパテ粉末を少しずつ散布しパテ全体を湿らせてください。【2】その後、直ちにハンドミキサーなどで2~3分間攪拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ。落ちない程度にパテ粉末と水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。
    危険物の類別非危険物
  • クイックペイント ニットー[塗装・養生・内装用品]

    クイックペイント

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    9,998税込10,998
    1箱(300mL×12本)
    3日以内出荷
    超速乾性。タックフリー30分。付着性に優れています。 ほとんどの素地に付着し耐久性を発揮します。 水系で無公害タイプ。
    用途窓・ドア枠、敷居シール、その他耐久性の高い密封が必要な箇所、陶器タイル、人造大理石、積層材、ガラス、木材等に固着します。危険物の類別非危険物塗装間隔水系塗料:30分、溶剤系塗料:2時間
  • ビスプロ ニットー[塗装・養生・内装用品]

    ビスプロ

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    14,980税込16,478
    1箱(2.5L×4缶)
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • IDパテS(ペーストタイプ) ニットー[塗装・養生・内装用品]

    IDパテS(ペーストタイプ)

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    12,980税込14,278
    1箱(4kg×4個)
    6日以内出荷
    厚塗りができる(3mm/回まで) 下塗り上塗り兼用で使用できる。 研磨性が良い。 水性タイプで安全。
    用途上下兼用クリームタイプ乾燥型主成分炭酸カルシウム危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)30(塗厚0.5mm)
  • パワークラック異板地(イタンジ) ニットー[塗装・養生・内装用品]

    パワークラック異板地(イタンジ)

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    22,980税込25,278
    1缶(16kg)ほか
    3日以内出荷
    超高強度繊維を配合し、柔軟性がありかつ、強度のあるジョイントを作る事ができる。 ファイバーテープと併用することにより、優れた強度を発揮する。 非常に割れにくく、金属・プラスチック製のコナー材などへの接着性が非常に良い。 耐水性に優れ、外部のジョイントに使用できる。 乾燥が早い。
    用途モルタル・石膏ボード(ベベルエッジ)・木部・サンディングボードの目地処理、外部モルタルのクラック処理グレー特性耐水性タイプ乾燥型主成分炭酸カルシウム、超高強度繊維危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)30/4kg(厚さ0.2mm)適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパーツ
  • スピーダー300 (詰替用)(硬化促進剤) ニットー[塗装・養生・内装用品]

    スピーダー300 (詰替用)(硬化促進剤)

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    799税込879
    1袋(300g)
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物