絞り込み
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)
  • モノタロウ(143)
  • Panasonic(パナソニック)(18,222)
  • 三菱電機(10,109)
  • SAMTEC(4,679)
  • エスコ(3,378)
  • RS PRO(2,468)
  • 未来工業(2,453)
  • ネグロス電工(2,228)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,946)
  • ODELIC(オーデリック)(1,920)
  • 東芝ライテック(1,669)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,514)
  • 岩崎電気(1,462)
  • コイズミ照明(1,451)
  • オーム電機(1,435)
  • イチネンTASCO(1,413)
  • 神保電器(1,355)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,298)
  • ELPA(1,256)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,147)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電線リール IKURATOOLS(育良精機)

    電線リール

    IKURATOOLS(育良精機)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番494-2248セット内容ゴムキャップ(4個)幅(mm)567質量(kg)4.5フレーム:オレンジ高さ(mm)267奥行(mm)480適合電線IV最大荷重(kg)30
  • ケーブルドラム専用ドラムクランプ IKURATOOLS(育良精機)

    ケーブルドラム専用ドラムクランプ

    IKURATOOLS(育良精機)
    129,800税込142,780
    1セット
    翌々日出荷
    ケーブルドラムの吊り上げが簡単・スピーディーです。ドラムの軸穴に引っ掛けるだけで、ドラムの自重でクランプされ一人でも作業ができ、省人化に貢献します。狭い場所でも上げ下げ可能で、作業効率アップします。
    用途ケーブルドラムの運搬に。トラスコ品番683-1954シルバー許容安全荷重(kN)最大24.5
  • シーソードラム IKURATOOLS(育良精機)

    シーソードラム

    IKURATOOLS(育良精機)
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    調節不要のケーブルドラム回転台です。 ケーブルドラムを回転させ、押し入れてセットします。 裏返せばキャスター付きで移動も楽に行えます。
    仕様ISK-SD800(10150)トラスコ品番859-0700セット内容ハンドル、飛出防止棒、飛出防止スリーブ幅(mm)750質量(kg)28.5フレーム:オレンジ、ローラー:シルバー高さ(mm)170奥行(mm)770適合幅(mm)(ドラム)250~550最大荷重(kN)2.94(ケーブルドラム時)/1.96(運搬時)ドラム外径(mm)400~800
  • ドラム回転台 IKURATOOLS(育良精機)

    ドラム回転台

    IKURATOOLS(育良精機)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    一人でも方向転換が軽々です。 2台使用で移動に便利です。 床に傷がつきにくいです。 片側(1台)だけで使用すると方向転換に、両側(2台)同時に使用すると方向転換と移動にも最適です。
    仕様収納可能電線オレンジ
  • イクラクロスロープ IKURATOOLS(育良精機)

    イクラクロスロープ

    IKURATOOLS(育良精機)
    19,980税込21,978
    1巻
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 吊り金車(10146) IKURATOOLS(育良精機)

    吊り金車(10146)

    IKURATOOLS(育良精機)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ開閉式の吊り金車です。
    用途通信・電力ケーブルの延線用。架空線及び内線工事用。ケーブル入線工事に。材質本体:スチールローラー:樹脂質量(kg)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×95×342最大荷重(kN)1.96ケーブル径(Φmm)150(最大)
  • ハイベル IKURATOOLS(育良精機)

    ハイベル

    IKURATOOLS(育良精機)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    ケーブルと予備ロープを同時に牽引できます。 シャックルが回転するのでロープとケーブルが絡まりません。
    付属品収納ケーストラスコ品番781-1501幅(mm)205質量(kg)1高さ(mm)80奥行(mm)32安全最大荷重(kN)9.8
  • 吊り金車 IKURATOOLS(育良精機)

    吊り金車

    IKURATOOLS(育良精機)
    7,398税込8,138
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番820-6567質量(kg)0.85アーム:シルバー、車:黒サイズ(mm)W1136×L53×H226最大荷重(kN)0.85
  • ドラムローラー IKURATOOLS(育良精機)

    ドラムローラー

    IKURATOOLS(育良精機)
    279,800税込307,780
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番818-3871質量(kg)56.8ドラム外側:グレイ耐荷重(kg)1000適合外径(Φmm)ドラム400~1200適合幅(mm)ドラム300~750
  • スーパー延線ローラー2 IKURATOOLS(育良精機)

    スーパー延線ローラー2

    IKURATOOLS(育良精機)
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
    3パターンに組み替えが可能。施工状況に応じた取り付けができます。 3段階の上下調整が可能なので、既存のケーブルがあるときでもラクラク延長できます。
    用途ケーブル延線に仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番805-2626幅(mm)377質量(kg)2.4高さ(mm)220奥行(mm)115安全最大荷重(kN)0.78
  • コーナーローラー専用バイス IKURATOOLS(育良精機)

    コーナーローラー専用バイス

    IKURATOOLS(育良精機)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    コーナーローラーを短時間に確実にセッティングするための専用バイスです。
    用途コーナーローラー用仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番805-2625幅(mm)65質量(kg)0.2高さ(mm)170奥行(mm)150
  • コーナーローラー IKURATOOLS(育良精機)

    コーナーローラー

    IKURATOOLS(育良精機)
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    アウトコーナー・インコーナーに応じたローラーを使用することで、コーナーにおけるスムーズな延線を可能にしました。 連結することにより大きなアールも延線可能です。 アルミ製のため非常に軽量です。
    仕様ISO9001認証取得工場製質量(kg)6安全最大荷重(kN)3.92