絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • モノタロウ(147)
  • Panasonic(パナソニック)(18,181)
  • 三菱電機(10,103)
  • SAMTEC(4,726)
  • エスコ(3,366)
  • 未来工業(2,454)
  • RS PRO(2,445)
  • ネグロス電工(2,228)
  • ODELIC(オーデリック)(1,941)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,887)
  • 東芝ライテック(1,667)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,501)
  • コイズミ照明(1,454)
  • オーム電機(1,428)
  • イチネンTASCO(1,414)
  • 神保電器(1,354)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,262)
  • ELPA(1,255)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,147)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(19)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(429)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,453件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 屋外投光用アイランプ 散光形 岩崎電気

    屋外投光用アイランプ 散光形

    岩崎電気(10件のレビュー)
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個
    当日出荷
    屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
    種類レフ電球定格寿命(時間)2000設置場所屋外電球の種類白熱電球
  • アイ クールハロゲン 110V用 岩崎電気

    アイ クールハロゲン 110V用

    岩崎電気(5件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    全長(mm)70定格電圧(V)110定格寿命(時間)2000バルブ径(Φmm)11.5電球の種類ハロゲン
  • メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH) 岩崎電気

    メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)

    岩崎電気(9件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷
    電球の種類メタルハライドランプ
  • アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 110V用 岩崎電気

    アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 110V用

    岩崎電気(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    一般白熱電球の1/200の容積で高効率
    種類ハロゲン電球電圧(V)110口金E11バルブ仕上クリア電球の種類ハロゲン
  • FECマルチハイエースH 岩崎電気

    FECマルチハイエースH

    岩崎電気(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    5つの発光元素による爽やかな5波長域白色光で演色性アップ、長寿命化、ちらつき低減を実現。
  • 防爆形照明器具用白熱電球 岩崎電気

    防爆形照明器具用白熱電球

    岩崎電気(4件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    防爆形照明器具に使用できる白熱電球。 製造プラント、各種工場など、爆発雰囲気となりうる危険場所に使用可能な防爆形照明器具に使用できる白熱電球です。
    定格寿命(時間)1500電球形状一般電球形
  • LEDioc LEDアイランプ 30W 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプ 30W

    岩崎電気(2件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷
    色ムラのない配光を実現 充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能) 電源内蔵型
    用途屋内外兼用で多用途に使用可能材質本体:熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白)質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)30定格電圧(V)100~242口金E39定格周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)83設置場所屋外・屋内用入力電流(A)0.30(100V時)、0.16(200V時)、0.14(242V時)ビーム角度(°)105(1/2ビーム)耐電圧(kV)12(コモンモード)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ランプホルダ用接続具(台座) 岩崎電気

    ランプホルダ用接続具(台座)

    岩崎電気(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 屋外投光用アイランプ 散光形 岩崎電気

    屋外投光用アイランプ 散光形

    岩崎電気(1件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    アイランプホルダとの組合せで機動的な屋外照明が可能
    種別500W散光形全長(mm)238定格電圧(V)220口金E39定格消費電力(W)450全光束(Lm)5120ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000ビーム光束(Lm)2080ガラス球形式R160軸光度(cd)5280
  • アイ光電式自動点滅器 (JIS規格、電気用品安全法適合品) 岩崎電気

    アイ光電式自動点滅器 (JIS規格、電気用品安全法適合品)

    岩崎電気(1件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷
    方式バイメタルリレー方式照度(Lx)(点灯)10~80、(消灯)400以下
  • 防爆配管用シーリングコンバウンド 岩崎電気

    防爆配管用シーリングコンバウンド

    岩崎電気
    ¥2,598税込¥2,858
    1台
    当日出荷
    仕様ナンネンワタ付
  • LEDioc LEDアイランプ 11W<E26> 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプ 11W<E26>

    岩崎電気
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    明るくて軽く、省エネ長寿命のアイランプは、セルフバラスト水銀ランプ160W同等の明るさを約1/10の消費電力で実現します。’-20℃~+35℃の幅広い使用温度範囲と高い防水構造で屋内外での使用が可能でサインボード照明や演出照明に適します。※このランプは口金サイズが一致したのみでは適合いたしません。適合器具一覧をご確認ください。
    材質グローブ:アクリル、本体:PC-GF30%直径(Φmm)120質量(g)350定格電圧(V)100~242(50/60Hz)全高(mm)157口金E26定格周波数(Hz)50/60光源寿命40000時間LED寿命(時間)40000適合器具LEDioc BRACKET、LEDioc 屋外スポットライト、K形アイ ランプホルダ※詳細は岩崎電気WEBサイトよりご確認ください演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • アイハロゲンランプJ形50W 岩崎電気

    アイハロゲンランプJ形50W

    岩崎電気
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    種類J形口金GY6.35全光束(Lm)1000定格入力電圧(V)12定格寿命(時間)2000定格ランプ電力(W)50色温度(K)3000適合ソケットHS・310電球の種類ハロゲン電球
  • 落下防止ワイヤ 小型器具用/小・中型器具オプション用 〈2.5kgまで〉 甲丸スナップ付 岩崎電気

    落下防止ワイヤ 小型器具用/小・中型器具オプション用 〈2.5kgまで〉 甲丸スナップ付

    岩崎電気
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    材質甲丸スナップ:SUS304ワイヤー径(Φmm)1.5ワイヤーSUS316 7×7RoHS指令(10物質対応)対応材質(カシメ部)(金属)SUS316
  • プラグ 岩崎電気

    プラグ

    岩崎電気(1件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウム合金寸法A(mm)16寸法B(mm)21
  • 屋外投光用アイランプ 散光形 岩崎電気

    屋外投光用アイランプ 散光形

    岩崎電気
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    全長(mm)157タイプ散光形種類150W形定格電圧(V)220口金E26定格消費電力(W)135全光束(Lm)1160ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000定格ランプ電力(W)135ビーム光束(Lm)450ガラス球形式R120軸光度(cd)960適合器具【K形アイ ランプホルダ】K0、K0-L14、K0/BK-L14、K0/W、K0/W-L14、【アイ ランプホルダ】K00F-F/BK、K00F-F/W、K00F/BK-L14、K00F/W-L14
  • 屋外投光用アイランプ散光形 岩崎電気

    屋外投光用アイランプ散光形

    岩崎電気(15件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
    種類レフ電球ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000
  • ランプホルダー用接続具(バイス) 岩崎電気

    ランプホルダー用接続具(バイス)

    岩崎電気
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途移動を必要とする工事現場の照明に使用します。材質(本体)アルミダイカスト/ポリエステル粉体塗装材質(ボルト)軟鋼線材/電気亜鉛めっき材質(押え具)鋼板/電気亜鉛めっき
  • FECマルチハイエースH 岩崎電気

    FECマルチハイエースH

    岩崎電気
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    5つの発光元素による爽やかな白色光で、演色性アップとちらつきを低減した新世代形のFECスタータ内蔵ランプ!。長寿命化によりメンテナンス費用を大幅に削減出来ます。水銀灯用一般形安定器で点灯出来ます。従来の始動器に比べ、発生パルス電圧は約半分になりノイズが少なく、精密機械などへの影響が抑えられます。始動時の立ち上がり時間を従来の約半分に短縮しました。全光束が15%アップし、省エネです!
    用途工場の高天井照明。銀行営業室、オフィスビル、空港ビルロビー。公会堂・講堂。体育館などのスポーツ施設。百貨店吹き抜け部・スーパーマーケット・ショッピングセンター・アーケード・商店街路・地下商店街の通路・サイン広告用。公園・街路トラスコ品番293-3420口金E39相関色温度(K)4200全光束(Lm)25500(垂直時)定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)2.5定格ランプ電力(W)300平均演色評価数(Ra)75ランプ効率(Lm/W)85ランプ電圧(V)130エコロジー商品省エネ・長寿命
  • S形アイ ランプホルダ 岩崎電気

    S形アイ ランプホルダ

    岩崎電気(2件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷
    適合(ガード)GS6材質アルミダイカスト質量(g)790口金E39芯数2使用場所屋外・屋内用口出線(mm)1800適合ランプRF(S)270~450WH、BHRF250~500WH、LDRS100N-H-E39/SB、LDR33N-H/E39W750、LDR33N-H/E39B750、LDR33L-H/E39W830、LDR33L-H/E39B830
  • アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 220V用 岩崎電気

    アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 220V用

    岩崎電気(1件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷
    一般白熱電球の1/200の容積で高効率
    種類ハロゲン電球電圧(V)220口金E11定格寿命(時間)2000バルブ仕上クリア電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • LEDアイランプ50W 本体白 岩崎電気

    LEDアイランプ50W 本体白

    岩崎電気
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    欠品中
    仕様S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14材質(グローブ)アクリル(乳白)材質(本体)熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)50定格電圧(V)100~242口金E39定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000全光束(Lm)8500ビームの開き(°)105定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70ビーム光束(Lm)5800最大光度(cd)2900光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)170点灯方向任意 ※点灯方向は任意ですが、ハンドランプとしては使用しないでください。入力電流(A)(100V時)0.49/(200V時)0.25/(242V時)0.21色(本体)白色塗装グリーン購入法適合ガードGS7電球の種類LEDワット数50W〈E39口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合エコロジー商品省エネ
  • FECマルチハイエース 岩崎電気

    FECマルチハイエース

    岩崎電気
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    演色性、効率に優れた、水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプ。
    口金E39ランプ電圧(V)130
  • 落下防止ワイヤ 大型~中型器具用 〈10kgまで〉 リングキャッチ付 岩崎電気

    落下防止ワイヤ 大型~中型器具用 〈10kgまで〉 リングキャッチ付

    岩崎電気
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    材質カシメ金具:SUS316、ワイヤ:SUS316 7×19、リングキャッチ:SUS304全長(mm)300ワイヤー径(Φmm)3
  • 赤外線電球ホルダ 岩崎電気

    赤外線電球ホルダ

    岩崎電気(2件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷
    屋外・屋内用
    トラスコ品番805-2878材質アルミダイカスト色赤質量(g)530口金E26(適合)キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75使用場所屋外・屋内用口出線(mm)200適合ランプ赤外線電球IR125~375W
  • 高圧ナトリウムランプ(FECサンルクスエース) 岩崎電気

    高圧ナトリウムランプ(FECサンルクスエース)

    岩崎電気
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ) 岩崎電気

    ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ)

    岩崎電気(2件のレビュー)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(ホルダ・フランジ)アルミダイカスト色グレイ(マンセルN7)設置場所屋内専用ソケットE39
  • ガード 岩崎電気

    ガード

    岩崎電気
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
  • アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用 岩崎電気

    アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用

    岩崎電気
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    管内に封入したハロゲン元素の働きにより、一般電球に比べてランプ効率と色温度を高めると同時に長寿命を実現したコンパクトな光源です。使用している間、明るさや色温度が変化することもほとんどありません。演出性の高い照明に適し、店舗やスタジオのスポット照明・ダウンライトなどに使用されます。アイダイクロクールハロゲンはダイクロイックミラーとハロゲンランプを一体化させて光と熱を制御します。前面カバーガラスはUVカットコーティングを施し、変退色の原因となるUV-A(380~315mm)を大幅にカットします。
    種類UVカバーガラス・省電力タイプ定格電圧(V)12電力(W)ランプ:45(75型)外径(Φmm)ミラー:50全光束(Lm)1000定格寿命(時間)5000色温度(K)3200最大光度(cd)4800使用例商品ディスプレイ全体を効果的に演出エコロジー商品省エネ・長寿命
  • アイ分離形自動点滅器 (JIS規格、電気用品安全法適合品(テスト機能付)) 岩崎電気

    アイ分離形自動点滅器 (JIS規格、電気用品安全法適合品(テスト機能付))

    岩崎電気
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    方式バイメタルリレー方式
  • シーリングフィッチング 縦形タイプF形 岩崎電気

    シーリングフィッチング 縦形タイプF形

    岩崎電気
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)鋳鉄寸法C(mm)42材質(プラグ)アルミニウム合金
  • K形アイランプホルダ 岩崎電気

    K形アイランプホルダ

    岩崎電気
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1台ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    使いやすさを追求した普及タイプです。アイランプに適合し、豊富なフィッティング(接続具)類との組み合わせで汎用性の高さを誇ります。
    適合ランプアイランプRF90~180WH・セルフバラスト水銀ランプBHRF160WH
  • ランプホルダ用ガード K0・HK0用 岩崎電気

    ランプホルダ用ガード K0・HK0用

    岩崎電気
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    欠品中
    トラスコ品番805-2871
  • S形アイランプホルダ 岩崎電気

    S形アイランプホルダ

    岩崎電気
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    欠品中
    仕様防雨設計、口出線:200mm付、仕上:メラニン樹脂焼付塗装・赤色適合適合適合ガード:GS6 適合バイス:F4質量(g)900キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75
  • LEDioc LEDアイランプ ビーム電球形 11W 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプ ビーム電球形 11W

    岩崎電気
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷
    材質(本体)PC-GF30%質量(g)380タイプ反射形使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)11定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000全光束(Lm)1800定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)1/2ビームの開き:30平均演色評価数(Ra)80ビーム光束(Lm)690最大光度(cd)3700光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)163.6光源寿命40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.11色(本体)シルバーメタリック色塗装グリーン購入法適合色(グローブ)アクリル(乳白)ワット数11W〈E26口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード)※ランプきょう体をアースとした場合エコロジー商品省エネ
  • ニップル 岩崎電気

    ニップル

    岩崎電気
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    材質鋼材(電気亜鉛めっき)
  • アイ ダイクロクールハロゲン 12V用 Φ35 JR-UV/K 岩崎電気

    アイ ダイクロクールハロゲン 12V用 Φ35 JR-UV/K

    岩崎電気(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Φ35のコンパクトサイズ。ダイクロイックミラーにより熱放射を大幅にカット。
    種類カバーガラス付定格電圧(V)12定格寿命(時間)3000ミラー外径(Φmm)35電球の種類ハロゲン
  • ソケットレジューサ 岩崎電気

    ソケットレジューサ

    岩崎電気
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    材質鋼材、電気亜鉛めっき質量(kg)0.09寸法A(mm)PF3/4寸法F(mm)38寸法D(mm)32寸法B(mm)PF1/2寸法G(mm)16寸法C(Φmm)14寸法E(Φmm)34適合電線管22-16
  • 屋外投光用アイランプ 集光形 岩崎電気

    屋外投光用アイランプ 集光形

    岩崎電気(2件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    欠品中
    屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。
    全長(mm)157口金E26ビームの開き(°)15定格寿命(時間)2000ガラス球形式R120電球形状レフ電球設置場所屋外電球の種類白熱電球
  • Hf16W形 直管形LEDランプ 岩崎電気

    Hf16W形 直管形LEDランプ

    岩崎電気
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    4日以内出荷
    材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)質量(g)280タイプ40形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)15口金G13回転式全光束(Lm)2500定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)【1/2】110°平均演色評価数Ra82周波数50/60Hz共用エネルギー消費効率(Lm/W)166.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)ワット数Hf32形定格出力形相当エコロジー商品省エネ
...