絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- モノタロウ(81)
- SAMTEC(4,679)
- Panasonic(パナソニック)(2,560)
- RS PRO(2,207)
- WURTH ELEKTRONIK(1,946)
- エスコ(1,920)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,507)
- 神保電器(1,329)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,294)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,078)
- ELPA(718)
- 明工社(541)
- AMPHENOL(378)
- オーム電機(376)
- Lumberg Automation(326)
- マサル工業(300)
- フエニックス・コンタクト(298)
- TRUSCO(293)
- 未来工業(293)
- TERADA(寺田電機製作所)(289)
- ブランドをもっと見る

アイ光電式自動点滅器 (JIS規格、電気用品安全法適合品)
岩崎電気(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個欠品中方式バイメタルリレー方式照度(Lx)(点灯)10~80、(消灯)400以下
ケーブルグランド 屋内外用 ユニオン付 保護管接続用
岩崎電気¥5,598税込¥6,1581個欠品中材質(本体・接続金具・締付金具・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材質量(kg)0.27適合電線管16(PF1/2)
アイタイマー付自動点滅器 電子式 (半導体スイッチ式・電磁リレー式) 点滅器
岩崎電気¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から3日以内出荷方式電子式(半導体スイッチ式・電磁リレー式)照度(Lx)(点灯)50~100、(消灯)点灯照度以下
ケーブルグランド 屋内専用 ユニオン付 保護管接続用
岩崎電気¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷材質(本体・接続金具・締付金具・ロックナット)鋼材、(グランド)黄銅質量(kg)0.8適合電線管36(PF1 1/4)
ケーブルグランド 屋内外用 ユニオン付 保護管接続用
岩崎電気¥9,698~税込¥10,668~1個4日以内出荷材質(本体・接続金具・締付金具・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材質量(kg)0.57適合電線管28(PF1)
ケーブルグランド 屋内専用 ユニオン付 保護管接続用
岩崎電気¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷材質(本体・接続金具・締付金具・ロックナット)鋼材、(グランド)黄銅質量(kg)0.57適合電線管28(PF1)
ケーブルグランド 屋内外用 ユニオン付 ベルマウス
岩崎電気¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷材質(本体・接続金具・締付金具・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材質量(kg)0.62適合電線管28(PF1)
ケーブルグランド 屋内専用 ユニオン付 ベルマウス
岩崎電気¥5,698~税込¥6,268~1個4日以内出荷材質(本体・接続金具・締付金具・ロックナット)鋼材、(グランド)黄銅質量(kg)0.57適合電線管28(PF1)
ケーブルグランド 屋内外用 ユニオン付 保護管接続用
岩崎電気¥6,998~税込¥7,698~1個4日以内出荷材質(本体・接続金具・締付金具・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材質量(kg)0.38適合電線管22(PF3/4)
ケーブルグランド 屋内専用 ユニオン付 保護管接続用
岩崎電気¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷材質(本体・接続金具・締付金具・ロックナット)鋼材、(グランド)黄銅質量(kg)0.38適合電線管22(PF3/4)
ケーブルグランド 屋内外用 ユニオン付 ベルマウス
岩崎電気¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷材質(本体・接続金具・締付金具・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材質量(kg)0.42適合電線管22(PF3/4)
ケーブルグランド 屋内専用 ユニオン付 ベルマウス
岩崎電気¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷材質(本体・接続金具・締付金具・ロックナット)鋼材、(グランド)黄銅質量(kg)0.38適合電線管22(PF3/4)
手動式調光器(PWM制御式) (LED調光ユニット用電源・HID調光用電子安定器・調光用Hf蛍光灯対応)
岩崎電気¥28,980税込¥31,8781個当日出荷材質プレート・スイッチカバー・ツマミ:ABS樹脂色スーパーホワイト質量(g)約250使用温度範囲(℃)5~35周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)100~242消費電流(A)0.05以下負荷容量15Aまで(スイッチ容量)使用場所屋内用
タンブラスイッチ
岩崎電気¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷上部にシーリングフィッチングを使用する場合は、コンパウンドが端子箱に流入しないように注意してください。ハブの電線管接続には、防水処理を施してください。種別産業用特殊照明機器 配電機器質量(kg)2.4種類単連形式16二方出製法【本体カバー】アルミダイカスト ブルーグレイ定格電流(A)20保護等級IP65防爆構造d2G5材質(ハンドル)フェノール樹脂端子台鋳鉄品 ブルーグレイ使用場所屋内・屋外用回路両切(2極)入数(個)1入力電圧AC250V
インターロックコンセント 30A 配線用遮断器付
岩崎電気¥179,800~税込¥197,780~1個3日以内出荷から30日以内出荷雨水のかかる屋外では使用しないでください。その他配電用遮断器:【遮断容量】7.5kA(220V)、【基準周囲温度】40℃種別産業用特殊照明機器 配電機器材質/仕上【プラグホルダ】アルミ鋳物 / ブルーグレイ質量(kg)10.2材質(本体)アルミ鋳物(メラミン焼付塗装)ブルーグレイ定格電流(A)30防爆構造d2G4使用場所屋内用入数(個)1端子箱鋳鉄品 ブルーグレイ入力電圧AC220V
インターロックコンセント 15A
岩崎電気¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷屋外用ではありませんので、直接雨水のかかる場所では使用できません。種別産業用特殊照明機器 配電機器質量(kg)3.2極数3(2P+E)製法【プラグホルダ】アルミダイカスト ブルーグレイ、【本体】アルミダイカスト(メラミン焼付塗装)ブルーグレイ定格電流(A)15防爆構造d2G5定格感度電流(mA)500使用場所屋内用入数(個)1パッキンNo.44端子箱鋳鉄品 ブルーグレイ入力電圧AC250V
インターロックコンセント 100A 配線用遮断器付 【受注生産品】
岩崎電気¥879,800~税込¥967,780~1個30日以内出荷雨水のかかる屋外では使用しないでください。その他配電用遮断器:【遮断容量】10kA(AC440V)、30kA(AC230V)、【基準周囲温度】40℃種別産業用特殊照明機器 配電機器材質(本体)鋳鉄品 アルミ鋳物 オリーブグリーン極数4(3P+E)保護等級IP44防爆構造d2G4使用場所屋内用入数(個)1端子箱鋳鉄品 オリーブグリーン入力電圧AC550V
インターロックコンセント 100A 漏電遮断器付 【受注生産品】
岩崎電気¥1,098,000税込¥1,207,8001個30日以内出荷雨水のかかる屋外では使用しないでください。種別産業用特殊照明機器 配電機器材質(本体)鋳鉄品 アルミ鋳物 オリーブグリーン極数4(3P+E)漏電遮断器仕様【動作時間】0.1s以内、【遮断容量】30kA(AC230V)、10kA(AC440V)、【基準周囲温度】40℃℃保護等級IP44防爆構造d2G4使用場所屋内用入数(個)1端子箱鋳鉄品 オリーブグリーン入力電圧AC440V
自動点滅センサ ソケット形
岩崎電気¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷JIS適合品ではありません。質量(kg)0.025材質(本体)ポリカーボネート使用温度範囲(℃)-20~+50電源器具内蔵電源より供給(DC24V)照度(Lx)JIS1形相当:【点灯】50(消灯・点灯照度の5倍以下)設置場所屋外用入数(個)1接続台数1台/器具1台につき
耐圧防爆形タンブラスイッチ 【受注生産品】
岩崎電気¥54,980~税込¥60,478~1個30日以内出荷上部にシーリングフィッチングを使用する場合は、コンパウンドが端子箱に流入しないように注意してください。ハブの電線管接続には、防水処理を施してください。種別産業用特殊照明機器 配電機器製法【本体カバー】アルミダイカスト ブルーグレイ定格電流(A)20保護等級IP65防爆構造d2G5材質(ハンドル)フェノール樹脂端子台鋳鉄品 ブルーグレイ使用場所屋内・屋外用入数(個)1入力電圧AC250V
耐圧防爆形タンブラスイッチ
岩崎電気¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷上部にシーリングフィッチングを使用する場合は、コンパウンドが端子箱に流入しないように注意してください。ハブの電線管接続には、防水処理を施してください。種別産業用特殊照明機器 配電機器製法【本体カバー】アルミダイカスト ブルーグレイ定格電流(A)20保護等級IP65防爆構造d2G5材質(ハンドル)フェノール樹脂端子台鋳鉄品 ブルーグレイ使用場所屋内・屋外用入数(個)1入力電圧AC250V
ケーブルグランド 耐食性屋内外用 ユニオン付 保護管接続用 【受注生産品】
岩崎電気¥18,980税込¥20,8781個30日以内出荷用途爆発性ガスが、保護管又はダクトなどを通じて異なる種別の危険箇所(非危険箇所)へ流動するのを防止する金具です。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質接続金具:ステンレス鋼、締付金具:ステンレス鋼質量(kg)0.27材質(本体)ステンレス鋼備考耐圧パッキン式防爆構造d2G4適合ケーブル7~9mm材質(グランド)ステンレス鋼材質(ロックナット)ステンレス鋼使用場所耐食性屋内・屋外用適合電線管16(G1/2)
ケーブルグランド 耐食性屋内外用 ユニオン付 ベルマウス 【受注生産品】
岩崎電気¥18,980税込¥20,8781個30日以内出荷用途爆発性ガスが、保護管又はダクトなどを通じて異なる種別の危険箇所(非危険箇所)へ流動するのを防止する金具です。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質接続金具:ステンレス鋼、締付金具:ステンレス鋼質量(kg)0.29材質(本体)ステンレス鋼備考耐圧パッキン式防爆構造d2G4適合ケーブル7~9mm材質(グランド)ステンレス鋼材質(ロックナット)ステンレス鋼使用場所耐食性屋内・屋外用適合電線管16(G1/2)
ケーブルグランド 耐食性屋内外用 ユニオン付 保護管接続用 【受注生産品】
岩崎電気¥18,980~税込¥20,878~1個30日以内出荷用途爆発性ガスが、保護管又はダクトなどを通じて異なる種別の危険箇所(非危険箇所)へ流動するのを防止する金具です。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質接続金具:ステンレス鋼、締付金具:ステンレス鋼材質(本体)ステンレス鋼備考耐圧パッキン式防爆構造d2G4材質(グランド)ステンレス鋼材質(ロックナット)ステンレス鋼使用場所耐食性屋内・屋外用
ケーブルグランド 耐食性屋内外用 ユニオン付 ベルマウス 【受注生産品】
岩崎電気¥18,980~税込¥20,878~1個30日以内出荷用途爆発性ガスが、保護管又はダクトなどを通じて異なる種別の危険箇所(非危険箇所)へ流動するのを防止する金具です。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質接続金具:ステンレス鋼、締付金具:ステンレス鋼材質(本体)ステンレス鋼備考耐圧パッキン式防爆構造d2G4材質(グランド)ステンレス鋼材質(ロックナット)ステンレス鋼使用場所耐食性屋内・屋外用
ケーブルグランド 屋内専用 ユニオン付 ベルマウス 【受注生産品】
岩崎電気¥10,980税込¥12,0781個30日以内出荷用途爆発性ガスが、保護管又はダクトなどを通じて異なる種別の危険箇所(非危険箇所)へ流動するのを防止する金具です。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質接続金具:鋼材、締付金具:鋼材質量(kg)0.8材質(本体)鋼材備考耐圧パッキン式防爆構造d2G4材質(グランド)黄銅材質(ロックナット)鋼材使用場所屋内専用適合電線管36(G1 1/4)
ケーブルグランド 屋内外用 波付鋼帯がい装ケーブル用 【受注生産品】
岩崎電気¥7,498~税込¥8,248~1個30日以内出荷用途爆発性ガスが、保護管又はダクトなどを通じて異なる種別の危険箇所(非危険箇所)へ流動するのを防止する金具です。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質(本体)黄銅備考耐圧パッキン式防爆構造d2G4材質(グランド)黄銅材質(ロックナット)鋼材使用場所屋内・屋外用材質(固定金具)鋼材
ケーブルグランド 屋内外用 水素防爆対応 【受注生産品】
岩崎電気¥4,798~税込¥5,278~1個30日以内出荷用途爆発性ガスが、保護管又はダクトなどを通じて異なる種別の危険箇所(非危険箇所)へ流動するのを防止する金具です。種別産業用特殊照明機器 配管付属品色仕上:マンセル7.5BGB/1.5材質(本体)アルミダイカスト備考耐圧パッキン式タイプ水素ガス対応防爆構造d2G4材質(グランド)アルミダイカスト材質(ロックナット)鋼材使用場所屋内・屋外用
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料