絞り込み
ブランド
- サンワダイレクト
- モノタロウ(143)
- Panasonic(パナソニック)(18,222)
- 三菱電機(10,109)
- SAMTEC(4,679)
- エスコ(3,378)
- RS PRO(2,468)
- 未来工業(2,453)
- ネグロス電工(2,228)
- WURTH ELEKTRONIK(1,946)
- ODELIC(オーデリック)(1,920)
- 東芝ライテック(1,669)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,514)
- 岩崎電気(1,462)
- コイズミ照明(1,451)
- オーム電機(1,435)
- イチネンTASCO(1,413)
- 神保電器(1,355)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,298)
- ELPA(1,256)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,147)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

LEDライト
サンワダイレクト¥4,498税込¥4,9481個当日出荷USBポートで充電できる、ペン型のLEDライトです。 側面には面発光(COB)LEDライト搭載で、広範囲を一度に照らせます。 ペン先はスポットLED搭載で、暗い隙間や遠くを照らすのに最適です。 ON/OFFスイッチ付きで、スイッチ操作で4種類の照射モードを選べます。 クリップ付きで、ポケットに挿して使用したり、持ち運びができます。 クリップにはマグネット内蔵で、スチール面に設置して両手で作業することができます。仕様(照度範囲)約45m※スポットLEDセット内容USBケーブル材質ABS樹脂、アルミ全長(mm)約135直径(Φmm)約15.4(ペン先)、約20(本体)使用温度範囲(℃)約-10~40電源リチウムイオン電池ケーブル長(m)約0.8連続使用時間(時間)最大約5光源昼白色バッテリー容量(Ah)0.5クリップ幅(mm)約0~3.5充電時間(時間)約2LED約1粒コネクタType-Cバッテリー容量(mAh)500光束(Lm)約300、スポットLED:90、COB弱:100、COB強:300LED寿命(時間)約30000防水性IP54調光方式無段階電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
分岐アダプタ
サンワダイレクト¥1,298税込¥1,4281個当日出荷サンワダイレクトオリジナル商品 カテゴリ5eLANケーブルを二分岐する際に便利な二分岐アダプタです。 PC2台を1本のケーブルで1台のルータに接続して使用できます。(同時電源ON接続は不可) RJ-45コネクタ用のシールドタイプです。色シルバー構造STPコネクタ形状RJ-45シールドメスコネクタ×2・メスコネクタ×1結線方式ストレート結線適合伝送帯域カテゴリ5e、カテゴリカテゴリ5、カテゴリ3適合(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T適合)
LEDライト
サンワダイレクト(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷持ち運びしやすいペン型タイプのLEDライトです。側面には、高輝度LEDの面発光を装備しており、約200ルーメンの明るさを出せます。ペンの先端にもLEDが搭載されており、すき間や細い箇所などにも照らすことが可能です。USB充電式で、バッテリーを搭載していますので、モバイルバッテリーなどでの充電が可能で使いやすい。クリップ部分には、マグネットが内蔵されており、貼り付けた状態で作業灯としても使うことができます。防水規格もIPX4を取得してます。付属品USBケーブルケーブル長(m)0.8連続使用時間2.5時間光源COB充電時間3時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×17.5×171.5バッテリー容量(mAh)750防水仕様IPX4エコロジー商品省エネ
LEDライト
サンワダイレクト¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷USBポートで充電できるタイプの小型LEDライトです。 ACアダプタ、モバイルバッテリー、PCなどにUSBポートに直付けすることで簡単に充電できます。 懐中電灯として利用可能なヘッド部分もズーム機能付きで、ヘッド部分を上下させることで照射範囲を広げたり、狭めたりすることができます。 ON/OFFスイッチ付きで5種類の照射モードを選べます。1回押す⇒ヘッドライト強点灯、2回押す⇒ヘッドライト弱点灯、3回押す⇒ヘッドライト点滅(フラッシュ)、4回押す⇒COBライト強点灯、5回押す⇒COBライト弱点灯、6回目⇒OFF 強力なマグネット付きで、手作業する際には固定して使用するときのも最適です。 吊り下げできる折りたたみフックが付いています。 ズーム機能付き(4X)で、近距離から遠距離まで幅広く照らします。 野外でも使用できる防雨タイプです。 キャンプや夜釣りなどのアウトドアや作業現場などの業務や散歩や停電、災害などの緊急用にも幅広く使えます。仕様照度範囲:望遠した時は、0~110m 絞った時は、0~33m 側面のLEDは、0~18m LEDレンズ直径:17mm LED電源:USB給電(USBAコネクタ オス)最大:180LM 使用時間(寿命年数):約50000時間1LED 強⇒180ルーメン2LED 弱⇒50ルーメン3LED点滅⇒150ルーメン4COB 強⇒180ルーメン5COB 弱⇒50ルーメン6COB OFF⇒0ルーメン 照度範囲:110m・望遠した時の範囲は、0~110mまで・絞った場合の範囲は、0~33mまで・側面は、0~18mまで 電流材質アルミニウム電源リチウムイオンバッテリー:1200mAh消費電力約3W連続使用時間約3時間定格出力3.7V保存温度(℃)-10~+45本体寸法W32xD113xH26mm充電時間約4時間バッテリー容量(Ah)1.2コネクタUSB Aコネクタオス動作温度(℃)-20~+60保存湿度(%)5~95バッテリー容量(mAh)1200光束(Lm)約COB LED:約180ルーメン面発光LED:約180ルーメン防水仕様IPX4LED寿命(時間)50000時間入力電圧DC5Vエコロジー商品省エネ
LEDライト
サンワダイレクト¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷人感センサーを搭載したLEDセンサーライトです。 クローゼット、キャビネット、キッチン、リビング、玄関、廊下、ベッドサイド、倉庫などに設置して使用できます。 人が通過するとセンサーが反応しLEDが点灯、人が動作しない場合、約18秒後に消灯します。 点灯モードは電源/切替えスイッチで、常時点灯・暗い時のみ人感センサーで点灯・人感センサーで点灯の3パターン設定できます。 昼白色と電球色、温白色の3色で切替ができます。 電源/切替えスイッチの長押しで明るさの調整も可能です。 設置は、本体内蔵のマグネットで取り付けるか、付属のアタッチメントで両面テープかネジで固定をすることも可能です。 LED本体とアタッチメントは、マグネット固定になるので、簡単に取り外すことも可能です。使用温度範囲(℃)約-10~40電源リチウムポリマー電池センサー角度120°/距離約3~5m光源昼白色、電球色、温白色LED寿命(時間)約30000調光方式無段階表面の丸スイッチ短押し
RJ-45コネクタ
サンワダイレクト¥1,298税込¥1,4281個当日出荷LANケーブル自作する際の、RJ-45コネクタです。 ケーブル透過式構造で、より戻しを抑えることができ、精度の良いケーブル加工ができます。 カテゴリ6(ギガビットイーサネット)に完全対応し、カテゴリ5eにも対応できます。 単線、撚線仕様のケーブル両方に対応できます。仕様適合かしめ工具:500-LAN-TL1 ケーブル長:約0m ケーブル導体:単線、撚線両対応 ケーブル導体:約単線 対応カテゴリ・規格: カテゴリ6(1000BASE-TX) カテゴリ5e(1000BASE-T) カテゴリ5(100BASE-TX) カテゴリ3(10BASE-T)適合適合ケーブル500-LAN6-CB300シリーズ、500-LAN6-CB100シリーズ、500-LAN5-CB300シリーズ、500-LAN5-CB100シリーズ入数10個カテゴリーCAT6(CAT5eにも対応)
LEDライト 防水IP65対応
サンワダイレクト¥10,980税込¥12,0781個当日出荷防水・防塵規格IP65に対応しており、雨の日や屋外での作業にも最適なLED作業灯です。最大7500ルーメンの明るさで、作業現場を明るく照らします。LEDは半透明なケースで、最大約10m先まで照射することができます。5枚羽根で開いて前面照射、閉じて広範囲に照射できます。クリップやマグネット、フック、引っ掛け穴など、使用シーンに合わせて多彩な設置ができます。上下左右角度調整が可能で、細かい作業もラクラクです。連結コンセント付きで、本製品を含めて最大8台まで連結して使用できます。質量(kg)約1.2定格電圧(V)AC100口金E26コード長さ(m)約5定格周波数(Hz)50/60使用範囲(mm)クリップ:50定格消費電力(W)約71全光束(Lm)7500色温度(K)約6500保証期間購入日より6ヶ月防塵防水性能IP65寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)LE展開状態/約348×334×111、LE折りたたみ状態/約120×172×116設置場所屋内・屋外兼用光色昼光色エコロジー商品省エネ
かしめ工具
サンワダイレクト¥7,198税込¥7,9181個当日出荷LANケーブルを加工する際のかしめ工具です。 透過式RJ-45コネクタ用のかしめ工具です。 コンパクトサイズで携帯性にも優れています。仕様対応導体:単線・撚線対応対応コネクタRJ-45コネクタ(透過式) 500-LAN-RJ6
LANケーブル自作工具キット
サンワダイレクト(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷LANケーブル自作、LAN配線の際、便利なかしめ工具、外被剥き工具、パンチダウン工具、LANケーブルテスターをコンパクトにまとめたセットです。 UTPケーブル、STPケーブル、また単線仕様、より線仕様にも対応したRJ-45コネクタ用かしめ工具がついています。 最適圧調整具付き、指掛けリング付き、外皮むき工具が付いています。 110/88ブロック規格に対応、情報コンセント配線時に使用するインパクト式パンチダウン工具が付いています。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を簡単に調べることができるLANケーブルテスターが付いています。 持ち運びに便利な収納ケース付きです。仕様【かしめ工具】カッター:ケーブル芯線カッター、【外皮皮むき工具】調整:最適圧調整具付、【パンチダウン工具】刃:圧接+切断刃と圧接刃のリバーシブルタイプ/圧接圧力:2段階で調整/フック:ケーブル取り回し・取り外しフック付き、【LANケーブルテスター】測定内容(結線等):ストレート/クロス判別※詳細な結線 ※配線ミス ※結線状態を1~8のLEDの点灯状態を確認しながらの判別になります・測定内容(断線等):断線の有無、断線している芯線の特定・測定機能:LEDライト付き・測定対応ケーブル長:305m・表示方法:LED・リモートユニット:有セット内容かしめ工具×1、外皮皮むき工具×1、パンチダウン工具、LANケーブルテスター×1、収納ケース×1全長(mm)約143(かしめ工具)、約112(外皮皮むき工具)、約180(刃/突起部を除く・パンチダウン工具)色ブラック質量(g)約240(かしめ工具)、約40(外皮皮むき工具)、約150(パンチダウン工具)、約68(マスターユニット)、約42(リモートユニット)規格【パンチダウン工具】110/88ブロック規格対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【LANケーブルユニット】約70×26×104(マスターユニット)、約35×26×104(リモートユニット)、【収納ケース】約145×235×55使用電池9V乾電池保証期間初期不良のみ適合ケーブルUTPケーブル、 STPケーブル、 電話ケーブルコネクタ【かしめ工具】対応コネクタ:RJ-45コネクタ、対応コネクタ構造:UTPコネクタ/STPコネクタ、【LANケーブルテスター】対応コネクタ:RJ-45コネクタ、 RJ-11コネクタ適合径(Φmm)4~7(ケーブルに対応/外皮皮むき工具)
人感センサー付きLEDライト 屋内用
サンワダイレクト(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷人感センサー付きLEDライトで、ACコンセントに挿した状態でも使用でき、手持ち用ライトとしても利用できます。 表面のLED発光の面が平らで広い構造になっており、明るさも十分です。 緊急時(災害など)は、ホルダーから外して、手持ち用ハンドライトとして利用できます。 停電時には自動でLEDが点灯致します。 本製品は、屋内用タイプです。仕様【センサー感知後のLED照度時間】点灯後、約20秒後に消灯材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)-20~40電源(V)AC100消費電力(W)0.9定格周波数(Hz)50/60バッテリーリチウムイオンバッテリー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×16×146.5バッテリー容量(Ah)0.5センサー感知方式人感充電時間(時間)約32~50バッテリー容量(mAh)500光束(Lm)ヘッドライト/65、フロントライト/30LED寿命(時間)約30000センサー感知範囲2m感知距離/約2m以内、感知角度/水平約100°エコロジー商品省エネ
RJ-45コネクタ CAT6A 貫通型
サンワダイレクト¥1,498税込¥1,6481セット(10個)当日出荷カテゴリ6A LANケーブル自作する際の、RJ-45コネクタです。ケーブル貫通式で、スピーディにケーブル加工ができます。ロードバー部品を使用しないため、コネクタに直接通すだけの効率的な加工が可能です。貫通式構造で、より戻しを抑えることができ、精度の良いケーブル加工ができます。カテゴリ6A(10ギガビット)に完全対応し、カテゴリ6(ギガビット)にも対応できます。単線、より線仕様のケーブル両方に対応できます。つめ折れ防止機能のあるへの字ラッチ形状をしています。ラッチ保護カバーが必要ないので、抜き差しの際の操作感が良いです。寸法(幅W×高さH)(mm)【ブーツ挿入口】9.9×5.7適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合加工【芯線】貫通型(透過型)ピンタイプ50μm金メッキピン保証期間初期不良のみ適合ケーブル500-LAN6A-CB300BL、500-LAN6A-CB300W、500-LAN6A-CB100BL、500-LAN6A-CB100W、500-LAN6-CB300BL、500-LAN6-CB300W、500-LAN6-CB100BL、500-LAN6-CB100W、ケーブル【導体】単線、より線両対応コネクタプルアップ適合工具【かしめ】500-LAN-TL1【外皮むき】500-LAN-TL2入数コネクタ×10個RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーカテゴリ6A(カテゴリ6にも対応)
LEDライト
サンワダイレクト(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷USB充電で使用できる首掛けのLEDライトです。 ヘッドライトのように両手を使えて便利で、しかもマグネット脱着式なので、離して使用することもできます。 調光も2段階で明るさも選べます。 LEDは左右独立スイッチなので、片方のみの点灯も可能です。 USB充電式で、バッテリーを搭載していますので、モバイルバッテリーなどでの充電が可能で使いやすい。 首掛けアームも照射角度調整ができますので、上下に約70度の範囲で照らす位置を調整できます。 防水規格もIPX4を取得してます。仕様クリップ部分:マグネット内蔵、寿命回数:約500回の充放電可能全光束(Lm)先端スポットLED:約200エコロジー商品省エネ
LEDデスクライト_クランプ固定式
サンワダイレクト¥12,980税込¥14,2781個当日出荷・クランプ固定して使用可能なデスクライト・LED幅は80cmでのワイドサイズでしっかりとデスクを照らします。・フレキシブルアームで手元や必要な場所にLEDを調節できます。・調光は5段階で、昼白色/電球色/温白色/中間色/白色と使用シーンによって色を変えることが可能です。・ハンドセンサー付きで、手をかざすだけで電源ON/OFFできます。色黒使用温度範囲(℃)約-10~40消費電力(W)約24電源AC電源ケーブル長(m)約1.8使用範囲クリップ:約5.5アーム長さ(mm)約37色温度(K)約3000~5500照度(Lx)約1800、机から40cmを離れるところ光束(Lm)約1100LED寿命(時間)約30000アームフレキシブルLED使用数(個)112粒調光方式5段階電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
LEDデスクライト_クランプ固定式
サンワダイレクト¥12,980税込¥14,2781個当日出荷使用温度範囲(℃)約-10~40電源DC24V/1Aケーブル長(m)約2光源5段階(電球色・温白色・中間色・白色・昼白色)色温度(K)3000~6500LED寿命(時間)約30000電球の種類LED調光の可否可
LEDライト
サンワダイレクト¥3,898税込¥4,2881個当日出荷コンパクトサイズで持ち運びも便利な吊り下げフック付きの作業灯LEDです。 COBチップの面発光LEDを使用しており、最大350ルーメンで、より良い明るさを実現させた作業灯LEDです。 360度回転する為、点灯位置も自由自在に変更ができます。 底面にマグネットも装着している為、貼り付けた状態でも使うことができます。仕様吊り下げ用フック付き、底面にマグネット付き材質ABS電源単三乾電池x4本連続使用時間約5時間強で約5時間、中で約15時間、小で約35時間本体寸法131mmx48mmx57mm光束(Lm)最大350ルーメン強で約350ルーメン、中で約150ルーメン、小で約60ルーメン防水仕様IPX4LED寿命(時間)約25000時間照射角360度回転式
通線ワイヤー
サンワダイレクト¥7,398税込¥8,1381個当日出荷配線工事で、CD管やPF管に電線やLANケーブルを効率よく通すための通線ワイヤーです。 スチールワイヤーに比べて非常に軽量なポリエステルファイバー製で、ガードワイヤー付きのリードヘッド仕様です。 ツイスト形状の樹脂被覆により滑りが良く、接触抵抗や摩擦によるロスを軽減します。 ワイヤーの直径は4.5mmで、腰が強く押しに強いため、挿入が簡単で太い管でもスムーズに通ります。 持ち運びや使用後の保管に便利な収納ケース付きです。セット内容30mワイヤー、 索引用リード線×2 、収納ケースワイヤー径(Φmm)4.5ワイヤー長さ(m)30保証期間初期不良のみ材質(ワイヤー部)ポリエステルファイバーワイヤーイエロー
通線ワイヤー ジョイントタイプ
サンワダイレクト¥4,798税込¥5,2781個当日出荷1mのワイヤーを10本まで簡単に継ぎ足し可能で、最大10mまで使用できる通線ワイヤーです。 直径4mmのグラスファイバー製ロッドは、使用場所に応じて曲げに対応でき、水平方向への保持力も優れています。狭い天井や壁の内部など、配線が困難な場所でも使用可能です。 電気・通信・LAN配線や呼線・通線工事、CD管・PF管の配線作業、ケーブル敷設などに最適で、効率的な作業をサポートします。 強度、耐熱性、不燃性、電気絶縁性に優れたグラスファイバーロッドを採用しています。セット内容1m ロッド ×10本、 スネークヘッド 、索引用リード線 、補助ツール (フック)、補助ツール(リング)、ネジ部材(マグネット付き)、ネジ部材、収納ケース材質【ロッド】グラスファイバー色【ロッド】オレンジ質量(g)【ロッド】約20(1本あたり)径(Φmm)【ジョイント部】6保証期間初期不良のみロッド径(Φmm)4ロッド長さ(m)約1(1本あたり)
LEDライト_人感センサー付き_屋外用
サンワダイレクト¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ソーラー充電式の人感センサーLEDライト。3種類の点灯モード(ON・OFFモード/ON・常夜灯モード/常夜灯モード)。付属のリモコンでON・OFFとモード切替が可能。LEDライトやソーラーパネルの角度は調節可能。200-BKT001(別売り)へ取付が可能セット内容リモコン使用温度範囲(℃)約-10~50消費電力(W)約4電源リチウムイオン電池本体寸法(mm)148×127×24連続使用時間約8時間常時点灯(110LM)の場合 :5~8時間保護等級IP44光源昼白色使用距離範囲(m)センサー:約5、1~5、120度充電時間約10時間10~12時間色温度(K)6500~7500バッテリー容量(Ah)2.4センサー感知方式人感センサー設置場所屋外バッテリー容量(mAh)2400、1200× 2光束(Lm)最大約480【PIR】約480±10%【DIM】約480+20±10%【ON】約110±10%使用範囲(m)照度:約20LED寿命(時間)約30000灯数108粒調光方式2段階短押しPIR(人感センサー)→ DIM(弱光+人感センサー)→ ON (常時点灯) → OFF電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LANケーブルテスター
サンワダイレクト¥2,198税込¥2,4181個当日出荷RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル (EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ 付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡 単に調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの 有無を調べることができます。 子機(リモートユニット)が取外し可能で敷設 済みのケーブルも簡単にチェックできます。 LEDライト付きで暗所での作業にも便利です。セット内容006P 9V乾電池(テスト用)×1個、取扱説明書/保証書×1部色ブラック対応コネクタRJ-45コネクタ, RJ-11コネクタ使用電池006P 9V乾電池適合ケーブルUTPケーブル, STPケーブル, 電話ケーブル
LEDセンサーライト ソーラー充電式 2灯
サンワダイレクト¥6,498税込¥7,1481個翌々日出荷1200ルーメンの高輝度LEDが、玄関やガレージ、倉庫などの暗がりをしっかり照らします。ソーラーパネル分離型で5mのケーブル付き、日当たりの良い場所にパネルを設置でき、効率よく充電できます。人感センサーが動きを検知して自動点灯し、常灯。防犯モードの切り替えも可能です。左右のライトとセンサーが可動式で、照射方向を自由に調整できるため、設置場所に合わせた照明が行えます。100%点灯と50%点灯の2段階の明るさ調整ができ、環境や用途に応じた使い分けが可能です。フラッシュ点灯による防犯効果と自動省エネモードで、夜間の見守りとバッテリー管理を両立します。防水仕様のため、軒下や屋外でも安心して使用でき、家庭や店舗、工場の出入り口など幅広く活躍します。本体とソーラパネルはネジ穴もしくはクランプ固定式で、設置場所に応じた柔軟な固定が可能です。セット内容ソーラーパネル、固定クランプ2個、L型金具2個、壁面固定用ネジ一式材質ABS樹脂、PC質量(g)735サイズ(cm)約幅17.7×奥行き16.4×高さ12.5消費電力(W)13使用温度範囲-20度Cから45度Cケーブル長(m)5連続使用時間最大約2.5時間・50%常時点灯:約2.5時間・100%常時点灯:約1.2時間色温度5600Kから6500K充電時間約13.5時間注:毎日2時間の日照時間で計算寿命LED:約30000時間保証期間購入日より6ヶ月防塵防水性能有(IPX4)LED粒数(粒):60バッテリー容量(mAh)3600光束(Lm)最大1200調光方式2段階 100%:1200ルーメン 50%:600ルーメンエコロジー商品省エネ
LEDライト クランプ固定式 4段階調光調色
サンワダイレクト¥10,980税込¥12,0781個当日出荷4関節アームを採用し、細かい位置調整が可能。2関節は270度回転し、最適な角度で照らせます。アーム長130センチメートルで広範囲を照らし、デスク全体を明るくカバーします。最大700ルーメンの明るさで、細かい作業や読書時もくっきり見えます。4段階の調光機能で、目に優しい明るさを選べ、長時間の使用でも疲れにくいです。4段階の調色機能により、作業モードからリラックスモードまでシーンに合わせた光を設定可能です。メモリー機能付きで、毎回設定をし直す手間を省き、すぐに作業に集中できます。折りたたんで収納できるので、使わないときは邪魔にならず、デスク周りがすっきりします。クランプ固定式でしっかり固定でき、狭いデスクでも省スペースで設置可能です。セット内容ACアダプタ消費電力(W)約15電源AC電源光源LED色温度(K)約3000~5500光束(Lm)最大約700調光範囲4段階エコロジー商品省エネ
LEDライト スマホ撮影用 アクセサリーシュー対応
サンワダイレクト¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷最大250ルーメンの明るさで暗所でも被写体を鮮明に照らし、美しい撮影を可能にします。高演色性Ra90により、肌や商品の質感を自然に再現しリアルな仕上がりにします。5段階の調光・調色が可能で、撮影シーンや時間帯に応じた光加減を簡単に調整できます。スマートフォンはもちろん、一眼レフカメラやジンバルなど撮影スタイルに合わせて自由に装着できます。セット内容クリップ、シューマウント、ネジアダプタ、充電ケーブル使用温度範囲(℃)約0~40電源充電式(リチウムポリマーバッテリー)連続使用時間(時間)最小約2~最大約10光源LED色温度(K)約2700~6500防塵防水性能無設置方法クリップ充電時間(時間)約2LED44粒コネクタUSB Type-C設置場所屋内バッテリー容量(mAh)2000光束(Lm)約250LED寿命(時間)約20000調光範囲5段階(調色5段階)エコロジー商品省エネ
LEDライト コンセント式
サンワダイレクト¥7,198~税込¥7,918~1個3日以内出荷家庭用コンセントの電源を使用した屋内・屋外で使用できるセンサーライトです。省エネ、長寿命のLEDタイプです。電源コードは5mのロングタイプです。ご家庭の玄関や倉庫、ガレージなどの防犯対策や作業時のライトとしても使用可能です。防水規格もIP65で屋外での雨に濡れる場所でも安心してご使用できます。ライトはそれぞれ、角度・左右の向きを調整可能です。点灯時間を5秒~5分まで調整ができます。ライトが点灯開始する周囲の明暗を調整ができます。センサーを検知する範囲を調整ができ、隣家や道路など検知範囲が設定できます。取付けはクランプ固定、もしくは本体の壁側に付属しているネジで設置可能です。使用温度範囲(℃)約-20~45電源AC電源ケーブル長(m)約5(防雨プラグ仕様)色温度(K)約5000保証期間購入日より6ヶ月防塵防水性能IP65センサー感知方式人感赤外線方式光束(Lm)約1200LED寿命(時間)約40000感知距離(m)センサーL(近距離感知)約6、H(遠距離感知)約12照度角3m/180°、6m/120°、12m/90°エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDライト
サンワダイレクト(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷人感センサー付きLEDライトで、ACコンセントに挿した状態でも使用でき、手持ち用ライトとしても利用しやすい小型タイプです。 表面のLED発光の面が平らで広い構造になっており、明るさも十分です。 緊急時(災害など)は、ホルダーから外して、手持ち用ハンドライトとして利用できます。 停電時には自動でLEDが点灯致します。 本製品は、屋内用タイプです。仕様●センサー感知後のLED照度時間:点灯後、約20秒後に消灯電源(V)AC100消費電力(W)約0.7定格周波数(Hz)50/60全光束(Lm)フロントライト:約12、ヘッドライト:約50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:50×22×110、ホルダー:48×47×51センサー感知距離:約3m以内、感知角度:水平約100度連続使用時間(時間)約2.5バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)0.3センサー感知方式人感光源色フロントライトは電球色、ヘッドライトは昼白色充電時間(時間)約25~30(※お買い上げ時や長時間未使用の場合)設置場所屋内動作温度(℃)-5~40バッテリー容量(mAh)約300LED寿命(時間)約30000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDデスクライト クランプ式
サンワダイレクト¥14,980税込¥16,4781個当日出荷集中ブースなどに使用可能なT字型のクランプ固定式デスクライトLEDです。 クランプ固定も下から締めずに、デスク上から回して固定できますので、隙間は入りません。 3関節ある為、手元や必要な場所に調整して明るさ範囲を変えることができます。 5段階の調光がある為、使用シーンによって色を変えることが可能です。 タッチセンサースイッチを採用しており、無駄なく操作ができます。セット内容ACアダプタ(24V/1A)PSE適合色ホワイト消費電力(W)約18電源AC電源ケーブル長(m)約1.5アーム長さ(mm)約680光源昼白色・中間色・白色・電球色・温白色色温度(K)約2700~6500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約800×500×680クリップ幅(mm)約15~95(出しろが70以上)光束(Lm)約900(最大)調光方式無段階電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
LEDライト_クリップ式
サンワダイレクト¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷最大1000ルーメンで、高輝度な明るさを実現させたLEDワークライトです。クリップ式で対象物を挟んで固定したり、マグネットで固定することが可能です。吊り下げの取手部分は360°回転するため、床などに据え置きする際にも便利です。折り畳みの角度調整も自由なので、照らす方向に角度調整ができます。満充電の状態なら、点灯モード強の場合、最大2.5時間の使用が可能になります。USB出力(最大5W)も搭載しているため、緊急時のスマートフォンの充電にも使えます。セット内容USBケーブル(充電用)使用温度範囲(℃)約-10~50消費電力(W)約10電源リチウムイオン電池ケーブル長(m)約1使用範囲クリップ:最大5cm連続使用時間約2.5時間定格出力5V/1A光源Philips LED充電時間約6時間色温度(K)約6000~6500(昼白色)バッテリー容量(Ah)4.4コネクタ約Type-C※本体充電用バッテリー容量(mAh)4400光束(Lm)【強】約1000【弱】約500LED寿命(時間)約30000LED使用数(個)32粒調光方式2段階弱→強→電源OFF電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
LEDライト 充電式 フック&磁石固定
サンワダイレクト¥5,098税込¥5,6081個当日出荷充電式LED作業灯でコードレス使用が可能で、作業現場やアウトドアでも快適に使えます。明るさ500ルーメンの高輝度LEDを採用し、暗い場所でも広範囲をしっかり照らします。防水防塵IP54対応で、雨やホコリが気になる環境でも安心して使用できます。クリップ固定とマグネット固定に対応し、さまざまな場所に簡単に取り付けて使えます。セット内容充電用USB Type-Cケーブル使用温度範囲(℃)約-20~60電源リチウムイオンバッテリー保護等級IP54連続使用時間(時間)約4~40色温度(K)約3000~6500防塵防水性能有IP54設置方式スタンド設置、クリップ固定、マグネット固定、手持ち、ベルトに挟み込み充電時間(時間)約3LED20粒コネクタUSB Type-C設置場所屋内外バッテリー容量(mAh)2500光束(Lm)最大約500LED寿命(時間)約30000電球の種類LED調光範囲3段階(強:500Lm、中:200Lm、弱:50Lm)エコロジー商品省エネ
LEDライト
サンワダイレクト¥2,798税込¥3,0781個当日出荷両手が自由に使えて、点灯のONOFFもセンサーで感知するので、便利に使えます。 軽量で、面発光LEDを使用しているので、広範囲に明るくします。 バンドがゴム製で、折り曲げてコンパクトにすることができます。付属品充電ケーブル(約0.5m)仕様調光:各2段階+フラッシュモード質量(g)約75電源リチウムポリマーバッテリー内蔵寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×220×33センサーモーションセンサー内蔵連続使用時間(時間)約350ルーメンで2.5、約120ルーメンで4充電時間約1時間50分保証期間ご購入日より3ヶ月設置場所屋内バッテリー容量(mAh)1200光束(Lm)面発光/最大約350、サイドLED/最大約120適合頭囲(cm)50.5~64.5(ヘッドバンド)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDライト
サンワダイレクト¥3,398税込¥3,7381個当日出荷クランプ固定式で、デスクなどに挟んで設置して使用できるLEDデスクライトです。 台座の底面には、マグネットが装着されており、貼り付けて使用することもできます。 ライト本体を正面に置き、本や雑誌を読むときにも便利に使えます。 本体に充電電池を内蔵しており、USBに接続していない状態でも最大4時間のLED点灯可能 普段はデスクワークで、ケーブルを抜いてベッドサイドなど、さまざまなシーンで使用できます。 スタンドの根元から先端のLED部分までは角度調整が自由なフレキスブルアーム 5段階の色調整が可能。白色から温かみのある電球色まで好みの色温度に設定できます。 明るさ調整は5段階調整が可能です。 光のオン・オフや調光設定は触れるだけで操作できるタッチセンサー方式。色ホワイト
LEDライト カラビナ付き 充電式
サンワダイレクト¥4,198税込¥4,6181個当日出荷USBポートで充電できる手のひらサイズのLEDライトです。面発光COB LEDライト搭載で、広範囲を一度に照らせます。鞄の中や勤務先の引き出し、散歩の時など、1個持っておけば必ず役に立ちます。防水規格のIPX5を取得し、キャンプや夜釣りなどのアウトドアや、災害時などの緊急用にも使用が可能です。ON/OFFスイッチ付きで、明るさは3段階に切替可能。赤色点灯/点滅モードも搭載しています。使用シーンに応じて、3色の調色も可能です。吊り下げできるカラビナフック付きです。マグネット付きで、作業時にハンズフリーで手元を照らすことができます。繰り返し充電して使えるので、電池の買い替えが不要です。バッテリー残量が分かるインジケータ付きです。保管に便利な収納袋付き。LED本体に被せることで手元灯に使うこともできます。材質PC、ABS質量(g)約78消費電力(W)最大4.44電源リチウムイオンポリマー連続使用時間(時間)最長 約15、最短 約3光源COB×1色温度(K)2700/3500/4500/6500保証期間購入日より6ヶ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.4×2.75×6充電時間(時間)約1.5コネクタType-C(充電用)バッテリー容量(mAh)1200光束(Lm)明るさ/低 約35、中 約110、高 約350、最大 約500、赤色LED時 約6作業範囲(m)照度:6~24防水性IPX5エコロジー商品省エネ
LEDライト 人感センサー付き 充電式
サンワダイレクト¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷人感明暗センサー搭載で、周囲が暗くて人を感知すると自動的に前面LEDが点灯します。前面LEDは用途に合わせて昼光色/電球色の切替ができます。停電時には自動で先端LEDが点灯します。コンセントから取り外した時にも、自動で先端LEDが光り、懐中電灯としても使用できます。バッテリー搭載モデルで、電源のない場所でも作業灯としても使用できます。マグネット内蔵で、スチール面への固定にも対応しています。質量(g)100使用温度範囲(℃)-10~40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1.5センサー感知距離/3m以内、感知角度/水平120~80°、感知後のLED点灯時間/25秒後に消灯連続使用時間(時間)【ヘッドライト】5【フロントライト】16色温度(K)ヘッドライト/6500K(昼光色) / フロントライト/2700K(電球色) / 6500K(昼光色)連続使用可能時間25000時間(寿命時間)バッテリー容量(Ah)0.5保証期間購入日より6ヶ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.6×5×3.1充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)500 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー光束(Lm)【フロントライト】20・10エコロジー商品省エネ
LEDデスクライト
サンワダイレクト¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷コンセントのない場所でも使える充電式LEDデスクライト。普段はUSB電源でデスクで使用し、電源ケーブルを抜いてリビングやベッドサイドなど、さまざまなシーンで利用できます。満充電の場合最大15時間点灯できます。(最低輝度の場合、理論値)。3段階に調色ができ、各色で無段階に明るさが調節できます。細かい角度調整ができ、照らしたい場所に確実に光を届けることができます。デスクライトの台座部分には、スマートフォンなど充電に便利な出力1AのUSBポート付きです。約30分で消灯するタイマー機能内蔵で、消し忘れを防ぎます。セット内容充電ケーブル質量(g)720使用温度範囲(℃)-5~45消費電力(W)5電源リチウムイオンバッテリーケーブル長(m)1定格出力5V/1A連続使用時間(時間)【最大輝度】2【最低輝度】15光源SAMSUNG製LED色温度(K)3000 / 4000 / 6200バッテリー容量(Ah)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.1×12.5×33.9充電時間(時間)5コネクタUSB Type-C(LEDデスクライト充電用)、USB A(スマートフォン充電用)バッテリー容量(mAh)1800照度(Lux)1000光束(Lm)【3000K】180【4000K】330【6200K】180LED寿命(時間)30000時間LED使用数(個)30粒調光方式無段階エコロジー商品省エネ
LEDライト
サンワダイレクト¥3,698税込¥4,0681個欠品中ハンズフリーで使える首掛け式のLEDライトです。 首掛けアームは、左右それぞれフレキシブルアームで照らしたい位置に調整できます。 LEDライトは左右独立しているので、片方のみの点灯も可能です。 明るさは最大約180ルーメンで、調光は2段階調整ができます。(LEDライト1個あたり) LEDライトはUSB充電式で、充電時間は約4時間です。 作業灯、散歩、アウトドア、読書、非常灯、防災用など多岐にわたって利用できます。光源SMD2835LED11粒光束(Lm)約180、電球色:130、昼白色:150、温白色:180LED寿命(時間)約10000調光方式スイッチ短押し/昼白色-電球色-温白光-電源OFFスイッチ長押し/無段階調光エコロジー商品省エネ
LEDライト
サンワダイレクト¥14,980税込¥16,4781個当日出荷集中ブースなどに使用可能なT字型のクランプ固定式デスクライトLEDです。 クランプ固定も下から締めずに、デスク上から回して固定できますので、隙間は入りません。 3関節ある為、手元や必要な場所に調整して明るさ範囲を変えることができます。 5段階の調光がある為、使用シーンによって色を変えることが可能です。 タッチセンサースイッチを採用しており、無駄なく操作ができます。セット内容ACアダプタ(24V/1A)PSE適合色BLACK消費電力(W)約18電源AC電源ケーブル長(m)約1.5アーム長さ(mm)約680色温度(K)約2700~6500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約800×500×680光源色昼白色・中間色・白色・電球色・温白色クリップ幅(mm)約15~95(出しろが70以上)コネクタDC光束(Lm)約900アーム角度調整調光方式無段階調光電球の種類LED調光の可否○エコロジー商品省エネ
LEDライト 人感センサー付き カメラ付き
サンワダイレクト¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷2灯式のLEDで約2000ルーメンの明るさを実現し、広範囲をしっかり照射します。動体検知するとLEDが自動点灯し、暗闇でも安心して敷地内を見守ることができます。内蔵カメラで映像を録画でき、1280×720のHD画質で鮮明な映像を保存可能です。録画データはMicroSDカードに保存でき、容量最大256GBまで対応しています。センサー感知距離は約3メートルで180度、12メートルで90度の範囲をカバーします。-20℃から50℃までの環境で使用でき、防水規格IPX5で雨天時も安心です。電源はACコンセント式で電池切れの心配がなく、安定した動作が可能です。内蔵カメラでの録画は30秒ごとにファイル保存され、必要なシーンを簡単に確認できます。LED点灯は5秒・5分・常時点灯の3つの点灯モードから、用途に合わせて選べます。セット内容L型金具、固定用クランプ、壁面固定用ネジ一式使用温度範囲(℃)約-20~50消費電力(W)約25電源AC電源(録画媒体:microSD(256GBまで))光源LED色温度(K)約5000防塵防水性能有IP65設置方法クランプLED80粒設置場所屋外ライトセンサー探知範囲近距離感知3m:180°/遠距離感知12m:90°光束(Lm)最大約2000LED寿命(時間)約40000調光範囲無段階エコロジー商品省エネ
LEDデスクライト クランプ固定式
サンワダイレクト(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷クランプ固定式デスクライトLEDです。LED幅約45cmでデスク上を均一に照らします。アームは3関節で、手元や必要な場所にLEDを動かして明るさ範囲を変えることができます。調光は3段階で、昼白色/電球色/白色と使用シーンによって色を変えることが可能です。明るさも長押しで無段階、短押しで4段階に調整可能です。タッチセンサースイッチを採用しており、無駄なく操作ができます。その他【ACアダプタ】24V/0.625A質量(g)965消費電力(W)12電源AC電源ケーブル長(m)1.8アーム長さ(mm)【上アーム】360【下アーム】410光源昼白色・電球色・白色色温度(K)2700~6500保証期間購入日より6ヶ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.1×54.8×46.5光束(Lm)900調光方式無段階+4段階エコロジー商品省エネ
LEDライト 多機能防災ラジオ付き 手回し/USB/ソーラー対応
サンワダイレクト¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷手回し、USB、ソーラーの3つの充電方式で、電源が確保できない場所でも安心して使用できます。AM/FM対応のラジオ機能で、災害時も最新情報を受信でき、ワイドFMにも対応しています。明るさ70ルーメンのLEDライトは、省エネかつ長寿命で最大15時間の連続点灯が可能です。4000mAhの大容量バッテリーを搭載し、iPhoneやAndroidなどスマホの充電にも対応します。SOSアラーム機能を搭載し、ボタン一つでライトが点滅しながら大音量の警報音を発信します。セット内容USBケーブル、ストラップ、取扱説明書性能【防滴】IPX3質量(g)290電源リチウムイオン電池定格【USB】5V/1A連続使用時間(時間)約40 【AM/FMラジオ(中音量)】約40 【LEDライト(70lm)】約15 【SOSアラーム】約8光源LED色温度昼光色充電時間約4時間 USB充電(DC5V/0.9A):約4~6時間 手回し充電(130回転/分):約4.5~5時間 ソーラーパネル充電(平均86,000lxの太陽光下):約200~210時間保証期間購入日より6ヶ月外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14.79×6.98×7.17LED【粒数】1粒コネクタ【出力】USB Aコネクタ【充電】USB Type-Cバッテリー容量(mAh)4000光束(Lm)70エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDライト 充電式 防水IPX6
サンワダイレクト¥6,898税込¥7,5881個当日出荷背面ダイヤルで無段階調光でき、作業環境に合わせた最適な明るさに調整できます。角度調整が可能で、LEDの照射向きを自由に変えられ、作業に最適な角度で使用できます。防水規格IPX6対応で、雨や水しぶきがかかる環境でも安心して使用できます。フックを使って吊り下げたり、三脚に取り付けたりと多彩な設置方法に対応しています。ネオジム磁石でスチール面にしっかり固定でき、両手を使う作業にも便利です。手に持って使うほか、床に置いての照射も可能で、作業シーンに応じた使い方ができます。充電式なのでコードレスで使用でき、屋内外を問わず自由に持ち運びが可能です。保管に便利な収納袋付きです。LED本体に被せることで手元灯に使うこともできます。セット内容充電用ケーブル、収納袋電源リチウムイオンバッテリー連続使用時間(時間)約6~178光源LED色温度(K)約2600~6500(電球色)、2600(昼光色)、6500(赤色光)防塵防水性能有IPX6充電時間(時間)約3.5コネクタUSB Type-Cバッテリー容量(mAh)7800光束(Lm)白色光:20~1300ルーメン/赤色光:10ルーメンLED寿命(時間)約25000調光範囲無段階エコロジー商品省エネ
LED投光器 USB充電式 高輝度(屋外用・三脚付き)
サンワダイレクト¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷最大3000ルーメンで、高輝度な明るさを実現させたLED投光器です。バッテリー内蔵モデルで、電源のない場所でも使用可能です。明るさは3段階で調整可能です。各LEDを照射する角度は無段階で調整でき、任意の角度で固定できます。付属の三脚を使って広範囲に照射できます。USBポート(5W出力)を使ってスマートフォン等を充電できます。底面のフックで吊り下げして使用することもできます。その他【光束】SMD、SEOUL材質ABS樹脂、金属質量(kg)3.7(三脚含む)使用温度範囲(℃)【動作温度】-10~45【充電温度】0~45消費電力(W)ar.40(5+35)ケーブル長(m)1定格出力5V/2A保護等級IP54連続使用時間(時間)2~9バッテリーリチウムイオンバッテリー色温度(K)6000~7000保証期間購入日より1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.2×16.5×41設置方式据え置き、三脚充電時間(時間)6コネクタUSB Type-Cコネクタ(充電用)設置場所屋外用バッテリー容量(mAh)1800 / (4pcs) 3.7V光束(Lm)【羽根灯】500~3500【中央灯】0~500LED寿命(時間)50000LED使用数(個)中央灯に1pcs、羽根灯に計63pcs(21pcs×3)照射範囲【3300Lx】1m【照射距離】115m(全灯)演色指数(Ra)【羽根灯】Ra80【中央灯】Ra70電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDライト センサーON/OFF機能付き
サンワダイレクト¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷ディスプレイ上部に引っ掛けるだけで設置でき、手元を明るく照らすモニターライトです。赤外線センサー搭載で、センサー部に手をかざすだけで電源ON/OFFができます。最大約190ルーメンで、無段階に輝度を調節できるため、好みの明るさに設定できます。色温度は、使用シーンに応じて、電球色、白色、昼白色の3色で設定できます。電源OFF時の明るさや色温度を記憶するメモリー機能を搭載し、電源ON時に調節する手間をなくします。湾曲モニターにも取り付け可能です。セット内容USB-A to USB Type-Cケーブル使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)8電源USB電源(※5V/2A以上のUSB-A対応のAC充電器などを別途ご用意ください。)ケーブル長(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×105×53製品質量(g)385色温度(K)【電球色】3000【白色】4000【昼白色】5000コネクタUSB Type-C照度(Lux)500(※45cm直下最大時)光束(Lm)【最大】190【最小】17LED寿命(時間)30000時間LED使用数(個)66粒(33個+33個)調光方式スライド式 (無段階調光) ※輝度調整 10%~100%演色指数(Ra)Ra95