絞り込み
ブランド
  • ホームテイスト
  • モノタロウ(117)
  • Panasonic(パナソニック)(17,454)
  • 三菱電機(9,933)
  • ネグロス電工(2,161)
  • エスコ(2,065)
  • ODELIC(オーデリック)(1,898)
  • 東芝ライテック(1,653)
  • オーム電機(1,423)
  • コイズミ照明(1,343)
  • イチネンTASCO(1,329)
  • ELPA(1,245)
  • 神保電器(1,209)
  • 岩崎電気(1,109)
  • PANDUIT(パンドウイット)(997)
  • ENDO(遠藤照明)(979)
  • DAIKO(大光電機)(930)
  • 三桂製作所(885)
  • カナフジ電工(747)
  • JEFCOM(ジェフコム)(696)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(653)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 取り付け自由 三脚センサーライト ホームテイスト

    取り付け自由 三脚センサーライト

    ホームテイスト
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    5日以内出荷
    なにかと便利な雨の日でも使える防雨型三脚センサーライト!自由に曲がる三脚でフェンスや柱、物干し竿にも引っ掛けてお使い頂けます。 三脚を外せばマグネットがついており物置やロッカーにセットすれば夜間の作業も安心です!災害時に便利なコンパクト懐中電灯代わりにもなります!
    寸法(mm)100×92×8質量(g)145電源電池式(単3アルカリ乾電池3本、別売)
  • 屋外用センサーシーリングライト ホームテイスト

    屋外用センサーシーリングライト

    ホームテイスト
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    5日以内出荷
    防雨機能の屋外用センサーシーリングライト!24時間警戒灯として玄関先やカーポートなどに最適です。 夜間の車の乗り降りに大活躍してくれ、車の下に物を落としても直ぐに見つけます!明るさは3段階に調整可能なので、お好みで設定頂けます!
    寸法(mm)80×175×175質量(g)350電池単1型アルカリ乾電池×3本(別売)※市販の単一充電池でも使用可能です設置場所屋外
  • 簡単取り付けで省エネ効果! 室外機用シート 4個セット ホームテイスト

    簡単取り付けで省エネ効果! 室外機用シート 4個セット

    ホームテイスト
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    8日以内出荷
    太陽光による室外機の天板の温度上昇を抑える室外機用シート 4個セット!。室外機に敷くだけで太陽光による天板の温度上昇を抑えます!約24度の遮熱効果!。防水・耐熱性に優れたおり、傷にも強いので長くご使用いただけます。カッターで自在にカット可能なので室外機の天板サイズに合わせご使用いただけます!。シンプルなデザインで室外機に馴染みます。マグネットでの取り付けなのでキズや後が残りにくいです。
    用途テラスやベランダの室外機用のシートとして。サイズ梱包:(約)32.5×22×4cm寸法(cm)W86×D32素材【本体】表面:塩化ビニル樹脂中間層:特殊ガラス繊維/塩化ビニル樹脂裏面:ポリエステル【マグネットシート】粘着剤:アクリル系
  • 簡単取り付けで省エネ効果! 室外機用シート 2個セット ホームテイスト

    簡単取り付けで省エネ効果! 室外機用シート 2個セット

    ホームテイスト
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    8日以内出荷
    太陽光による室外機の天板の温度上昇を抑える室外機用シート 2個セット!。室外機に敷くだけで太陽光による天板の温度上昇を抑えます!約24度の遮熱効果!。防水・耐熱性に優れたおり、傷にも強いので長くご使用いただけます。カッターで自在にカット可能なので室外機の天板サイズに合わせご使用いただけます!。シンプルなデザインで室外機に馴染みます。マグネットでの取り付けなのでキズや後が残りにくいです。
    用途テラスやベランダの室外機用のシートとして。サイズ梱包:(約)32.5×22×2cm寸法(cm)W86×D32素材【本体】表面:塩化ビニル樹脂中間層:特殊ガラス繊維/塩化ビニル樹脂裏面:ポリエステル【マグネットシート】粘着剤:アクリル系
  • 充電式スーパーフラッシュライト ホームテイスト

    充電式スーパーフラッシュライト

    ホームテイスト
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトで様々な場面で使える充電式スーパーフラッシュライト!45gとコンパクトな本体から600ルーメンの強力な光を放ちます。防水仕様[保護等級IP65]で雨や埃に強いタフ仕様。日本メーカーが手掛けた確かな品質で、耐久性に優れています。明るさは3段階に切り替え可能で、フラッシュ(点滅)機能も搭載しています。充電式(USB TypeC)で電池交換は不要。繰り返し使用できます。
    用途ライト 非常用ライト 持ち歩き コンパクト 明るい 小さい フック 防水 防塵 USB充電 防犯 防災 携帯 小型ライト 充電式 ランタン かわいい おしゃれ 人気 作業灯幅(mm)45色ブラック質量(g)約45奥行(mm)24端子の種類USB:Type-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×24×72電球6 LE(設計寿命4万時間)防塵防水性能IP65充電時間(時間)2内蔵電池リチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)500
  • 14W×3灯 フリーアーム式LEDセンサーライト ホームテイスト

    14W×3灯 フリーアーム式LEDセンサーライト

    ホームテイスト
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    5日以内出荷
    最大4000ルーメンの14W×3灯フリーアーム式LEDセンサーライト! フリーアームなので角度をつけていろんな使い方が可能です!最大探知範囲は140°10mで強力な防犯用アイテムとしてお使い頂けます。 市販の投光器スタンドにも取付可能です!
    用途防犯用のセンサーライトとして質量(kg)1.1色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)点灯時:44/常夜灯:3/待機時:1以下電源コード(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.2×12.5×14.6灯数3灯電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ワイヤレスセンサーライト2個入り ホームテイスト

    ワイヤレスセンサーライト2個入り

    ホームテイスト
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    8台まで増設可能なLEDワイヤレスセンサーライト!夜間の誘導灯として廊下や階段に設置して足元を照らしくれます! 玄関先に置いたりクローゼットに壁掛けできます!ふわっと点いて、ふわっと消えるストレスを感じることなくお使い頂けます。
    寸法(mm)100×100×29質量(g)125電池アルカリ単三乾電池 3本(別売)(市販の単3形充電池でも使用可能)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • フリーアーム式LEDセンサーライト ホームテイスト

    フリーアーム式LEDセンサーライト

    ホームテイスト
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1台
    5日以内出荷
    リモコン付きフリーアーム式LEDセンサーライト(コンセントタイプ)です!フリーアームなので角度をつけていろんな使い方が可能です!
    用途最大探知範囲は180°12mで強力な防犯用アイテムとしてお使い頂けます。他にも24時間警戒灯、防犯フラッシュ、白色光、暖色光の多機能なセンサーライトになっておりますので、これ一台で安心です!電源電圧(V)AC100(50/60Hz)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 簡単取り付けで省エネ効果! 室外機用シート ホームテイスト

    簡単取り付けで省エネ効果! 室外機用シート

    ホームテイスト
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット
    8日以内出荷
    太陽光による室外機の天板の温度上昇を抑える室外機用シート!。室外機に敷くだけで太陽光による天板の温度上昇を抑えます!約24度の遮熱効果!。防水・耐熱性に優れたおり、傷にも強いので長くご使用いただけます。カッターで自在にカット可能なので室外機の天板サイズに合わせご使用いただけます!。シンプルなデザインで室外機に馴染みます。マグネットでの取り付けなのでキズや後が残りにくいです。
    用途テラスやベランダの室外機用のシートとして。サイズ梱包:(約)32.5×22×1cm寸法(cm)W86×D32素材【本体】表面:塩化ビニル樹脂中間層:特殊ガラス繊維/塩化ビニル樹脂裏面:ポリエステル【マグネットシート】粘着剤:アクリル系
  • 5W×2灯 フリーアーム式LED乾電池センサーライト ホームテイスト

    5W×2灯 フリーアーム式LED乾電池センサーライト

    ホームテイスト
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    最大900ルーメンの5W×2灯フリーアーム式LEDセンサーライト! フリーアームなので角度をつけていろんな使い方が可能です!最大探知範囲は180°8mで強力な防犯用アイテムとしてお使い頂けます。
    用途防犯用のセンサーライトとして質量(kg)0.39色ホワイト保護等級IP44センサー感知方式焦電型赤外線センサー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.1×13.4×14.5設置場所屋内外灯数2灯電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 5W×3灯 フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト ホームテイスト

    5W×3灯 フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト

    ホームテイスト
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    5日以内出荷
    最大1350ルーメンの5W×3灯フリーアーム式LEDセンサーライト(ソーラータイプ)! フリーアームなので角度をつけていろんな使い方が可能です!最大探知範囲は180°8mで強力な防犯用アイテムとしてお使い頂けます。 夜通し点灯機能でバッテリー切れ防止自動省エネモードに切り替わります!
    用途防犯用のセンサーライトとして質量(kg)0.45色ホワイト保護等級IP44バッテリーリチウムイオン電池(充電池交換不要)バッテリー電圧(V)3.6センサー感知方式焦電型赤外線センサー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.1×12.4×13.5設置場所屋内外バッテリー容量(mAh)3000灯数9灯電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • コンパクト 三脚センサーライト ホームテイスト

    コンパクト 三脚センサーライト

    ホームテイスト
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    5日以内出荷
    連続点灯約30時間のコンパクト三脚センサーライト!自由に曲がる三脚でフェンスや柱、物干し竿にも引っ掛けてお使い頂けます。 三脚を外せばマグネットがついており物置やロッカーにセットすれば夜間の作業も安心です!アウトドアをする方に手元を照らすアイテムとしてお使い頂けます!
    寸法(mm)100×92×80質量(g)145電源電池式(単3アルカリ乾電池3本、別売)
  • 5W×2灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト ホームテイスト

    5W×2灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト

    ホームテイスト
    ¥6,598税込¥7,258
    1台
    5日以内出荷
    最大900ルーメンの5W×2灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト(ソーラータイプ)!フリーアームなので角度をつけていろんな使い方が可能です!
    用途最大探知範囲は180°12mで強力な防犯用アイテムとしてお使い頂けます。夜通し点灯機能でバッテリー切れ防止自動省エネモードに切り替わります!寸法(mm)135×281×124質量(g)340電源リチウムイオン電池3.6V 1800mAh(充電池交換不可)バッテリー容量(mAh)1800灯数2電球の種類LEDエコロジー商品省エネ