絞り込み
ブランド
- エーインサイト
- モノタロウ(150)
- ELPA(1,286)
- ODELIC(オーデリック)(1,982)
- Panasonic(パナソニック)(18,078)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,152)
- RS PRO(2,438)
- SAMTEC(4,727)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,266)
- WURTH ELEKTRONIK(1,887)
- イチネンTASCO(1,391)
- エスコ(3,346)
- オーム電機(1,434)
- コイズミ照明(1,459)
- ネグロス電工(2,226)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,514)
- 三菱電機(10,656)
- 岩崎電気(1,491)
- 未来工業(2,454)
- 東芝ライテック(1,666)
- 神保電器(1,353)
- ブランドをもっと見る

防災ソーラー人感センサーライト
エーインサイト(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台欠品中防犯・事故防止に最適な人感センサーセキュリティライトです。ソーラーとリチウムバッテリーを搭載し、日中太陽光で充電し、暗くなるとオートオン。IP65の防水機能&耐寒耐熱(-20~+40℃)過酷な環境にも適応するタフ設計です。庭の土中に杭挿しまたは壁にビス止めでの設置、電源を必要としないので庭やカーポートなどの気になる場所へ設置可能です。質量(kg)0.485電源ソーラーパネル(5.5V/2.5W)&リチウムイオンバッテリー(2200mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×115×130保護等級IP65バッテリー容量(Ah)2センサー感知方式人感センサー設置方式庭の土中に杭挿しまたは壁にビス止めLED0.2W×208灯、白色6500K、温白色3000K設置場所屋内外モード点灯:ブライトコントロール+モーションセンサー動作選択:常時点灯、減光モード、人感センサー+わずかな明るさ動作温度(℃)-20~40灯数208灯高さ(m)推奨取付:2~3感知距離(m)センサー:7(範囲120°)電球の種類LED