絞り込み
ブランド
- 三桂製作所
- モノタロウ(137)
- ELPA(403)
- JEFCOM(ジェフコム)(143)
- Panasonic(パナソニック)(930)
- TRUSCO(105)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(96)
- アイリスオーヤマ(68)
- イチネンTASCO(198)
- エスコ(142)
- オーム電機(370)
- タカチ電機工業(85)
- ニチフ(85)
- ネグロス電工(169)
- ハタヤリミテッド(85)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(77)
- 三菱電機(101)
- 因幡電工(96)
- 未来工業(452)
- 東芝ライテック(101)
- 神保電器(118)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)

コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付
三桂製作所(5件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から4日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ


ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型
三桂製作所(5件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1巻(30m)ほか当日出荷から5日以内出荷ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応用途手で曲げられるフレキシブルチューブ使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP67機能防水/耐候/高耐油
ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)
三桂製作所(2件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から3日以内出荷通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)
三桂製作所(4件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から7日以内出荷ねじなし簡単施工用途ケイフレックスと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング温度範囲(℃)-20~90
プラント(耐候/波形)用ケイフレックス
三桂製作所(2件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷手で曲げられるフレキシブルチューブです。色黒配管固定配管使用周囲温度(℃)-20~60耐候性耐候RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き
三桂製作所(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から12日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
コンビネーションカップリング(ねじなし)
三桂製作所(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から12日以内出荷ねじなし簡単施工で防水性能も実現用途防水プリカチューブと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
ブッシング(絶縁型)
三桂製作所(1件のレビュー)¥69~税込¥76~1個当日出荷から3日以内出荷樹脂製だから軽量。錆びません。用途プリカチューブの端末に取付けるブッシング材質PC使用温度範囲(℃)-50~135色調グレー
ケイグランド用コネクタ C2BG型
三桂製作所(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷から22日以内出荷通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)使用温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67機能耐振動
ノックアウト用コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)
三桂製作所(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷から3日以内出荷薄鋼ねじのスッキリ外観用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)使用温度範囲(℃)-50~150規格(接続ねじ)JIS C 8305温度範囲(℃)-45~150適合規格(PS)E接続ねじJIS C 8350表面処理電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)
コンビネーションカップリング(ねじ付)
三桂製作所(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から4日以内出荷厚鋼ねじでガッチリ接続用途防水プリカチューブと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 薄鋼電線管おねじ付き
三桂製作所(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から3日以内出荷ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
グロメット(膜付き)
三桂製作所(1件のレビュー)¥52~税込¥57~1個当日出荷ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。用途各種ケーブル配線工事等に。 アウトレットボックスなどの穴の切り口に。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒RoHS指令(10物質対応)対応


SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス
三桂製作所(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻(30m)ほか当日出荷から4日以内出荷手で曲げられるフレキシブルチューブです。適合規格MAS配管可動配管使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
SANKEI ポリアミド製コネクタ(ノックアウト接続用)
三桂製作所(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から4日以内出荷速結式で、袋ナットの締め付けは手で行えます。 標準型附属品はハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 サンフレキROBO NS型用コネクタです。用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
コンビネーションカップリング(厚鋼電線管用)
三桂製作所(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から4日以内出荷厚鋼ネジで確実に接続用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
厚鋼防水ねじなしカップリング
三桂製作所(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から4日以内出荷ねじなし簡単施工で防水も実現用途厚鋼電線管を相互に接続するためのねじなしカップリング温度範囲(℃)-20~90
ノックアウト用コネクタ(厚鋼電線管おねじ付)
三桂製作所(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1個ほか当日出荷から4日以内出荷厚鋼ねじのスッキリ外観用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色
三桂製作所(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻(50m)ほか当日出荷から4日以内出荷UL規格の承認品で、ハロゲンフリーです。 電線は、ケーブル、ビニールコードなどをご使用ください。用途工作機械の配管に。適合規格UL、CSA対応ハロゲンフリー配管可動配管使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時)耐油性高耐油防水性防水
サンフレキROBO付属品 コネクタ(ノックアウト接続用)
三桂製作所(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から4日以内出荷速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用