絞り込み
ブランド
  • 大電
  • モノタロウ(143)
  • Panasonic(パナソニック)(18,222)
  • 三菱電機(10,109)
  • SAMTEC(4,679)
  • エスコ(3,379)
  • RS PRO(2,468)
  • 未来工業(2,453)
  • ネグロス電工(2,229)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,946)
  • ODELIC(オーデリック)(1,920)
  • 東芝ライテック(1,669)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,514)
  • 岩崎電気(1,462)
  • コイズミ照明(1,451)
  • オーム電機(1,436)
  • イチネンTASCO(1,413)
  • 神保電器(1,355)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,298)
  • ELPA(1,256)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,147)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(8)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電

    FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル

    大電(15件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷から27日以内出荷
    UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色
  • FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有 大電

    FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有

    大電(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷から35日以内出荷
    UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色
  • FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電

    FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル

    大電(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷から25日以内出荷
    UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)600シース色
  • 機器内配線用絶縁電線 Dy-SOFT(AWM/MTW) 大電

    機器内配線用絶縁電線 Dy-SOFT(AWM/MTW)

    大電
    5,998税込6,598
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    マルチ認証・MTW認証取得(リステッド)・優れた耐熱性・難燃性・耐油性
    用途半導体製造装置、工作機械など産業装置内配線、アース線として種別より線適合規格電気用品安全法(電気用品)・UL1063(UL MTW)・UL758(UL AWM)・CSA C22.2 No210(cUL AWM)・EN 50525-2-31(TUV CEマーキング)・BS EN 50525-2-31(TUV UKCAマーキング)定格電圧(V)電気用品:600(AC)/750(DC)、UL MTW:600、UL AWM:600(AC)/750(DC)、CSA AWM:600(AC)、TU CEマーキング・TU UKCAマーキング:450/700材質(シース)高柔軟性耐熱ビニル芯数1芯難燃性JIS C 3005、VW-1、FT-1、EN50265-2-1許容曲げ半径(mm)2D導体軟銅撚り線定格温度(℃)電気用品:75、UL MTW:90、UL AWM:105、CSA AWM:105、TUV CEマーキング:70、TUV UKCAマーキング:70RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dy-SOFT 大電

    Dy-SOFT

    大電
    19,980税込21,978
    1巻(100m)ほか
    10日以内出荷から14日以内出荷
    ・耐油・耐熱・耐燃・高柔軟性 ・省スベース配線 曲げ半径2Dでの配線可 ・マルチ認証 E、UL、cUL、CEマーキング
    用途機器用電線種別より線規格E、UL、cUL、CEマーキング定格電圧(V)600許容温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高耐久ロボットケーブル RMFEV(CL3) 対撚り 大電

    高耐久ロボットケーブル RMFEV(CL3) 対撚り

    大電
    5,498税込6,048
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル
    用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールドシース色定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
  • 高耐久ロボットケーブル RMFEV-SB(CL3) 対撚り 大電

    高耐久ロボットケーブル RMFEV-SB(CL3) 対撚り

    大電
    7,298税込8,028
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル
    用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールドシース色定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100
  • ネットワーク用ケーブル CC-Link用 大電

    ネットワーク用ケーブル CC-Link用

    大電
    7,298税込8,028
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    用途CC-Link専用ケーブル材質(シース)耐熱PVCシース色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネットワーク用ケーブル CC-Link用 大電

    ネットワーク用ケーブル CC-Link用

    大電
    12,980税込14,278
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    CC-Link IEフィールドネットワーク対応の固定配線用(柔軟タイプ)ケーブルです。TIA/EIA-568-C.2(Cat.5e)に準拠しています
    用途CC-Link IE用ケーブル仕様対数:4対適合規格UL758(AWM)-20276定格電圧(V)30材質(シース)難燃・耐油性PVC材質(絶縁体)ポリエチレンAWG25難燃性VW-1シールド遮蔽テープ+編組シールドシース色導体構成(本/mm)7/0.18定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)6.6絶縁体外径(Φmm)0.94
  • 高耐久ロボットケーブル RMFEV(CL3) 層撚り 大電

    高耐久ロボットケーブル RMFEV(CL3) 層撚り

    大電
    5,898税込6,488
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル
    用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールドシース色定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
  • 高耐久ロボットケーブル RMFEV-SB(CL) 層撚り 大電

    高耐久ロボットケーブル RMFEV-SB(CL) 層撚り

    大電
    6,998税込7,698
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル
    用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールドシース色定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • RM-USB3.0 大電

    RM-USB3.0

    大電
    19,980税込21,978
    1本(3m)
    81日以内出荷
    ・USB3.0規格に準拠!。・ケーブルガイド専用ケーブルで、1億回以上の耐久性!。・StandardA、microBコネクタに対応!
    その他【屈曲性性能(U字曲げ)】1億回以上サイズ(AWG28×1C)×4+AWG28×2P種類FAケーブル材質(シース)難燃PVC(黒)絶縁体FEP、ETFE対応コネクタStandardA(スクリューロック有/無)microB(スクリューロック有)RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)(標準)1.5グリーン購入法適合最大仕上径(mm)6.5グリーンマーク認定
  • RMH-CAT6AⅡ 大電

    RMH-CAT6AⅡ

    大電
    4,398,000税込4,837,800
    1セット(1000m×10本)
    101日以内出荷
    ・ギガビット・イーサネット(1000BASE-TX方式)に対応のカテゴリー6に準拠!。・Ether CAT、PROFINETにも対応!。・2,000万回以上の高い耐久性あり!
    その他【ロット】100m×10本種類FAケーブル許容電流(A)-導体断面積(mm2)AWG26概算質量(kg/km)55導体構成(本/mm)7/11/0.05線心外径(mm)0.58対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)7.1グリーン購入法適合導体抵抗(Ω/km)188.7以下グリーンマーク認定
  • RMDH-SB(21913) 大電

    RMDH-SB(21913)

    大電
    799,800税込879,780
    1セット(1000m×10本)
    101日以内出荷
    ・業界トップクラスの細さと耐久性の両立を実現!。・従来よりケーブル外径が小さいため、より配線スペースが狭い箇所での使用が可能!
    その他【ロット】100m×10本種類FAケーブルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • RMDH(21885) 大電

    RMDH(21885)

    大電
    399,800税込439,780
    1セット(1000m×10本)
    101日以内出荷
    ・業界トップクラスの細さと耐久性の両立を実現!。・従来よりケーブル外径が小さいため、より配線スペースが狭い箇所での使用が可能!
    その他【ロット】100m×10本種類FAケーブルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • RMDH-SB(21885) 大電

    RMDH-SB(21885)

    大電
    669,800税込736,780
    1セット(1000m×10本)
    101日以内出荷
    ・業界トップクラスの細さと耐久性の両立を実現!。・従来よりケーブル外径が小さいため、より配線スペースが狭い箇所での使用が可能!
    その他【ロット】100m×10本種類FAケーブルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • RM-USB3.3 大電

    RM-USB3.3

    大電
    25,980税込28,578
    1本(3m)
    81日以内出荷
    ・USB3.0規格に準拠!。・ケーブルガイド専用ケーブルで、4億回以上の耐久性!。・StandardA、microBコネクタに対応!
    その他【屈曲性性能(U字曲げ)】1億回以上サイズ(AWG28×1C)×4+AWG28×2P種類FAケーブル材質(シース)難燃PVC(黒)絶縁体FEP、ETFE対応コネクタStandardA(スクリューロック有/無)microB(スクリューロック有)RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)(標準)1.5グリーン購入法適合最大仕上径(mm)6.5グリーンマーク認定
  • RM-USB3.2 大電

    RM-USB3.2

    大電
    25,980税込28,578
    1本(3m)
    81日以内出荷
    ・USB3.0規格に準拠!。・ケーブルガイド専用ケーブルで、3億回以上の耐久性!。・StandardA、microBコネクタに対応!
    その他【屈曲性性能(U字曲げ)】1億回以上サイズ(AWG28×1C)×4+AWG28×2P種類FAケーブル材質(シース)難燃PVC(黒)絶縁体FEP、ETFE対応コネクタStandardA(スクリューロック有/無)microB(スクリューロック有)RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)(標準)1.5グリーン購入法適合最大仕上径(mm)6.5グリーンマーク認定
  • RM-USB3.1 大電

    RM-USB3.1

    大電
    19,980税込21,978
    1本(3m)
    81日以内出荷
    ・USB3.0規格に準拠!。・ケーブルガイド専用ケーブルで、2億回以上の耐久性!。・StandardA、microBコネクタに対応!
    その他【屈曲性性能(U字曲げ)】1億回以上サイズ(AWG28×1C)×4+AWG28×2P種類FAケーブル材質(シース)難燃PVC(黒)絶縁体FEP、ETFE対応コネクタStandardA(スクリューロック有/無)microB(スクリューロック有)RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)(標準)1.5グリーン購入法適合最大仕上径(mm)6.5グリーンマーク認定