空調・電設資材/電気材料 :「照明器具」の検索結果

特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1,135件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
専用電源90Wタイプ
幅(mm)220×69 高さ(mm)39 材質(本体)アルミ タイプAC100/200V対応タイプ 調光率(%)5~100
1台
11,980 税込13,178
欠品中

100mm単位で切断加工ができ、家具などの狭いスペースでも施工が可能です。IP67の防塵・防水機能なので、屋外はもちろん埃・塵が貯まりやすい造作でも安心です。両面テープ付きです。狭小空間でも施工が可能です。
定格電圧(V)24 演色指数(Ra)80以上
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

光が途切れない連続性のある突き合わせ設置が可能です。レンズとセードの組み合わせにより斜光の配光制御を実現しました。コープ照明、コーニス照明、家具上造作など幅広く使用いただけるベーシックな間接照明です。
消費電力(W)21.9 仕様散光、速結端子付(送り付) 材質アルミ(シルバー)、ポリカーボネート(透明消し) 長さ(mm)1500 幅(mm)38 質量(kg)1.3 高さ(mm)39 LED一体型 LED寿命(時間)40000時間 演色指数(Ra)82 取付面位置直付・壁付・床置取付
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

光が途切れない連続性のある突き合わせ設置が可能です。レンズとセードの組み合わせにより中角の配光制御を実現しました。コープ照明、コーニス照明、家具上造作など幅広く使用いただけるベーシックな間接照明です。
消費電力(W)21.9 仕様中角、直付・壁付・床置取付一体型、速結端子付(送り付) 材質アルミ(シルバー)、ポリカーボネート(透明消し) 幅(mm)38 質量(kg)1.3 高さ(mm)39 演色指数(Ra)82
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

曲折状・壁面で設置する場合にご使用ください。
材質(シリコン)半透明 アズワン品番64-9315-44
1台
849 税込934
5日以内出荷

光が途切れない連続性のある突き合わせ設置が可能です。レンズとセードの組み合わせにより中角の配光制御を実現しました。コープ照明、コーニス照明、家具上造作など幅広く使用いただけるベーシックな間接照明です。
材質アルミ(シルバー)、ポリカーボネート(透明消し) 幅(mm)38 高さ(mm)39 演色指数(Ra)82
1台
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

光が途切れない連続性のある突き合わせ設置が可能です。レンズとセードの組み合わせにより斜光の配光制御を実現しました。コープ照明、コーニス照明、家具上造作など幅広く使用いただけるベーシックな間接照明です。
材質アルミ(シルバー)、ポリカーボネート(透明消し) 幅(mm)38 高さ(mm)39 演色指数(Ra)82
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

光が途切れない連続性のある突き合わせ設置が可能です。光をより拡散させることにより光のグラデーションを実現しました。コープ照明、コーニス照明、家具上造作など幅広く使用いただけるベーシックな間接照明です。
材質アルミ(シルバー)、ポリカーボネート(乳白色) 幅(mm)38 高さ(mm)39 演色指数(Ra)82
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

専用電源150Wタイプ
幅(mm)240×69 高さ(mm)39 材質(本体)アルミ タイプAC100/200V対応タイプ 調光率(%)5~100
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

仕様配線用コード付、2本1組 材質鋼(白色塗装)、フランジ/プラスチック(白色) 長さ(mm)(吊り下げ)500 アズワン品番64-9328-68
1台
4,698 税込5,168
5日以内出荷

仕様配線用コード付 材質鋼(白色塗装)、フランジ/プラスチック(白色)
1台
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様避難口用、B級・BL形(音声付) 材質ケース/ポリカーボネート(白色)、パネル/アクリル 質量(kg)0.6 型式認可番号PP1BS-511
1台
3,098 税込3,408
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長寿命でコンパクトなフォルムを実現。光ムラのない明るさで、表示面がくっきり見やすいLED採用の高輝度誘導灯です。高い省エネ性能とともに、明るく見やすい表示を実現。環境に配慮した水銀レス仕様、アース線工事不要で設置も簡単です。
材質(本体)ポリカーボネート(白色)
1台
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長寿命でコンパクトなフォルムを実現。光ムラのない明るさで、表示面がくっきり見やすいLED採用の高輝度誘導灯です。高い省エネ性能とともに、明るく見やすい表示を実現。環境に配慮した水銀レス仕様、アース線工事不要で設置も簡単です。
消費電力(W)2.7 質量(kg)1.3 材質(本体)ポリカーボネート(白色)
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様白熱灯1500Wまで蛍光灯1000Wまで、キャブタイヤケーブル1.5m付 材質(本体)プラスチック 幅(mm)139 質量(kg)0.8 (本体)白色 高さ(mm)217 出幅(mm)63
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷


LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)6 仕様押込式 付属品コンセント付(容量1000Wまで) 質量(kg)0.5 タイプFL15W相当 スイッチスイッチ付(全光→消灯) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×60×98 色温度(K)5000 取付け方法電気工事必要 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)74.6 光源寿命40000時間 光束(Lm)470 演色指数(Ra)80 取付面位置直付・壁面
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)10.2 仕様押込式 付属品コンセント付(容量1000Wまで) 質量(kg)0.9 タイプFL20W相当 スイッチスイッチ付(全光→消灯) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)621×60×98 色温度(K)5000 取付け方法電気工事必要 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)69.6 光源寿命40000時間 光束(Lm)710 演色指数(Ra)80 取付面位置直付・壁面
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

1台
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
仕様調光、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm 適合調光器/AE36745E(別売) 質量(kg)0.3 タイププラグ 口金E11 ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売) 明るさJDR65W/40W相当 調光の可否別売り調光器にて対応可 調色の可否不可
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

コイズミ間接照明
仕様調色範囲:2700K~5000K その他12VA(100V) 幅(mm)25 全長(mm)600 質量(kg)0.4 高さ(mm)28 タイプ単体・終端専用(始端・中間使用不可)※上記の数値は、4000K時の値です 消費電力(W)11.8 時間光束維持:40000時間 ランプLED 色温度(K)2700~5000 演色指数(Ra)93 調光範囲約3~100%
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ間接照明
仕様適合調光器別売 幅(mm)25 高さ(mm)28 タイプ単体・終端専用(始端・中間使用不可) 時間光束維持:40000時間 ランプLED 演色指数(Ra)93 調光範囲約1~100%
1台
7,298 税込8,028
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
特価
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

定格電圧(V)DC24 仕様棚下・壁・床取付、別売専用電源(AE48168E、AE48167E、AE48166E、AE49265E)、入力用配線コード(AE49403E) 材質本体:アルミ、セード:ポリカーボネート(乳白色) 幅(mm)6.5 高さ(mm)9 LED一体型 LED寿命(時間)40000時間 演色指数(Ra)80 調光率(%)5 調光の可否
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

コイズミ間接照明
幅(mm)25 高さ(mm)28 時間光束維持:40000時間 ランプLED 演色指数(Ra)93
1台
特価
7,898 税込8,688
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

その他【別売】専用電源・調光器(※調光範囲は使用する電源および調光器をご確認ください※1列あたりの最大長さは10mです※電源線は、1列あたり最長7mです※配線を延長する場合は1.25sq以上の電線をご使用ください) 幅(mm)18 寸法(mm)カット可能:85.5 高さ(mm)9 タイプ屋内専用 定格電圧(V)DC24 時間光束維持:40000時間 ランプLED 演色指数(Ra)93
1台
9,498 税込10,448
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

仕様散光、速結端子付(送り付) 材質本体:アルミ(白色塗装)、パネル:ポリカーボネート(乳白色) 幅(mm)43 高さ(mm)20 LED一体型 LED寿命(時間)40000時間 演色指数(Ra)83 調光率(%)1 取付面位置直付・壁付・床置取付 調光の可否
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

コイズミエクステリア用間接照明
エコ商品
仕様防雨型、直付・壁付・床置取付(壁付の場合は横向き取付のみ)、 材質本体:アルミ(シルバー)、パネル:アクリル(乳白色) 幅(mm)52 高さ(mm)59 色温度(K)2700 LED一体型 LED寿命(時間)40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 調光率(%)2 調光の可否
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミ間接照明
幅(mm)25 高さ(mm)28 タイプ単体・終端専用(始端・中間使用不可) ランプLED 演色指数(Ra)93
1台
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コイズミ間接照明
仕様調色範囲:2700K~5000K 時間光束維持:40000時間 ランプLED 色温度(K)2700~5000 コネクタ送りコネクタ付 演色指数(Ra)93 調光範囲約3~100%
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様器具を離して設置する場合、延長コード(AE55953E)をご使用ください 材質【本体】アルミ・アルマイト仕上【カバー】ポリカーボネート 幅(mm)32 高さ(mm)41 時間光束維持:40000時間 ランプLED 色温度(K)2800 演色指数(Ra)83
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様落下防止機構付、別売適合調光器(AE36745E) 材質本体:アルミ・白色塗装、セード:ポリカーボネート・乳白色 幅(mm)25 高さ(mm)50 LED一体型 LED寿命(時間)40000時間 演色指数(Ra)83 調光率(%)1 取付面位置直付・壁面・床置取付・傾斜天井取付可能 調光の可否
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電圧(V)DC24 最小曲げ半径(mm)50 最小加工単位(mm)100 演色指数(Ra)90 調光の可否可(別売調光器要) 調色の可否不可
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

定格電圧(V)DC24 仕様100mm単位で切断可能、両面テープ付 幅(mm)19.8 高さ(mm)13.3 LED一体型 LED寿命(時間)40000時間 調光方式PWM 演色指数(Ra)80以上 調光率(%)5 調光の可否
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)