入力電圧(V)AC100
タイプ屋内仕様
LED一体型
LED寿命(時間)40000時間
調光方式PWM
調光率(%)5~100
調光の可否可
ラピッドスタート形蛍光ランプ
サイズ28種類mm単位でご希望のサイズも製作可能
太さ20mm、曲げ加工可能
品種エースラインランプ
シームレスラインランプ
サイズ6種類
太さ20mm
定格寿命20000時間
品種シームレスラインランプ
ラインコンセントから電源をとる場合に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
定格DC24V・2A
RoHS指令(10物質対応)対応
器具間の延長コード。
定格125V/5A
連結数10灯まで
RoHS指令(10物質対応)対応
温度ヒューズ内蔵型コネクタ3PTCが両側についたコード
什器間で電源を送るときに使用します
温度ヒューズは91℃で電流を遮断します
定格AC250V・12A
品種3P継源コード
LEDたなライト用
ブラケットの前面に取り付ける場合に使用します
品種ブラケットフック
1個
¥949
税込¥1,044
19日以内出荷
ラピッドスタート形蛍光ランプ
高出力
サイズ28種類mm単位でご希望のサイズも製作可能
太さ20mm、曲げ加工可能
品種エースラインランプ(高出力)
LCプラグ付でラインコンセントから電源を取る場合に使用します
定格AC125V・5A
品種電源コード
LEDモジュール用
非調光
LEDモジュール入力電力14W(13W)まで
質量(kg)0.17
容量36VA
品種直流電源装置
使用場所屋内
入力電圧AC100V
調光の可否非調光
1個
¥4,598
税込¥5,058
19日以内出荷
器具を離して調光信号を送る場合に使用します
定格DC24V・2A
品種調光信号渡りコード
直付(直線)で取り付ける場合に使用します
FXYS-LED/FXYT-LED/FXCS-LED/FXCT-LED共用
コネクタ収納タイプ
どの向き(上・下・横)に取り付けてもモジュールホルダーは不要です
透明樹脂サドルFXYHPサドルと併用できます
品種樹脂レール
フレキシブルLEDモジュール用
直付(直線・曲線)で取り付ける場合に使用
品種取付クリップ
高周波点灯形専用蛍光ランプ
サイズ20種類
mm単位でご希望のサイズも製作可能
太さ15.5mm、曲げ加工可能
定格寿命12000時間
品種エコラインランプ
調光器からの調光・調色信号線の接続(器具)に使用します
長さ(mm)2500
定格DC24V・2A
品種調光調色信号接続コード
1個
¥2,198
税込¥2,418
19日以内出荷
スチールに付けてコードのたるみを抑えます
品種マグネット式コード留め
1個
¥329
税込¥362
19日以内出荷
2Pアース線付プラグと温度ヒューズ内蔵型コネクタ3PTCが一体になったコード
2極コンセントから3Pコンセントへ給電するときに使用します
温度ヒューズは91℃で電流を遮断します
定格AC125V・12A
品種3P電源コード
TRIMLINE専用吊りパーツ
1面発光器具を連結する際に使用します
器具内部で連結します
品種連結金具
1個
¥4,198
税込¥4,618
19日以内出荷
1個
¥789
税込¥868
19日以内出荷
1灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します
長さ(mm)4500
定格DC24V・2A
品種延長コード
1個
¥1,498
税込¥1,648
19日以内出荷
調光・調色LEDモジュール用
PWM調光・調色ドライバとLEDモジュールの接続に使用します
長さ(mm)3000
質量(kg)0.001
定格DC24V・2A
品種接続コード
1個
¥2,198
税込¥2,418
19日以内出荷
器具を離して電源を送る場合に使用します
定格AC125V・5A
品種渡りコード
器具(たなライト)を連結して電源を送る場合に使用します
サイズ40にBK(ブラック・黒)はありません
定格AC125V・5A
品種渡りコード
吊り金具をボード天井に埋め込んで取り付ける
挟み込み固定
電源コード付き
TRIM LINE構成部品
品種電源入力用吊具・ボックス
1個
¥18,980
税込¥20,878
19日以内出荷
直付け用
電源コード付き
吊りの機能はありません
TRIM LINE構成部品
品種電源入力用吊り具・ボックス
1個
¥11,980
税込¥13,178
19日以内出荷
AC100V/200V電源と器具(軒下用)の接続に使用します
定格AC300V・7A
品種接続ケーブル
MKコネクタが両側についたコード
MKコンセントがついた什器間で電源を送るときに使用します
定格AC125V・12A
品種MKコンセント用継線コード
直付(直線・曲線)で取り付ける場合に使用します
FXU-LED用
どの向き(上・下・横)に取り付けてもモジュールホルダーは不要です
低背タイプ
質量(kg)0.9
品種直流電源装置
使用場所屋内・軒下
調光率(%)PWM制御3%~100%
入力電圧AC100V/AC200V/AC242V
1個
¥15,980
税込¥17,578
19日以内出荷
MXスレーブからの調光・調色信号線の接続(器具)に使用します
長さ(mm)4500
定格DC24V・2A
品種調光調色信号接続コード
1個
¥3,500
税込¥3,850
19日以内出荷
直流電源装置とLEDモジュール の接続に使用します
長さ(mm)5000
品種接続ケーブル
1個
¥9,598
税込¥10,558
19日以内出荷
トラッキング防止構造、温度ヒューズ内蔵の什器専用コンセント
什器用接地極付2Pコンセント
受電・給電どちらにも使用可能
温度ヒューズ内蔵型
長さ(mm)63
定格電圧AC250V
品種MKコンセント
定格電流(A)12
1個
¥3,898
税込¥4,288
19日以内出荷
直付(直線・曲線)で取り付ける場合に使用します
FXU-LED用
どの向き(上・下・横)に取り付けてもモジュールホルダーは不要です
低背タイプ
品種樹脂サドル
1箱(5個)
¥1,098
税込¥1,208
19日以内出荷
曲線で取り付ける場合に使用します
アルミレールにコネクタを収納できます
FXCT-LED用
モジュールホルダー付
長さ(mm)1000
品種曲がりアルミレール
1個
¥6,898
税込¥7,588
19日以内出荷
LEDモジュール本体の磁石を利用して取り付ける金具
取付け角度20°または25°に調整できる金具
品種マグネット受け斜め金具
1箱(3個)
¥899
税込¥989
19日以内出荷
光源が見えた際のグレアを抑えます
眩しさを軽減し、光源の存在を目立たなくします
後付け可能
品種マイクロルーバー
1個
¥499
税込¥549
19日以内出荷
プロファイルシステムPFSH専用構成部品
ハウジングを連結する場合に使用します
品種ジョイント
1個
¥2,498
税込¥2,748
19日以内出荷
アルミレール(低背タイプ)に取付穴を開けない場合に使用します
アルミレールTR-FXYL用
アルミレールTR-FXYL50A用
アルミレールTR-FXYSL1000C用
アルミレールTR-FXYTL1000C用
品種アルミレール低背タイプ用固定金具
1箱(5個)
¥949
税込¥1,044
19日以内出荷
プロファイルシステムPFS2専用構成部品
ハウジングの両端に取り付けるキャップ
コネクタ用のノックアウト付き
品種サイドキャップ
1箱(2個)
¥1,198
税込¥1,318
19日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。