絞り込み
ブランド
- CAPTAIN STAG
- モノタロウ(121)
- Panasonic(パナソニック)(17,481)
- 三菱電機(9,933)
- ネグロス電工(2,160)
- エスコ(2,068)
- ODELIC(オーデリック)(1,899)
- 東芝ライテック(1,651)
- オーム電機(1,424)
- コイズミ照明(1,344)
- イチネンTASCO(1,328)
- ELPA(1,276)
- 神保電器(1,208)
- 岩崎電気(1,109)
- PANDUIT(パンドウイット)(997)
- ENDO(遠藤照明)(979)
- DAIKO(大光電機)(930)
- 三桂製作所(885)
- カナフジ電工(747)
- JEFCOM(ジェフコム)(696)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(653)
- ブランドをもっと見る

アルミ スライドランタンスタンド
CAPTAIN STAG(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。高さ調節可能107~190cm。材質ポール・開脚バー:アルミニウム(アルマイト加工)、アーム:鉄(クロムメッキ)、スタンド:鉄(エポキシ樹脂塗装)、アーム樹脂部:ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ:ポリプロピレン、ポール差込み部・開脚部:ABS樹脂質量(kg)1.2耐荷重(kg)2アーム寸法(mm)Φ6×200組立寸法(mm)700×600×1070~1900収納寸法(mm)90×35×1070(ポール)、100×80×600(スタンド)
レギュラー LEDランタン
CAPTAIN STAG(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷材質本体・持ち手・スイッチ:ABS樹脂、カサ:ポリプロピレン、ホヤ:ポリスチレン電源(V)DC6 単3形乾電池4個使用(別売)光源LED(発光ダイオード)12個電池寿命連続約10時間(アルカリ乾電池使用時)使用状況により異なります寸法(外径×高さ)(mm)(約)本体Φ118×155(持ち手含まず)
アンティーク暖色LEDランタン
CAPTAIN STAG(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質本体・持ち手:鉄(ハンマートン塗装)、スイッチ:ABS樹脂、リフレクター:ポリスチレン、ホヤ:ガラス電源(V)DC6単3形乾電池4個使用(別売)光源暖色LED(発光ダイオード)12個電池寿命連続最小約8~最大24時間(アルカリ乾電池使用時)※使用状況により異なります。寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ120×220(取っ手含まず)
アルミスライド ランタンスタンド type2 (ブラック)
CAPTAIN STAG¥4,998税込¥5,4981台当日出荷ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。現場でのボードの吊り下げに。現場作業やキャンプまで幅広く使えるランタンスタンド。自立式で場所を選ばない。コンパクト収納。収納バッグ付。材質【ポール・開脚バー】アルミニウム(エポキシ樹脂塗装)【アーム】鉄(クロムめっき)【スタンド】鉄(エポキシ樹脂塗装)【樹脂部】アーム部=ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ=ポリプロピレン、ペグ・ポール差し込み部・開脚部=ABS樹脂色ブラック質量(g)1200径(Φmm)【アーム】6耐荷重(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×600×1230~1900アーム長さ(mm)200収納寸法(mm)100×80×L850
CS オイルランプ 用替え芯 3本組
CAPTAIN STAG¥429税込¥4721個7日以内出荷キャプテンスタッグ CS オイルランプ専用の替え芯です。綿芯に比べて長持ちします。対応製品UK-518 CS オイルランプ ショート、UK-519 CS オイルランプ ロング材質グラスファイバー、コットン寸法(cm)径3×10エコロジー商品長寿命
18-8ステンレス製ポール用 ランタンハンガー
CAPTAIN STAG(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷適合直径19~30mmのポールに対応材質18-8ステンレス鋼(ポリエチレンコーティング)寸法(mm)(約)56×240×100
アルペンランタン用キャンドル
CAPTAIN STAG¥499税込¥5491セット(6個)当日出荷材質キャンドル:ろう、容器:アルミニウム寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ37×18/個燃焼時間(時間)(約)1個につき4~5時間最大点灯時間(約)1個につき4~5時間
ペトル LEDランタン
CAPTAIN STAG¥1,798税込¥1,9781個当日出荷材質本体・持ち手:ABS樹脂、カサ:ポリプロピレン、ホヤ:ポリスチレン電源(V)DC6 単2形乾電池4個使用(別売)光源LED(発光ダイオード)12個電池寿命連続約40時間(アルカリ乾電池使用時)アズワン品番64-9355-22寸法(外径×高さ)(mm)(約)本体Φ130×190(持ち手含まず)
CS ストリングライト(オリーブ)
CAPTAIN STAG¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷8mのコードでキャンプサイド、イベント事を楽しく彩る。暖色LED 充電式で繰り返し使用が可能。テント出入口やインナーテントの照明や飾り付けに。生活防水。明るさ200ルーメン。巻き取り部のハンドルで吊るしても使用できます。コード収納はハンドルを倒し、つまみを持ち時計回りに回して収納。セット内容本体、Type-C USBケーブル 各1材質本体:ABS樹脂、コード:ポリ塩化ビニル スイッチ部:シリコン色オリーブ質量(g)190電源【リチウムイオン電池】2000mAh/3.7V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×50連続使用時間(時間)3光源【本体】チップ型LED(発光ダイオード) 30個【コード】チップ型LED(発行ダイオード) 80個充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)2000 /3.7Vエコロジー商品省エネ
雷神 COBランタン ミニ
CAPTAIN STAG¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷COB(チップオンボード)LED使用の小型ランタン。明るさ4段階切り替えで、様々なシーンに合わせて使えます。材質本体:ABS樹脂、ホヤ:ポリスチレン、持ち手:鉄(PVCコーティング)寸法(mm)(約)87×87×高さ148(ハンドル含まず)質量(g)約245(乾電池含まず)明るさ(Lm)HIGH=約200、MIDDLE=約100、LOW=約60、常夜灯=約2連続点灯時間(時間)HIGH=約4、MIDDLE=約6、LOW=約8、常夜灯=約100(アルカリ乾電池使用時)※使用状況により異なります。
NEWグロリア アルミLEDランタン&ライト typeⅡ
CAPTAIN STAG¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷アルミボディで軽量かつ丈夫なライトです。材質本体:アルミニウム合金、レンズ:ポリスチレン、持ち手:ステンレス鋼、カラビナ:アルミニウム合金電源DC4.5V、単4形乾電池3個使用(別売)本体寸法(mm)外径37×高さ100光源チップ型LED(発光ダイオード)1個アズワン品番64-9355-16エコロジー商品省エネ
マイト LEDランタン
CAPTAIN STAG¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷材質本体・リフレクター:ABS樹脂、ホヤ:ポリスチレン、取っ手:鉄(クロムめっき)電源(V)DC6 単2形乾電池4個使用(別売)光源LED(発光ダイオード)12個電池寿命4球=約100時間・12球=40時間(アルカリ乾電池使用時)アズワン品番64-9355-23寸法(外径×高さ)(mm)(約)本体Φ85×190(持ち手含まず)
CS バッテリーヘッドライト
CAPTAIN STAG¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷繰り返し使える充電式ヘッドライト。モード切替で明るさ調整可能セット内容本体、Type-C USBケーブル:各1材質本体:ABS樹脂、レンズ/ポリカーボネート、スイッチ・充電口カバー:熱可塑性ゴム、バンド:ポリエステル質量(g)55電源リチウムポリマー電池800mAh/3.7V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×35×33(本体のみ)連続使用時間(時間)HIGHモード:5、MIDDLEモード:8、LOWモード:12光源チップ型LED(発光ダイオード)1個充電時間(時間)3明るさHIGH:100ルーメン、MIDDLE:50ルーメン、LOW:30ルーメン防水保護等級IP44エコロジー商品省エネ
ルナ LEDフィラメント電球ランタン
CAPTAIN STAG¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷LEDフィラメント電球によるアンティークな雰囲気を醸し出す灯り。光量は無段階調光。USBタイプC充電式。持ち運びに便利なハンドル付。キャプテンスタッグ UM-1579 CSランタンケース Sに収納可能(別売)。セット内容本体×1、Type-C USBケーブル×1質量(g)375電源リチウムイオン電池2000mAh 3.7V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×110×180(ハンドル含まず)連続使用時間(時間)最大:3、最小:47光源4W電球型LED色温度2700K充電時間2時間40分バッテリー容量(mAh)2000明るさ(Lm)最大:80、最小:6エコロジー商品省エネ
CS オイルランタン〈中〉用ホヤ
CAPTAIN STAG¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷キャプテンスタッグ オイルランタン〈中〉サイズ用ホヤ。アンティークなデザインホヤで、オイルランタンの雰囲気が変わります。材質ガラス径(mm)×高さ(mm)85×90
アンティーク 暖色COBランタン
CAPTAIN STAG¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷無段階調光でバッテリータイプのCOBランタン。本体のフックを使用して吊り下げても使用可能。セット内容本体×1、Type-C USBケーブル×1材質本体:ABS樹脂・ポリプロピレン、ホヤ:ポリスチレン、フック:鉄質量(g)250電源リチウムイオン電池2000mAh 3.7V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×116×190(フック含まず・本体のみ)連続使用時間(時間)2.5~8光源COB LED3個充電時間約6時間バッテリー容量(mAh)2000明るさ(Lm)20~200
CS LED かがり火
CAPTAIN STAG¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷炎のように揺らめく灯りがキャンプサイトを美しく彩ります。通常点灯でテント内でも使用できます。材質本体・ポール:ABS樹脂、ホヤ:ポリプロピレン、スイッチ:合成ゴム質量(g)約230(乾電池含まず)電源DC4.5V 単3形乾電池3個使用(別売)光源光源:チップ型LED(発光ダイオード)63個寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)88×88×170(本体のみ)電池寿命フレイムモード=約6時間、HIGH=約8時間、LOW=約10時間 ※使用状況によりことなります。明るさ(Lm)HIGH=約30、LOW=約15エコロジー商品省エネ
ガスランタン用ホヤ<L>(パーシャルフロスト)ガスランタン<L> M-7906用
CAPTAIN STAG¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷キャプテンスタッグ フィールド ガスランタン〈L〉交換用ホヤ。材質耐熱ガラス寸法(Φ×mm)(約)110×120
オイルランタン〈大〉用 シェード
CAPTAIN STAG¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷CSオイルランタン〈大〉用 シェード。持ち手を上げて上からはめるだけで装着可能。材質鉄(クロムめっき)色ブロンズ直径(Φmm)(約)190×20質量(g)約110
ギガフラッシュ LEDヘッドライト
CAPTAIN STAG¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷材質本体:ABS樹脂、レンズ・ホヤ:ポリカーボネート、バンド:ナイロン寸法(mm)(約)60×45×高さ33(本体のみ)質量(g)約40(乾電池含まず)使用電池単4形乾電池×3本(別売)電源タイプ電池式電球の種類LED最大点灯時間約36時間
NEWビビッド LEDヘッドライト
CAPTAIN STAG(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷材質本体:ABS樹脂、レンズ・ホヤ:ポリカーボネート、バンド:ナイロン寸法(mm)(約)本体幅85×奥行57×高さ45質量(g)約70(乾電池含まず)電源(V)DC4.5単4乾電池3個(別売)光源LED(発光ダイオード)10個(白8・赤2)使用電池単4形乾電池×3本(別売)電池寿命4球・約20時間・8球・約16時間・赤色点滅・約40時間※使用状況により異なります電源タイプ電池式アズワン品番64-9355-28電球の種類LED最大点灯時間約40時間エコロジー商品省エネ
ロフティ LEDランタン
CAPTAIN STAG¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷材質本体・持ち手:ABS樹脂、カサ:ポリカーボネート、ホヤ:ポリスチレン電源(V)DC6 単1形乾電池4個使用(別売)光源LED(発光ダイオード)20個電池寿命連続約60時間アズワン品番64-9355-21寸法(外径×高さ)(mm)(約)本体Φ150×250(持ち手含まず)エコロジー商品省エネ
雷神 チップ型LEDランタン(カラビナ付)
CAPTAIN STAG(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷材質本体・リフレクター:ABS樹脂、ホヤ:ポリスチレン、カラビナ:アルミニウム合金電源(V)DC6 単3形乾電池4個使用(別売)光源高光度チップ型LED(発光ダイオード)1個電池寿命Lowモード=約24時間・Middleモード=約10時間・Highモード=約8時間(アルカリ乾電池使用時)※使用状況により異なります。アズワン品番64-9355-20寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ60×135(本体のみ)
CS インフレータブルチューブライト
CAPTAIN STAG¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷軽量、コンパクトに持ち運べる空気注入式ライト。3つの点灯パターンでシーンに合わせて使用できます。付属のハンドポンプで注入口に差し込み空気を注入し、バルブの中央を押して空気を排出します。充電式で繰り返し使用が可能。付属のバンドを使用してタープなどにも取り付け可能ですセット内容本体1、ポンプ1、バンド2、収納袋1、Type-C USBケーブル1材質本体:熱可塑性ポリウレタン樹脂、ネオジム磁石、収納袋:ポリエチレン、ポンプ:塩化ビニル樹脂、バンド:ポリエステル電源リチウムイオン電池2200mAh/3.7V光源チップ型LED(発光ダイオード)24個充電時間3時間点灯方式白色点灯→暖色点灯→全灯→OFF防水性IP66
ギガフラッシュ COBヘッドライト
CAPTAIN STAG¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷COBLEDで広範囲を照らすことができます。モード切替で明るさ調整可能材質本体:ABS樹脂、レンズ:ポリカーボネート、バンド:ポリエステル色ブラック質量(g)40(乾電池含まず)電源DC4.5V 単4型乾電池3個(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×38×47(本体のみ)連続使用時間(時間)HIGHモード:3、MIDDLEモード:6、LOWモード:8光源COBLED1個、赤色LED(発光ダイオード)2個明るさHIGH:300ルーメン、MIDDLE:160ルーメン、LOW:70ルーメン
CS キャンドルオイルランプ 用替え芯 3本組
CAPTAIN STAG¥699税込¥7691個7日以内出荷キャプテンスタッグ キャンドルオイルランプ専用の替え芯です。対応製品UK-522 CS キャンドルオイルランプ (ブロンズ)材質コットン径(Φ)×全長(mm)4×180
シンプルLEDヘッドライト グリーン
CAPTAIN STAG¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷ランニング、ウォーキング時に、すれ違う方が眩しくないシャッター付きLEDヘッドライト。材質本体;ABS樹脂、レンズ・ホヤ:ポリカーボネート、バンド:ポリエステル質量(g)約30(乾電池含まず)電源DC1.5V 単3形乾電池1個使用(別売)光源チップ型白色LED(発光ダイオード)1個、赤色LED(発光ダイオード)2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)65×45×30(本体のみ)電池寿命電池寿命:Lowモード=約8時間、Highモード=約4.5時間※使用状況により異なります。明るさ(Lm)Lowモード=約30、Highモード=約80エコロジー商品省エネ
シンプルLEDヘッドライト ブラック
CAPTAIN STAG¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷ランニング、ウォーキング時に、すれ違う方が眩しくないシャッター付きLEDヘッドライト。材質本体:ABS樹脂、レンズ・ホヤ:ポリカーボネート、バンド:ポリエステル質量(g)約30(乾電池含まず)電源DC1.5V 単3形乾電池1個使用(別売)光源光源:チップ型白色LED(発光ダイオード)1個、赤色LED(発光ダイオード)2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)65×45×30(本体のみ)電池寿命電池寿命:Lowモード=約8時間、Highモード=約4.5時間※使用状況により異なります。明るさ(Lm)Lowモード=約30、Highモード=約80エコロジー商品省エネ
カラーチェンジ LEDランタン
CAPTAIN STAG¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷LEDの色を、スイッチを押すだけで白色・暖色に切り替え可能なLEDランタンです。スイッチの長押しで無段階調光が可能です。仕様【光量(約)】白色LED(High):270lumens、白色LED(Low):17lumens、暖色LED(High)210lumens、暖色LED(Low):15lumens材質本体・リフレクター:ABS樹脂、ホヤ:ポリカーボネート、ハンドル:鉄(ニッケルめっき)、スイッチ:合成ゴム質量(g)約400(乾電池含まず)電源DC4.5V 単1形乾電池3個使用(別売)光源【光源】白色LED(発光ダイオード)1個、暖色LED(発光ダイオード)1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)112×112×185(ハンドル含まず)連続点灯時間(時間)白色LED:最大約15、暖色LED:最大約20、アルカリ乾電池使用時※使用状況により異なります。エコロジー商品省エネ
オイルランタン〈中〉
CAPTAIN STAG¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷優しい灯りのオイルランタン。カラーモデル。仕様使用燃料:白灯油、ランタン用パラフィンオイル、芯の長さ:130mm、燃焼時間(約):14時間※燃焼条件により異なります。材質本体:鉄(紛体塗装)、ホヤ:ガラス容量(mL)適正容量(約):200質量(g)約370寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)160×120×250(本体のみ)
キャプテンスタッグ アタッチランタンハンガー
CAPTAIN STAG(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本3日以内出荷テーブルに取り付けるタイプのランタンハンガー。組み立て式で、高さは2段階調節が可能。組立て簡単・コンパクトに収納できるバッグ付き。※取り付け可能パイプ/直径25mm。電池式ランタン専用スタンド。材質ポール/アルミニウム合金(表面加工アルマイト) アーム/鉄(クロムメッキ) キャップ/ポリ塩化ビニル 接続パーツ/ABS樹脂 その他/ポリプロピレン質量(g)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組み立て:28×3×92/132
フローティングLEDランタン typeⅡソーラー&USB充電式
CAPTAIN STAG¥2,298~税込¥2,528~1個翌々日出荷防水タイプで水に浮きます。水に濡らしたくない物は本体の中に収納可能!コンパクトに収納可能。USB充電:フル充電(約)4~6時間、ソーラー充電:フル充電(約)晴天時5時間。50・100ルーメン材質本体:シリコーン、ハンドル:エラストマー樹脂、ハンドル固定樹脂:ポリプロピレン、ふた:ABS樹脂寸法(mm)Φ95×167電源ソーラー充電:5.5V、USB充電:リチウムポリマー電池(1000mAh/3.7V)光源ップ型LED(発光ダイオード)3個収納寸法(mm)130×100×90明るさHighモード=連続5時間、Lowモード=連続12時間(フル充電時)エコロジー商品省エネ
NEWサバイバルキャンドル
CAPTAIN STAG¥799税込¥8791個5日以内出荷材質キャンドル:ろう、容器:鉄(錫めっき)質量(g)約260寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ100×37燃焼時間(時間)芯3本12(燃焼条件により異なります)