空調・電設資材/電気材料 :「照明器具」の検索結果

関連キーワード
544件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
3,598 税込3,958
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

東芝ライテック高天井照明器具
エコ商品
使用温度範囲(℃)ー10~40 定格電圧(V)AC100-242 保護等級(IP)20(屋内用) 色温度(K)5000 グリーン購入法適合
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

東芝ライテックLED非常用照明器具
調光不可 水平天井取付専用 断熱施工使用不可
幅(mm)器具:Φ196 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)5000 平均演色評価数Ra:70 保護等級保護等級:IP23 付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、口出し線式、リモコン自己点検機能付 埋め込み寸法(mm)Φ:150 光色昼白色 適合周波数50/60Hz
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

景観に調和するあかりとコンパクトデザイン。
定格電圧(V)AC100 仕様調光不可 保護等級IP23 LED寿命(時間)40000
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

非常用照明器具・誘導灯器具 交換用蓄電池
定格電圧(V)3.6 バッテリー容量(mAh)3000
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷





東芝ライテック軽量パイプ吊具(Φ16)
パイプの材質をアルミ製にして軽量化しました。 パイプの長さ加工(カット)もパイプ端部のねじ切りが不要な構造になりました。
材質(パイプ)アルミ
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
当日出荷

1枚
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
92日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リニューアル用に取り外した既設器具の枠跡をきれいに隠せます。 既設埋込穴Φ125~200mmに対応。
材質本体:プラスチック/バージンホワイト 外径(Φmm)230
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

コンパクトな器具で多灯配置もおすすめ。
用途一般住宅用(公衆浴場使用不可) 仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿 材質プラスチック/ホワイト、プラスチック/乳白 質量(kg)0.3 取付場所天井・壁面兼用 器具・セット器具のみ 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 適合ランプLED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W)8.9 定格電圧(V)AC100 仕様電源ユニット内蔵、電力会社申請入力容量:9.4VA、クラスA:17m、クラスB+:28m、クラスB:31m 材質アルミダイカスト 質量(kg)0.65 タイプ耐塩形 使用温度範囲(℃)-20~35 周波数(Hz)50/60 相関色温度(K)5000 加工下地塗装+ポリエステル粉体塗装 平均演色評価数(Ra)70 仕上マイルドホワイト 保護等級IP44 グローブ種別アクリル・ 透明 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)121.3 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)0.094 光束(Lm)1080 色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当 耐電圧(kV)15(コモンモード)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 幅(mm)器具:114 材質/仕上本体:アルミダイカスト/マイルドホワイト/ポリエステル粉体塗装(マンセル値:5Y/9.3/0.5相当)、グローブ:アクリル/透明つや消し仕上げ 質量(kg)1.6 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)17.1(100V)、16.8(200V)、16.9(242V) 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)60000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP44 エネルギー消費効率(Lm/W)143.2(100V)、145.8(200V)、144.9(242V) 付加機能照度センサー 入力電流(mA)172(100V)、85(200V)、72(242V) 光色昼白色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 定格光束(Lm)2450 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
34,980 税込38,478
欠品中

1組(2個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東芝ライテック20VA昼白センサ有LED防犯灯
エコ商品
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 幅(mm)器具:114 材質/仕上本体:アルミダイカスト/マイルドホワイト/ポリエステル粉体塗装(マンセル値:5Y/9.3/0.5相当)、グローブ:アクリル/透明つや消し仕上げ 質量(kg)1.6 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)17.1(100V)、16.8(200V)、16.9(242V) 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)60000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP44 エネルギー消費効率(Lm/W)143.2(100V)、145.8(200V)、144.9(242V) 付加機能照度センサー 入力電流(mA)172(100V)、85(200V)、72(242V) 光色昼白色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 定格光束(Lm)2450 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷

本体はワンタッチで取付、取り外しができ保守点検等に便利です。 しゃ光フードは一体となっているため、不要です。
消費電力(W)1 定格電圧(V)AC100V 仕様JIS1P形、適合受台:OSS-1063N、OSS-1062、テストカバー付 動作方式光導電素子+バイメタルスイッチ式 定格周波数(Hz)50/60 結線方式プラグ式 負荷電流(A)6A 動作照度(点灯)10~80lx、(消灯)点灯照度の5倍以下
1個
4,598 税込5,058
8日以内出荷

消費電力(W)6.3 定格電圧(V)AC100 仕様電源ユニット内蔵、電力会社申請入力容量:7.0VA、クラスA:10m、クラスB+:19m、クラスB:19m 材質アルミダイカスト 質量(kg)0.65 タイプ耐塩形 使用温度範囲(℃)-20~35 周波数(Hz)50/60 相関色温度(K)5000 加工ポリエステル粉体塗装 平均演色評価数(Ra)70 仕上マイルドホワイト 保護等級IP44 グローブ種別アクリル・ 透明つや消し仕上げ 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)112.6 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)0.07 光束(Lm)710 色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当 耐電圧(kV)15(コモンモード)
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

新7VA:消費電力6.3W(電気料金区分10VA)で設置間隔19m(クラスB+)を実現。
定格電圧(V)AC100 質量(kg)0.65 保護等級IP44 光源寿命60000時間 グリーン購入法適合
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

1台
18,980 税込20,878
8日以内出荷

1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷

1台
15,980 税込17,578
8日以内出荷

1個
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

周囲の明るさを検知して、照明を自動で点灯・消灯します。 周囲が暗くなれば自動で照明を点灯させます。 消灯タイマー機能で、設定時間後に消灯できます。 約10年交換不要。(電子式フォトスイッチの寿命は約8~10年です。)
用途屋外、屋内 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 仕様JIS3形相当、消灯タイマー付、照度調整機能付 シルバー 消費電流(mA)約60以下(定格電圧:1000lxにて測定) 使用周囲温度(℃)-10~40 開閉寿命(回)4000以上 適合負荷LED、INV蛍光灯、電球型蛍光灯、白熱灯 負荷電流(A)8 動作照度点灯照度:約50lx~約650lx(定格電圧、周囲温度20±5℃において)、消灯照度:点灯照度の5倍以下(約50lx時)/3倍以下(約300lx時) 定格入力8A・100V AC
1個
7,698 税込8,468
8日以内出荷

ニッケル水素電池
電圧(V)3.6 バッテリー容量(mAh)3000 グリーン購入法適合
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

1台
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)9.2 仕様電源ユニット・照度センサー内蔵 材質本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル 質量(kg)0.65 本体:マイルドホワイト、グローブ:透明 使用温度範囲(℃)-20~35 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP44 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)117.3 塗装本体:ポリエステル粉体塗装、耐塩形本体:下地塗装+ポリエステル粉体塗装 入力電流(A)0.096 光束(Lm)器具:1080 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当 耐電圧(kV)15(耐雷・コモンモード) グリーン購入法適合
1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷

定格電圧(V)AC100~242 仕様調光可能形(約5~100) 質量(g)0.5 光源寿命40000時間 調光方式PWM
1台
6,998 税込7,698
8日以内出荷


1本
1,398 税込1,538
当日出荷

1台
5,098 税込5,608
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

東芝ライテックLED屋内用ライン器具
定格電圧(V)AC100~242 仕様電源ユニット内蔵、調光可能(約5~100%) 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート、取付金具:ステンレス 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間 調光方式PWM
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)