絞り込み
ブランド
- グリーンクロス
- モノタロウ(62)
- Panasonic(パナソニック)(15,622)
- 三菱電機(10,089)
- 未来工業(2,161)
- ネグロス電工(2,027)
- ODELIC(オーデリック)(1,917)
- エスコ(1,452)
- コイズミ照明(1,418)
- 岩崎電気(1,410)
- イチネンTASCO(1,404)
- 東芝ライテック(1,384)
- オーム電機(1,053)
- ENDO(遠藤照明)(985)
- DAIKO(大光電機)(950)
- JEFCOM(ジェフコム)(893)
- 三桂製作所(874)
- カナフジ電工(714)
- CEJN(セイン)(582)
- ELPA(538)
- 日動工業(513)
- ブランドをもっと見る
特価

強力懐中電灯 QW-08
グリーンクロス¥6,798税込¥7,4781個当日出荷明るさ1500ルーメンを誇る強力懐中電灯です。本体前方部分が伸縮式になっており、照明範囲の調節が可能です。弱、中、強の明度調節と、点滅、SOSパターンと、点灯パターンを変更可能です。用途夜間作業、見回り、警備やアウトドア、キャンプ、イベントなどの暗闇照射に。色黒直径×長さL(Φmm×mm)約53×150バッテリー容量(mAh)10000明るさ(Lm)1500電球の種類LED
キーチェーンライト
グリーンクロス¥1,098税込¥1,2081個当日出荷コンパクトサイズでカラビナ付きのキーチェーンライトです。COB投光ライトを搭載しています。携帯しやすい手のひらサイズで、重さもたったの27gと超軽量です。また、本体上部がカラビナ状になっているので、腰回りなどに携帯でき、紛失を防ぐことができます。電池不要の充電式なので、繰り返し使用することができます。点灯モードは「ハイライト」、「ローライト」、「フラッシュ(点滅)」の3種類あり、ボタンを指定回数押すことで切り替えることができます。背面の折り畳み式スタンドを起こせば自立させることも可能で、卓上ライトとしても使用できます。用途USB充電式のLEDライト、現場作業員の携帯用ライトに。セット内容本体、USB Type-Cケーブル、説明書寸法(mm)20×45×61ケーブル長(m)USB Type-C:0.25光束(Lm)ハイライト時:200、フラッシュ時:60、ロ-ライト時:60電球の種類LED連続点灯時間(時間)ハイライト時:2、フラッシュ時:1.5、ローライト時:3.5
LED投光器
グリーンクロス(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台5日以内出荷明るく広く照らす長寿命LED投光器です。作業現場や倉庫はもちろん、アウトドアやイベントにもつかえます。LEDは50Wで、寿命は約50000時間です。明るさは約6500ルーメンもあり、ワイドは1/2角110度なので、明るく広く照らすことができます。防水防塵タイプなので、屋外での使用でも安心です。2芯だけでなく、アース付きの3芯にも対応しているので、電源環境を選ばずに使用でき、作業効率が向上します。用途作業現場や倉庫はもちろん、アウトドアやイベントに。仕様バイス部サイズ(mm):300全長(mm)350直径(Φmm)200消費電力(W)50定格電圧(V)100発光色昼白色保護等級IP65有効幅(mm)100使用場所屋外型電球の種類LED50Wエコロジー商品省エネ・長寿命
防災用充電式2WAY LEDミニライト
グリーンクロス(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷USBで充電するLEDミニライトです。先端部と側面の2WAYで使えます。スライド式フォーカスコントロール付です。側面が点灯するので簡易ランタンとしても使用できます。用途地震や停電時のなどの防災用の明かりに。キャンプなどのアウトドアでの明かりに。付属品USBケーブル・ストラップ材質本体:アルミニウム質量(g)43寸法(Φ×高さH)(mm)21×86光源先端部:1W-LED・側面部:COB型LED充電時間(時間)約2充電池タイプUSB充電パターン点灯(先端部)→点滅(先端部)→点灯(側面部)→消灯明るさ(Lm)先端部:80・側面部:100防水性IP44電球の種類LED連続点灯時間(時間)先端部:約3・側面部:約4エコロジー商品省エネ
リフレクター投光器 2芯3芯兼用
グリーンクロス¥6,998~税込¥7,698~1台6日以内出荷工事現場、イベント会場、アウトドアなど、幅広い場所で活躍するリフレクター投光器です。2芯だけでなく、アース付きの3芯にも対応しているので、電源環境を選ばずに使用でき、作業効率が向上します。反射板(リフレクター)を搭載しており、光を集めて明るく広い範囲を照らすことができるので、夜間の作業や広い場所の照明に最適です。衝撃や雨水に強い構造で、屋外での使用にも安心です。過酷な環境でも長持ちします。持ち運びや設置がしやすい、比較的軽量かつコンパクトな設計となっています。用途夜間の作業現場、イベント会場、釣りやキャンプをはじめとしたアウトドア、防犯対策、ガーデニング、車の整備に。全長(mm)350直径(Φmm)200定格電圧(V)110発光色電球色芯数2芯3芯兼用有効幅(mm)100使用場所屋外型エコロジー商品長寿命
LEDテープライト LE-C120用 リール
グリーンクロス¥2,398税込¥2,6381台4日以内出荷LEDテープライト(LE-C120)用の予備、または交換用のリールになります。用途LEDテープライトの部品交換、または予備部品に。色黒
LEDテープライト LE-C120用 電源ケーブル
グリーンクロス¥2,798税込¥3,0781本4日以内出荷LEDテープライト(LE-C120)用の予備、または交換用の電源ケーブルになります。用途LEDテープライトの部品交換、または予備部品に。色黒
防災用充電式4WAY LEDワークライト
グリーンクロス¥5,398税込¥5,9381台8日以内出荷USBで充電するLEDライトです。 スタンドライト、トーチライト、ワークライト、非常用シグナルの4WAYで使えます。 IP54の防塵防滴仕様です。 吊り下げに便利なポータブルフック付です。 裏面に強力マグネット付です。用途地震や停電時のなどの防災用の明かりに。キャンプなどのアウトドアでの明かりに。付属品USBケーブル材質ABS質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×35×115保護等級防滴光源先端部:3W-LED/側面部:COB型LED充電時間(時間)2明るさ(Lm)先端部:150/側面部:200電球の種類LED連続点灯時間(時間)先端部:約2/側面部:約1.5(白色LED点灯)、約6(赤色LED点灯)、約10(赤色LED点滅)エコロジー商品省エネ
キャスター付360度LEDアップライト
グリーンクロス¥54,980税込¥60,4781台8日以内出荷360度全てを明るく照らします。最大20000ルーメンで明るいです。キャスター付きで楽に運ぶことができます。脚に連結プラグが付いているので最大7台まで連結できます。5mコード付きです。用途360度明るく照らすのでイベント会場や屋内の工事現場、倉庫での作業に最適です。材質鉄・ダイカストアルミニウム寸法(mm)ライト部:Φ155×高さ525、土台:幅325×奥行257質量(kg)15電源(V)AC100-240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×257×850光源SMD2835色温度(K)5500-6000使用環境温度(℃)-10~50使用場所屋内LED寿命(時間)約30000照射角度(°)360
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料