フェンダーリフォームとは、自動車の鈑金の中でフェンダーに手を加える時に使用する工具のことです。フェンダー取り付け部の寸法などを測るトラムトラッキングケージや、タイヤのインチを大きくした際に行うフェンダーの爪折り用工具といったものがあります。トラムトラッキングケージは、軽量で使いやすいアルミ製のものが主流。これらは自動車の鈑金工場で用いられますが、車に詳しい人なら一般の人でも使用できるものです。その他、フェンダーやフレームといった箇所を修正できるラムなどもあります。
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェンダーリフォームツール モノタロウフェンダーリフォームツールモノタロウ(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
フェンダーの爪曲げや拡張、修正の際これ1台で簡単に作業が可能です。 難しい爪折り作業も簡単綺麗に仕上がります。
用途フェンダーの爪曲げや拡張、修正に。適合(PCD)98mm~121.5mm、(ハブボルト)M10~M14質量(kg)7本体寸法(mm)520適合サイズ4穴、5穴危険物の類別非危険物販売区分業務用
トラッキングゲージ JTCトラッキングゲージJTC
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
より簡単に!より正確に! ボディ計測用9.5mmソケット取付可能水平器で正確な測定収納ケース付き
付属品計測バリ 300mm・170mm、ソケットアダプター、水平器測定範囲40~1800mm危険物の類別非危険物
ワイドクランプ 小柳機工ワイドクランプ小柳機工
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
多方向への引きに便利です。
質量(kg)3.5クランプ幅(mm)125危険物の類別非危険物
マイクロクランプ HB 小柳機工マイクロクランプ HB小柳機工
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
0.9kgと軽く、手のひらにのるクランプで、強力なフレームの引き始め、多様性に富む人気ダントツクランプです。
質量(kg)0.9危険物の類別非危険物
リング付プルークランプ 小柳機工リング付プルークランプ小柳機工
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
軽量で最も利用度の多いクランプとして、人気があります。
寸法(mm)(歯の部)20×40、(ふところ)10×16質量(kg)2.2使用荷重(t)1.7危険物の類別非危険物
押しラムジョイント KOTO押しラムジョイントKOTO
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
鈑金作業に便利なMRN-1260を4t油圧押しラムに対応させるジョイント。油圧の力でトランク、エンジンルームの内側から慎重な修正作業が可能。
内径(Φmm)ジョイント部:22.4危険物の類別非危険物
Oリング・シールセット JTCOリング・シールセットJTC
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
JTCBK1006用
セット内容2番・7番・9番・10番・13番・15番・16番2番(2個入り)7番~16番(1個入り)危険物の類別非危険物
ワッシャー1ヶ JTCワッシャー1ヶJTC
619税込681
1個
5日以内出荷
JTC1241用
危険物の類別非危険物
予折ハンドツール SHINANO(信濃機販)予折ハンドツールSHINANO(信濃機販)
44,980税込49,478
1台
5日以内出荷
全長(mm)316質量(kg)1.36駆動方式手動型危険物の類別非危険物
TESLA Model3専用 泥除け マットガード 前後4枚セット MAD MAX(マッドマックス)TESLA Model3専用 泥除け マットガード 前後4枚セットMAD MAX(マッドマックス)
1,898税込2,088
1セット
4日以内出荷
TESLA Model3専用 泥除け マットガード 前後4枚セット マッドブラック。 車体への泥はねを最小限におさえます。 フロント左右・リア左右の合計4枚の1台分セットです 車両カラーに合わせて5色からお選び頂けます 取り付け用トリムクリップ(カウルピン)&ボルト付属
危険物の類別非危険物主な適合車種Tesla Model3※令和2年以降の中国生産分の車両につきましては、要適合確認をお願い致します
ショートラム 20t HASCOショートラム 20tHASCO
229,800税込252,780
1個
4日以内出荷
ショートストロークなので狭いスペースのフレーム修正などに最適。
仕様ピストン方式:テレスコープ方式(リターンスプリング無)幅(mm)96全長(mm)120高さ(mm)62危険物の類別非危険物ねじサイズNPT3/8-18
ショートラム 10t HASCOショートラム 10tHASCO
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
ショートストロークなので狭いスペースのフレーム修正などに最適。
仕様ピストン方式:テレスコープ方式(リターンスプリング無)幅(mm)80全長(mm)98高さ(mm)58危険物の類別非危険物ねじサイズNPT3/8-18
ショートラム 5tフラットアダプター HASCOショートラム 5tフラットアダプターHASCO
89,980税込98,978
1セット
4日以内出荷
ショートストロークなので狭いスペースのフレーム修正などに最適。
仕様ピストン方式:テレスコープ方式(リターンスプリング無)幅(mm)50全長(mm)65高さ(mm)32危険物の類別非危険物ねじサイズPT1/4
ショートラム 5t標準アダプター HASCOショートラム 5t標準アダプターHASCO
89,980税込98,978
1セット
4日以内出荷
ショートストロークなので狭いスペースのフレーム修正などに最適。
仕様ピストン方式:テレスコープ方式(リターンスプリング無)幅(mm)50全長(mm)65高さ(mm)32危険物の類別非危険物ねじサイズPT1/4
押しラムキット KOTO押しラムキットKOTO
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
押しラムを利用しステップやクウォーターパネル等の復元作業にご使用ください。 4種類のエクステンションと9種類のアイテムをセットしています。
セット内容油圧ポンプ、油圧ホース1.5m、ラム、スプレッダーラム、エクステンションLL、エクステンションL、エクステンションM、エクステンションS、コネクター、フラットベース、90°Vベース、ウェッジヘッド、スプレッダープランジャー、スプレッダーラムクロー、フレックスヘッド、シャーレットヘッド、専用ケース危険物の類別非危険物
引きラム KOTO引きラムKOTO
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
各種引き作業及び固定具として便利にご使用いただけます。 室内の引き作業や修正作業時のピラー間固定などに便利です。
質量(kg)6.89方式スプリングリターン方式ケース寸法(mm)630×120×65危険物の類別非危険物
ワイドクランプ 小柳機工ワイドクランプ小柳機工
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
ボールチェーン式センターゲージで、左右同じ長さに下げることによりセンターを見え出すことが出来、又非対称寸法には非対寸法の1/2ポインターを移動させる事により、センターを見え出す事が出来ます。
質量(kg)1.9使用荷重(t)(直引き)2、(縦引き)0.75クランプ幅(mm)75危険物の類別非危険物
ローラーのみ JTCローラーのみJTC
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
フェンダーの爪を綺麗に折り曲げる事が出来ます。
用途JTC1241の補充用ローラーのみシャフト径(Φmm)17危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
フェンダー折り曲げ機 JTCフェンダー折り曲げ機JTC
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
フェンダーの爪を綺麗に折り曲げる事が出来ます。
仕様対応PCD:98~120/4穴5穴共用ボルトM10~M14危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
フレームセンターゲージ 小柳機工フレームセンターゲージ小柳機工
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
主としてホイールベースを測定しますが、大は小を兼ねます。
質量(kg)2危険物の類別非危険物
トラムトラッキングゲージ60~2900 小柳機工トラムトラッキングゲージ60~2900小柳機工
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
アルミ製で軽くて強いので使いやすい。
寸法(mm)(仕舞)1,595質量(kg)1.75針長(mm)(測定)Φ8×195・225計測範囲60mm~2,900mm(2点間寸法読み取り方式)危険物の類別非危険物
トラムトラッキングゲージ60~1700 小柳機工トラムトラッキングゲージ60~1700小柳機工
77,980税込85,778
1個
4日以内出荷
最も、利用度の高い実用フックです。
寸法(mm)(仕舞)995質量(kg)1.3針長(mm)(測定)Φ8×195、Φ8×225計測範囲60mm~1,700mm(2点間寸法読み取り方式)危険物の類別非危険物
ジュニアフック 小柳機工ジュニアフック小柳機工
9,698税込10,668
1個
6日以内出荷
小型、軽量、多方向への引きに便利です。フック先端部を引掛けての使用は避けてください。
適合Φ8~Φ12チェーン質量(kg)0.9使用荷重(t)5危険物の類別非危険物
マルチダウンプーリー(下引き用) 小柳機工マルチダウンプーリー(下引き用)小柳機工
68,980税込75,878
1個
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
アンカーロック 小柳機工アンカーロック小柳機工
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
危険物の類別非危険物
2ton用マスターフック 小柳機工2ton用マスターフック小柳機工
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
チェーン用フックで、ボルトの取り付け、取りはずしで各種チェーンに使用できます。
適合Φ8チェーン質量(kg)0.25使用荷重(t)2危険物の類別非危険物
3ton用マスターフック 小柳機工3ton用マスターフック小柳機工
6,098税込6,708
1個
4日以内出荷
チェーン用フックで、ボルトの取り付け、取りはずしで各種チェーンに使用できます。
適合Φ9~Φ10チェーン質量(kg)0.5使用荷重(t)3危険物の類別非危険物
チェーンカップリング 小柳機工チェーンカップリング小柳機工
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
チェーンとアンカーロックのチェーン。チェーンとチェーンの繋ぎに使用します。Φ8~Φ12チェーン使用。
質量(kg)0.4使用荷重(t)5危険物の類別非危険物
プラクティフック 小柳機工プラクティフック小柳機工
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
チェーンとチェーンの繋ぎに使用します。
危険物の類別非危険物
プラクティシャックル 小柳機工プラクティシャックル小柳機工
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
質量(kg)0.5使用荷重(t)3.5危険物の類別非危険物
リング付オーナークランプ 小柳機工リング付オーナークランプ小柳機工
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
古くから人気のあるクランプで強力なひき作業に使用します。
質量(kg)3.1使用荷重(t)5.5危険物の類別非危険物
エコクランプHB 小柳機工エコクランプHB小柳機工
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
高張力鋼板対応、直線ひき専用。
幅(mm)50寸法(mm)(内側ふところ)33×50全長(mm)250質量(kg)2.5使用荷重(t)4.3刃先幅寸法(mm)12×48危険物の類別非危険物
オフセットクランプHB 小柳機工オフセットクランプHB小柳機工
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
高張力鋼板対応、直線ひき専用、フレーム荒出しに最適。刀の部分が交換式になっています。
幅(mm)50全長(mm)250質量(kg)2.8使用荷重(t)2危険物の類別非危険物
アンカーベースボルト付 小柳機工アンカーベースボルト付小柳機工
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
線径Φ8~Φ10チェーンの固定用に使用します。
質量(kg)4.5高さ(mm)36.5外径(mm)220危険物の類別非危険物
10ton標準ラム 小柳機工10ton標準ラム小柳機工
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
ストローク(mm)150全長(mm)(最長)452、(最短)302質量(kg)4.8受圧面積(cm2)14.52油量(cc)220危険物の類別非危険物
10tonショートラム 小柳機工10tonショートラム小柳機工
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
ストローク(mm)65全長(mm)(最長)193、(最短)128質量(kg)2.1受圧面積(cm2)14.52油量(cc)95危険物の類別非危険物
10tonミニラム 小柳機工10tonミニラム小柳機工
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
ストローク(mm)30全長(mm)(最長)153、(最短)123質量(kg)2.0受圧面積(cm2)14.52油量(cc)45危険物の類別非危険物
フェンダーセット 小柳機工フェンダーセット小柳機工
40,980税込45,078
1セット
3日以内出荷
質量(kg)4.76危険物の類別非危険物
4ton用ラムカプラー 小柳機工4ton用ラムカプラー小柳機工
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
4ton用ホースカプラー 小柳機工4ton用ホースカプラー小柳機工
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
車用フェンダーリフォーム