ボールジョイント関連工具 :「自動車用 ネジ」の検索結果
タイロットエンドの抜取り作業用の工具です。ネジ部にセットして叩くだけで簡単に抜取り作業が行えます。従来の商品より全長を短くする事で作業スペースを確保できるため、ハンマーの振り幅を大きくする事ができます。別売りでエアーハンマー用ロッドをご用意しており、お手持ちのエアーハンマーとの組み合わせも可能です。エアーハンマー用ロッドは3/8(INR-3/8)と1/2(INR-1/2)の2種類からお選び頂けます。
用途タイロットエンドの抜取り
セット内容INR-10S(M10xP1.25)、INR-12S(M12xP1.25)、INR-14S(M14xP1.5)
全長(mm)50
六角(mm)19
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
軽自動車~4tトラックのタイロッドやボールジョイントの抜き取りが簡単に行えます。
リムーバー頭部を打撃するだけの簡単作業。
ブーツを傷める心配がありません。
打ち込みタイプの進化版。BLW-1924ボールジョイントリムーバーと、お客様がお持ちの3/8差込のエアーハンマーと組み合わせてご使用頂く際のオプション品です。
用途BLW-1924用ロッド
差込角(sq.)エアーハンマー側:9.5
ねじ径9/16-12
全長(mm)181
質量(g)160
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
江東産業のBLW-1924ボールジョイントリムーバーとBLW-3/8エアハンマー用ロッドに空研のBRH-6Kをセットにしたコラボ商品。軽自動車~普通乗用車クラスの各部ボールジョイントの抜き取り作業に最適。先端の爪は19mm幅と24mm幅の2サイズに交換が可能。BRH-6Kは小型・軽量・強力な実績のあるエアーハンマー(エアーチゼラー)。通常のハンマーで打撃するより簡単で、労力と作業時間を削減。
用途軽自動車、普通乗用車クラスのボールジョイントの抜き取り作業に。
仕様●チゼル軸径(mm):10.2●使用コンプレッサ(kw):2.2●振動値a(3軸合成値)(m/s2):7.3●空気消費量m3(Normal)/min:0.28
セット内容●エアーハンマーBRH-6K●ボールジョイントリムーバーBLW-1924●エアーハンマー用ロッドBLW-3/8●専用ケース
全長(mm)224
質量(kg)1.33
全高(mm)166
ホース内径(Φmm)6.5
爪幅(mm)1924
ホース口金取付ねじRc1/4
打撃数(bpm)1800
ロッド長さ(mm)181
1セット
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
大型車用のタイロットエンドボールジョイントリムーバーです。
大型トラック(日野・UD)のタイロッドやボールジョイントの抜き取りが簡単に行えます。
ねじ部に取付けて叩くだけのシンプル構造。
『操縦』には他にこんなカテゴリがあります
- ブーツバンド関連工具
- タイロッド関連工具
- ボールジョイント関連工具
- スライドハンマー関連工具
- ステアリング関連工具
- ドライブシャフト関連工具
- プーラー/引き抜き
- ハブ関連工具
- サイドスリップボード
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。