21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロックナットチゼル KTC

    ロックナットチゼル

    KTC(10件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    ロックナットのかしめのおこしと、かしめ作業がこれ一本でOK!。先端舟形形状により、押し込み打撃をするだけで、かしめをきれいにおこせます。グリップは握りやすいゴム製で、ツバ付だから誤って手を叩きにくい。鍛造品だから強い。
    用途ドライブシャフトのかしめタイプのロックナット脱着に使用。適合ドライブシャフトに使用されている、ほとんどのかしめタイプのロックナット。トラスコ品番373-0506質量(g)350寸法L(mm)173寸法a(mm)0.4寸法D(mm)50寸法l(mm)51寸法b(mm)4.5
  • ホーシングナットレンチ(丸ナット用) KTC

    ホーシングナットレンチ(丸ナット用)

    KTC(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ピンをスライドさせて適切なピッチに合わせることで幅広い車種に対応できます。 本体に目盛表示があるのでセンター出しが簡単です。
    用途リアホーシングナットの締緩作業。適合小型車(2tクラス)に使用されているリアホーシングナットトラスコ品番823-0815質量(g)450差込角(mm)12.7
  • ホーシングナットレンチ(六角・八角ナット用) KTC

    ホーシングナットレンチ(六角・八角ナット用)

    KTC
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    六角・八角ナットに1台で対応できる特殊クロウ形状です。 クロウがナットの面をがっちり保持する特殊形状です。 二面幅17mmのめがねレンチや駆動工具で六角ノブを回すだけです。
    用途大型車のリアホーシングナットの締緩作業。適合大型車(4t以上)に使用されているリアホーシングナット。六角:二面幅 85mm~130mm八角:二面幅 90mm~125mmトラスコ品番823-0814質量(kg)4差込角(mm)19
  • ドライブシャフトリムーバー KTC

    ドライブシャフトリムーバー

    KTC(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    用途FF車のドライブシャフトのトランスアクスルからの抜き取り作業。 スライドハンマプラー(AUD3)と併用して使用する専用工具トラスコ品番112-5847寸法(mm)250×32×28質量(g)660ねじ寸法プラー側:W9/16-12
  • ホーシングナットレンチ HASCO

    ホーシングナットレンチ

    HASCO
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    4t~大型車のタイヤ脱着時に必要な手動式ホーシングナットレンチです。
  • サポート型ドライブシャフトバー JTC

    サポート型ドライブシャフトバー

    JTC
    9,598税込10,558
    1個
    15日以内出荷
    ギアボックスに差し込まれたドライブシャフトを素早く簡単に抜き取りできます。
    用途バーが薄く狭い場所での作業が可能。支点が調整可能で、テコで抜き取ります。
  • インナードライブシャフトプレイバー JTC

    インナードライブシャフトプレイバー

    JTC
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    用途インナードライブシャフトの取り外しに使用します。全長(mm)390爪幅(mm)82適合車種FORD、マツダ、 VOLVO、 ルノー、他FF車RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホーシングキャップ HASCO

    ホーシングキャップ

    HASCO
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
  • ドライブシャフトジョイントプラー KTC

    ドライブシャフトジョイントプラー

    KTC
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    全長(mm)50
  • アクスルホッパーキット 2種セット STECK

    アクスルホッパーキット 2種セット

    STECK
    37,067税込40,774
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    ドライブシャフト取外しに使います!。ミッションとドライブシャフトの間に差し込み、こじって外します。隙間に合わせた2種類セット
    用途車のメンテナンス
  • リアホーシングナットレンチ エスコ

    リアホーシングナットレンチ

    エスコ
    2,980税込3,278
    1セット(2本)
    翌日出荷
    仕様替ピン(Φ9mm)。
    全長(mm)75先端径(Φmm)9
  • リアホーシングナットレンチ エスコ

    リアホーシングナットレンチ

    エスコ
    2,980税込3,278
    1セット(2本)
    翌日出荷
    仕様替ピン(Φ6.5mm)。
    全長(mm)75先端径(Φmm)6.5
  • ホーシング修正ツール 日平機器

    ホーシング修正ツール

    日平機器
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番200-3941質量(kg)1.5
  • ホーシングナットレンチ 日平機器

    ホーシングナットレンチ

    日平機器
    42,980税込47,278
    1個
    6日以内出荷
    圧入タイプのタイロッドエンドブーツを装着する際に使用するアダプタのセットです。
    トラスコ品番200-4404質量(kg)2
  • ブーツバンドツール KOTO

    ブーツバンドツール

    KOTO
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷
    ドライブシャフトブーツの巻き付けからカットまでの作業を連続で行えます。
    用途ドライブシャフトブーツ交換時に使用適合バンド幅(mm)10まで
  • ドライブシャフトリムーバー HASCO

    ドライブシャフトリムーバー

    HASCO
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
    FF車の、フロントドライブシャフトを、デフ側から簡単に抜き取りできます。 固いデフ側のシャフトが一発で簡単に抜き取れます。 ハンマリングポイントで、ハンマーショックも使用可能。 調整式の爪で、ミゾ部へのセットが確実にできます。
    適合軽~小型車のフロントドライブシャフト全長(mm)672
  • マグネットハブキャップ HASCO

    マグネットハブキャップ

    HASCO
    39,980税込43,978
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    トラックのハブ(ドラム)付きホイールの、ベアリンググリス部を濡らさずに水洗いが可能になり、長期放置時のほこり付着防止にも役立ちます。
    適合~7tフロント&リア、トレーラー用
  • ホーシングキャップ HASCO

    ホーシングキャップ

    HASCO
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    4tおよび大型車の、ホールベアリング保護キャップ。 洗浄時の水よけ、その他作業時の、ほこり汚れ付着防止に活躍します。
    適合4tフロント用適合リテーナー(Φmm)100~102
  • キャップ JTC

    キャップ

    JTC
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    材質綿65%・ポリエステル35%RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットハブキャップ HASCO

    マグネットハブキャップ

    HASCO
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ドライブシャフトジョイントプラーセット KTC

    ドライブシャフトジョイントプラーセット

    KTC
    23,980税込26,378
    1セット
    3日以内出荷
    スライドハンマプラー用ドライブシャフトジョイントプラー・セットです。
    適合AUD3-A1:スズキ系AUD3-A2:トヨタ系AUD3-A3:日産・ダイハツ系AUD3-A4:マツダ系AUD3-A5:日産系AUD3-A6:日産・マツダ・三菱・ダイハツ系AUD3-A7:日産・ホンダ系トラスコ品番112-5924全長(mm)ドライブジョイントプラー:各50ねじ寸法プラー側:W9/16-12作業対象側:AUD3-A1(M18×1.5)/AUD3-A2(M19×1.5)/AUD3-A3(M20×1.0)/AUD3-A4(M20×1.5)/AUD3-A5(M22×1.0)/AUD3-A6(M22×1.5)/AUD3-A7(M24×1.5)
ドライブシャフト関連工具