絞り込み
ブランド
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(453)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(367)
  • StarTech.com(205)
  • アイネックス(191)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(91)
  • ASUS(エイスース)(80)
  • LIAN LI(79)
  • COOLER MASTER(68)
  • DEEPCOOL(65)
  • CONTEC(コンテック)(56)
  • RS PRO(53)
  • 長尾製作所(53)
  • COUGAR(47)
  • AMD(46)
  • 変換名人(45)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(42)
  • NEC三菱(37)
  • 親和産業(34)
  • ATEN(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,247)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(62)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(57)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
PCパーツは、コンピュータを補助するための部品です。適切なPCパーツによって、コンピュータに高性能や高耐久性などを付与することが可能。ビジネスを中心に、コンピュータを使用している場所なら、どこでも用いることができます。PCパーツの多くは、小型のユニットです。具体例として、内蔵型のハードディスクドライブやマザーボード、グラフィックボードなどがあり、目的に応じてコンピュータの機能を向上させることができます。
3,093件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換用フィルター 大判シート アイネックス交換用フィルター 大判シートアイネックス(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
未カットの分お得! 繰り返し使用できます。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 フィルターは簡単に取り外しでき、掃除して繰り返し使用できます。 水洗いできるので衛生的です。 未カットの分お得です。
厚さ(mm)3寸法(mm)約270×310適合フィルターCFFシリーズ、CFF-Zシリーズ、CFF-ZAシリーズ、CFF-120ZBRoHS指令(10物質対応)対応
HDDケース 5.25インチ光学式ドライブ用ポータブルケース タイムリーHDDケース 5.25インチ光学式ドライブ用ポータブルケースタイムリー(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
パソコンに内蔵するタイプの各種ブルーレイ、DVD、CDドライブや3.5インチ型ハードディスクを高速なUSB3.0やeSATA接続でパソコンに接続できるケースです。(※USB/eSATAの同時接続は不可) 消費電力の大きな書き込み対応ブルーレイドライブなども安定した動作が可能な2A出力のAC電源アダプタが付属しております。 さらにドライブの熱を冷却するためのファンを筐体背面に搭載し高性能ドライブの動作安定性を向上しております。
付属品SBケーブル、PCケース、面eSATAブラケット、eSATAケーブル、ACアダプタ、電源ケーブル、ネジ適合ドライブ:5.25インチ光学式ドライブ(SATA接続)※全てのドライブ動作保証は致しかねます。質量(g)710(本体のみ)本体寸法(mm)250×48×162RoHS指令(10物質対応)対応
TypeC->Lightning変換コネクタ(WH) 日本トラストテクノロジーTypeC->Lightning変換コネクタ(WH)日本トラストテクノロジー
799税込879
1個
当日出荷
Type-CコネクタをLightningコネクタ採用のiPhone/iPadのUSB充電やパソコンとのデータ通信に使用する変換コネクタ。※本製品はMFI認証取得製品ではありません。※Type-Cハブ、カードリーダーなど周辺機器の変換にはご利用いただけません。
USB2.0 USBフラッシュメモリ 「ピコドライブN」 4GB グリーンハウスUSB2.0 USBフラッシュメモリ 「ピコドライブN」 4GBグリーンハウス
669税込736
1台
当日出荷
コストパフォーマンスを追及したUSBメモリー・パスワードロック機能搭載「Compatible with Windows 7」ロゴ取得認定済製品RoHS指令対応パスワードロック機能搭載(Windowsのみ対応 XP/2000では管理者権限でのみ使用可能)ノベルティ、記念品に最適!
RoHS指令(10物質対応)対応
LED遮光テープ アイネックスLED遮光テープアイネックス(1件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷
LEDの光を見えなくできる、遮光性に優れた黒色の粘着テープです。 光が気になるが、LEDの電源が切れない環境で役に立ちます。 薄いテープなので、狭いところで使えます。 充分な長さがあり、サイドパネル一面をカバーできます。
幅(mm)50長さ(m)7厚さ(mm)0.06材質PETブラック
熱伝導グリス 大容量タイプ アイネックス熱伝導グリス 大容量タイプアイネックス(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。大容量タイプ低粘度で塗りやすい。グリスを塗布する際に便利なへら付き。塗布用へらは寝かせて使用すると綺麗にムラなく仕上げられます。
付属品グリス塗布用へら熱伝導率(W/mk)3.8動作温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗値(℃/W)0.017
HDD/SSDスタンド 3.5インチ 2.5インチ 2ベイ デュプリケーター ハードディスク USB3.0 データバックアップ/消去ソフト無償ダウンロード可能 ロジテックHDD/SSDスタンド 3.5インチ 2.5インチ 2ベイ デュプリケーター ハードディスク USB3.0 データバックアップ/消去ソフト無償ダウンロード可能ロジテック(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
LGB-2BDPU3ESは、パソコンなしでハードディスクの丸ごとコピーが可能な2BAYスタンド型HDD/SSDデュプリケーターケースです。 エラースキップ搭載モデルなので不良セクタのあるHDDでもコピーすることができます。 また、高速SATAIII対応で最大440MB/s(理論値)でのコピーが可能です。 2.5inch差し込み口にもカバーを搭載しているので未使用時、コネクタ部分に埃が侵入するのを防ぎます。
【筐体】ブラック仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックHDDツール付属品USB3.0ケーブル1本、ACアダプタ1個、マニュアル2部(保証書含む)質量(g)243外形寸法(mm)146×114×60消費電力(W)36適合規格PSE適合(ACアダプター)コネクタ形状USB3.0 TypeB x1適合機器USBポートを搭載するWindowsパソコン及び、Intel MacシリーズインターフェースUSB3.0保証期間1年間ファン【冷却】×入力電圧DC+12V 3A向き【設置方向】水平
TypeC->Lightning変換コネクタ(BK) 日本トラストテクノロジーTypeC->Lightning変換コネクタ(BK)日本トラストテクノロジー
799税込879
1個
当日出荷
Type-CコネクタをLightningコネクタ採用のiPhone/iPadのUSB充電やパソコンとのデータ通信に使用する変換コネクタ。※本製品はMFI認証取得製品ではありません。※Type-Cハブ、カードリーダーなど周辺機器の変換にはご利用いただけません。
導電スポンジ サンワサプライ導電スポンジサンワサプライ(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
導電性のウレタンスポンジです。CPUやICをスポンジに差して固定しておくことで静電気による破損を防止します。お好きな大きさにカットしてお使いになることも可能。
質量(g)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×297×5
ナノダイヤモンドグリス サンワサプライナノダイヤモンドグリスサンワサプライ(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。 ナノダイヤモンドパウダー配合です。 非常に低い熱抵抗のため、優れた熱性能となっています。 扱いやすい注射器タイプです。
熱伝導率(W/mk)8.3成分シリコーン、金属酸化物寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×13×120内容量(g)2.8アズワン品番64-0868-65
NVMe対応内蔵SSD プリンストンNVMe対応内蔵SSDプリンストン
29,980税込32,978
1枚
6日以内出荷
PHD-ISM2G4はPCIe接続のM.2 NVMe対応内蔵型SSDです。PCIe 4.0対応です。安心の3年保証付き。なお本製品は使用の際に冷却が必要です。マザーボードに付属の放熱用ヒートシンクを装着し、風が通るようにエアフローを調整してください。
寸法(mm)幅22×奥行80×高さ2.2質量(g)約7.8対応機種PCIe 4.0×4 NVMeに対応した増設可能なM.2 2280インターフェースをもつPCインターフェイスPCIe 4.0×4 NVMeコントローラPhison PS5027-E27T
PD100W対応 USB3.2Gen1 Type-C 横L型延長ケーブル アイネックスPD100W対応 USB3.2Gen1 Type-C 横L型延長ケーブルアイネックス
1,298税込1,428
1本
当日出荷
USB PD 100Wに対応した、USB 3.2 Gen 1 Type-C (USB-C) 横L型延長ケーブルです。USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。最大5Aの充電に対応します。SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。USB機器のケーブル長が足りない場合や、PCのUSBポートを手元に延ばしたい場合に便利です。オス側が横L型になっているので、狭い場所やケーブルの向きを変えて接続したいときに役立ちます。編組スリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。
ブラック/グレー規格USB3.2Gen1(USB3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)コネクタ形状USBType-Cオス横L型、USBType-Cメス対応USBPD(PowerDelivery)対応(20V-5A100Wまで)、DisplayPortAltモード対応ケーブル長(cm)約80データ転送速度最大5Gbps(理論値)RoHS指令(10物質対応)対応
HDD/SSD→USB簡単接続セット SATA接続機器をUSB3.1(GEN1)接続に変換するアダプタ 2.5インチ対応 Type-A接続タイプ タイムリーHDD/SSD→USB簡単接続セット SATA接続機器をUSB3.1(GEN1)接続に変換するアダプタ 2.5インチ対応 Type-A接続タイプタイムリー(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
パソコンやゲーム機の内部にSATA接続するタイプのSSD(ソリッドステートドライブ)や、2.5インチHDD(ハードディスクドライブ)に挿しこむだけで、USB接続に変換できるケーブルです。 PS4のUSB接続「拡張ストレージ」としてもご利用いただけます。 新しいパソコンへのデータ移動も簡単 新しいパソコンに従来のパソコンのSSDやHDDを接続すれば、USB接続メモリーの様な手軽さでデータの移動ができます。 つないだSSDや2.5"HDDは、エクスプローラー内に新しいドライブとして表示されます。 データは「コピー&ペースト」や「ドラッグ&ドロップ」等の簡単な操作で、コピーや移動、削除が可能です。 SSDを接続した場合、従来USB2.0接続HDD比較で最大約10倍高速! 本製品はUSB3.0/2.0と互換がある高速な接続規格「USB3.1 Gen1」に対応し、 SSDやHDDをより高速に接続できる「UASP(USB Attached SCSI Protocol)」接続に対応しています。 SATA接続のSSDを接続した場合、最大実行速度で読込390Mbps、書込350Mbpsを実現します。(※1) 電源レスでさまざまな機器に接続できます Windows10 / 8.1 / 8 / 7、macOS / MacOS Xを搭載したパソコン、USB接続HDD録画に対応したTVやレコーダー(※2) PS(R)4 Pro / PS(R)4 / PS(R)3 / nasne(R)などのゲーム機や周辺機器に接続してご利用いただけます。 ※1メーカーにて2020年1月にメーカーの下記環境のパソコンで、CrystalDiskMarkを用いて計測を実施。 Windows10(64bit版)、Z370マザーボード搭載USB Gen1対応A端子に本製品経由でIntel社SSD545S Series 256GBを接続。 ※2本製品はUSBバスパワー(USB経由の電力)のみで動作する製品です。そのためUSBからの通電量により動作しない可能性がございます。 同じくUSBバスパワー接続のUSBハブ等を経由すると動作しない可能性が有ります。 またノートパソコンやタブレットPC等は、PC本体への充電(給電)を行いながらご使用ください。 パナソニック社のTVやレコーダーでは動作しない可能性が有ります。
適合ドライブ:SATA(シリアルATA接続)のSSD(ソリッドステートドライブ)SATA(シリアルATA接続)の2.5インチ内蔵型ハードディスク適合機種温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)セット内容本体、マニュアル(保証書含む)寸法(mm)68.7×16.9×8※ケーブル含まず質量(g)約21※ケーブル含む適合規格UASP (USB Attached SCSI Protocol) ※USB大容量記憶装置の高速データ通信規格適合機器USBA(メス)端子を搭載した、パソコン、TV、レコーダー、ゲーム機(PSR4/4Pro/3)などUSB3.1Gen1(USB3.0互換)対応環境の場合、USB3.1Gen1接続に対応。上記環境以外はUSB2.0接続に対応保証期間ご購入日より1年間 (日本国内での使用に限定)接続端子ドライブ側:シリアルATA規格(データ端子7ピン、電源端子15ピン)外部端子USB3.1 Gen1 / 3.0 /2.0対応 A平型端子 ※UD-3101Pは付属のUSB A→Type-C変換アダプタにより、USB Type-C接続に対応。 ※USB2.0環境に接続可能ですが、USB2.0規格内で動作します。電源仕様USBバスパワー(5V/0.5A ~ 5V/1.5A)※接続される機器により変動します。データ転送速度USB3.1 Gen1 : 最大5Gbps (規格値)※USB3.0互換USB2.0 : 最大480Mbps (規格値)RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁タイプ熱伝導グリス ARCTIC絶縁タイプ熱伝導グリスARCTIC(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
●ARCTICブランドのベストセラーハイエンドグリス「MX-4」 ●クーラーとCPUの微細な凹凸を埋めるカーボン微粒子で構成 ●柔らかく伸びが良く塗りやすい、その安定性により、初心者でも簡単に塗布することが可能 ●金属を含ないメタルフリーであり、導電性もありません、ショートや腐食の心配もありません ●塗布後、8年間塗り直しが不要な高耐久性 ●リサイクル可能なパッケージ採用することで、CO2排出量の削減を図り、環境問題に配慮 ●RoHS対応の環境配慮型プロダクト ●保証期間:初期不良のみ
粘度870poise密度(g/cm3)2.50熱伝導率(W/mk)8.5保証期間初期不良のみ仕様●体積抵抗率:3.8 X 10^13Ω-cmRoHS指令(10物質対応)対応
SSDケース NVMe対応 ケーブル付属(USBA・Type-C) スクリューレス設計 高速データ転送 ロジテックSSDケース NVMe対応 ケーブル付属(USBA・Type-C) スクリューレス設計 高速データ転送ロジテック
3,998税込4,398
1個
当日出荷
本製品は高速データ転送規格NVMeに対応したM.2 SSD用ケースです。 完全スクリューレス設計となっており、ネジや工具を一切使わないカンタン装着が可能です。 また、熱を逃がすアルミ筐体&放熱シート付属で、高温になりやすいM.2SSDの温度を最適に保ち、高温による性能低下を防ぎます。
対応OS【USB3.2(Gen2)接続時】Windows8.1(32/64bit)・Windows10(32/64bit)・macOS Mojave 10.14 ・macOS Catalina 10.15 ・macOS Big Sur11インターフェースUSB3.2(Gen2,Gen1)/USB3.1(Gen2,Gen1)/USB3.0/USB2.0コネクタ形状USB3.2 USB Type-C(TM)保証期間1年間付属品USB3.2(Gen2)ケーブル( USB Type-C(TM) - USB Type-C(TM), 約20cm(コネクタ含まず))1本、USB3.2(Gen2)ケーブル( USB-A - USB Type-C(TM), 約20cm(コネクタ含まず))1本、シリコン製放熱シート(2.5mm厚)1個、セットアップガイド1部仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックツール外形寸法(mm)112.2×39.7×13.4適合機器USBポートを搭載したWindowsパソコンおよびMacシリーズ向き【設置方向】水平
ナノダイヤモンドグリス アイネックスナノダイヤモンドグリスアイネックス
1,998税込2,198
1個(3g)
当日出荷
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。 JP-DX1よりさらなる進化を遂げた設計で、よりハードな使用に適します。 ナノテクノロジーにより、新しく開発された最高品質のダイヤモンドグリスです。 高純度熱伝導材料で作られ、ナノスケール処置で生み出される微細な分子構造によって、熱伝導が優れています。 高い化学的安定性、非腐食性、抗酸化性、非毒性、不揮発性、不燃性、非皮膚刺激性などの優れた特性を持っています。 優れた低熱抵抗です。 非導電性です。 長期保存ができ、固化しにくく、塗布しやすいです。 扱いやすい注射器タイプです。 グリスを塗布する際に便利なへら付き。
グレー主成分ナノダイヤモンド、シリコン使用時間CPU上:最長4年粘度5000000cps熱伝導率(W/mk)17動作温度(℃)-150~350RoHS指令(10物質対応)対応保持期間使用前:最長3年熱抵抗値(℃/W)0.048比重(g/cm3)2.9
シミオシ 熱伝導グリス OC Master 2g プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル 親和産業シミオシ 熱伝導グリス OC Master 2g プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル親和産業
989税込1,088
1個
当日出荷
自信を持っておすすめできるハイエンドグリスが完成しました! 空冷や水冷での使用に重点を置き、常用温度域で最もパフォーマンスが出るようにプロオーバークロッカー清水氏が徹底検証。あえて極冷オーバークロック時の性能を重視しない事でクラストップの性能を実現しました。 塗りやすさを重視した低粘度マテリアルをベースとしながらも、各素材の見直しにより13.2W/m・Kと高い熱伝導率を実現しました。 伸びやすい材質のため、簡単に塗布可能で初期の馴染みも抜群。極限まで薄塗り可能なため、グリス膜が厚くなり冷却力が低下する事もありません。 非導電性のため、ショートの心配がありません。
ライトグレー容量(g)約2耐熱温度(℃)-50~250粘度90~100pas熱伝導率(W/mk)13.2RoHS指令(10物質対応)対応
Intel Ethernet Server Adapter I210-T1 Intel(インテル)Intel Ethernet Server Adapter I210-T1Intel(インテル)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
Intel Ethernet Server Adapter I210-T1
仕様Intel I210 Gigabit/1ポート/PCI-Ex1
2.5インチSSD/HDD→3.5インチ変換マウンタ 長尾製作所2.5インチSSD/HDD→3.5インチ変換マウンタ長尾製作所(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
2.5インチSSD/HDDを3.5インチに変換するマウンタです。 ベイ固定用穴は3.5インチHDDと同一穴間隔[側面] レール等の専用固定部品を使用するケースにも高い互換性があります。 発熱が気になるHDD等を取り付ける場合に70mm角ファンを取り付ける事が可能です。※ファン別売 マウンタには高耐食黒色めっき鋼板[黒ZAM]を採用しました。 日本製 / 自社一貫生産で安定した品質とスピーディな納期、ロープライスを可能にしました。
セット内容取付ネジ一式 ファン取付ネジ付属材質黒ZAM寸法(mm)約101.6×120×12質量(g)約105板厚(mm)1.2
HDDケース 3.5インチハードディスク アルミボディ USB3.1(Gen1) SATA3 ロジテックHDDケース 3.5インチハードディスク アルミボディ USB3.1(Gen1) SATA3ロジテック(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
欠品中
3.5インチのHDDを簡単に取り付け、パソコンでデータのやりとりを行うことができるハードディスクケースです。 USB3.1 Gen1(USB3.0)対応で快適なデータのやりとりができます。またUASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。 HDDは最大12TBまでの大容量に対応。また、アルミボディを採用し、堅牢性と放熱性を確保しています。
【筐体】ブラック仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックHDDツール付属品USB3.1 Gen.1(USB 3.0)ケーブル 1本, ACアダプタ 1個, 製品セットアップガイド 1部, 保証書(セットアップガイドに含む)質量(g)338外形寸法(mm)212.6×120.0×30.9消費電力(W)24対応OSWindows 11,10, 8.1, 7・macOS High Sierra(10.13), Sierra(10.12)・Mac OS X (10.11, 10.10, 10.9, 10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。パソコン本体が対応していないOSでは使用できません、【USB2.0接続時】Windows 10・8.1・7・macOS High Sierra(10.13)・Sierra(10.12)・Mac OS X (10.11・10.10・10.9・10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。パソコン本体が対応していないOSでは使用できません、【USB1.1接続時】Windows 10・8.1・7・macOS High Sierra(10.13)・Sierra(10.12)・Mac OS X (10.11・10.10・10.9・10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。パソコン本体が対応していないOSでは使用できませんコネクタ形状USB3.1 Gen.1(USB 3.0) TypeB x1適合機器USBポートを搭載するDOS/Vパソコン及び、Intel Macシリーズ保証期間1年間ファン【冷却】×入力電圧DC+12V 2A向き【設置方向】水平/垂直
HDDケース 2.5インチハードディスク スライド式 USB3.1(Gen1) SSD対応 データ移行ソフト付 ロジテックHDDケース 2.5インチハードディスク スライド式 USB3.1(Gen1) SSD対応 データ移行ソフト付ロジテック(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
本製品は、USB3.0対応の外付ポータブルハードディスクケースです。2.5インチのHDD/SSDを簡単に装着することができ、またパソコンとの接続高速インターフェースとして、USB3.0に対応していますので、快適なデータのやり取りが可能です。
質量(g)65保証期間1年間
熱伝導グリス 大容量タイプ アイネックス熱伝導グリス 大容量タイプアイネックス
2,198税込2,418
1個
当日出荷
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。大容量タイプ低粘度で塗りやすい。グリスを塗布する際に便利なへら付き。塗布用へらは寝かせて使用すると綺麗にムラなく仕上げられます。
付属品グリス塗布用へら内容量(g)200熱伝導率(W/mk)3.8動作温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗値(℃/W)0.017
NVMe M.2 SSD専用外付けドライブ アルミケース グリーンハウスNVMe M.2 SSD専用外付けドライブ アルミケースグリーンハウス
3,698税込4,068
1個
当日出荷
NVMe M.2 SSD専用外付けドライブ アルミケース ブラック。1年保証。USB3.1 Gen.2 対応、最大転送速度10Gbps(理論値)を活かした高速転送が可能。M Key/B&M KeyのNVMe M.2 SSD に対応(2230/2242/2260/2280)。最大2TBまでのSSDを搭載可能。USBバスパワーでACアダプタ不要。UASPモード対応。USB Type-C to C と USB Type-C to A ケーブルの2種類付属。組み立てに必要なプラスドライバー付属。強固なアルミ製ケース。
ブラック転送速度(Gbps)10
USB-GPIBマイクロコンバータ CONTEC(コンテック)USB-GPIBマイクロコンバータCONTEC(コンテック)
53,980税込59,378
1枚
当日出荷
IEEE-488.1/488.2 準拠のGPIB 通信、最大1.5Mbyte/sec で通信可能USB1.1/USB2.0 規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要送信2Kbyte 受信2Kbyte のバッファメモリを搭載Windows/LabVIEW に対応したサポートソフトウェアを提供自社開発で安定供給が可能な高速GPIB コントローラを搭載SPAS イベント機能搭載(スレーブ時)
サイズYタイプシリーズGPIB Fシリーズ対応OSWindows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows 8.1 (64-bit); Windows 8.1 (32-bit); Windows 7 (64-bit); Windows 7 (32-bit)インターフェースUSB:USB2.0/USB1.1、GPIB:IEEE-488.1/488.2使用コネクタGPIBRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度~ 1.5MB/secグリーン購入法適合チャネル数1-chバス仕様USBグリーンマーク認定
USBデバイスサーバ サイレックス・テクノロジーUSBデバイスサーバサイレックス・テクノロジー(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
個人情報を取り扱う企業・病院・地方自治体のネットワークプリンタをセキュアに共有。USBデバイスサーバは、このUSBケーブルをネットワークに変換します。そのためUSBケーブルの最長5mの制限がなくなり、PCから離れた自由な場所にUSB機器を設置することができます。
グリス用へら アイネックスグリス用へらアイネックス
159税込175
1個
当日出荷
CPUコアにグリスを塗布するためのへらです。 シルバーグリスなどの手に付くと落としにくいグリスを塗布する際、非常に役立ちます。 グリスを塗布する際、極限まで寝かせて使用すると綺麗にムラなく仕上げることができます。
材質プラスチック乳白色長さ(cm)8
ノートPC用 DRAM DDR3L 1600 シリコンパワー(Silicon Power)ノートPC用 DRAM DDR3L 1600シリコンパワー(Silicon Power)(1件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷
規格DDR3 SDRAM保証期間無期限保証ピン数(ピン)204メモリーモジュール規格PC3-12800メモリークロック1600CASレイテンシーCL11SPD対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
M.2 SSD固定用ミリネジ PB-044 アイネックスM.2 SSD固定用ミリネジ PB-044アイネックス(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
M.2 SSDを基板などに固定するのに適したネジです。
仕様サイズ:M2×2mmネジ頭:5mm径 / 1mm厚材質:鉄 ニッケルメッキ入数:4個入カラー:シルバー準拠:RoHS指令準拠ご注意:製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。
QC3.0対応 メタル筐体 USB簡易式電圧/電流チェッカー ルートアールQC3.0対応 メタル筐体 USB簡易式電圧/電流チェッカールートアール
2,298税込2,528
1個
当日出荷
●堅牢制の高いメタル筐体、視認性に優れたカラー画面、多機能10項目表示に対応したUSBチェッカーです。 ●QC2.0、QC3.0機器に対応 USBの標準5Vは当然のこと、最大20Vまでの電圧を測定することができます。 ●多機能 過去のモデルで好評の積算電流に加え、積算電力、給電時間、電力、抵抗、内部温度、±DATA線電圧の確認ができます。 ●積算電流、積算電力、給電時間の記録保持 積算電流、積算電力、給電時間は9ページ分記録を保持することができ、リセット操作するまで残ります。 ●給電時間 給電時間は接続した機器に電流が流れている時のみ計測・加算されます。 ●積算電力 積算電力は電圧が変動するようなシステムに有効です。
色(本体)ケーブル長(cm)約10質量(g)約18付属品簡易説明書、保証書計測機能電圧(V)、電流(A)、積算電流(mAh)、積算電力(mWh)、給電時間(T)、電力(W)、抵抗(Ω)、内部温度(℃)、±DATA線電圧仕様●入力/出力端子:USB A端子 オス/USB A端子 メス●電圧測定範囲:4~20V●電流測定範囲:最大5A●サイズ:W55×D20×H8.5mm(ケーブル、突起部含まず)
信頼の国内メーカー信越化学工業製 スタンダードCPU冷却グリス Gシリーズ OWLTECH(オウルテック)信頼の国内メーカー信越化学工業製 スタンダードCPU冷却グリス GシリーズOWLTECH(オウルテック)
589税込648
1本
当日出荷
工業用PCで使用されることも多い信越化学工業製CPU冷却グリスです。冷却性能が3.6W/mkなので、放熱性に優れており、様々なユーザーの方に最適なモデルです。500Pa.Sのきわめて高い粘度を誇ります。このため、耐ポンプアウト性、耐衝撃性能に優れており、振動の多い場所や、高い信頼性を要求される箇所に最適なグリスです。
付属品塗布用ヘラ使用温度範囲(℃)-40~150内容量(g)約1.7保証期間初期不良のみ交換保証熱伝導率(W/mk)3.6粘度(Pa・s)500RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗値(mm2K/W)25
ジャンパピン サンワサプライジャンパピンサンワサプライ
249税込274
1袋(20個)
当日出荷
アズワン品番64-0858-78
シリコングリス - 高性能サーマルペースト/再封可能シリンジタイプ(1.5g)/金属酸化物ヒートシンクコンパウンド/CPU/GPUサーマルグリスペースト/RoHS / CE対応 StarTech.comシリコングリス - 高性能サーマルペースト/再封可能シリンジタイプ(1.5g)/金属酸化物ヒートシンクコンパウンド/CPU/GPUサーマルグリスペースト/RoHS / CE対応StarTech.com(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
放熱グリス:ヒートシンクに塗布しCPUその他コンピュータチップの動作熱を冷却する金属化合物ベースのサーマルペースト。微小な電気伝導性で標準的なグリスよりも高い熱伝導性を提供高性能熱伝導率:摂氏-30°~180°での使用に適しており、25°以上で3.07W/m・Kの熱伝導率を持ち、ワークステーションやデスクトップのCPU/GPUのサービスやメンテナンスに最適便利なサイズ:1本の1.5gチューブで4回から6回の塗布が可能。使用後の乾燥を防ぐため、再封可能なシリンジタイプ安全性認証:CEおよびRoHsに対応、安心して使えるシリコングリス。50%シリコン、30%炭素、20%金属酸化物組成ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途オーバークロックや高性能CPU等、要求の高いアプリケーション古くなった(乾いてしまった)サーマルグリスと交換幅(mm)20シルバー質量(g)4長さ(cm)67動作温度(℃)-30~180RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵SSD 2.5インチ SATA 6Gb/s HIDISC内蔵SSD 2.5インチ SATA 6Gb/sHIDISC
3,898税込4,288
1個
欠品中
規格2.5インチ SATAⅢ 内蔵用SSD、SATA3.1 6Gbps読込速度550mb/s寸法(mm)100.2×69.85×7書込速度(MB/s)450
クローンHDDスタンド AOTECHクローンHDDスタンドAOTECH
3,598税込3,958
1個
当日出荷
パソコン無しでクローン(複製)ができるHDD/SSDスタンドです。 新しいドライブへのデータ引っ越しや大切なデータのバックアップまで本製品1台で作業することができます。 ワンタッチ複製(クローン)モード搭載で、ボタンを押すだけでまるごとクローンができます。 エラースキップ機能(エラー回避機能)搭載で、不良セクタを飛び越えて強制的にクローンが完了できます。 外付けHDD/SSD(PC)モードで外付けドライブとして使用することができます。 ドライブスタンドとしての使用時はもちろん、クローン作成時もドライブのサイズ、種類を問わずすべてのベイで使用できます。
付属品USBケーブル、ACアダプタ、USB Type-C変換アダプタ寸法(mm)104×113×70(突起部除く)質量(g)約254(本体のみ)電源ACアダプタ(12V/3A)対応OSWindows 11/10/8.1/7、macOS(10.9以降)対応機種USB3.2(Gen1)または、USB2.0接続端子搭載パソコン対応ドライブ:SATA接続の2.5インチSSD、2.5/3.5インチHDD速度(対応)SATA III(6Gbps)/II (3Gbps)/I (1.5Gbps)保証期間ご購入後12ヵ月モード本体:PCモード、CLONEモード搭載可能台数最大2台
HDD/SSDクローン&イレーススタンド AOTECHHDD/SSDクローン&イレーススタンドAOTECH
6,498税込7,148
1個
当日出荷
パソコンに接続する必要が無く、本体にセットしたHDD/SSD内のデータを簡単にクローン(複製)やイレース(抹消)することができるスタンドです。 新しいドライブへのデータ引っ越しから旧ドライブのデータ抹消まで本製品1台で作業することができます。 パソコンに接続すればUSB3.2(Gen1)UASPモードで高速データ転送が可能です。 最大32TB(16TB×2台)の大容量データを管理することができます。 HDDスロット1に複製したいデバイスをセットし、HDDスロット2にコピー先のデバイスをセットすれば、モードセレクト後にボタンを押すだけでまるごとクローンができます。 従来の非対応モデルでは不良セクタが発見されると、動作がストップしてしまいクローンが完了できませんでしたが、不良セクタを飛び越えて強制的にクローンが完了できるようにエラー回避機能(エラースキップ)が搭載されています。 従来の2倍以上となる400MB/sを越える高速クローンが可能となります。 抹消したいデータが入っているHDD/SSDをHDD2スロットに挿してモードセレクト後にボタンを押すだけでデータを完全抹消することができます。抹消方法は、目的に合わせて3つの中から選ぶことができ、組み合わせることで信頼性をアップすることができます。 HDD/SSDをセットしてパソコンにUSB接続することにより、外付けドライブとして使用することができます。 合計最大32TB(16TB×2台)のデータが管理でき、USB3.2(Gen1)UASPモード接続で高速データ転送を体現することができます。 省電力モード機能が搭載されておりますので、余分な電力の消費を抑えることができます。
質量(g)約290(本体のみ)電源ACアダプタ(12V/4A)対応OSWindows 11/10/8.1/7、macOS(10.9以降)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×58×100(突起部除く)対応ドライブ:シリアルATA接続の2.5インチSSD、2.5/3.5インチHDD動作環境USB3.2(Gen1)または、USB2.0接続端子搭載パソコン保証期間ご購入から12ヵ月梱包内容本体、USBケーブル、ACアダプタ、USB Type-C変換アダプタ、マニュアルモードPCモード/CLONEモード/ERASE(ALL-0/RANDOM/SECURE)モード接続台数最大2台のHDD/SSD
ケース用ゴム足 丸型 アイネックスケース用ゴム足 丸型アイネックス
339税込373
1セット(4個)
当日出荷
ケースなどの振動吸収と滑り止め、設置場所の傷つき防止に効果があります。 両面テープ付
直径(mm)ケース接触面: 32、接地面: 29高さ(mm)8.8ブラック
SSDケース NVMe対応 ケーブル付属(USBA・Type-C) データ移行ソフト付 スクリューレス設計 高速データ転送 ロジテックSSDケース NVMe対応 ケーブル付属(USBA・Type-C) データ移行ソフト付 スクリューレス設計 高速データ転送ロジテック
3,998税込4,398
1個
当日出荷
本製品は高速データ転送規格NVMeに対応したM.2 SSD用ケースです。 完全スクリューレス設計となっており、ネジや工具を一切使わないカンタン装着が可能です。 また、熱を逃がすアルミ筐体&放熱シート付属で、高温になりやすいM.2SSDの温度を最適に保ち、高温による性能低下を防ぎます。SSDの換装に便利なデータ移行ソフト「HD革命Copy Drive Lite」付きです。
対応OS【USB3.2(Gen2)接続時】Windows8.1(32/64bit)・Windows10(32/64bit)・macOS Mojave 10.14 ・macOS Catalina 10.15 ・macOS Big Sur11インターフェースUSB3.2(Gen2,Gen1)/USB3.1(Gen2,Gen1)/USB3.0/USB2.0コネクタ形状USB3.2 USB Type-C(TM)保証期間1年間付属品USB3.2(Gen2)ケーブル( USB Type-C(TM) - USB Type-C(TM), 約20cm(コネクタ含まず))1本、USB3.2(Gen2)ケーブル( USB-A - USB Type-C(TM), 約20cm(コネクタ含まず))1本、シリコン製放熱シート(2.5mm厚)1個、セットアップガイド1部仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックツール・HD革命 Copy Drive Lite外形寸法(mm)112.2×39.7×13.4適合機器USBポートを搭載したWindowsパソコンおよびMacシリーズ向き【設置方向】水平
Seagate IronWolf 3.5" 【データ復旧3年付】 内蔵HDD(CMR) 3年保証 6Gb/s 256MB 5400rpm 24時間稼動 PC NAS向け SEAGATE(シーゲイト)Seagate IronWolf 3.5" 【データ復旧3年付】 内蔵HDD(CMR) 3年保証 6Gb/s 256MB 5400rpm 24時間稼動 PC NAS向けSEAGATE(シーゲイト)
43,980税込48,378
1個
当日出荷
振動対策のRVセンサー、NASメーカーとコラボレーションした独自のモニタリングツールにより、信頼性を高めたNAS向けの内蔵HDD
サイズ3.5インチキャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400保証期間3年インターフェイスSATA
双方向 メタル筐体 USB Type-C 簡易式電圧/電流チェッカー ルートアール双方向 メタル筐体 USB Type-C 簡易式電圧/電流チェッカールートアール
2,598税込2,858
1個
当日出荷
●Type-C機器の電圧・電流・通電方向・通電時間・ワット・積算電流・内部温度を簡単にチェックできる装置です。 ●メタル筐体採用 堅牢制の高いメタル筐体を採用。 ●双方向入力、通電方向表示対応 Type-Cオス・メスどちらにも電源(ホスト)の接続が可能な双方向入力と通電方向表示に対応しています。 ●表示モード 本体のボタンを素早く二度押すと、画面の表示モードを切り替えることができます。 ●通電時間、積算電流記憶 通電時間と積算電流は9ページ分記憶することができ、ボタンでページを切り替えて使用できます。 ●USB PD(Power Delivery) 対応 USB PD(Power Delivery) に対応し、20V/5A(100W)までの測定が可能です。
色(本体)質量(g)約12付属品簡易説明書、保証書仕様●入力/出力端子:USB Type-C オス/USB Type-C メス●計測機能:電圧、電流、通電方向、電力(ワット)、積算電流、内部温度、±DATA線電圧●電圧測定範囲:4~20V●電流測定範囲:50mA~5A●サイズ:W64×D20×H8.5mm(ケーブル、突起部含まず)
クローン対応 USB3.2Gen1 HDD/SSDスタンド アイネックスクローン対応 USB3.2Gen1 HDD/SSDスタンドアイネックス
4,298税込4,728
1個
当日出荷
クローン機能を搭載。PCと接続せずに、1プッシュでドライブを複製できます。 2台の内蔵2.5インチ/3.5インチSATA HDD/SSDを外付けUSBドライブにするケースです。 内蔵用HDD/SSDをケースに入れずに、スロットに差すだけで使用できます。 UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSBの速度を最大限に引き出します。 16TBまでのHDD/SSDを2台搭載できます。 クローン機能を搭載。PCと接続せずに、1プッシュでドライブを複製できます。 アクセスが無く10分経過すると、HDDの回転を止めます。 ドライバ不要。Windows標準ドライバで動作します。 ウエイトを内蔵しているので、安定して抜き差しできます。 2.5インチドライブ用スペーサーとACアダプタ、USBケーブル、取扱説明書が付属します。
付属品2.5インチドライブ用スペーサー×2、ACアダプタ、USB 3.2 Gen 1 Standard-A⇔Standard-Bケーブル (約60cm)、取扱説明書ブラック電源ACアダプタ (付属)適合規格SATA Revision 3.2、USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)対応OSWindows 10対応ドライブ: 2.5または3.5インチ SATA HDD/SSD (容量16TB×2台まで)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×116×70転送速度(Gbps)最大データ:5(理論値)I/OポートUSB 3.2 Standard-B メス
...
PCパーツ