絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(463)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(367)
  • StarTech.com(204)
  • アイネックス(191)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(95)
  • ASUS(エイスース)(80)
  • LIAN LI(79)
  • CONTEC(コンテック)(76)
  • COOLER MASTER(69)
  • DEEPCOOL(66)
  • 長尾製作所(54)
  • RS PRO(53)
  • AMD(47)
  • COUGAR(47)
  • 変換名人(45)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(40)
  • NEC三菱(37)
  • 親和産業(34)
  • ATEN(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB3.2(Gen1)対応ポータブルDVD-ROMドライブ 読込専用モデル BUFFALO(バッファロー)USB3.2(Gen1)対応ポータブルDVD-ROMドライブ 読込専用モデルBUFFALO(バッファロー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
メディアにデータを書き込めない読込専用仕様、データ持ち出しの心配がないため情報漏洩防止になります!「お知らせLED」「Boostケーブル」搭載、安定した電力供給を実現しますUSB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0対応、薄型のパソコンにも最適なスリムボディーWケーブル収納の機構を採用、携帯もコンパクトに収納できます
リンクステーション対応 交換用HDD BUFFALO(バッファロー)リンクステーション対応 交換用HDDBUFFALO(バッファロー)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
お客様自身で故障時のドライブ交換が可能
サイズ3.5インチインターフェイスSATA
10GbE対応PCI Expressバス用LANカード BUFFALO(バッファロー)10GbE対応PCI Expressバス用LANカードBUFFALO(バッファロー)
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷
高速10GbEネットワークを利用可能(10倍速)10G・5G・2.5G・1Gに対応したマルチギガNIC(802.3bz対応) Cat5e/Cat6 既設ケーブルのままでも5GbEネットワークを実現可能(手軽に5倍速)ロープロファイル ブラケット同梱(スリムPCへの増設も可能)Windows Serverもサポート(Windows Server 2019/ 2016)Wake on LAN機能 搭載Jumbo Frame 16K対応
仕様JumboFrame:4,088/9,014/16,128 Bytes(Header:14B含み、FCS:4B含まず)付属品マニュアル、ロープロファイルブラケット、保証書質量(g)約75(標準ブラケットカバー装着)電源(V)3.3(PCI Expressバスより給電)規格IEEE802.3an/802.3bz/802.3ab/802.3u/802.3i準拠ポート数1ポート(AUTO-MDIX対応)コネクタ形状RJ-45型8極コネクター対応機種PCI Express Gen4.0搭載のWindowsパソコン※PCI Express 3.0以前のバージョンに取り付けた場合、転送速度が低下します。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×16×68(ブラケット含まず)最大消費電力(W)2.5動作環境温度:0~55℃、湿度:10~85%(結露なきこと)伝送速度10Mbps (10BASE-T)100Mbps(100BASE-TX)1000Mbps(1000BASE-T)2.5Gbps(2.5GBASE-T)5Gbps(5GBASE-T)10Gbps(10GBASE-T)符号化方式伝送路:マンチェスターコーディング (10BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、8B1Q4/4D-PAM5 (1000BASE-T)、PAM16(5G/2.5GBASE-T)、DSQ128 (10GBASE-T)アクセス方式CSMA/CD
100BASE-TX/10BASE-T対応 PCIバス用LANボード BUFFALO(バッファロー)100BASE-TX/10BASE-T対応 PCIバス用LANボードBUFFALO(バッファロー)
999税込1,099
1個
当日出荷
BroadBand時代に最適、お求めやすい低価格10M/100M LANボード。 PCI&Low Profile PCI両対応(Low Profileブラケット添付)。 WindowsXP/2000/Me/98/98SE/95、さらにWindowsNT4.0にも対応。 WindowsXPならOS標準ドライバで動作可能。 100BASE-TX/10BASE-T Autonegotiation機能搭載。 IEEE802.3u(100BASE-TX)/ IEEE 802.3(10BASE-T)規格準拠。Full-Duplex(全二重)対応。PCIプラグアンドプレイに対応。 Link/Active、10M/100Mを視覚的に認識できるLED搭載。
アズワン品番64-3796-31
PC4-2400(DDR4-2400)対応 260Pin DDR4 SDRAM S.O.DIMM BUFFALO(バッファロー)PC4-2400(DDR4-2400)対応 260Pin DDR4 SDRAM S.O.DIMMBUFFALO(バッファロー)
11,980税込13,178
1台
8日以内出荷
DDR3を約50%上回るスピードのDDR4-2400対応メモリ(理論値)
付属品取扱説明書質量(g)12規格DDR4 SDRAM定格電圧(V)1.2機能エラー検出なし準拠規格JEDEC最大消費電力(W)2.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69.6×30.0×4.1動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)保証期間6年間ピン数(ピン)260ピンバッファ仕様なしメモリーモジュール規格PC4-2400(DDR4-2400、PC4-19200※)※JEDECの規格表示ではありません。メモリークロック2400MHzCASレイテンシーCL=17(PC4-2400使用時)SPD対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
3.5インチ Serial ATA用 内蔵HDD BUFFALO(バッファロー)3.5インチ Serial ATA用 内蔵HDDBUFFALO(バッファロー)
16,980税込18,678
1台
翌日出荷から8日以内出荷
デスクトップパソコンの交換用ドライブに 選べるハードディスク引越しソフトウェア パソコンを快適に使えるソフトウェアを添付 お客様自身で故障時のドライブ交換が可能
付属品固定用ネジ4個、ユーティリティーCD(Acronis True Image HD、AOSテクノロジーズ ファイナルパソコンデータ引越し7ライト、バッファローツールズ[ターボPC、ターボコピー、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、ディスクフォーマッター、バッファローツールズランチャー]、AOSテクノロジーズ ファイナルデータ 特別復元版(無料試供版)、ウイルスバスター2012クラウド体験版、デジブックブラウザ、Acrobat Reader)、取扱説明書、保証書対応製品HD‐WLU3/R1シリーズ、HD‐QLU3/R5シリーズ、HD-QLSU2/R5シリーズ、HD-QSSU2/R5シリーズ、HD-WIU2/R1シリーズサイズ3.5インチ質量(g)約800対応OSWindows 10 S(64ビット/32ビット):本体:Serial ATA接続Windows 10(64ビット/32ビット):本体:Serial ATA接続、添付ソフトウェア:バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター、ファイナルデータ 特別復元版(無料試供版)Windows 8.1(64ビット/32ビット):本体:Serial ATA接続Windows 8(64ビット/32ビット):本体:Serial ATA接続、添付ソフトウェア:バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、バッファローツールズランチャー、Acronis True image HD、デジブックブラウザ(対応予定)Windows 7/Vista(64ビット/32ビット:本体:Serial ATA接続、添付ソフトウェア:ターボPC、ターボコピー、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、バックアップユーティリティー、バッファローツールズランチャー、Acronis True image HD、AOSテクノロジーズ ファイナルパソコンデータ引越し7ライト、デジブックブラウザ、ファイナルデータ 特別復元版(無料試供版)、ウイルスバスター2012クラウド体験版Windows XP:本体:Serial ATA接続、添付ソフトウェア:ターボPC、ターボコピー、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、バックアップユーティリティー、バッファローツールズランチャー、Acronis True image HD、AOSテクノロジーズ ファイナルパソコンデータ引越し7ライト、デジブックブラウザ、ファイナルデータ 特別復元版(無料試供版)、ウイルスバスター2012クラウド体験版Windows Mac10.4~10.7:本体:Serial ATA接続対応機種Serial ATA端子搭載のWindows パソコンSerial ATA端子搭載のMac(Intelプロセッサー搭載機のみ)バッファロー製Serial ATAインターフェースボード搭載のWindows パソコン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×26×147消費電流(mA)最大2000最大消費電力(W)24.5動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと)保証期間1年間動作電圧5V、12VインターフェイスSATA
スイッチ用オプション マグネット取付金具 BUFFALO(バッファロー)スイッチ用オプション マグネット取付金具BUFFALO(バッファロー)
2,498税込2,748
1台
翌日出荷
LinkStation for SOHO 交換用HDD BUFFALO(バッファロー)LinkStation for SOHO 交換用HDDBUFFALO(バッファロー)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
購入から3年間安心して使える 長時間稼働に適した信頼性ある「NAS専用HDD」を採用 お客様自身で故障時のドライブ交換が可能
付属品ユニット番号シール、取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載サイズ3.5インチ質量(g)約700対応機種リンクステーションLS520DNBシリーズ、LS220DNBシリーズ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと)保証期間3年インターフェイスSATA
PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 204PIN DDR3 SDRAM S.O.DIMM BUFFALO(バッファロー)PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 204PIN DDR3 SDRAM S.O.DIMMBUFFALO(バッファロー)
7,198税込7,918
1式ほか
翌日出荷から8日以内出荷
低電圧対応の省エネメモリー 通常の1.5V対応メモリーとしても使える 高品質メモリーを増設して快適に
付属品取扱説明書質量(g)9規格DDR3 SDRAM定格電圧(V)1.35(PC3L-12800使用時)、1.5(PC3-12800使用時)機能エラー検出なし準拠規格JEDEC最大消費電力(W)1.35V時:4.971.5V時:6.12外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×30×4動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)保証期間6年ピン数(ピン)204バッファ仕様なしメモリーモジュール規格PC3L-12800メモリークロック1600MHzCASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時)SPD対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
PC3-12800(DDR3-1600)対応 204Pin用 DDR3 SDRAM S.O.DIMM 8GB BUFFALO(バッファロー)PC3-12800(DDR3-1600)対応 204Pin用 DDR3 SDRAM S.O.DIMM 8GBBUFFALO(バッファロー)
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
JEDEC規格準拠、PC3-12800規格対応の高品質メモリー・メモリー増設でパソコンの処理速度アップ・JEDEC規格準拠。世界が認める技術力と高品質メモリー・PC3-12800(DDR3-1600)規格対応メモリーパソコンをさらに高速化。バッファローツールズダウンロード特典付き・ターボPC:データ保存を高速化・ターボコピー:データコピーを高速化・ラムディスクユーティリティー:メモリー上に高速ドライブ作成低消費電力で安定動作「DDR3」・DDR2の1.8Vに対し、DDR3は1.5Vの低電圧。
Mini DisplayPort/Thunderbolt-VGA変換アダプタ ブラック BUFFALO(バッファロー)Mini DisplayPort/Thunderbolt-VGA変換アダプタ ブラックBUFFALO(バッファロー)
4,498税込4,948
1台
翌日出荷
Mini DisplayPort/Thunderbolt―VGA変換アダプターケーブル長約0.15m
PC3-12800(DDR3-1600)対応 240Pin用 DDR3 SDRAM DIMM 2GB BUFFALO(バッファロー)PC3-12800(DDR3-1600)対応 240Pin用 DDR3 SDRAM DIMM 2GBBUFFALO(バッファロー)
4,398税込4,838
1台
8日以内出荷
消費電力を20%以上削減できる省電力モデル
PC3-12800(DDR3-1600)対応 240Pin用 DDR3 SDRAM DIMM BUFFALO(バッファロー)PC3-12800(DDR3-1600)対応 240Pin用 DDR3 SDRAM DIMMBUFFALO(バッファロー)
6,998税込7,698
1台
翌日出荷から8日以内出荷
高品質メモリーを増設して快適に パソコンのさらなる「快適さ」を実現
付属品取扱説明書質量(g)16.4規格DDR3 SDRAM定格電圧(V)1.5機能エラー検出なし準拠規格JEDEC最大消費電力(W)6.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)134×30×5動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)保証期間6年ピン数(ピン)240バッファ仕様なしメモリーモジュール規格PC3-12800メモリークロック1600MHzCASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時)SPD対応メモリーインターフェイスDIMM
HD-WHU3/R1シリーズ用オプション交換HDD BUFFALO(バッファロー)HD-WHU3/R1シリーズ用オプション交換HDDBUFFALO(バッファロー)
27,980税込30,778
1台
翌日出荷から翌々日出荷
お客様自身で故障時のドライブ交換が可能 購入から3年間安心して使える
付属品取扱説明書、保証書サイズ3.5インチ質量(g)約740対応機種HD‐WHU3/R1、HD-WHU3/R1-C、HD-QHAU3/R5 シリーズ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×27×147動作環境対応製品に準ずる動作電圧5V±5%、12V±10%(本体より供給)インターフェイスSATA
HD-WHU3/R1シリーズ用 オプション交換HDD 32TB BUFFALO(バッファロー)HD-WHU3/R1シリーズ用 オプション交換HDD 32TBBUFFALO(バッファロー)
298,000税込327,800
1個
9日以内出荷
高品質な部材を採用し。3年間の長期保証を実現。お客さん自身でドライブ交換が可能
HD-WHU3/R1シリーズ用 オプション交換HDD 24TB BUFFALO(バッファロー)HD-WHU3/R1シリーズ用 オプション交換HDD 24TBBUFFALO(バッファロー)
228,000税込250,800
1個
9日以内出荷
高品質な部材を採用し。3年間の長期保証を実現。お客さん自身でドライブ交換が可能
HD-WHU3/R1シリーズ用 オプション交換HDD 20TB BUFFALO(バッファロー)HD-WHU3/R1シリーズ用 オプション交換HDD 20TBBUFFALO(バッファロー)
188,000税込206,800
1個
9日以内出荷
高品質な部材を採用し。3年間の長期保証を実現。お客さん自身でドライブ交換が可能
PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 204Pin用 DDR3 SDRAM S.O.DIMM 2GB BUFFALO(バッファロー)PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 204Pin用 DDR3 SDRAM S.O.DIMM 2GBBUFFALO(バッファロー)
4,398税込4,838
1台
8日以内出荷
消費電力を20%以上削減できる省電力モデル安心のMADE IN JAPAN
PC3-12800(DDR3-1600)対応 240Pin用 DDR3 SDRAM DIMM BUFFALO(バッファロー)PC3-12800(DDR3-1600)対応 240Pin用 DDR3 SDRAM DIMMBUFFALO(バッファロー)
11,980税込13,178
1台
8日以内出荷
従来品より約25%消費電力をカット 高品質メモリーを増設して快適に
付属品取扱説明書容量4GB質量(g)14規格DDR3 SDRAM定格電圧(V)1.5機能エラー検出なし準拠規格JEDEC最大消費電力(W)4.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)134×30×5動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)保証期間6年ピン数(ピン)240アズワン品番64-3795-16バッファ仕様なしメモリーモジュール規格PC3-12800メモリークロック1600MHzCASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時)SPD対応メモリーインターフェイスDIMM
PC3-12800(DDR3-1600)対応 204Pin用 DDR3 SDRAM S.O.DIMM BUFFALO(バッファロー)PC3-12800(DDR3-1600)対応 204Pin用 DDR3 SDRAM S.O.DIMMBUFFALO(バッファロー)
6,998税込7,698
1式ほか
翌日出荷から8日以内出荷
高品質メモリーを増設して快適に パソコンのさらなる「快適さ」を実現
付属品取扱説明書質量(g)9規格DDR3 SDRAM定格電圧(V)1.5機能エラー検出なし準拠規格JEDEC最大消費電力(W)6.1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)67×30×4動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)保証期間6年ピン数(ピン)204バッファ仕様なしメモリーモジュール規格PC3-12800メモリークロック1600MHzCASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時)SPD対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
PCパーツ