絞り込み
ブランド
  • ATEN
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(462)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(367)
  • StarTech.com(204)
  • アイネックス(191)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(95)
  • ASUS(エイスース)(80)
  • LIAN LI(79)
  • CONTEC(コンテック)(76)
  • COOLER MASTER(69)
  • DEEPCOOL(66)
  • 長尾製作所(54)
  • RS PRO(53)
  • AMD(47)
  • COUGAR(47)
  • 変換名人(45)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(40)
  • NEC三菱(37)
  • 親和産業(34)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1ギガビット SFP-RJ45変換モジュール ATEN1ギガビット SFP-RJ45変換モジュールATEN
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
1ギガビット SFP-RJ45変換モジュールとして、ネットワークスイッチのSFPポートを接続し、Cat5e/6/6aUTPのLANケーブルによる接続を可能にします。最大で100メートルの伝送距離に対応しており、ネットワークスイッチで、SFPポートにLANケーブルを接続したい時に利用できる製品となります。IEEE 802.3ab規格に準拠しており、コストパフォーマンスに優れた高性能なソリューションで、ATEN製品にて動作確認しているため、製品との組み合わせに最適です。
仕様ケーブル接続側形状:RJ-45付属品2A-143G本体×2個形状SFP質量(kg)0.02適合規格IEEE802.3ab準拠適合ケーブルCat 5e/6/6a (EIA/TIA 568-B)、最大100m寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1.20×6.85×1.38動作温度(℃)-40~85保管温度(℃)-45~90データ転送速度最大1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
標準マウントレール用2-in-1Uマウントプレート ATEN標準マウントレール用2-in-1UマウントプレートATEN
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
ATEN製LCDコンソールドロワーCL3800/CL3700/CL3100用の別売り2-in-1レールキット「2K-0001」または「2K-0002」用のマウントプレートです。ドロワーを設置した背面の空きスペースにATEN製対応KVM製品を取り付けができるようになり、ラック内の空きスペースを有効活用できます。※この製品は、ドロワー製品に標準で同梱されているレールとの組み合わせではご利用いただけません。2K-0001または2K-0002をお求めの上、当製品をご利用ください。
付属品2-in-1マウントレール用プレート(2K-0008)×1、ケーブル結束バンド×4、M3×5mm 皿ネジセット×1(4個入)、クイックスタートガイド×1RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
ATEN DSPパワーアンプ APシリーズ用 Dante入力拡張カード ATENATEN DSPパワーアンプ APシリーズ用 Dante入力拡張カードATEN
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
AP901はATENのDSPパワーアンプ APシリーズ用に設計されたDante入力インターフェース拡張カードです。AP901とAPアンプの連携により、デジタルミキサーやDSPなどのさまざまなDante対応機器との統合が可能になります。ATENのDSPパワーアンプ APシリーズ対応高品質で低遅延のDante Audio over IP 2系統の入力サポートATEN APシリーズをDante対応のデジタルミキサー、プロセッサー、メディアプレーヤーと接続24ビット/サンプリングレート44.1/48 kHzDante コントローラーソフトウェア互換拡張スロットに簡単接続Dante LANネットワーク経由でFWアップグレード
その他【オーディオサンプリングレート】24ビット/サンプリングレート44.1/48 kHz付属品クイックスタートガイド ×1質量(kg)0.122寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】115×11×22材質(ケース)メタルパネル準拠規格認証 FCC、CE、UKCA、※AP2xxに実装下で取得使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)プロトコル【ネットワーク】1000/10000 Mbps Dante Ultimo、コネクター RJ-45×1RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
ATEN DSPパワーアンプ APシリーズ用 Mic/Line プリアンプ拡張カード ATENATEN DSPパワーアンプ APシリーズ用 Mic/Line プリアンプ拡張カードATEN
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
AP902はATENのDSPパワーアンプ APシリーズ用に設計されたMic/Line入力インターフェース拡張カードです。プリアンプを内蔵したこの拡張カードはマイクおよびLineのバランス/アンバランスオーディオ信号を処理し、APシリーズを中心とするオーディオシステムを強化します。ATENのDSPパワーアンプ APシリーズ対応マイク/Lineレベルでのバランス/アンバランスオーディオ信号をATEN APシリーズに入力調整可能なゲインレベル-入力ソースの様々な強度レベルに対応ノイズフロアを下げ、ダイナミックレンジを改善して高品質なサウンドパフォーマンスを実現するように設計されたプリアンプ拡張スロットに簡単接続
仕様システム:【歪み率】THD+N: Line In <0.01 % / +4dBu / @1kHz / 0dB Gain、Mic In <0.1 % / -20dBu / @1kHz / 0dB Gain【周波数特性】50~20kHz / +/-0.5dB、ライン入力~ATEN APシリーズライン出力間付属品クイックスタートガイド ×1質量(kg)0.12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】115×11×22材質(ケース)メタルパネル入力【マイクロフォン】ゲインレンジ -6~+36dB / インピーダンス 3kΩ / <ライン>【ゲインレンジ】-6~+36dB【最大出力レベル】+24dBu / (規定入力レベル: +4dBu)【インピーダンス】バランス:20kΩ/アンバランス:10kΩ準拠規格認証:FCC、CE、UKCA、※AP2xxに実装下で取得使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
Lok-U-Plug 取り付けツール ATENLok-U-Plug 取り付けツールATEN
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
ATEN 2X-EA08 Lok-U-Plug インストレーション・ツールは、2X-EA07 Lok-U-Plug ケーブル・ホルダーをATEN製PDU本体に取り付ける時に使用するツールとなります。ATEN独自の電源ケーブル固定工具(特許取得済み)UL防火仕様
付属品1 x 使用説明書RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
ラックマウントキット ATENラックマウントキットATEN
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
2X-044Gは、プレゼンテーションマトリックススイッチまたはラックKVMスイッチをテーブルの下に取り付けできるマウントキットです。
付属品六角頭ネジ×6、セルフタッピングネジ×6互換性オーディオ | 業務用A/V:AP106 60WモノラルHi-Zパワーアンプ、コントロールシステム:VK1200 コントロールボックス Gen.2(コンパクトタイプ)、プレゼンテーションスイッチ:VP1420 4入力2出力プレゼンマトリックススイッチャー(4K60p対応)、VP1421 4入力2出力プレゼンマトリックススイッチャー(4K60p、スケーリング、DSP、HDBaseT-Lite対応)、VP2120 プレゼンマトリックスシームレススイッチャー(クワッドビュー、マルチストリーミング対応)、VP1920 9入力2出力プレゼンマトリックススイッチャー(4K対応)、VP2730 7入力3出力プレゼンマトリックスシームレススイッチャー(スケーラー/オーディオミキサー内蔵、ストリーミング/HDBaseT対応)RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
KE6900 シングル ラックマウントキット 2X-031G ATENKE6900 シングル ラックマウントキット 2X-031GATEN
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
シングル ラックマウントキットは、対応製品をサーバラック内に1Uサイズで収納するための便利なキットです。
付属品ブラケット(右)×1、ブラケット(左)×1、皿ネジ×4RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
KE6900 デュアル ラックマウントキット 2X-021G ATENKE6900 デュアル ラックマウントキット 2X-021GATEN
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
KE6900 デュアル ラックマウントキットは、KE6900/KE6940のユニットを2つ並べてサーバラック内に1Uサイズで収納するための便利なキットです。
付属品リンク ブラケット×1、ブラケット(右)×1、ブラケット(左)×1、六角頭ネジ×4、皿ネジ×4RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
Lok-U-Plug ケーブルホルダー  2X-EA07 ATENLok-U-Plug ケーブルホルダー 2X-EA07ATEN
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
ATEN 2X-EA07 Lok-U-Plug ケーブルホルダーは接続された機器の電源コードが PDUコンセントから脱落することを防ぎ、確実な電力供給を実現します。ケーブル接続を確実にすることで電源の信頼性を確保取り付けと取り外しが簡単な再利用可能なデザイン
RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
ラックマウントキット(ショート) ATENラックマウントキット(ショート)ATEN
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
2X-026Gは、ビデオマトリックススイッチャー用のショートレール・マウントアングル奥行:42~70cmのラックマウントキットです。
その他【イージーラックマウントキット】2X-026G(ショート)RoHS指令(10物質対応)対応奥行き(cm)【ラック取付支柱間の距離】42~70グリーンマーク認定
ラックマウントキット(ロング) ATENラックマウントキット(ロング)ATEN
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
2X-027Gは、ビデオマトリックススイッチャー用のロングレール・マウントアングル奥行:68~105cmのラックマウントキットです。
その他【イージーラックマウントキット】2X-027G(ロング)RoHS指令(10物質対応)対応奥行き(cm)【ラック取付支柱間の距離】68~105グリーンマーク認定
2/4ポートシングルディスプレイセキュアKVMラックマウントキット ATEN2/4ポートシングルディスプレイセキュアKVMラックマウントキットATEN
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
KVMスイッチをラックに設置することができます。
付属品取付ブラケット×2、フィリップヘックスヘッドキャップスクリュー×6RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
-10~60℃対応4ポートIP電源リブーター ATEN-10~60℃対応4ポートIP電源リブーターATEN
55,980税込61,578
1個
6日以内出荷
IT機器の電源をTCP/IPネットワーク経由でリモートから制御できる高温対応電源リブーターです。
VW3620用 冗長化電源モジュール ATENVW3620用 冗長化電源モジュールATEN
269,800税込296,780
1個
9日以内出荷
ビデオウォールプロセッサー「VW3620」用の冗長化電源モジュール。
16ポートシリアルコンソールサーバー(デュアル電源/SFP対応モデル) ATEN16ポートシリアルコンソールサーバー(デュアル電源/SFP対応モデル)ATEN
479,800税込527,780
1個
9日以内出荷
SN1116COは、遠隔地に設置されたシリアルデバイスに対して、セキュアなアウトオブバンド・アクセスの手段を提供できる製品です。
48ポートシリアルコンソールサーバー(デュアル電源/SFP対応モデル) ATEN48ポートシリアルコンソールサーバー(デュアル電源/SFP対応モデル)ATEN
819,800税込901,780
1個
9日以内出荷
SN1148COは、遠隔地に設置されたシリアルデバイスに対して、セキュアなアウトオブバンド・アクセスの手段を提供できる製品です。
32ポートシリアルコンソールサーバー(デュアル電源/SFP対応モデル) ATEN32ポートシリアルコンソールサーバー(デュアル電源/SFP対応モデル)ATEN
589,800税込648,780
1個
9日以内出荷
SN1132COは、遠隔地に設置されたシリアルデバイスに対して、セキュアなアウトオブバンド・アクセスの手段を提供できる製品です。
2/4ポート KVMラックマウントキット ATEN2/4ポート KVMラックマウントキットATEN
6,498税込7,148
1個
9日以内出荷
対応デスクトップKVMのラックマウントキットです。
4ポート 4K HDMI対応VW専用入力ボード ATEN4ポート 4K HDMI対応VW専用入力ボードATEN
729,800税込802,780
1個
9日以内出荷
4ポート 4K HDMI対応VW専用入力ボード。
4ポート 4K HDMI対応VW専用出力ボード ATEN4ポート 4K HDMI対応VW専用出力ボードATEN
939,800税込1,033,780
1個
9日以内出荷
4ポート 4K HDMI対応VW専用出力ボード。
ATEN DSPパワーアンプ APシリーズ用 Mic/Line プリアンプ拡張カード ATENATEN DSPパワーアンプ APシリーズ用 Mic/Line プリアンプ拡張カードATEN
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
AP902はATENのDSPパワーアンプ APシリーズ用に設計されたMic/Line入力インターフェース拡張カードです。
ATEN DSPパワーアンプ APシリーズ用 Dante入力拡張カード ATENATEN DSPパワーアンプ APシリーズ用 Dante入力拡張カードATEN
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
AP901はATENのDSPパワーアンプ APシリーズ用に設計されたDante入力インターフェース拡張カードです。
シングル ラックマウントキット ATENシングル ラックマウントキットATEN
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
KEシリーズ用 シングルラックマウントキットです。
デュアル ラックマウントキット ATENデュアル ラックマウントキットATEN
7,598税込8,358
1個
9日以内出荷
KEシリーズ用 デュアルラックマウントキットです。
USB-C コンピューターモジュール(バーチャルメディア対応) ATENUSB-C コンピューターモジュール(バーチャルメディア対応)ATEN
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
KA7183は、コンピューターとKNシリーズ/RCM KVMスイッチを1箇所のUSB Type-Cポート経由で接続できるコンピューターモジュールです。
PS/2&USB&RS-232C ローカルコンソール搭載コンピューターモジュール ATENPS/2&USB&RS-232C ローカルコンソール搭載コンピューターモジュールATEN
85,980税込94,578
1個
9日以内出荷
KA7174は、PS/2、USB、RS-232C、アナログVGAインターフェースを持つコンピューターを、ATEN IP-KVMスイッチにCat 5e/6ケーブルで接続するコンピューターモジュールです。 ATEN IP-KVMアクセスコントロールボックス2XRT-0015G に対応、サーバーへのアクセスと制御をローカル限定で実行します。
PS/2-USB対応16ポートVGAシングルスライド ワイドスクリーンLCDコンソールドロワー ATENPS/2-USB対応16ポートVGAシングルスライド ワイドスクリーンLCDコンソールドロワーATEN
329,800税込362,780
1個
3日以内出荷
LEDライト搭載 - 手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの操作が可能。CL3116NXは、LEDバックライト付き18.5インチワイド画面LCDモニター・キーボード・タッチパッドを1Uサイズに統合した16ポートKVMドロワーです。奥行きの短い設計で、19インチラックにも搭載できるため、スペース効率を最大限に引き出し、狭いスペースへのラックマウントデバイスの設置を可能にします。また、LEDライトを搭載しているため、手元が暗い環境でもユーザーはキーボードやタッチパッドを操作することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
PS/2-USB対応8ポートVGAシングルスライド ワイドスクリーンLCDコンソールドロワー ATENPS/2-USB対応8ポートVGAシングルスライド ワイドスクリーンLCDコンソールドロワーATEN
299,800税込329,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
LEDライト搭載 - 手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの操作が可能。CL3108NXは、LEDバックライト付き18.5インチワイド画面LCDモニター・キーボード・タッチパッドを1Uサイズに統合した8ポートKVMドロワーです。奥行きの短い設計で、19インチラックにも搭載できるため、スペース効率を最大限に引き出し、狭いスペースへのラックマウントデバイスの設置を可能にします。また、LEDライトを搭載しているため、手元が暗い環境でもユーザーはキーボードやタッチパッドを操作することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
PCパーツ