絞り込み
ブランド
  • サイズ
  • StarTech.com(165)
  • アイネックス(111)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(35)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(34)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(30)
  • サンワサプライ(21)
  • RS PRO(21)
  • CONTEC(コンテック)(19)
  • タイムリー(15)
  • OWLTECH(オウルテック)(13)
  • ATEN(13)
  • アドテック(12)
  • BUFFALO(バッファロー)(11)
  • ロジテック(11)
  • NEC(10)
  • 親和産業(10)
  • トランセンド(9)
  • CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(9)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
完全密閉型ベアリング採用PCケース用ファン サイズ完全密閉型ベアリング採用PCケース用ファンサイズ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
●新開発渦巻き状フィンにより、高回転域でもノイズを抑え、低騒音、高風量、高静圧を実現。ベアリングには、長寿命かつ静粛性に優れ、高密度密閉型FDB (Sealed Precision FDB) を採用。 ●冷却重視なCPUクーラーや水冷ラジエーターに最適 2400rpmモデルは、従来のファンに比べ「回転数が高いが非常に静かなファン」となり、冷却重視なCPUクーラーや水冷ラジエーターに最適なモデル。 ●直進性に優れたエアフロー 従来ファンに比べ、直進性に優れたエアフローを構築。 ●Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用。これによりオイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現。回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮。軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現。200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用。 ●衝撃吸収ラバーパッド採用 「衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます。 ●エクステンダーケーブル仕様 ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能。
定格電流(A)0.15ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)質量(g)165保証期間1年間寸法(mm)120×120×厚さ26付属品ファン用エクステンダーケーブル、ゴムブッシュ、取付ネジ接続PWM4ピン回転数350±200~2400rpm±10%電圧(V)DC12MTTF(時間)12万最大静圧(mmH2O)0.05~3.59(0.49~35.25Pa)ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 30(50まで延長可能)騒音レベル(dB(A))4~29.3最大風量(CFM)7.68~77.23RoHS指令(10物質対応)対応
完全密閉型ベアリング採用PCケース用ファン サイズ完全密閉型ベアリング採用PCケース用ファンサイズ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
●新開発渦巻き状フィンにより、高回転域でもノイズを抑え、低騒音、高風量、高静圧を実現。ベアリングには、長寿命かつ静粛性に優れ、高密度密閉型FDB (Sealed Precision FDB) を採用。 ●冷却重視なCPUクーラーや水冷ラジエーターに最適 1800rpmモデルは、従来のファンに比べ「回転数が高いが非常に静かなファン」となり、冷却重視なCPUクーラーや水冷ラジエーターに最適なモデル。 ●直進性に優れたエアフロー 従来ファンに比べ、直進性に優れたエアフローを構築。 ●Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用。これによりオイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現。回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮。軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現。200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用。 ●衝撃吸収ラバーパッド採用 「衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます。 ●エクステンダーケーブル仕様 ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能。
定格電流(A)0.10ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)質量(g)160保証期間1年間寸法(mm)120×120×厚さ26付属品ファン用エクステンダーケーブル、ゴムブッシュ、取付ネジ接続PWM4ピン回転数350±200~1800rpm±10%電圧(V)DC12MTTF(時間)12万最大静圧(mmH2O)0.07~1.74(0.69~17.06Pa)ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 30(50まで延長可能)騒音レベル(dB(A))4~22.9最大風量(CFM)8.01~51.68RoHS指令(10物質対応)対応
入力機器 Cherry MX軸対応静音化リング サイズ入力機器 Cherry MX軸対応静音化リングサイズ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
Cherry MX軸およびKaihua等互換メカニカルスイッチ採用キーボード対応静音化リング キーキャップ裏面の軸部分に装着することで打鍵時のキーキャップとスイッチの接触音を軽減 打鍵ストロークを約2mm浅くすることで、高速タイピング時のストレスを軽減 透明カラーのOリングにより、スケルトンタイプのLEDキーボード使用時にLED点灯の干渉を削減 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様個数:135個寸法(mm)4.5×2.0(内径×厚さ)質量(g)3対応CherryMX軸及びKaihua等互換メカニカルスイッチ採用キーボードRoHS指令(10物質対応)対応
トップフロー型CPUクーラー サイズトップフロー型CPUクーラーサイズ
4,398税込4,838
1個
当日出荷
サイズオリジナル設計のロープロファイルに対応したトップフロー型CPUクーラーです。6mm径ヒートパイプを4本搭載し、全高39mmのロープロファイル設計なので、スリムケースやMini-ITXケースに最適です。厚みのある銅製受熱ベースプレートにより、CPUの発熱を確実に吸い上げます。ヒートパイプには酸化を防止し、高級感溢れる「ニッケルメッキ処理」を施しました。SHURIKEN 3専用にカスタムされた92mm 16mm厚 PWMファン「KAZE FLEX II 92 SLIM AH PWM」を採用しました。フレームにスリットを入れることによりヒートシンクに溜まった熱を拡散し、冷却能力が格段に向上します。防振ラバーがファンの振動を吸収するため、防振性にも優れています。Intel最新ソケット LGA1700 / LGA185X、AMD最新ソケット AM5「RYZEN」に対応します。標準では92mm角-16mm厚ファンを搭載、92mm角-25mm厚ファンにも換装可能なネジが付属します。クーラー本体の上面からマザーボード方向へ風を当てるトップフロー式のエアフロー構造で、CPU以外のVRMなどマザーボード上の周辺冷却が可能です。
付属品リテンションキット、ファン取付ネジ、グリス、図解入り多言語マニュアル(日本語含む)質量(g)320 (付属ファン含む)最大静圧(mmH2O)0.20~19.51Pa/0.02~1.99H2O接続PWM 4ピン風量4.96~36.45CFM回転数300(±200 rpm)~2500 rpm(±10%)本体サイズ(mm)W92×H39×D94.4(奥行きは付属ファン含む、高さはネジの突起も含む)保証期間ご購入日より1年間騒音レベル(dB(A))ノイズ:1.8~31.78dBAパイプ数搭載ヒートパイプ:6径×4本(ニッケルメッキ処理済み)適合ソケットAMD:AM5/AM4、Intel:LGA 1700/1200/115X/185Xサイズ(mm)搭載ファン:92×92×厚さ16(搭載ファン)RoHS指令(10物質対応)対応
ケースファン KAZE FLEX PWM300~1200rpm サイズケースファン KAZE FLEX PWM300~1200rpmサイズ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
高密度密閉型FDB採用120mmファン、防振ラバー付き 高寿命な高密度密閉型FDB採用 高精度密閉型FDBとは オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用し、オイルの揮発や漏れを最低限に抑え高い保持能力を実現 200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用 衝撃吸収ラバーパッドを採用し、振動吸収性やファンの安定性に優れます ロングケーブル仕様 長過ぎず短過ぎない、汎用性の高い50cmのケーブル長としました リブ無し RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様リブなし付属品変換ケーブル(ファン用3ピン→ペリフェラル4ピン)、取付ネジ寸法(mm)120×120×厚さ27定格電圧DC12VベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)本体質量(g)約135定格電流(A)0.13最大静圧(mmH2O)0.0762 ~ 1.05接続4ピン接続風量16.6 ~ 51.17 CFM回転数300 ~ 1200 ±10% rpm寿命MTTF 12万ケーブル長(cm)約50RoHS指令(10物質対応)対応静圧(Pa)0.75 ~ 10.3標準ノイズ(dB)4.0 ~ 24.9
PCパーツ