内蔵HDD (1) 冷却パーツ/ファン (6) その他PCパーツ (1) ブランド: 長尾製作所出荷目安: 翌々日以内すべて解除
2.5インチSSD/HDD→3.5インチ変換マウンタ 長尾製作所 (1件のレビュー) 当日出荷
2.5インチSSD/HDDを3.5インチに変換するマウンタです。
ベイ固定用穴は3.5インチHDDと同一穴間隔[側面]
レール等の専用固定部品を使用するケースにも高い互換性があります。
発熱が気になるHDD等を取り付ける場合に70mm角ファンを取り付ける事が可能です。※ファン別売
マウンタには高耐食黒色めっき鋼板[黒ZAM]を採用しました。
日本製 / 自社一貫生産で安定した品質とスピーディな納期、ロープライスを可能にしました。
セット内容 取付ネジ一式 ファン取付ネジ付属 材質 黒ZAM 寸法(mm) 約101.6×120×12 質量(g) 約105 板厚(mm) 1.2
ケースファン 25角あり 長尾製作所 当日出荷
冷却性と静音性のバランスのとれた25×25×10mm厚の薄型ファンです。
M.2 SSD用ヒートシンクや小型ヒートシンクに取付ける事で冷却性能を向上させます。
ヒートシンクへの取付方法は[両面テープ]か[タッピングネジ]となります。
軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。従来の軸受に比べ、油温上昇を抑制し、密閉性を向上させる事で油漏れや異物の混入を防ぐなどの改良を施す事で低ノイズ/低振動/高耐久性のベアリングを実現させました。
仕様 リブあり、3pinコネクタ付、パルスセンサー付 付属品 タッピングネジ 4本、両面テープ:2枚 寸法(mm) 25×25×10 回転数(min-1 [r.p.m]) 10000±15% 最大静圧(mmH2 O) 4.96 騒音レベル(dB(A)) 22 リード線長さ(mm) 300(ツイストケーブル) 定格電流(V) 12/0.08A RoHS指令(10物質対応) 対応 軸受種類 中空ベアリング(改良型流体軸受け) 最大風量(CFM) 2.21
強力磁石式ファンステイ 長尾製作所 当日出荷
マグネット式ファンステイ 好きな位置に取り付け可能 強力磁石で安定した設置 余ったファンを有効活用できます。 ファンを邪魔しないスリム設計です。 黒塗装ケースに最適
セット内容 ファン固定用タッピングネジ×4本、取扱説明書 質量(g) 約70 表面処理 黒色塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (1本あたり)20×40×165
VGAサポートステイL マグネット式 長尾製作所 当日出荷
グラフィックカードの垂れ下がりを防止! マグネット式ロングタイプ
グラフィックボードの垂れ下がりを防止するマグネット式のサポートステイ。※ロングタイプ
マグネット固定でガッチリと安定した設置と自由度の高い取付を可能にしました。
サイズはショート・ロングの2パターンで展開しています。
本製品はL ロングタイプ:対応高さ 30mm~300mmまで対応しています。※延長ステイが同梱しています。
支える部分にはサポートクッションを搭載。
ぐらつきやファンの微振動を効果的に抑えます。
強力磁石を2個搭載。安定した設置を可能にしました。
磁石1個あたりの吸着力:3.2kg(参考値)
日本国内一貫生産
企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。すべての製品に「一品入魂」の思い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
セット内容 サポートステイ1個・延長ステイ・磁石2個・フック1個・組み立てネジ一式 材質 SPCC(鉄) 質量(g) 約120 仕上 黒色塗装
M.2 SSD用ヒートシンクカバー 長尾製作所 当日出荷
N-M2S-HS02はM.2 SSD専用のヒートシンクです。
放熱性が高い1.5mm厚のアルミニウムと熱伝導率が極めて高い超低硬度放熱シリコーンパッドを組み合わせる事で熱暴走を効果的に抑えます。
極めて高い熱伝導性と絶縁性を両立させた日本製の放熱シリコーンパッドを採用。柔らかく粘着性があるため凹凸にも密着し、優れた熱伝導効果が得られます。
再剥離可能な耐熱絶縁テープを用いる事でガッチリと固定できます。
固定用耐熱絶縁テープは微粘着ですので、ラベル等を傷つけにくい設計になっています。
M.2 SSD専用のヒートシンクです 。 放熱性が高い1.5mm厚のアルミニウムと熱伝導率が極めて高い超低硬度放熱シリコーンパッドを組み合わせる事で熱暴走を効果的に抑えます。
セット内容 製品本体、放熱シリコンパッド×1枚、固定用絶縁テープ×2枚、取付説明書 材質 サイドフレーム:アルミニウム(0.6mm厚) 寸法(mm) シリコンパッド:20×70×0.5、耐熱絶縁ポリイミドテープ:20×0.025×50 使用温度範囲(℃) -40~180 硬度 シリコン:40 Asker C テープ地色 琥珀色 本体寸法(mm) 23.5×4.8×75 表面処理 アルマイト 引張強度 テープ粘着力:5.3kg/cm / 278g/cm(スチールに対して)、167g/cm(銅に対して) 粘着剤 シリコン系 材質(プレート) アルミニウム(2.0mm厚) 材質(テープ) 25ミクロンポリイミドフィルム 難燃性 シリコン:UL-94V-0 熱伝導率(W/mk) シリコン:5.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
80mmFAN用フィンガーガード 長尾製作所 当日出荷
ファンの羽根に指やケーブルがからまないようにガードします
80mmファン用フィンガーガードです
材質 スチール製 色 シルバー 対応 80mmファン用 RoHS指令(10物質対応) 対応
M.2 SSD用ヒートシンク 長尾製作所 (1件のレビュー) 当日出荷
N-M2S-HS01はM.2 SSD専用のヒートシンクです。
放熱性が高い1.5mm厚のアルミニウムと熱伝導率が極めて高い超低硬度放熱シリコーンパッドを組み合わせる事で熱暴走を効果的に抑えます。
極めて高い熱伝導性と絶縁性を両立させた日本製の放熱シリコーンパッドを採用。柔らかく粘着性があるため凹凸にも密着し、優れた熱伝導効果が得られます。
再剥離可能な耐熱絶縁テープを用いる事でガッチリと固定できます。
固定用耐熱絶縁テープは微粘着ですので、ラベル等を傷つけにくい設計になっています。
セット内容 製品本体、放熱シリコンパッド×1枚、固定用絶縁テープ×2枚、取付説明書 寸法(mm) シリコンパッド:20×70×0.5、耐熱絶縁ポリイミドテープ:20×0.025×50 材質(本体) アルミニウム(1.5mm厚) 使用温度範囲(℃) -40~180 硬度 シリコン:40 Asker C テープ地色 琥珀色 本体寸法(mm) 23×6×75 表面処理 黒アルマイト 引張強度 テープ粘着力:5.3kg/cm / 278g/cm(スチールに対して)、167g/cm(銅に対して) 粘着剤 シリコン系 材質(テープ) 25ミクロンポリイミドフィルム 難燃性 シリコン:UL-94V-0 熱伝導率(W/mk) シリコン:5.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
ケースファン 40角あり 長尾製作所 当日出荷
ワイドレンジに対応!!冷却性に特化した高速ファン。
軸受けには、ミネベア製2ボールベアリング[日本製]を採用。
ボールベアリングの中でも特に品質の高い日本製を使用しております。
「静かなボールベアリングを・・・」というお客様の声から生まれた軸受けです。
※定格電圧は24Vです。
仕様 リブあり、パルスセンサー無し / 3pinコネクタ 寸法(mm) 40×40×28 回転数(min-1 [r.p.m]) 24V:11000 / 12V:7633 / 5V:2821 騒音レベル(dB(A)) 24V:43.15 12V:30.0 5V:21.5 コネクタ 3pin リード線長さ(mm) 350 定格電流(V) 24:0.25A/12:0.14A/5:0.06A RoHS指令(10物質対応) 対応 軸受種類 ミネベア2ボールベアリング[日本製] 最大風量(CFM) 24V:14.32 / 12V:10.0 / 5V:3.26
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります