絞り込み
ブランド
  • PCCOOLER
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(360)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(235)
  • アイネックス(199)
  • StarTech.com(188)
  • LIAN LI(94)
  • ASUS(エイスース)(82)
  • CONTEC(コンテック)(82)
  • be quiet!(70)
  • CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(66)
  • 長尾製作所(51)
  • RS PRO(50)
  • 変換名人(45)
  • TRANSCEND(トランセンド)(44)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(44)
  • COOLER MASTER(41)
  • CPS(40)
  • AMD(38)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(35)
  • 親和産業(35)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 130mmケースファン PCCOOLER

    130mmケースファン

    PCCOOLER
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    静音チューニングを施した130mmハイパフォーマンスファン 新設計「リバース タービンブレード」を採用し、風量と静圧のパフォーマンスが大幅に向上 大口径な130mmファンで大風量と高静圧を実現 「K4」「K6」「G6」シリーズ用ファンクリップが1組(2本)付属 フレームの四隅に防振ゴムを配置 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
    付属品テーパーネジ、ファンクリップ 1組(2本)寸法(mm)130×130×厚さ25質量(g)168(ファン単体)消費電力(W)2.4ベアリングHydro bearing本体質量(g)168定格電流(A)0.2±0.03最大静圧(mmH2O)2.46接続PWM 4ピン保証期間1年間騒音レベル(dB(A))18~36動作電圧6~13.8V DCケーブル長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)76.85ファン回転速度(min-1[r.p.m])400~1600(±10%)
  • サイドフロー型CPUクーラー PCCOOLER

    サイドフロー型CPUクーラー

    PCCOOLER
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    サイドフロー型CPUクーラー 6mm径ヒートパイプ採用 TDP 230W対応 冷却性能を追求した渾身の自信作 大口径130mmファンとで大風量と高静圧を実現 ハイパフォーマンスファンが風量と静圧を大幅に向上 設置方向による影響を受けにくい「アンチグラビティヒートパイプ」により最高の熱交換パフォーマンスを発揮 PC Cooler社の第3世代ダイレクトタッチテクノロジーにより即座に熱を伝達 高性能シリコングリス「GT-3」付属 EP表面加工技術や放熱コーティングを施したアルミニウム製フィン採用 フルメタル製ブリッジリテンション採用 ソケット毎に色分けされた、分かりやすい樹脂製スペーサー
    寸法(mm)搭載ファン:130×130×厚さ25質量(g)713(付属ファン含む)消費電力(W)2.4ベアリングHydro bearing定格電流(A)0.2±0.03最大静圧(mmH2O)2.46寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×156×75(奥行きは付属ファン含む、幅はファンクリップの突起も含む)接続PWM 4ピン回転数ファン:400~1600rpm(±10%)適合ソケットIntel:LGA 1700/1200/115X、AMD:AM4/AM5ノイズレベル18~29dBARoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)76.85動作電圧(V)7.5~13.2 DC
PCパーツ