19ページ目: PCパーツ

3,152件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
QNAP ネットワーク拡張カード QNAPQNAP ネットワーク拡張カードQNAP
53,980税込59,378
1個
当日出荷
QNAP QXG-10G2SF-X710 デュアルポート10 GbEネットワーク拡張カード2つの10 GbE SFP+ ポート (10G/1G)を搭載した QXG-10G2SF-X710 10 GbEネットワーク拡張カードは、エネルギー効率に優れ、予算に優しい製品です。同時データアクセスを必要とするチーム、高速でシームレスなデータ転送性能をお求めのフォトグラファー/ビデオグラファー、遅延に敏感な仮想化アプリケーションにとって、理想的なソリューションです。
仕様●PCIeとレーン:PCIe Gen3 x8●Support Windows Server:Windows Server 2022●ポートとケーブル:SFP+ DACケーブル (1.5M、3M、5M) またはSFP+ OPTIC トランシーバー適合QNAP NAS:PCIeスロット付きモデル(1つの空きスロットが必要)セット内容1x ネットワークカード、1x QIG、3x ブラケット寸法(mm)143.4×18.1×68.9規格IEEE Std 802.3ae 10 ギガビットイーサネット、IEEE Std 802.3az(Energy Efficient Ethernet)、IEEE Std 802.3apによる1, 10, 40 Gb/sの間での自動ネゴシエーション、FEC、KRスタートアップ、専用イーサネットプロトコル (20/40GBASE-R2、50GBASE-、R4)、IEEE Std 802.3ad リンクアグリゲーションおよびフェイルオーバー、IEEE 802.1Q、802.1p VLANタグおよび優先度、IEEE Std 802.1Qau Congestion Notification (QCN)、IEEE Std 802.1Qaz (ETS)対応OSWindows 11、NAS:At least QTS 5.1.0 &QuTS Hero 5.1.0 build 20230725ブラケット薄型ブラケットがプリインストール済み。フルハイトの専用(一部のQNAP NAS用)ブラケットも付属対応SR-IOV:Yes、Ubuntu Commercial Linux Distribution:Ubuntu 20.04コネクタSFP+RoHS指令(10物質対応)対応ポート2 x SFP+ ポート転送速度(Gbps)10/1
NVMeSSDをPCI Express接続に変換するボード NVNeのGETA エアリアNVMeSSDをPCI Express接続に変換するボード NVNeのGETAエアリア
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
本製品は高速転送が可能NVMe SSDをデスクトップパソコンのマザーボード上のPCI Express×4スロットに増設するためのボードです。M-KeyとB&M-Keyの両方に対応しております。また2230/2242/2260/2280の異なる長さのSSDも装着可能です。本製品はNVMe SSDの転送がボトルネックにならないように、バス帯域幅に余裕があるPCI Express×4形状に設計しました。マザーボード上ではPCIE ×4、×8、×16にそれぞれ接続が可能です。本製品はNVMe SSDが動作時に発生する熱をより早く排熱するように、汎用性のあるヒートシンクを付属しております。専用の熱伝導シートとヒートシンクを取り付けることで、動作時の熱の上昇を抑えることが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
電磁波・ノイズ吸収シート ノイズフセーグ WW-GM010シリーズ ワイドワーク電磁波・ノイズ吸収シート ノイズフセーグ WW-GM010シリーズワイドワーク
719税込791
1枚
8日以内出荷から9日以内出荷
ノイズの発生源に貼るだけでノイズ対策が可能です。高周波数帯のノイズ抑制に効果があります。シートに混合されている磁性金属粉の働きにより、吸収したノイズのエネルギーを熱に変換します。(熱は体感温度でも判らないほど微量です。)周波数特性は、500Mhzから5Ghzを想定しています。厚さが0.1mmと薄いので、ケーブルにまきつけてノイズを抑制する事に適しています。
インテル Core i5 プロセッサー 14500 (24M キャッシュ、最大 5.00 GHz)、BX8071514500 Intel(インテル)インテル Core i5 プロセッサー 14500 (24M キャッシュ、最大 5.00 GHz)、BX8071514500Intel(インテル)
69,980税込76,978
1台
欠品中
インテル Core i5-14500 デスクトップ・プロセッサー(第14世代)。インテル Core i5-14500 デスクトップ・プロセッサー(第14世代)は、PCIe 5.0および4.0をサポートし、DDR5およびDDR4をサポートし、ゲーマーおよび生産性向けに最適化されており、高いパフォーマンスを発揮します。Intel 700シリーズおよびIntel 600シリーズチップセット搭載マザーボードに対応。PBP65W でintel Laminar RM1が同梱しています。
仕様Brand:Core i5、CPU PCIe Lanes:20、Chipset Compatability:Intel 700 Series ChipsetIntel 600 Series Chipset、E-core Max Turbo Frequency (GHz)3:Up to 3.7、In-Box Thermal Solution:RM1、Reliability、Availability&Serviceability:ECC【非搭載】Intel Thermal Velocity Boost Frequency (GHz)2、Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency (GHz)2、Unlocked4:非対応チャンネル数(最大メモリー)2対応ISM6、Intel SIPP7、Intel vPro6,8メモリー最大192GB、(種類)Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/sキャッシュメモリ(MB)Intel Smart Cache (L3) Size:24、Total L2 Cache:11.5保証期間Box: 3年間、Tray: 3年間適合ソケットLGA1700プロセッサー(ナンバー)i5-14500、(ベースパワー)65W、(GPU名)Intel UHD Graphics 770動作周波数(GHz)最大5.00RoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)(P-core Max Turbo)Up to 5.0コア数(P-cores + E-cores):14 (6P+8E)スレッド数20最大電力(W)(ターボ)154
インテル Core i5 プロセッサー 14400 (20M キャッシュ、最大 4.70 GHz)、BX8071514400 Intel(インテル)インテル Core i5 プロセッサー 14400 (20M キャッシュ、最大 4.70 GHz)、BX8071514400Intel(インテル)
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
インテル Core i5-14400 デスクトップ・プロセッサー(第14世代)。PCIe 5.0および4.0サポート、DDR5およびDDR4サポートを特徴とするIntel Core i5 デスクトップ・プロセッサー(第14世代)は、ゲーマーおよび生産性向けに最適化されており、高いパフォーマンスを発揮します。Intel 700シリーズおよびIntel 600シリーズチップセット搭載マザーボードに対応。PBP65Wで、Intel Laminar RM1が同梱しています。
仕様Brand:Core i5、CPU PCIe Lanes:20、Chipset Compatability:Intel 700 Series ChipsetIntel 600 Series Chipset、E-core Max Turbo Frequency (GHz)3:Up to 3.5、In-Box Thermal Solution:RM1【非搭載】Intel Thermal Velocity Boost Frequency (GHz)2、Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency (GHz)2【非対応】Intel SIPP7、Intel vPro6、8、Reliability、Availability&Serviceability6、Unlocked4チャンネル数(最大メモリー)2対応ISM6メモリー最大192GB、(種類)Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/sキャッシュメモリ(MB)Intel Smart Cache (L3) Size:20、Total L2 Cache:9.5保証期間Box: 3年間、Tray: 3年間適合ソケットLGA1700プロセッサー(ナンバー)i5-14400、(ベースパワー)65W、(GPU名)Intel UHD Graphics 730動作周波数(GHz)最大4.70RoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)(P-core Max Turbo)Up to 4.7コア数(P-cores + E-cores):10 (6P+4E)スレッド数16最大電力(W)(ターボ)148
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Pro Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red ProWestern Digital(ウエスタンデジタル)
89,980税込98,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
WD Red Proドライブは24時間365日稼動のマルチユーザー向けの商用およびエンタープライズNAS環境で高負荷なワークロードに対応します。マルチベイRAIDに最適化されたNASシステムで、大量のデータの保存、共有、コラボレーションに必要なパフォーマンス、拡張性、信頼性を提供します。
インターフェースSATA互換性マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステムRoHS指令(10物質対応)対応
三茶オーバーパス USB3.0/19ピン→USB2.0/9ピン変換 エアリア三茶オーバーパス USB3.0/19ピン→USB2.0/9ピン変換エアリア
539税込593
1個
9日以内出荷
本製品はPC内部にUSB2.0ピンヘッダーが必要なシーンに便利です。USB19ピンからUSB9ピンに変換します。
寸法(mm)23×27×5質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
PCI Express LANカード/1ポート/10Gbps/6スピード/10GBASE-T & NBASE-T/ジャンボフレーム対応/NICボード/PCネットワークアダプター StarTech.comPCI Express LANカード/1ポート/10Gbps/6スピード/10GBASE-T & NBASE-T/ジャンボフレーム対応/NICボード/PCネットワークアダプターStarTech.com
29,980税込32,978
1個
当日出荷
PCネットワークアダプター:カテゴリー5e/6/6aの既存インフラを活用して高速データ転送レートを実現。10ギガビット対応PCIe イーサネットカード互換性:Windows、Windows Server、Linux対応。可変スピードオプションと付属のロープロファイルブラケットで幅広い互換性を提供、新型および旧型のデバイスが使えるPCIe LANカードマルチギガビット接続:ネットワークスピードの自動検出に対応、カテゴリー5eケーブルで2.5/5 Gbps、カテゴリー6/6aケーブルで10Gbpsの性能を提供。IP/TCP/UDPチェックサムオフロード、セキュアブート、PTP、AVBをサポートStarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
材質エンクロージャ:スチールブラック質量(g)73ポート数1電源バスパワー対応OSWindows 8/10/11、Linux 3.10.x 以降 (LTSバージョンのみ)保存温度(℃)14°F to 158°F (-10℃ to 70℃)準拠規格IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-TX)、IEEE 802.1Q(VLAN)、IEEE P802.3az(EEE)、IEEE 1588(PTP)、PCI Express バージョン3.0インターフェースRJ45外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)15×56×106動作温度32°F to 140°F (0℃ to 60℃)保証期間2年付加機能オートMDIX、PXE、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大16K)データ転送速度10Mbps、100Mbps、1Gbps、2.5Gbps、5Gbps、10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプPCI Express x2
M.2 SATA SSDケース/USB 3.1 Gen 2(TypeA&C)/10Gbps/NVMe NGFF/B+M-Key/外付けストレージエンクロージャー StarTech.comM.2 SATA SSDケース/USB 3.1 Gen 2(TypeA&C)/10Gbps/NVMe NGFF/B+M-Key/外付けストレージエンクロージャーStarTech.com
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
高性能:PCIe M.2 NVMeまたはSATA M.2 AHCI SSD(ソリッドステートドライブ)ドライブをUSB-CまたはUSB-Aで接続できる外付けM.2 NVMe SSDケース。UASPモード対応USB 3.2/3.1 Gen 2(10Gbps)およびPCI Express 3.0互換のストレージソリューションM.2互換性:M.2 PCIe NVMe(M-Key)、M.2 SATA(B+M-Key)ベースのドライブに対応。複数のドライブサイズ(2230/2242/2260/2280)に対応し、Samsung 850/860/870/950/960/970、Kingston、Seagate、Western Digital(WD)、HP、Intel などのSSDドライブに対応。22110mmは非対応互換性:M.2 SATA/M.2 NVMe SSD外付けケースには、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、MacBook、MacBook Pro、Chromebook Pixelなどに対応する2種類(USB Type-AおよびUSB Type-C/Thunderbolt 3/4)のケーブルが付属耐久性と信頼性:アルミニウム製筐体を採用した外付けハードドライブストレージ。放熱穴でドライブの動作熱を逃し、一貫した性能レベルをキープ。高速データバックアップ&リカバリーの最適なソリューション簡単インストール: ドライバーのインストールが不要なプラグアンドプレイのM.2 NVMe SSDアダプターケース。手間のかからないドライブの取り付け(プラスドライバー付属)。50cm USB-Cケーブルおよび25cm USB-Aケーブル付属
用途携帯性に優れた高性能ストレージソリューションとして使用外付けのNVMeまたはSATAドライブに超高速でアクセスデータ移行などのタスクに最適な高速スピード材質エンクロージャ:アルミ、プラスチックブラック質量(g)74タイプM.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)、M.2(SATA、B+M-Key、NGFF)電源USB電源出力電圧5 VDC対応OSOSに依存せず保存温度(℃)-10℃ to 65℃ (14°F to 149°F)動作温度0℃ to 40℃ (32°F to 104°F)保証期間2年付加機能UASP、TRIM、4Knコネクタ【ホスト側】 USB-C (USB 3.2 Gen 2)、【ドライブ側】 M.2 (PCIe, SATA, M-Key, NGFF)寸法(縦×横×高さ)(mm)40×130×14ドライブサイズ22 mm - M.2 NVMeデータ転送速度最大10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧5 VDC湿度範囲(%)【操作湿度】 10~90【ストレージ湿度】5~95
水冷クーラー CPS水冷クーラーCPS
15,790税込17,369
1個
5日以内出荷
従来の水冷ポンプモーターに比べて、DEシリーズのポンプモーターはより大きな流量を提供し、液体冷却材の循環速度を増加させより強力な静音性能を提供します。従来の液冷製品とは異なり、合金シャフトの代わりに先進のセラミックシャフトを採用し、優れた自己潤滑性と長寿命を実現するとともに、優れた静音性を発揮します。従来のシングルポンプに比べ、デュアルポンプは水流に強力な運動エネルギーを与え、流速を約15%向上させることで液冷システムの放熱性能が向上しています。航空宇宙用アルミニウム合金は、繊細で温かみのある手触りと低密度・高強度・耐食性を実現しました。CNC(コンピュータ数値制御)によるミリメートルレベルの高精度成形技術を駆使し、究極の視覚体験やビジュアル面での充実感を実現しました。AURA SYNCテクノロジーに対応しており、照明効果の同期が可能になり、幅広いRGBカラーバリエーションに対応し、ユニークで視覚的な美しさを演出します。ベアリングにFDB(Fluid Dynamic Bearing)を採用し、摩擦の低減や寿命の延長と騒音の低減を実現しました。限られたスペースで空気の誘導と圧力を高めるブーストフレームで設計されており、エアフローが増加し放熱性能が向上しました。高圧ラバーチューブを採用し、過酷な使用環境でも信頼できる安定性を提供し、冷却水の漏れや蒸発を効果的に防止します。高充填密度ラジエーターを採用し、一定面積内の冷却フィンの密度が増加しました。熱接触面積が増加し、ラジエーター内での冷却液の冷却速度が向上しました。CPUコアから連続的に出力される熱の放散が加速され、CPUが常に最適なパフォーマンスを発揮します。
仕様(ファン台数)3台のPWMファン材質(ラジエーター)アルミニウム寸法(mm)(ラジエーター)396×120×27、(ファン)120×120×25質量(kg)2.18質量(g)約1200(ファン含まず)電流(A)0.1電圧(V)5消費電力(W)0.5ベアリングFDB最大静圧(mmH2O)2.64寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×215×135回転数【ファン】600~1,850RPM±10%(最大)【ポンプ】(最大)3200RPM±10%保証期間ご購入日より3年間適合ソケット【INTEL】LGA115X/1200/1700/20XX、【AMD】AM3/AM4/AM5ノイズレベル16-33.8dB(A)/28±2dB(A)ポンプサイズ70×70×55mmチューブ長さ(mm)430最大風量(CFM)71.86
ミドルタワーケース CPSミドルタワーケースCPS
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
美しさと優れたパフォーマンスを統合した両面フル高透過率ガラスのピラーレス設計のATXケースです。RTX40シリーズを含む長さ400mmまでのグラフィックスカードに対応します。360mm水冷システムと最大9つのファンマウントポジションをサポートします。インダストリアルな美学とミニマリズムのデザインを完璧に融合しました。完全な高透過率ガラスが未来的な雰囲気を醸し出し、全体的な美しさとミニマリズムスタイルの両方を高めています。質感のあるメタル素材と完全な高透過率ガラスの融合は、調和のとれた視覚的魅力を生み出し、力強さと控えめなエレガンスの完璧なバランスを保っています。前面と左側面には高透過率ガラスを採用しました。ケースファンを側面にマウントすることで、ゲーミングハードウェアをより透明感のあるショーケースに収めます。RTX40シリーズグラフィックスカードは性能の向上と共にサイズと重量も大幅に増加したため、PCケースの金属フレームはさらなる圧力に耐える必要があります。C3T500は高強度SPCC冷間圧延鋼板を金属フレームを使用し、滑らかな表面と高強度の特性を併せ持ち、構造全体の完全性を維持しつつも圧力下での変形に耐えることができます。パネルの両側にスナップ式のクイックリリースデザインを採用し、工具なしで簡単に取り付け・取り外しができます。標準状態ではARGBファンが6基数珠つなぎで接続されており、ケース側のLEDボタンでのパターン制御となっています。マザーボード制御にしたい場合は、ハブ側のARGBコネクタをマザーボードに接続しLEDボタンの長押しでマザーボード制御になります。RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様【搭載ファン】(スピード)500~1100RPM±10%、(風量)37CFM、(静圧)1.80mmH2O、(ノイズ)18.3dB(A)【搭載済みファン数】6台【搭載可能ファン】トップ:120mm×3/140mm×2、リア:120mm×1/140mm×1、サイド:120mm×2、ボトム:120mm×3/140mm×2【搭載可能CPUクーラー高さ】175mm【搭載可能GPU長】400mm【搭載可能ラジエーター】(トップ)240mm/280mm/360mm(リア)120mm/140mm(サイド)120mm/240mm(ボトム)120mm/140mm/240mm/280mm/360mm※シャーシ底部に液冷クーラー(ラジエーター)が装着されている場合、ATXマザーボードは取り付けできません。付属品ネジセット、インシュロック、図解入りマニュアル材質SPCC+3mm強化ガラスケース形状ミドルタワー質量(kg)5.9電源【搭載可能電源】ATX電源(奥行き200mmまで)板厚(mm)(スチールパネル)0.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×368×415保証期間2年間RoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB3.1Gen2Type-C/2xUSB3.0/MIC&AUDIO/Powerボタン/LEDスイッチボタン対応マザーボードATX/Micro-ATX/Mini-ITX拡張スロット数6ドライブベイ3.5インチドライブベイ:2、2.5インチドライブベイ:1
内蔵SSD WD Black SN770M(NVMe Gen4) Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Black SN770M(NVMe Gen4)Western Digital(ウエスタンデジタル)
62,980税込69,278
1台
10日以内出荷
このM.2 2230 SSDには、PCIe Gen 4.0、Western DigitalのnCache 4.0テクノロジーを搭載し、 MicrosoftのDirectStorageをサポートしています。 また、Western Digital Dashboard(Windowsのみ)ソフトウェアでドライブを監視できます。
仕様Random Read:460K IOPS、Random Write:800K IOPS、フォームファクター:M.2 2230付属品WD_BLACK SN770M M.2 2230 NVMe SSD質量(g)2.8温度範囲(℃)非動作時:-40~85-(40°F to 185°F)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)29.97×22.1×2.29商品番号WDS500G3X0GインターフェースPCIe Gen4 x4保証期間5年間の製品保証コネクタM.2互換性・M.2 2230フォームファクター対応M.2(Mキー)ポートを装備したパソコン・Windows 10以降耐久性(TBW)300RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~85(32°F to 185°F)容量(GB)500読取速度(MB/s)シーケンシャル:最大 5000書込速度(MB/s)シーケンシャル:最大4000
AMD Ryzen 7 5700X, without cooler 3.4GHz 8コア / 16スレッド 36MB 65W 100-100000926WOF AMDAMD Ryzen 7 5700X, without cooler 3.4GHz 8コア / 16スレッド 36MB 65W 100-100000926WOFAMD
77,980税込85,778
1台
33日以内出荷
AMD Ryzen 5000 シリーズ デスクトップ・プロセッサーAM4マザーボードに対応TDP(熱設計電力)65W1440Pゲーミングに最適な高性能モデル
仕様【サーマル・ソリューション (PIB)】Not included【プラットフォーム】デスクトップ【プロセスルール】TSMC 7nm FinFET【製品ライン】AMD Ryzen 7 Desktop ProcessorsシリーズAMD Ryzen Processors電力(W)【TDP】65対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。適合ソケットAM4キャッシュメモリー(L1)512KB(L2)4MB(L3)32MBRoHS指令(10物質対応)対応コア数(CPU)8スレッド数16クロック周波数【ブースト】最大4.6GHz【ベース】3.4GHz最大動作温度(℃)90
AMD Ryzen 5 5500, with Wraith Stealth Cooler 3.6GHz 6コア/12スレッド19MB 100-100000457BOX AMDAMD Ryzen 5 5500, with Wraith Stealth Cooler 3.6GHz 6コア/12スレッド19MB 100-100000457BOXAMD
34,980税込38,478
1台
33日以内出荷
AMD Ryzen 5000 シリーズ デスクトップ・プロセッサーAM4マザーボードに対応TDP(熱設計電力)65W1440Pゲーミングに最適な高性能モデル
仕様【サーマル・ソリューション (PIB)】AMD Wraith Stealth【プラットフォーム】デスクトップ【プロセスルール】TSMC 7nm FinFET【製品ライン】AMD Ryzen 5 Desktop ProcessorsシリーズAMD Ryzen Processors電力(W)【TDP】65対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。適合ソケットAM4キャッシュメモリー(L1)384KB(L2)3MB(L3)16MBRoHS指令(10物質対応)対応コア数(CPU)6スレッド数12クロック周波数【ブースト】最大4.2GHz【ベース】3.6GHz最大動作温度(℃)90
AMD Ryzen 7 7800X3D, without Cooler 4.2GHz 8コア / 16スレッド 104MB 120W 100-100000910WOF AMDAMD Ryzen 7 7800X3D, without Cooler 4.2GHz 8コア / 16スレッド 104MB 120W 100-100000910WOFAMD
93,980税込103,378
1台
4日以内出荷
証明されたパフォーマンスと最適化されたプロセッサーテクノロジー。
仕様【サーマル・ソリューション (PIB)】Not included【プラットフォーム】デスクトップ【プロセスルール】TSMC 5nm FinFET【製品ライン】AMD Ryzen 7 Processors、(推奨)水冷クーラーシリーズAMD Ryzen Processors電力(W)【TDP】120対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。適合ソケットAM5周波数(MHz)(グラフィックス)2200キャッシュメモリー(L1)512KB(L2)8MB(L3)96MBRoHS指令(10物質対応)対応モデルAMD Radeon Graphicsコア数(CPU)8(GPU)2スレッド数16クロック周波数【ブースト】最大5.0GHz【ベース】4.2GHz最大動作温度(℃)89
リテンションキットAM5用 アイネックスリテンションキットAM5用アイネックス
489税込538
1個
4日以内出荷
Socket AM5マザーボード専用のリテンションです。リテンションの底面にある突起がマザーボードの固定穴に対応しているので、向きと位置合わせがしやすいです。純正品が壊れたり紛失したときにおすすめです。
セット内容リテンション×2、固定用ネジ×4材質リテンション: プラスチック製
USB3.2Gen2対応 M.2 NVMe・SATA SSDケース アイネックスUSB3.2Gen2対応 M.2 NVMe・SATA SSDケースアイネックス
4,998税込5,498
1個
当日出荷
USB 3.2 Gen 2に対応した、M.2 NVMe・SATA SSDを外付USBドライブにするケースです。SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSB 3.2の速度を最大限に引き出します。 (Windows 8以降に対応)組立にネジを使用しないドライバーレス設計です。冷却ファンが内蔵されており、M.2 SSDを冷却して安定動作を実現します。電源をUSBケーブルから供給するので、ACアダプタが必要ありません。PlayStation 4・5の拡張ストレージ用ケースとしても活用できます。小型で持ち運びに便利です。アルミニウム製ケースで放熱に優れます。ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
用途【取付方法】1.USBポートと反対側のカバーを見て、「→OPEN」の表示を確認します。2.「→OPEN」表示のとおりにカバーを5mmほどスライドさせて、カバーを取り除きます。3.ファン/LED側の面を下にします。4.USBポート側を持ち、アルミニウムケースから本体を引き抜きます。5.本体基板のUSBポート側にあるM.2スロットにM.2 SSDを挿入します。6.2280はスロットに挿入後、スロット反対側のツメに押し込むと固定できます。2242/2260は付属スタンドオフを使います。スタンドオフは指の腹で回して固定します。7.引き抜いたときと逆の手順で本体をアルミニウムケースに押し入れて、カバーを閉じます。付属品USB3.2Gen2Type-C⇔Type-Cケーブル(約20cm※コネクタ含む)、USB3.2Gen2Type-A⇔Type-Cケーブル(約20cm※コネクタ含む)、M.2SSD固定用スタンドオフ材質アルミニウム、ABS規格NVMExpress1.3、SATARevision3.2、USB3.2Gen2(USB3.2Gen1/2.0との後方互換性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×100×16.7対応【M.2カードタイプ】KeyM、KeyB+M2242、2260、2280LEDブルー点灯(認識)、ブルー点滅(アクセス)データ転送速度最大10Gbps(理論値)起動条件USB3.2Gen2対応Type-C、またはType-Aコネクタ搭載パソコン、Windows10/11(32/64bit)I/OポートUSBType-Cメス(バスパワー対応)
マザーボードピン延長ケーブル 2ピンタイプ アイネックスマザーボードピン延長ケーブル 2ピンタイプアイネックス
379税込417
1本
4日以内出荷
マザーボード上の2ピンのコネクタを延長します。長さが30cmあり、延長や裏配線に適しています。リボンケーブルで線がばらつかず、取り回しが簡単です。コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。2.54mmピッチコネクタに対応します。Front Panel I/O (フロントパネルスイッチ/LED/オーディオ/USB 2.0/IEEE 1394など) のバラピンコネクタを延長して、マザーボードへ簡単に接続できます。
規格【マザーボード側】1×2ピン(メス)、【ケーブル側】1×2ピン(オス)コネクタ2.54mmピッチケーブル長(cm)約30RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)2
3in1スリーブケース for ノートPC JTT3in1スリーブケース for ノートPCJTT
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質ポリウレタン
Intel Arc A770搭載グラフィックボード SA770T-16GOC SPARKLE(スパークル)Intel Arc A770搭載グラフィックボード SA770T-16GOCSPARKLE(スパークル)
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
SPARKLE Intel Arc A77 0 TITAN OC Edition はシリーズの中で最良の選択肢であり、Intel Arc A770 と 16GB GDDR6 を搭載しています。 このカードは、究極のゲーム体験と最大限の生産性を実現するように設計されています。TITAN シリーズには、トリプルカスタマイズされた AXL ファン、2.5 スロット設計、フルメタルを備えた TORN Cooling が装備されていますバックプレート、究極のゲーム体験を提供します。 TITAN シリーズも特許取得済み (申請中) ThermalSync(TM) を取得しており、ユーザーは常に GPU 温度を監視できます。
RoHS指令(10物質対応)対応特性Boost Clock: 2300MHz、Xe Core: 32、Ray Tracing Units: 32、Intel(R) XMX Engines: 512、Xe Vector Engines: 512、Memory Size: 16 GB GDDR6、Graphics Memory Interface: 256 bit、Graphics Memory Bandwidth: 5 60 GB/s、Graphics Memory Speed: 1 7.5 Gbps、PCI Express Configurations: PCI Express 4.0 x16、TBP: 2 25 Watt、LED Logo: ThermalSync TM、1 x HDMI 2.0 b (Max): 4096 x 2160@60Hz、3x DisplayPort 2 .0 (Max): 7680 x 4320@60Hz、650 Watt or greater power supply.、Two available 8 pin or 6+2pin PCIe Connector、Windows 11, Windows 10 Ubuntu 22.04、PCI Express 3.0, 4.0 or 5.0 compliant motherboard with、one graphics slot.、DIMENSIONS
手回しカラーミリネジ エスエスエーサービス手回しカラーミリネジエスエスエーサービス
699税込769特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
ゲーミングPC等の光るPCケースに最適です。 ドライバー不要で従来のつまみネジのように手で簡単に取り付けることができます。 大型のつまみ部を採用し、手で回しやすいのも特徴です。 ミリネジ対応のケースならマザーボード固定にも使えます。 豊富なカラーバリエーションをご用意し、用途・環境に合わせて選べます。
材質アルミニウム全長(mm)約11.8タイプ手回しネジ規格M3-6ねじ長さ(mm)約6.0質量(g/個)約1.5つまみ径(Φmm)約10.0入数6個つまみ長L(mm)約5.8
USB3.2Gen2対応 M.2 NVMe SSDケース アイネックスUSB3.2Gen2対応 M.2 NVMe SSDケースアイネックス
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2に対応した、M.2 NVMe SSDを外付USBドライブにするケースです。SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSB 3.2の速度を最大限に引き出します。 (Windows 8以降に対応)電源をUSBケーブルから供給するので、ACアダプタが必要ありません。PlayStation 4/5の拡張ストレージ用ケースとしても活用できます。小型で持ち運びに便利です。アルミニウム製ケースで放熱に優れます。ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
付属品USB3.2Gen2Type-C⇔Type-Cケーブル(約20cm。コネクタ含む)、USB3.2Gen2Type-A⇔Type-Cケーブル(約20cm。コネクタ含む)、プラスドライバー材質アルミニウムブラック適合規格NVMExpress1.3、USB3.2Gen2(USB3.2Gen1/2.0との後方互換性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×100×9対応(M.2カードタイプ)KeyM(専用)、2280(専用)LEDブルー点灯(認識)、ブルー点滅(アクセス)転送速度(Gbps)(データ転送)10(理論値)I/OポートUSBType-Cメス(バスパワー対応)適合システム(条件)USB3.2Gen2対応Type-C、またはType-Aコネクタ搭載パソコン、Windows10/11(32/64bit)
CF-IDE変換アダプタ 変換名人CF-IDE変換アダプタ変換名人
1,098税込1,208
1個
9日以内出荷
CFカードをIDE接続のストレージに変換する基板です。 使っていないCFカードを有効利用できます。 マスタースレーブ切替機能付きです。 64GBに対応しています。
仕様UDMA:対応グリーン接続IDE44ピン オス対応メディアコンパクトフラッシュ×2枚適合容量(GB)最大64
炭素繊維製サーマルパッド Thermal Grizzly炭素繊維製サーマルパッドThermal Grizzly
2,398税込2,638
1個
10日以内出荷
炭素繊維の高い熱伝導率と密着性に優れる柔軟な特性を兼ね備えた高性能なサーマルパッドです。 独自の炭素繊維構造により62.5W/m・Kもの高い熱伝導率を生み出し、熱伝導グリスの代替品として優れた能力を発揮します。 柔軟性があり小さな圧力で設置面の凸凹に密着し、炭素繊維の持つ優れた熱伝導性能を十分に活かすことができます。 Nvidia RTX 2080 CPUのヒートスプレッダサイズに最適化されており、該当モデルには加工せずにそのまま使用できます。 再利用が可能なため経済的です。 ドライアウト(硬化不良)をおこさず、長期間に渡って安定した冷却性能を維持できます。
適合【GPU】Nvidia RTX 2080セット内容サーマルバッド、クイックスタートガイド、正規品認証コード(オンライン正規品証明書)寸法(mm)25×25×0.2使用温度範囲(℃)-250~150熱伝導率(W/mk)62.5RoHS指令(10物質対応)対応
高性能グリス Thermal Grizzly高性能グリスThermal Grizzly
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
大人気の高性能グリスに大容量モデル。頻繁に塗り直しを行うオーバークロッカーにおすすめです。 オーバークロッキングコミュニティの非常に厳しい要求に応えるため、非常に優れた熱伝導性能を発揮し、高性能な冷却システムの能力を十分に引き出すことができます。 ペーストに含まれる微粒子化されたアルミニウムとスズの酸化物がCPUなどの熱媒体とヒートシンクのわずかな凸凹を補間し、優れた熱伝導率を実現しています。 80℃の高温においても乾燥が進まない特別な配合を行っており、長期間硬化せず安定した特性を維持します。 CPUにグリスを適量塗布することのできる、専用アプリケーターが付属しています。 包装袋は再封可能なジッパー付を採用しており、余ったグリスを乾燥から守るり劣化を抑えながら長期間保管することができます。 非導電性のため、ショートの心配がありません。
セット内容グリス本体(シリンジ)、塗布用アプリケーター×2ライトグレー容量(mL)10(37g)耐熱温度(℃)-200~350熱伝導率(W/mk)12.5粘度(Pa・s)120~170RoHS指令(10物質対応)対応
M.2 SSDヒートシンク JIUSHARKM.2 SSDヒートシンクJIUSHARK(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
Jiusharkブランドのファン搭載M.2 SSD用大型ヒートシンクです。 発熱よるサーマルスロットリング(速度低下)を防止します。 60mm角の小型ファンを搭載することにより冷却性が大幅に向上します。 ヒートパイプはニッケルメッキ処理を施し、接触面はCNC加工を施すことにより滑らかで精密な仕上がりになっています。 ステンレスべースはネジ止め用に長穴仕様になっているのでM.2 SSDのサイズに合わせて密着して固定できます。
材質ヒートシンク:アルミニウムシルバー質量(g)113(熱伝導シート除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.5×82×24.5接続PWM 4ピン対応M.2 SSD:Type 2280専用(22×80mm)風量14CFM(最大)回転数ファン:900~3500RPM±10%材質(ベース)ステンレスパイプ寸法(mm)直径6×1ノイズレベル25.4dBA(最大)
Intel CPU対応反り防止フレーム 親和産業Intel CPU対応反り防止フレーム親和産業
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル 12世代以降のIntel CPUの基板やヒートスプレッダの変形問題を解決するための独自設計フレーム 常温環境だけでなく、-196℃前後に達する液体窒素冷却でのテストも行い剛性と性能向上幅 最大5℃の温度低下と10~50MHzの限界クロック向上 極限まで性能を追求したいユーザーに マザーボード標準のCPU固定金具(ILM)を本フレームに置換することにより、CPUの反りをぼぼゼロまで抑え込む CPUクーラーとの密着度を高め、冷却性能を最大限引き出すことが可能 実機テストを繰り返し、未固定時に近いベストの状態を実現 実機にてCPUの表面24点を測定し、他社同等品より優れた平面度誤差を確認
材質アルミ (アルマイト加工)寸法(mm)53.4×70.2×5.6質量(g)約24
ファン固定用ネジセット 親和産業ファン固定用ネジセット親和産業
299税込329
1個
当日出荷
15mm厚のファンを固定するためのネジセットです。 高性能制振ワッシャー(ポロン素材)が付属しており、振動を大幅に低減することができます。 太めのM4ネジを採用することでネジ穴とのギャップを無くし、しっくりとファンを固定することができます。 ナットの下部にワッシャーと同等の役目をする、つばの付いたフランジナット採用により部品点数が減り、取り付け作業が楽になりました。 フランジナットナットには「セレート」と呼ばれる凹凸加工が施されており、ゆるみ止め効果を発揮します。 ファンフレームの色に合わせた、オールブラック仕様で仕上げています。 ケース内部が黒塗装されている場合におすすめです。
セット内容ネジ×4、制振ワッシャー×4、ナット×4材質制振ワッシャー:PORON H-48ブラック規格セレート付フランジナットねじ規格M4×22バインドファン15mm厚ファン(ネジ穴の小さい小型ファンを除く)
グリス拭き取り用大判ウェットシート アイネックスグリス拭き取り用大判ウェットシートアイネックス
499税込549
1個
4日以内出荷
熱伝導グリスの拭き取りに最適です。 グリスオイル対策用の薬剤を使用し、よりきれいに拭き取れます。 大面積仕様であるため、使い勝手がいいです。 不織布のため、拭き取った後に糸くずが落ちにくく、作業性に優れています。 使い切りの個包装タイプで持ち運びにも便利です。
用途グリスオイル対策特化型、大判のウェットシートです。成分エチルアルコール: 75%~80%、純水: 10%~15%、専用薬剤: 5%~10%材質不織布寸法(mm)160×120
SATA3.5/2.5インチHDD4台外付けケース フィールドスリーSATA3.5/2.5インチHDD4台外付けケースフィールドスリー
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
SATA3.5HDDを4台使用することができます。またACアダプターはユーザーリクエストの多い内蔵タイプを採用しており、邪魔にならずコンセント周りがスッキリとご利用いただけます。 SATA3.5HDDの出し入れは工具不要で簡単に出し入れできます。HDDの固定も専用のトレーに付属している治具で固定できるため、ネジも不要です。※2.5インチHDD/SSDをご利用の場合は付属のネジで固定する必要がございます。 SATA3.5HDD16TBを4台使用することが可能なので、合計64TB分ご利用いただけます。※2TBを超えるボリュームを作成するにはお使いのOSがGUIDパーテーション(GPT)に対応している必要があります。※RAID機能は搭載していません。 高速インターフェースUSB3.0とeSATAに対応しています。USB2.0でも従来通りご利用可能です。ドライバー不要の自動認識です。 組み込みをしたHDD/SSDの電源は個別でオンオフ可能です。一台ずつ切り替えて使用可能なので、無駄な電力をカットできます。 風量切替のできる冷却ファンを搭載しました。また、ボディは放熱性に優れています。 PCの電源をオフにすれば、即座にHDDの回転が停止する「PC電源連動機能」を搭載していますので、無駄な電力を使用することがありません。
付属品HDDケース本体、電源ケーブル、USB3.0ケーブル、eSATAケーブル、2.5インチ知HDD/SSD固定用ネジ、簡易マニュアル対象パソコンUSB2.0以上の端子をもつDOS/V機(eSATA利用時はeSATAポートを搭載したDOS/V機)質量(kg)約2.4(本体のみ)ブラック使用温度範囲(℃)5~40消費電力(W)30(約0.04kwh/時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×185×255(突起部含まず)インターフェースUSB3.0/eSATA使用湿度範囲20~80%(結露無き事)HDDSATA3.5/2.5インチハードディスク、SSDOSWindows10/Windows8.1/Windows8入出力(電源)入力:AC100-240V、出力:5V4.0A、12V6.0ARoHS指令(10物質対応)対応搭載可能台数【HDD】最大4台(4大寺64TB)
HDD/SSDクローンステーション(NVMe⇔SATAクローン機能付きモバイルケース) フィールドスリーHDD/SSDクローンステーション(NVMe⇔SATAクローン機能付きモバイルケース)フィールドスリー
13,980税込15,378
1台
当日出荷
業界初SATAからNVMeへ乗り換えが出来るクローン機能付きモバイルケース。 お持ちのSATA(HDD・SSD・M.2SSD)ドライブから高速PCI-EXPRESS(NVMe)対応のドライブにクローン可能。スイッチ切替で双方向(NVMe⇔SATA)クローンも可能です。 従来通り、エラースキップ機能を搭載。エラーのあるHDDから高速安定のSSDへ乗り換えできます。 10Gbit高速モバイルケースとして、クローン後もNVMeのケースとして使える。バックアップもクローン機能でお手軽にできます。
付属品本体、専用ACアダプター、TypeA&C対応USBケーブル、NGFF変換基板、アルミ放熱シート、取扱説明書、製品保証書対象パソコンType-AまたはType-C USB3.2(Gen1)以上のPC、Windows11.10/Mac10.6以降/UNIX/Linux質量(g)75電源入力:AC100-240V(50/60Hz)、出力:DC+12V/2.0A接続upstream port USB3.2Gen2 TypeC 10Gbps対応M.2SSD Slot Support PCIE Gen3×2(NVMe1.3 M.2SSD)、SATA connector SATA3.1インターフェースGigabitLAN本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×69×15.5RoHS指令(10物質対応)対応ストレージSerialATA/M key M.2 NVMe
Seagate Skyhawk 3.5" 【データ復旧3年付】 内蔵ハードディスク 3年保証 ネットワーク監視カメラ ビデオレコーダー用 SEAGATE(シーゲイト)Seagate Skyhawk 3.5" 【データ復旧3年付】 内蔵ハードディスク 3年保証 ネットワーク監視カメラ ビデオレコーダー用SEAGATE(シーゲイト)
29,980税込32,978
1個
欠品中
DVRやNVR向けに最適化された監視・録画用HDD。最大64台のHDカメラ映像を常時録画可能。低消費電力で熱放出を下げ、監視ソリューションの信頼性が向上します。さらに防錆性に優 れた部品は周囲の環境からドライブを守ります。
サイズ3.5インチキャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400保証期間3年インターフェイスSATA
PCIブラケット 変換名人PCIブラケット変換名人
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
M/BのUSB3.0端子を分岐・延長するケーブルです。 PCケースの背面に2つのUSBポートを増設できます。 PCIはフル/ロープロ両対応です。
付属品PCIブラケット(フル/ロープロ 各1枚)質量(g)75(本体のみ)端子USB 3.0(19ピン) - USB A(メス)×2ケーブル長(cm)約50
IDE-SATA変換アダプタ 変換名人IDE-SATA変換アダプタ変換名人
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
2.5インチSATAHDDをIDE接続に変換する基板です。 古いM/Bに2.5インチ SATAHDDを繋ぎたい時に便利です。
質量(g)13(本体のみ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×22×25対応メディア2.5インチ SATA HDD端子IDE(44ピン Z字 オス) - SATA(7ピン+15ピン メス)
HDD変換アダプタ 変換名人HDD変換アダプタ変換名人
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
IDE40ピンを44ピンに変換するアダプタです。 余った3.5インチHDDを余った2.5インチアダプタに繋げる時に便利です。
ブラック端子IDE40ピン オス - IDE44ピン オス
CF-IDE変換アダプタ 変換名人CF-IDE変換アダプタ変換名人
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
CFカードをIDE接続のストレージに変換する基板です。 使っていないCFカードを有効利用できます。 マスタースレーブ切替機能付きです。 64GBに対応しています。
グリーン対応UDMA対応対応メディアコンパクトフラッシュ×1枚適合容量(GB)最大64
CF-IDE変換アダプタ 変換名人CF-IDE変換アダプタ変換名人
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
CFカードをIDE接続のストレージに変換する基板です。 使っていないCFカードを有効利用できます。 マスタースレーブ切替機能付きです。 2枚のCFカードを1つのストレージとして使えます。 64GBに対応しています。
ブラック接続IDE40ピン メス対応UDMA対応対応メディアコンパクトフラッシュ×2枚適合容量(GB)最大64×2枚
PCIスロット用120mmファンステイ 長尾製作所PCIスロット用120mmファンステイ長尾製作所
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
PCIスロット用ファンステイの完成版モデル 120mmファンを最大2台取付可能で冷却強化に最適 垂れ下がり防止加工 水平に近い設置が可能 2スロット分使用でガッチリ固定 連結金具は肉厚なデュアルプレートで強度の高い設計 スロットカバー下部に防振固定プレート搭載で振動を抑制 環境合わせ取付位置の調整が可能
セット内容取付用ネジ一式、防振固定プレート、取扱説明書質量(g)約160表面処理黒色塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)完成:約145×約250~265×42(ファン別売り)材質(金具)スロット数(個)使用:2スロット
LGA1700用 CPUクーラーバックプレート アイネックスLGA1700用 CPUクーラーバックプレートアイネックス
899税込989
1個
4日以内出荷
Intel純正LGA1700リテールクーラー専用です。 標準のピン固定に不安や取り付けづらさを感じている方に最適です。 マザーボード付属のILMバックプレートに重ねて取り付けます。 スプリングで密着度が上がり、CPUの熱伝導率がアップします。 スプリングネジ固定タイプです。 マザーボードとの接触面には絶縁シートが貼付済みです。
セット内容バックプレート本体、スペーサーネジ×4、スプリング×4、Eリング×4材質バックプレート:SPCC製
3-Way変換マウンタ アイネックス3-Way変換マウンタアイネックス
999税込1,099
1個
3日以内出荷
3.5インチオープンベイ用デバイス、3.5インチまたは2.5インチSSD/HDDを5インチベイに固定するためのマウンタです。 1つの5インチベイへ3.5インチまたは2.5インチデバイスを1台取り付けられます。 3.5インチデバイスはオープンベイ用デバイス、またはSSD/HDDを取り付けできます。 3.5インチSSD/HDD固定用のネジ穴は、両端と中央の3カ所で固定できます。 大容量3.5インチHDDで採用されている、両端のみの固定方法に対応します。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。
用途5.25インチベイ用付属品3.5インチオープンベイ用デバイス、2.5インチSSD/HDD用ミリネジ×4、3.5インチSSD/HDD用インチネジ×4、ベイ固定用タッピングネジ×4材質ABSブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×164.5×42RoHS指令(10物質対応)対応
PCパーツ