41ページ目: PCパーツ

3,100件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SilverStone パフォーマンス強化 PWM ARGBファン SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone パフォーマンス強化 PWM ARGBファンSILVER STONE(シルバーストーン)
2,498税込2,748
1台
5日以内出荷
膨大なエアフローと静圧値を実現。標準の4-1ピン ARGBライティングは、ARGBコントローラまたはARGB互換マザーボードによって同期可能です。油圧ベアリングが摩擦を低減し動作音を低く維持し、ゴムパッド装備で振動音を低減します。
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム半透明のファンブレード、ホワイトフレーム定格電圧(V)12ベアリング流体軸受コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone マグネット内蔵 14cm角ファンフィルター SST-FF141B SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone マグネット内蔵 14cm角ファンフィルター SST-FF141BSILVER STONE(シルバーストーン)
699税込769
1台
6日以内出荷
・容易に装着可能な便利な磁力付き設計・目の細かなフィルタで優れたホコリ除去機能・ほとんどの140mmファンおよび開口部と互換
仕様応用:140mm fan grille and filter kit材質High density ABS / magnetブラック質量(g)26型番SST-FF141B寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×4.68×140RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone マグネット内蔵 14cm角ファンフィルター 新しい超微細フィルター素材を採用 SST-FF143B SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone マグネット内蔵 14cm角ファンフィルター 新しい超微細フィルター素材を採用 SST-FF143BSILVER STONE(シルバーストーン)
999税込1,099
1台
5日以内出荷
・フレームにマグネットを内蔵。ネジ止め無しで取付可能。(スチール製ケースで使用可能)・14cm角より小さい通気口にも使用可能。・ネジでしっかり固定するためのネジ穴も用意
仕様応用:140mm フィルタ材質磁石付きPVCフレーム、超細目ナイロンフィルター質量(g)17型番SST-FF143B (ブラック - 1 pack)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×1.5×140RoHS指令(10物質対応)対応
Silver Stone  160mm SharkForce ファンブレード 低ノイズファン SST-SF160B black SILVER STONE(シルバーストーン)Silver Stone 160mm SharkForce ファンブレード 低ノイズファン SST-SF160B blackSILVER STONE(シルバーストーン)
4,998税込5,498
1台
6日以内出荷
・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現・PWM経由でのワイドな0 ~ 1,600 RPM回転数制御・3相、6極設計により、多くの2相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています・流体ダイナミックベアリングによる長寿命
仕様応用:140mm材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレームブラック質量(g)220極数6極電圧(V)始動:5回転数(min-1[r.p.m])0~1600定格電力(W)7.2定格電圧(V)12 DCベアリング流体動圧ベアリング定格電流(A)0.6型番SST-SF160B最大静圧(mmH2O)0~2.21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×27コネクタ4ピンPWMファンコネクタノイズレベル0~38.1dBARoHS指令(10物質対応)対応流量0~160CFM
SilverStone フルレンジPWMコントロール付きの高性能120mmスリムファン SST-AS120B SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone フルレンジPWMコントロール付きの高性能120mmスリムファン SST-AS120BSILVER STONE(シルバーストーン)
2,398税込2,638
1台
6日以内出荷
・厚さ15.6mmのスリムな構造のため、搭載スペースが限られている小型構成に最適・ ユニークな三日月ブレード9枚を搭載、特別設計により強い風圧を生み出し、ラジエターやヒートシンクから素早く放熱・ 効率的な排気ファンとして、ほとんどの構成に対応可能・ 全銅製流体動圧軸受(FDB)により、高性能および製品の長寿命を実現
材質プラスチック黒のファンブレード、ブラックフレーム電圧(V)始動:6回転数(min-1[r.p.m])0~1800定格電力(W)3.84定格電圧(V)12ベアリングすべての銅製FDB定格電流(A)0.32±0.04型番SST-AS120B最大静圧(mmH2O)0~2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×15.6コネクタ4ピンPWMファンコネクタノイズレベル0~31.7dBARoHS指令(10物質対応)対応流量0~63.67CFM
SilverStone ファンフィルター エアーフローと安全性を強化した高品質ファンフィルター SST-FF121W SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ファンフィルター エアーフローと安全性を強化した高品質ファンフィルター SST-FF121WSILVER STONE(シルバーストーン)
999税込1,099
1台
6日以内出荷
・ハニカム構造グリルが気流を集中・内蔵フィルタがクラスをリードするホコリ減少を実現・すべての120mmのファンとの高い互換性
仕様応用:120mmファングリルおよびフィルターキット材質ABSフレーム、細目ナイロンフィルター質量(g)20備考ネジ4本付属型番SST-FF121W (ホワイト)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×4.68×120RoHS指令(10物質対応)対応
SILVERSTONE 高性能 PWM 産業用ファン SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE 高性能 PWM 産業用ファンSILVER STONE(シルバーストーン)
3,998税込4,398
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
・大型ブレード設計による高エア圧・デュアルボールベアリングによる長い製品寿命・PWMコントロールによる回転数レンジ
材質PPE ファンブレード、PBT フレーム定格電圧(V)12ベアリングデュアルボールベアリングコネクタ4ピンPWMファンコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone パフォーマンス強化120mm PWM ARGBファン SST-SF120B-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone パフォーマンス強化120mm PWM ARGBファン SST-SF120B-ARGBSILVER STONE(シルバーストーン)
4,198税込4,618
1台
5日以内出荷
・ PWM経由でのワイドな 0 ~ 2,500 RPM回転数制御・ 3相、6極設計により、多くの単相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。・ モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・ 標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能・ 流体ダイナミックベアリングによる長寿命
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム半透明のファンブレード、ブラックフレーム質量(g)166電圧(V)始動:5回転数(min-1[r.p.m])0~2500定格電力(W)ファン:5.4、LED:1.8定格電圧(V)12 DCベアリング油圧ベアリング定格電流(A)ファン:0.45、LED:0.36型番SST-SF120B-ARGB最大静圧(mmH2O)0~4.66寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×25コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)ノイズレベル0~41.2dBARoHS指令(10物質対応)対応流量0~100CFM
SilverStone ケースファン ARGBライティング効果装備 SST-AP120SKB-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ケースファン ARGBライティング効果装備 SST-AP120SKB-ARGBSILVER STONE(シルバーストーン)
2,998税込3,298
1台
7日以内出荷
・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現・PWM経由でのワイドな0 ~ 2,000 RPM回転数制御・業界をリードするエアチャネリングファン・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能・流体ダイナミックベアリングによる長寿命
仕様有効エアフロー範囲:1.5 メーター材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム半透明のファンブレード、ブラックフレーム質量(g)152備考ファン停止機能は、BIOSを調節して有効にする必要があります。(マザーボードによってはファン停止機能に未対応のものもあり)電圧(V)始動:4.5回転数(min-1[r.p.m])0~2000定格電力(W)ファン:5.4、LED:1.8定格電圧(V)12 DCベアリング流体動圧軸受定格電流(A)ファン:0.45、LED:0.36型番SST-AP120SKB-ARGB最大静圧(mmH2O)0~2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×25コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)ノイズレベル0~33.5dBARoHS指令(10物質対応)対応流量0~51.32CFM
SilverStone ARGB対応180mm徹甲弾ファン SST-AP184i-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ARGB対応180mm徹甲弾ファン SST-AP184i-ARGBSILVER STONE(シルバーストーン)
4,298税込4,728
1台
7日以内出荷
・業界をリードするエアチャネリングファン・ 標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現・ 200mmファンマウントと互換・付属のAir Penetratorグリルにより、エアフローが対象を効果的に冷却・ PWM経由でのワイドな0 ~ 1,200 RPM回転数制御・ デュアルボールベアリングによる長寿命
仕様●ファンエッジでの対気速度:4.7m/s●応用:180mm, 200mm●有効エアフロー範囲:3 メーター材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム半透明のファンブレード、ブラックフレーム質量(g)420備考ファンの設置場所は、ファンの厚さを考慮して最低32mmのスペースを確保してください。電圧(V)始動:5回転数(min-1[r.p.m])0~1200定格電力(W)3.7定格電圧(V)12 DCベアリングデュアルボールベアリング定格電流(A)0.31±0.04型番SST-AP184i-ARGB最大静圧(mmH2O)0~2.22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×32コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)ノイズレベル0~34.5dBARoHS指令(10物質対応)対応流量0~143.21CFM
SilverStone Air Blazerシリーズ-新作120R 1個パック 美しい3in1アドレッサプルRGBファン SST-AB120R-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Air Blazerシリーズ-新作120R 1個パック 美しい3in1アドレッサプルRGBファン SST-AB120R-ARGBSILVER STONE(シルバーストーン)
2,798税込3,078
1台
5日以内出荷
・アドレッサブルRGB対応120mmファン PWM速度制御機能対応・油圧ベアリングで長寿命、低動作音を実現・ゴム製パッド装備で振動ノイズを軽減・最大93CFMの大風量まで実現
半透明ファンブレード、ブラックフレーム電圧(V)始動:6DC回転数(min-1[r.p.m])600~2200±10%定格電力(W)ファン: 3.84, LED: 1.8定格電圧(V)12 DC寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25ベアリング油圧ベアリング定格電流(A)ファン:0.32、LED:0.26型番SST-AB120R-ARGB最大静圧(mmH2O)0.26~3.53コネクタ4ピンPWM & 4-1ピン ARGB (5V LED)ノイズレベル7.4~35.6dBARoHS指令(10物質対応)対応流量25.62~93.97CFM
SilverStone AMD TR5/SP6 ソケット装備4Uスモールファクターサーバー/ワークステーション用CPUクーラー SST-XE04-SP6P SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone AMD TR5/SP6 ソケット装備4Uスモールファクターサーバー/ワークステーション用CPUクーラー SST-XE04-SP6PSILVER STONE(シルバーストーン)
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
・5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性・AMD socket TR5/SP6ソケット装備
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ質量(g)実質量:743定格電圧(V)ファン:12電力(W)CPU TDP:350ベアリングファン:デュアルボールベアリング定格電流(A)ファン:0.66型番SST- XE04-SP6P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×126×119適合ソケット応用:AMD Socket TR5/SP6コネクタファン:4 pin PWMファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×25×92ノイズレベルファン:43 dBA フルスピードRoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:77.7CFM最大風圧(mmH2O)ファン:10.67ファン回転速度(min-1[r.p.m])1500~5000MTTF(時間)ファン平均故障間隔:90000
SILVERSTONE 4本のヒートパイプおよび92mm PWM ARGBファン装備の水平型CPUクーラー SST-HYH90-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE 4本のヒートパイプおよび92mm PWM ARGBファン装備の水平型CPUクーラー SST-HYH90-ARGBSILVER STONE(シルバーストーン)
7,198税込7,918
1台
5日以内出荷
・総合高さ48mmで、現在市場に出回るMini-ITXマザーボードおよびスペースに制約のあるケースと、干渉なしの互換性を有します。・ 冷却と静粛性の優れたバランスを備えた11枚のブレード付き高性能92mmPWM制御ファン・IntelとAMDの両方のプラットフォーム向けのしっかりとした簡単な取り付け設計・ 4基のΦ6mmヒートパイプおよびアルミニウム製フィンによる、優れた熱伝導効率・ ファンは10基のARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは対応マザーボードから制御可能・防振ゴムパッド装備でノイズ低減を強化
材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ質量(g)実質量:305回転数(min-1[r.p.m])500~2600定格電圧(V)ファン: 12、LED: 5ベアリング油圧ベアリング定格電流(A)ファン:0.21、LED:0.45型番SST-HYH90-ARGB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×48×95コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×15×92ノイズレベル1.3~34.6dBARoHS指令(10物質対応)対応流量45.73CFM最大風圧(mmH2O)2.29適合プロセッサーIntel LGA 2066/2011/1700/1200/115x AMD Socket AM4MTTF(時間)ファン:30000
SILVERSTONE AMD AM4用の高性能2Uサーバー放熱ソリューション SST-AR09-AM4 SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE AMD AM4用の高性能2Uサーバー放熱ソリューション SST-AR09-AM4SILVER STONE(シルバーストーン)
6,498税込7,148
1台
7日以内出荷
・二方向マウントブラケット設計・3本のΦ6mmヒートパイプおよび優れた熱伝導効率を有するアルミニウムフィン・60mmデュアルボールベアリングPWMファン・AMD AM4と互換
材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ質量(g)実質量:295回転数(min-1[r.p.m])1200~5000定格電圧(V)12ベアリングデュアルボールベアリング定格電流(A)0.35型番SST-AR09-AM4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×66×102コネクタ4 Pin PWMファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×60ノイズレベル18.02~42.5dBARoHS指令(10物質対応)対応流量27.9CFM最大風圧(mmH2O)4.83適合プロセッサーAMD Socket AM4MTTF(時間)ファン:70000
SilverStone 2Uラックマウントサーバーまたはスモールフォームファクターケース用CPUクーラー SST-AR09-115XP SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 2Uラックマウントサーバーまたはスモールフォームファクターケース用CPUクーラー SST-AR09-115XPSILVER STONE(シルバーストーン)
5,998税込6,598
1台
7日以内出荷
・3本のΦ6mmヒートパイプおよび優れた熱伝導効率を有するアルミニウムフィン・ヒートパイプ・ダイレクト・コンタクト(HDC)技術・60mmデュアルボールベアリングPWMファン・プッシュピン設計で便利なインストール・Intel LGA1150/1151/1155/1156/1200と互換
材質アルミニウム製フィン付き銅製ヒートパイプ質量(g)実質量:215 (ファンなし)形式ヒートパイプ:厚さ6mmの粉体焼結パイプ×3電圧(V)ファン始動:9.6定格電圧(V)ファン:12ベアリングファン:デュアルボールベアリング型番SST-AR09-115XP寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×66×93(ファン込み)適合ソケット応用:Intel LGA1150/1151/1155/1156/1200ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×25ノイズレベルファン:18.02 ~ 42.5dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:6.7~27.9CFM最大風圧(mmH2O)ファン:0.33~4.83ファン回転速度(min-1[r.p.m])1200~5000MTTF(時間)ファン平均故障間隔:70000
SilverStone バックプレート式の薄型CPUクーラー SST-NT07-115X SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone バックプレート式の薄型CPUクーラー SST-NT07-115XSILVER STONE(シルバーストーン)
6,398税込7,038
1台
7日以内出荷
・Intel LGA1150/1151/1155/1156/1200 プロセッサ対応・わずか23mm高で省スペースシステム対象設計・大型特製80mm PWM ファンによる低動作音かつ優れた冷却性能・押し出しアルミニウム製フィン装備の銅製センターとベース・インストールが容易
材質銅製センター、加圧成形アルミニウム製フィン質量(g)実質量:180.3 (with fan & clip)電圧(V)ファン始動:9電力(W)CPU TDP:65型番SST-NT07-115X寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×23×90(ファン込み)適合ソケット応用:Intel Socket LGA1150/1151/1155/1156/1200ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×10×80ノイズレベルファン:21.9 ~ 34.7 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:15.6~28.1CFM最大風圧(mmH2O)ファン:0.8~2.6ファン回転速度(min-1[r.p.m])1500~3600MTTF(時間)ファン平均故障間隔:30000
SilverStone 2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SST-XE02-SP3S SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SST-XE02-SP3SSILVER STONE(シルバーストーン)
12,980税込14,278
1台
7日以内出荷
・4本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウムフィンによる優れた熱伝導効率・60mm PWMデュアルボールベアリングファン・2Uサイズでの傑出した180W TDP性能・AMD SP6/SP3/TR4 ソケットと互換
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ質量(g)実質量:565ベアリングファン:デュアルボールベアリング定格電流(A)ファン:0.38型番SST-XE02-SP3S (ぎんいろ+ブラック)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×64×117適合ソケット応用:AMD Socket SP6/SP3/TR4コネクタファン:4pin PWMファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×25ノイズレベルファン:52dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:43CFM最大風圧(mmH2O)ファン:21.08ファン回転速度(min-1[r.p.m])1600~8400MTTF(時間)ファン平均故障間隔:140000
SilverStone CPUクーラー Intel・AMDソケット対象、4つのΦ6mm銅製ヒートパイプを備える SST-ARV140-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone CPUクーラー Intel・AMDソケット対象、4つのΦ6mm銅製ヒートパイプを備える SST-ARV140-ARGBSILVER STONE(シルバーストーン)
7,998税込8,798
1台
7日以内出荷
・サイズ140mmのヒートシンクフィンおよび冷却ファン・メモリモジュールとの干渉を防ぐフィン・オフセット設計・7枚ブレード高性能140mm PWM制御ファン、回転数範囲は400~1,750 RPM・付属の防振ゴムパッドにより振動からのノイズを最小化・4基のΦ6mmヒートパイプおよびアルミニウム製フィンによる、優れた熱伝導効率・ヒートパイプ・ダイレクトコンタクト(HDC)テクノロジー・各ファンは10基のARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは対応マザーボードから制御可能・直接的なマウントシステムが、安全かつ手軽なインストールを確実に実現します。
材質Copper heat-pipes with aluminum fins質量(g)実質量:820備考マザーボードはAMDバックプレーンを使用する必要があります。接続しようとしているコントロールボックスとマザーボードのRGBポートが、ARV140-ARGBのRGBポート定義と同じであることを確認してください。接続が不適切な場合、誤動作や損傷の原因になります。定格電圧(V)ファン:12ベアリングファン:Hydraulic bearing定格電流(A)ファン:0.17型番SST- ARV140-ARGB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×160×81適合ソケット応用:Intel LGA 2066/2011/1700/1200/115x、AMD Socket AM4/AM5コネクタファン:4 ピン PWM および 4-1 ピン ARGB (5V LED)ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×25<・5.51×5.51×0.98ノイズレベルファン:12.8 ~ 30.8 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:93CFM最大風圧(mmH2O)ファン:2.24ファン回転速度(min-1[r.p.m])400~1750MTTF(時間)ファン平均故障間隔:30000
SilverStone Intel LGA 1700用ロープロファイルCPUヒートシンク SST-NT09-1700 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Intel LGA 1700用ロープロファイルCPUヒートシンク SST-NT09-1700SILVER STONE(シルバーストーン)
2,998税込3,298
1台
5日以内出荷
・ Intel LGA 1700 プロセッサ対応・わずか45mm高で省スペースシステム対象設計・カスタム化静音92mmファンによる優れた冷却および静音特性・ 押し出しアルミニウム製フィンによる良好な放熱性能・ 強化バックプレート設計でマザーボード歪みを防止、より緊密なCPUとの接触を実現
材質アルミニウムコア、押し出しアルミニウム製フィン質量(g)実質量:225回転数(min-1[r.p.m])500~2500定格電圧(V)12ベアリング油圧ベアリング定格電流(A)0.15型番SST-NT09-1700寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×45×96コネクタ4 Pin PWMファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×25×95ノイズレベル13.6~32.5dBARoHS指令(10物質対応)対応流量5.6~46.4CFM最大風圧(mmH2O)0.18~3.14適合プロセッサーIntel LGA 1700MTTF(時間)ファン:30000
SilverStone クーラー Hydrogon D140 ARGB 6本の銅製ヒートパイプとデュアルARGBファン装備高性能デュアルタワー SST-HYD140-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone クーラー Hydrogon D140 ARGB 6本の銅製ヒートパイプとデュアルARGBファン装備高性能デュアルタワー SST-HYD140-ARGBSILVER STONE(シルバーストーン)
11,980税込13,178
1台
7日以内出荷
・長尺ドライバ付属で直接的なマウントシステムが、IntelおよびAMDプラットフォームの双方において、安全かつ手軽なインストールを確実に実現します。・最高の熱伝導効率を実現する、デュアルファンおよび6本のヒートパイプ装備のデュアルタワーCPUクーラー少し突出した銅製ベースプレートがプロセッサにフィット、熱伝導性を最適化します。・両方のファンがカスタム化対応ARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは互換マザーボード経由でシームレスな制御が実現します。・ファンの隅にあるゴムパッドがノイズ低減を強化します。
材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ質量(g)実質量:1,220定格電圧(V)ファン:12ベアリングファン:油圧ベアリング定格電流(A)ファン:0.17型番SST-HYD140-ARGB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×160×136適合ソケット応用:Intel LGA 2066/2011/1700/1200/115x、AMD Socket AM4/AM5コネクタファン:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140fan:140×25×140<120fan:120×25×120ノイズレベルファン:140mm fan:12.8~30.8 dBA<120mm fan:11.3~35.5 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:140mm fan:93 CFM<120mm fan:83.68 CFM最大風圧(mmH2O)ファン:140mm fan:2.24<120mm fan:4.01ファン回転速度(min-1[r.p.m])140mmfan:400~1750<120mmfan:500~2200MTTF(時間)ファン平均故障間隔:30000
SilverStone CPUクーラー Intel LGA1700用の高性能3Uサーバー放熱ソリューション SST-AR10-1700 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone CPUクーラー Intel LGA1700用の高性能3Uサーバー放熱ソリューション SST-AR10-1700SILVER STONE(シルバーストーン)
7,998税込8,798
1台
7日以内出荷
・3本のΦ6mmヒートパイプおよび優れた熱伝導効率を有するアルミニウムフィン・ヒートパイプ・ダイレクト・コンタクト(HDC)技術・バックプレーン付きスプリングネジブラケット付属・70mmデュアルボールベアリングPWMファン・Intel LGA1700と互換
材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ質量(g)実質量:343定格電圧(V)ファン:12ベアリングファン:デュアルボールベアリング定格電流(A)ファン:0.35型番SST-AR10-1700寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×79×88適合ソケット応用:Intel LGA1700コネクタファン:4 Pin PWMファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×15×70ノイズレベルファン: 35.45 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:25.06CFM最大風圧(mmH2O)ファン:3.76ファン回転速度(min-1[r.p.m])400~4000MTTF(時間)ファン平均故障間隔:70000
SilverStone ヒートパイプ6本とデュアル120mm ARGBファン装備のデュアルタワーCPUクーラー SST-HYD120-ARGB-V2 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ヒートパイプ6本とデュアル120mm ARGBファン装備のデュアルタワーCPUクーラー SST-HYD120-ARGB-V2SILVER STONE(シルバーストーン)
7,898税込8,688
1台
5日以内出荷
・最高の熱伝導効率を実現する、デュアルファンおよび6本のヒートパイプ装備のデュアルタワーCPUクーラー・オフセット設計のフィンがLGA1200マザーボード上でのメモリモジュールとCPUクーラーの干渉を回避・9枚ブレードの高性能120mm PWM制御ファン、回転数範囲は0~1850 RPM・ 各ファンは8基のARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは対応マザーボードから制御可能・ 防振ゴムパッド装備でノイズ低減を強化・ スプリングネジマウント設計かつ長尺ドライバー付属で、IntelおよびAMD プラットホームを対象とした、手軽で確実なインストールが可能
材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ寸法(mm)ファン:120×25×120質量(g)実質量:885備考マザーボードでAMDバックプレーンを使用する必要があります 0 RPM @ PWMデューティーサイクル = 0%、ご使用のマザーボードがデューティーサイクル0%に対応するかどうかご確認ください 接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、HYD120-ARGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります回転数(min-1[r.p.m])0~1850定格電圧(V)12ベアリング油圧ベアリング定格電流(A)0.21型番SST-HYD120-ARGB-V2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×153×112コネクタ4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)ノイズレベル0~30.5dBARoHS指令(10物質対応)対応流量56.23CFM最大風圧(mmH2O)1.98適合プロセッサーIntel LGA 2066/2011/1700/1200/115x、AMD Socket AM4MTTF(時間)ファン:35000
SilverStone CPUクーラー SST-AR09-115XS SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone CPUクーラー SST-AR09-115XSSILVER STONE(シルバーストーン)
5,998税込6,598
1台
7日以内出荷
・3本のΦ6mmヒートパイプおよび優れた熱伝導効率を有するアルミニウムフィン・ヒートパイプ・ダイレクト・コンタクト(HDC)技術・60mmデュアルボールベアリングPWMファン・バックプレーン付きスプリングネジブラケット付属・Intel LGA1150/1151/1155/1156/1200と互換
材質アルミニウム製フィン付き銅製ヒートパイプ質量(g)実質量:295 (ファンなし)形式ヒートパイプ:厚さ6mmの粉体焼結パイプ×3電圧(V)ファン始動:9.6定格電圧(V)ファン:12ベアリングファン:デュアルボールベアリング型番SST-AR09-115XS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×66×88(ファン込み)適合ソケット応用:Intel LGA1150/1151/1155/1156/1200ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×25ノイズレベルファン:18.02 ~ 42.5dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:6.7~27.9CFM最大風圧(mmH2O)ファン:0.33~4.83ファン回転速度(min-1[r.p.m])1200~5000MTTF(時間)ファン平均故障間隔:70000
SILVERSTONE CPUファン ブラック SST-KR01 SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE CPUファン ブラック SST-KR01SILVER STONE(シルバーストーン)
5,498税込6,048
1台
7日以内出荷
・わずか54mm高のロープロファイル設計・2本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウム製フィンで優れた熱伝導効率・コンパクトなデュアルボールベアリング80mm PWMファン装備で、優れた冷却性能および耐久性を実現・最大95Wまたはそれ以上のCPUに使用可能・AMDソケットAM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2互換
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ寸法(mm)ファン:80×80×15ファン形式ヒートパイプ:厚さ6mmの粉体焼結パイプ×2電圧(V)始動:7~13.2回転数(min-1[r.p.m])800~3000PWM定格電圧(V)12ベアリングデュアルボールベアリング型番SST-KR01寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×54×82(ファン付き)適合ソケット応用:AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2ノイズレベル33dBA(Max.)RoHS指令(10物質対応)対応流量34.33CFM(Max.)MTTF(時間)ファン:70000
SILVERSTONE PERMAFROSTシリーズ アドレッサブル LGA1700対応 RGB対応 120mm 簡易水冷ユニット SST-PF120-ARGB-V2 SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE PERMAFROSTシリーズ アドレッサブル LGA1700対応 RGB対応 120mm 簡易水冷ユニット SST-PF120-ARGB-V2SILVER STONE(シルバーストーン)
11,980税込13,178
1台
7日以内出荷
・ウォーターブロックおよびファン対象のアドレッサブルRGBライティング内蔵・より低い振動およびノイズを実現するゴムパッド付属・10組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属・Intel LGA775/115X/1200/1366/2011/2066およびAMD AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2ソケットと互換性あり
材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ラジエーター:153×120×28定格電流(A)ポンプ:0.39、ファン:0.32型番SST-PF120-ARGB-V2モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3400±10%適合ソケット応用:Intel Socket LGA775/115X/1200/1366/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2、お持ちのSilverStone CPUクーラーに対応した LGA1700 ブラケットのご購入は、こちらをクリック。、(V2)、Intel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2コネクタファン:4 Pin PWM& 4-1 Pin ARGB (5V LED)材質(チューブ)ゴムファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25ノイズレベルファン:7.4~35.6 dBARoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)400流量ファン:94CFM最大風圧(mmH2O)ファン:3.53ファン回転速度(min-1[r.p.m])600~2200
SilverStone 4U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー SST-XE04-4677B SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 4U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー SST-XE04-4677BSILVER STONE(シルバーストーン)
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
・5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性・Intel LGA4677 ソケット装備
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ質量(g)実質量:795定格電圧(V)ファン:12電力(W)CPU TDP:270ベアリングファン:デュアルボールベアリング定格電流(A)ファン:0.66型番SST-XE04-4677B (ブラック+ブラック)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×126×118適合ソケット応用:Intel LGA4677 (CPU Carrier は含まれていません)コネクタファン:4 pin PWMファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×25×92ノイズレベルファン: 43 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:77.7CFM最大風圧(mmH2O)ファン:10.67ファン回転速度(min-1[r.p.m])1500~5000MTTF(時間)ファン平均故障間隔:90000
SilverStone クーラー SP6/SP3/TR4 ソケット装備4Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用 SST-XE04-SP3B SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone クーラー SP6/SP3/TR4 ソケット装備4Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用 SST-XE04-SP3BSILVER STONE(シルバーストーン)
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
・5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性・AMD SP6/SP3/TR4 ソケット装備
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ質量(g)実質量:750電力(W)CPU TDP:250ベアリングファン:デュアルボールベアリング定格電流(A)ファン:0.385型番SST-XE04-SP3B (ブラック+ブラック)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×126×119適合ソケット応用:AMD Socket SP6/SP3/TR4コネクタファン:4 pin PWMファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×25×92ノイズレベルファン:38 dBA フルスピードRoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:54CFM最大風圧(mmH2O)ファン:6.8ファン回転速度(min-1[r.p.m])1300~3800MTTF(時間)ファン平均故障間隔:100000
SilverStone クーラー 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション 、LGA4677 対象 SST-XE02-4677B SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone クーラー 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション 、LGA4677 対象 SST-XE02-4677BSILVER STONE(シルバーストーン)
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷
・5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性・Intel LGA4677 ソケット装備
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ質量(g)実質量:425定格電圧(V)ファン:12電力(W)CPU TDP:270ベアリングファン:デュアルボールベアリング定格電流(A)ファン:0.94型番SST-XE02-4677B (ブラック+ブラック)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×65×118適合ソケット応用:Intel LGA4677 (CPU Carrier は含まれていません)コネクタファン:4 pin PWMファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×60ノイズレベルファン:57.5 dBA フルスピードRoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:51.9CFM最大風圧(mmH2O)ファン:30.99ファン回転速度(min-1[r.p.m])1600~10000MTTF(時間)ファン平均故障間隔:198000
SilverStone CPUクーラー 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション 用 SST-XE02-2066S SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone CPUクーラー 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション 用 SST-XE02-2066SSILVER STONE(シルバーストーン)
9,298税込10,228
1台
11日以内出荷
・4本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性・Intel LGA 2011 / 2066 Square & Narrow ソケット装備
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ質量(g)実質量:405電力(W)CPU TDP:165ベアリングファン:デュアルボールベアリング定格電流(A)ファン:0.38型番SST-XE02-2066S (ぎんいろ+ブラック)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×64.5×90適合ソケット応用:Intel LGA 2011 / 2066 Square & Narrowコネクタファン:4 pin PWMファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×60ノイズレベルファン:52dBA フルスピードRoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:43CFM最大風圧(mmH2O)ファン:21.08ファン回転速度(min-1[r.p.m])1600~8400MTTF(時間)ファン平均故障間隔:140000
SilverStone CPUクーラー AMD Socket SP5対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラー  SST-XE360-SP5 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone CPUクーラー AMD Socket SP5対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラー SST-XE360-SP5SILVER STONE(シルバーストーン)
59,980税込65,978
1台
7日以内出荷
・大型マイクロチャンネル銅製ベースプレート装備のニッケルメッキ銅製ウォーターブロック・ラジエーターに統合されたポンプ水・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化・3相・6極モーター設計採用・3 x 120mm ラジエター適合型冷却ファン
材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅ベース、アルミニウムボディ備考PUMPに電力を供給するヘッダが、安定した12Vを提供することを確認してください。マザーボードのBIOSからPWM/DCモードをオフにするか、全速に設定するようお勧めいたします。定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12定格電流(A)ポンプ:0.38型番SST-XE360-SP5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×28×394モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:4,000 ±10%適合ソケット応用:AMD Socket SP5コネクタポンプ:3Pin、ファン:4 pin PWM材質(チューブ)ゴムファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120ノイズレベルファン:46 dBARoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)400流量ファン:87.72CFM最大風圧(mmH2O)ファン:3.09ファン回転速度(min-1[r.p.m])600~2800
SilverStone スリムファン&スリムラジエター搭載高性能オールインワン液冷クーラー SST-VD120-SLIM SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone スリムファン&スリムラジエター搭載高性能オールインワン液冷クーラー SST-VD120-SLIMSILVER STONE(シルバーストーン)
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷
・ファンとラジエターで合計厚さ38mm・SilverStone独自の22mmラジエター設計で、スペースに限りあるケースでの効果的な放熱を実現・ラジエーターに統合されたポンプ水・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化・3相・6極モーター設計採用・9枚ブレードのエア圧最適化ファン・方向可変CPUウォーターブロック・ファンマウントにゴムパッド付属で振動ノイズが減少・10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能
その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、VD120-SLIMのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:プラスチックボディーに銅製ベース定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12定格電流(A)ポンプ:0.39型番SST-VD120-SLIM寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×22×154モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:4200 ±10%適合ソケット応用:Intel LGA 115X/1200/1700/2011/2066 、AMD ソケット AM4/AM5コネクタポンプ:2510 - 3 pin &4-1 pin ARGB (5V LED)、ファン:4 pin PWM &4-1 pin ARGB (5V LED)材質(チューブ)ゴムファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×16×120ノイズレベルファン:15.9 ~ 33.9 dBARoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)400流量ファン:66.83CFM最大風圧(mmH2O)ファン:2.59ファン回転速度(min-1[r.p.m])300~1800
SILVERSTONE 全高66mmLGA1700向けロープロファイルCPUクーラー SST-AR09-1700 SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE 全高66mmLGA1700向けロープロファイルCPUクーラー SST-AR09-1700SILVER STONE(シルバーストーン)
7,198税込7,918
1台
7日以内出荷
・本のΦ6mmヒートパイプおよび優れた熱伝導効率を有するアルミニウムフィン・ヒートパイプ・ダイレクト・コンタクト(HDC)技術・バックプレーン付きスプリングネジブラケット付属・60mmデュアルボールベアリングPWMファン・Intel LGA1700と互換
材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ質量(g)実質量:323定格電圧(V)ファン:12ベアリングファン:デュアルボールベアリング定格電流(A)ファン:0.35型番SST-AR09-1700寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×66×88適合ソケット応用:Intel LGA1700コネクタファン:4 Pin PWMファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×60ノイズレベルファン:18.02~42.5 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:27.9CFM最大風圧(mmH2O)ファン:4.83ファン回転速度(min-1[r.p.m])1200~5000MTTF(時間)ファン平均故障間隔:70000
SilverStone 4U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーションCPUクーラー SST-XE04-2066B SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 4U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーションCPUクーラー SST-XE04-2066BSILVER STONE(シルバーストーン)
13,980税込15,378
1台
7日以内出荷
・5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性・Intel LGA 2011 / 2066 Square & Narrow ソケット装備
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ質量(g)実質量:720電力(W)CPU TDP:165ベアリングファン:デュアルボールベアリング定格電流(A)ファン:0.385型番SST-XE04-2066B (ブラック+ブラック)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×126×106適合ソケット応用:Intel LGA 2011 / 2066 Square & Narrowコネクタファン:4 pin PWMファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×25×92ノイズレベルファン:38 dBA フルスピードRoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:54CFM最大風圧(mmH2O)ファン:6.8ファン回転速度(min-1[r.p.m])1300~3800MTTF(時間)ファン平均故障間隔:100000
SilverStone 【ARGB対応水冷クーラー】リフィル不要簡易水冷Inte/AMD ソケット対応ラジエーター SST-PF240-ARGB-V2 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 【ARGB対応水冷クーラー】リフィル不要簡易水冷Inte/AMD ソケット対応ラジエーター SST-PF240-ARGB-V2SILVER STONE(シルバーストーン)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
・ ウォーターブロックおよびファン対象のアドレッサブルRGBライティング内蔵・ より低い振動およびノイズを実現するゴムパッド付属・10組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属・ Intel LGA115x/1200/1700/2011/2066およびAMD AM2/AM3/AM4/FM1/FM2ソケットと互換性あり (V2)
その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、PF240-ARGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー回転数(min-1[r.p.m])600~2200定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ラジエーター:272×120×28、液冷ブロック:61×61×50定格電流(A)ファン:0.32、ポンプ:0.39最大静圧(mmH2O)ファン:3.53モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3400±10%コネクタファン:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25ノイズレベルファン:7.4~35.6dBARoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)400流量ファン:94CFM適合プロセッサーIntel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/FM1/FM2
SILVERSTONE 低背のトップフローCPUクーラー TDP 65WまでのLGA115x専用 SST-NT09-115X SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE 低背のトップフローCPUクーラー TDP 65WまでのLGA115x専用 SST-NT09-115XSILVER STONE(シルバーストーン)
2,598税込2,858
1台
5日以内出荷
・Intel LGA1156/1155/1150/1151/1200 プロセッサ対応・わずか45mm高で省スペースシステム対象設計・カスタム化静音92mmファンによる優れた冷却および静音特性・押し出しアルミニウム製フィンによる良好な放熱性能・強化バックプレート設計でマザーボード歪みを防止、より緊密なCPUとの接触を実現
材質アルミニウムコア、押し出しアルミニウム製フィン質量(g)実質量:213.5 (ファン付き)電力(W)CPU TDP:65型番SST-NT09-115X寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×45×96(ファン込み)適合ソケット応用:Intel Socket LGA1156/1155/1150/1151/1200ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×25×92ノイズレベルファン:18.5 ~32.0dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:10.34~47.0CFM最大風圧(mmH2O)ファン:0.136~2.8ファン回転速度(min-1[r.p.m])550~2500
SilverStone ARGBライティング装備の高性能オールインワン液冷クーラー SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ARGBライティング装備の高性能オールインワン液冷クーラーSILVER STONE(シルバーストーン)
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
・SilverStoneの新しく設計された拡張可能なウォーターブロックは、シームレスな360°回転可能なトップカバーを備えています・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています・僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保・十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン・3相・6極モーター設計採用・10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能
材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:プラスチックボディーに銅製ベース定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12定格電流(A)ポンプ:0.38モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3,100 ±10%適合ソケット応用:Intel LGA 115X/1200/1700/2011/2066 、AMD ソケット AM5/AM4コネクタポンプ:2510 - 3 pin、ファン:4 pin PWM & 4-1 pin ARGB (5V LED)材質(チューブ)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)400
SilverStone 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー、 Intel LGA1700 ソケット対象 XE02-1700S SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー、 Intel LGA1700 ソケット対象 XE02-1700SSILVER STONE(シルバーストーン)
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
・4本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性・Intel LGA1700 ソケット装備
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ質量(g)実質量:505定格電圧(V)ファン:12電力(W)CPU TDP:150ベアリングファン:デュアルボールベアリング定格電流(A)ファン:0.94型番SST-XE02-1700S寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×66×95適合ソケット応用:Intel LGA1700コネクタファン:4 pin PWMファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×60ノイズレベルファン:57.5 dBA フルスピードRoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:51.9CFM最大風圧(mmH2O)ファン:30.99ファン回転速度(min-1[r.p.m])1600~10000MTTF(時間)ファン平均故障間隔:198000
SilverStone CPUクーラー 1U サーバー/ ワークステーション、 Intel LGA1700 ソケット対象  SST-XE01-1700A SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone CPUクーラー 1U サーバー/ ワークステーション、 Intel LGA1700 ソケット対象 SST-XE01-1700ASILVER STONE(シルバーストーン)
5,398税込5,938
1台
7日以内出荷
・Intel LGA1700プロセッサ対応・わずか28mm 高で省1Uスペースシステム対象設計・スプリングネジマウント設計の強化バックプレート・80mm デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性・スムーズで静かな操作のための工業用グレードの 8 極モーター
材質アルミニウムフィン装備でアルミベース質量(g)実質量:235定格電圧(V)ファン:12電力(W)CPU TDP:80ベアリングファン:デュアルボールベアリング定格電流(A)ファン:0.7型番SST-XE01-1700A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×28×90適合ソケット応用:Intel LGA1700コネクタファン:4 pin PWMファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×15×78ノイズレベルファン:58.1 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:15.79CFM最大風圧(mmH2O)ファン:42.4ファン回転速度(min-1[r.p.m])1000~5500MTTF(時間)ファン平均故障間隔:70000
SILVERSTONE PERMAFROSTシリーズ アドレッサブル LGA1700対応 RGB対応 360mm 簡易水冷ユニット SST-PF360-ARGB-V2 SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE PERMAFROSTシリーズ アドレッサブル LGA1700対応 RGB対応 360mm 簡易水冷ユニット SST-PF360-ARGB-V2SILVER STONE(シルバーストーン)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
・ウォーターブロックおよびファン対象のアドレッサブルRGBライティング内蔵より低い振動およびノイズを実現するゴムパッド付属・10組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属・Intel LGA115x/1200/1700/2011/2066およびAMD AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2ソケットと互換性あり (V2)
材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー回転数(min-1[r.p.m])600~2200定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ラジエーター:394×120×28、液冷ブロック:61×61×50定格電流(A)ファン:0.32、ポンプ:0.39型番SST-PF360-ARGB-V2最大静圧(mmH2O)ファン:3.53モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3400±10%適合ソケット応用:Intel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2コネクタファン:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)、ポンプ:--ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25ノイズレベルファン:7.4~35.6dBARoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)400流量ファン:94CFM
SILVERSTONE Intel LGA1700対応CPUクーラー SST-NT07-1700 SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE Intel LGA1700対応CPUクーラー SST-NT07-1700SILVER STONE(シルバーストーン)
4,498税込4,948
1台
5日以内出荷
・Intel LGA1700プロセッサ対応・わずか22mm高で省スペースシステム対象設計・スプリングネジマウント設計の強化バックプレート・大型特製80mm PWM ファンによる低動作音かつ優れた冷却性能・押し出しアルミニウム製フィン装備の銅製センターとベース・インストールが容易
材質銅製センター、加圧成形アルミニウム製フィン質量(g)実質量:216 (with fan & clip)定格電圧(V)ファン:12ベアリングファン:油圧ベアリング定格電流(A)ファン:0.28型番SST-NT07-1700寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×22×90(ファン込み)適合ソケット応用:Intel LGA1700コネクタファン:4 Pin PWMファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×10×80ノイズレベルファン:18 ~ 34.7 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:28.14CFM最大風圧(mmH2O)ファン:2.6ファン回転速度(min-1[r.p.m])1500~3600MTTF(時間)ファン平均故障間隔:40000
PCパーツ