絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
特価
本日9月30日(水)は、整備工具・収納カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ラジエーターキャップテスター
NPA(東洋テック)(4件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781セット当日出荷手動式ポンプにより加圧してラジエータキャップの加圧バルブの良否判定、および冷却系統の漏れの有無判定が簡単に行えます。 また、目視点検による漏れ箇所の発見にも役立ちます。付属品ホースアダプター、筒型アダプター質量(g)約1350径(Φmm)(メーター)50ネック形状(フィラー)ロック式(ツメ式)内径41mm、深さ19.5mm、24.5mm最大目盛200kPa適合車種(参考)国産中小型トラック、外国車、旧国産小型車最小目盛(kPa)10能力(kPa)(加圧)200
ラジエーターキャップテスター用アダプター
NPA(東洋テック)(2件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1セット当日出荷用途RC-3BLは大型車用アダプター、RC-3BS・RC-4BSはロック式(ツメ式)アダプター
ヘッドガスケットリークテスター
JTC(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1セット当日出荷ヘッドガスケットの損傷により冷却システムに燃料ガスが混入していると液の色が変わり燃料室と冷却システム間のリークをチェックできます適合ガソリンエンジン用RoHS指令(10物質対応)対応
ラジエーター&キャップテスター
JTC¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷ラジエーターキャップの加圧バルブと冷却系統の漏れとキャップの診断に使用します。 ラジエターシステムとキャップのテストが出来ます。JTC1528-19が入ったセットになります。適合車種トヨタ車 カローラルミオン、プリウス30/35/40系、ハイエース200系、アルファード、RAV4等レクサス車 LS、GS、HS、CT、IS、RX等 ・日産・マツダ・スバル・ホンダ・三菱RoHS指令(10物質対応)対応
エアー式シリンダーリークテスター
JTC¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷エンジンのプラグホールよりエアーを注入して圧縮漏れを点検出来ます。プラグ(mm)(対応)10、12、14、18ホース長さ(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
ラジエータードレンコックレンチ
KOTO¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ラジエーターの修理・不凍液の交換時に回しづらいドレンプラグを壊すことなく外せます。 ラジエーター以外でも、蝶ボルトを簡単に回すことができる工具です。質量(kg)0.03寸法L1(mm)23寸法L2(mm)13ケース寸法(mm)80×20×80寸法B2(mm)3.6寸法B1(mm)5差込角(sq.)9.5
クーラントチャージャー
WOLF'S HEAD¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷汎用タイプ。ラジエターのエアー抜き及びクーラントの補水が同時にできます。用途車両ラジエーターキャップの接続部に接続し、冷却水の充てん(エアー抜き)に使用する工具です。寸法(mm)(アタッチメント)31、35、40、42、45容量(L)1開口部(mm)(ファンネル径)160
ラジエーターエアーブリーダー吊り下げ式
KOTO¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷210Hに吊下げ機能を追加したセットです。 ジョイントホースやチェーンを付けたタンクは更に作業範囲を広げます。セット内容耐熱タンクASSY、ホース(ロング)、Φ42ラジエーターキャップASSY、Φ44ラジエーターキャップASSY、ジョイントホースASSY、Φ44NラジエーターキャップASSY質量(kg)1.02ケース寸法(mm)345×170×170適合車種軽自動車~普通乗用車
ラジエーターエアーブリーダー
KOTO¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷誰でも簡単にラジエーター内のエアー抜きと保水作業を行えます。 取付は3つのアダプターを選びワンタッチで簡単。 離れた場所からエアー抜きと保水が確認できます。セット内容耐熱タンクASSY、ホース、Φ42ラジエーターキャップASSY、Φ44ラジエーターキャップASSY、Φ44NラジエーターキャップASSY質量(kg)0.31タンク容量(L)1ケース寸法(mm)240×95×95
ラジエタークーリングパネル
Jass Performance(ジャスパフォーマンス)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C材質ステンレスタイプラジエタークーリングパネル加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
9529 C SB ラジエター用5段レンチ12.7mm
Wera¥3,998税込¥4,3981本当日出荷ラジエター用5段レンチはラジエター、自動温度調節及び排水パーツなどのねじ回し作業に適します。5段(3/8。 7/16。 1/2。 16 と 21 mm)。用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-8414セット内容9529 C SB ラジエター用5段レンチ12.7mm、 88 mm材質特殊工具鋼グリーンマーク認定
クーラントチャージャー
WOLF'S HEAD¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷LLCのエア抜きと補充填が同時にできます。国産車・外国車兼用。コック付で余ったLLCがこぼれません。用途車両ラジエーターキャップの接続部に接続し、冷却水の充てん(エアー抜き)に使用する工具です。付属品アタッチメント三種寸法(mm)160×10×260容量(L)1















































![ユニバーサルジョイントリムーバー&インサーター REX(レックス)[自動車用品] ユニバーサルジョイントリムーバー&インサーター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![ピストンリング脱着ツール REX(レックス)[自動車用品] ピストンリング脱着ツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616388-260903-02.jpg)
![プーリープーラー REX(レックス)[自動車用品] プーリープーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616458-260903-02.jpg)
![ロックナットリムーバー&インサーター REX(レックス)[自動車用品] ロックナットリムーバー&インサーター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03615810-260903-02.jpg)






![プロフェッショナルホースリムーバープライヤー REX(レックス)[自動車用品] プロフェッショナルホースリムーバープライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889029-260806-02.jpg)
![ホースクランププライヤー REX(レックス)[自動車用品] ホースクランププライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888925-260806-02.jpg)
![ホースクランププライヤー45° REX(レックス)[自動車用品] ホースクランププライヤー45° REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888916-260806-02.jpg)
![ホースバンドプライヤー(リモートタイプ) REX(レックス)[自動車用品] ホースバンドプライヤー(リモートタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888977-260806-04.jpg)
![ホースプライヤーセット REX(レックス)[自動車用品] ホースプライヤーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888986-260806-04.jpg)
![ホースリムーバープライヤー REX(レックス)[自動車用品] ホースリムーバープライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889020-260806-02.jpg)
![ボンネットストッパー(ダンパー用) REX(レックス)[自動車用品] ボンネットストッパー(ダンパー用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889047-260804-02.jpg)
![オイルフィルターカッター REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターカッター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125336-260803-02.jpg)