絞り込み
ブランド
- JTC
- モノタロウ(2)
- ハゼット(12)
- KOTO(4)
- NPA(東洋テック)(2)
- WOLF'S HEAD(2)
- Wera(1)
- アヴァンギャルド(1)
- Jass Performance(ジャスパフォーマンス)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
特価

ヘッドガスケットリークテスター
JTC(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1セット当日出荷ヘッドガスケットの損傷により冷却システムに燃料ガスが混入していると液の色が変わり燃料室と冷却システム間のリークをチェックできます適合ガソリンエンジン用RoHS指令(10物質対応)対応
エアー式シリンダーリークテスター
JTC¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷エンジンのプラグホールよりエアーを注入して圧縮漏れを点検出来ます。プラグ(mm)(対応)10、12、14、18ホース長さ(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
ラジエーター&キャップテスター
JTC¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷ラジエーターキャップの加圧バルブと冷却系統の漏れとキャップの診断に使用します。 ラジエターシステムとキャップのテストが出来ます。JTC1528-19が入ったセットになります。適合車種トヨタ車 カローラルミオン、プリウス30/35/40系、ハイエース200系、アルファード、RAV4等レクサス車 LS、GS、HS、CT、IS、RX等 ・日産・マツダ・スバル・ホンダ・三菱RoHS指令(10物質対応)対応
35PCS ラジエタープレッシャーテスターフルセット
JTC¥77,980税込¥85,7781個5日以内出荷ラジエーターキャップの加圧バルブと冷却系統の漏れ、キャップの診断に使用します。 計量法対応用途35PCS 冷却系統の漏れを検査できます。 。キャップテスト 。ラジエターに適合するアダプターを装着し、ポンプで加圧することにラジエターの漏れテストが簡単に行えます。ラジエター内のエアーを真空引きし冷却水の注入をします。フィラーネック形状:スクリュー式、ロック式
ラジエターアダプター
JTC¥9,398税込¥10,3381個5日以内出荷JTC1414J、JTC4842AJオプション用途適合車種:ポルシェ PORSCHE 718(982)、911(991、992)形状フィラーネック:スクリュー式(ネジ式)
クーラントアダプター
JTC¥6,825税込¥7,5081個5日以内出荷TESLA用 。JTC1414Jが必要となります。用途純正適合品番:1130942-00-B。テスラ モデル3・Y 。バッテリーの冷却回路の水漏れを点検する為のアダプターです。
アダプター
JTC¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷JTC1414J・JTC4842AJ用オプション フィラーネック形状:スクリュー式(ネジ式)適合車種VOLVO HIGH PRERSSURE RADIATOR
ラジエターファンホールドレンチ
JTC¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷メルセデスベンツに使われている、ラジエターファン脱着の際にファンの供回り防止として必要になるのが、このレンチになります。サイズは65mmと超大型になる為、通常オープンエンドレンチでは作業を行う事が出来ませんでした。このラジエターファンホールドレンチを使えば、簡単に供回りを防止することが出来ます。用途BENZ専用適合エンジン型式エンジン型式:M103・M104・M119&M120適合車種W124・W126・W201・W107・R129・W463・W638・W202・W140・W210RoHS指令(10物質対応)対応











































![ピストンリング脱着ツール REX(レックス)[自動車用品] ピストンリング脱着ツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616388-260903-02.jpg)
![プーリープーラー REX(レックス)[自動車用品] プーリープーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616458-260903-02.jpg)
![ロックナットリムーバー&インサーター REX(レックス)[自動車用品] ロックナットリムーバー&インサーター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03615810-260903-02.jpg)






![プロフェッショナルホースリムーバープライヤー REX(レックス)[自動車用品] プロフェッショナルホースリムーバープライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889029-260806-02.jpg)
![ホースクランププライヤー REX(レックス)[自動車用品] ホースクランププライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888925-260806-02.jpg)
![ホースクランププライヤー45° REX(レックス)[自動車用品] ホースクランププライヤー45° REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888916-260806-02.jpg)
![ホースバンドプライヤー(リモートタイプ) REX(レックス)[自動車用品] ホースバンドプライヤー(リモートタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888977-260806-04.jpg)
![ホースプライヤーセット REX(レックス)[自動車用品] ホースプライヤーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888986-260806-04.jpg)
![ホースリムーバープライヤー REX(レックス)[自動車用品] ホースリムーバープライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889020-260806-02.jpg)
![ボンネットストッパー(ダンパー用) REX(レックス)[自動車用品] ボンネットストッパー(ダンパー用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889047-260804-02.jpg)
![オイルフィルターカッター REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターカッター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125336-260803-02.jpg)